絞り込み
適合メーカー
- スバル(1)
- ダイハツ(1)
- トヨタ(2)
- ホンダ(HONDA)(1)
- 三菱(1)
- 日産(1)
ブランド
- NGK(日本特殊陶業)
- モノタロウ(2)
- NAKANO(6,710)
- エスアンドエスサイクル(626)
- RG(レーシングギア)(489)
- SPI(487)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](433)
- アイシン精機(354)
- GMB(339)
- PIAA(279)
- クリスタルアイ(272)
- 丸一ゴム工業(199)
- ミヤコ自動車(188)
- Modes(188)
- OHNO(大野ゴム工業)(176)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(172)
- YSK(山脇産業)(154)
- K&N(107)
- PITWORK(日産)(107)
- IPF(104)
- JTC(102)
- ブランドをもっと見る
特価

プレミアムRXプラグ
NGK(日本特殊陶業)(237件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷世界初の新素材”ルテニウム配合中心電極”と”白金突き出し+オーバル形状”外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
プラグコード
NGK(日本特殊陶業)(384件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット(3本)ほか当日出荷から8日以内出荷幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
イリジウムMAXプラグ
NGK(日本特殊陶業)(350件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌日出荷IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
イグニッションコイル
NGK(日本特殊陶業)(26件のレビュー)¥4,990~税込¥5,489~1本ほか当日出荷から3日以内出荷NGKスパークプラグの長年の歴史で培った点火系の高度な技術と厳しい品質基準により、優れた性能のイグニッションコイルを提供いたします。
イグニッションコイル
NGK(日本特殊陶業)(37件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から3日以内出荷NGKスパークプラグの長年の歴史で培った点火系の高度な技術と厳しい品質基準により、優れた性能のイグニッションコイルを提供いたします。 スパークプラグを使用した内燃機関において、圧縮行程にある燃焼室内で放電させるためには、20,000~35,000Vもの高電圧が必要になります。 イグニッションコイルは、12Vのバッテリー電圧をスパークプラグの放電に必要な高電圧に変換する、変圧器の一種です。 イグニッションコイルは、基本的に1次コイル、2次コイル、コアで構成され、それら部品間の絶縁を確保するためのエポキシ樹脂がケースに充填されています。 1次コイル:約0.3~0.6mmの電線を約100~200回巻いたもの 2次コイル:約0.03~0.06mmの細い電線を約10,000~20,000回巻いたもの コア(鉄心):鉄系の金属で、1次コイル、2次コイルが巻きつけられる軸となるもの
スパークプラグ(Z~)
NGK(日本特殊陶業)(132件のレビュー)¥689~税込¥758~1個ほか当日出荷から4日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
スパークプラグ
NGK(日本特殊陶業)(66件のレビュー)¥1,590~税込¥1,749~1個当日出荷から4日以内出荷中心電極に白金合金またはイリジウム合金を使用。外側の電極放電部にも白金合金を採用。電極消耗を抑えることができる高性能長寿命プラグが白金プラグです。
イリジウムIXプラグ
NGK(日本特殊陶業)(137件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌日出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
プレミアムRXプラグ
NGK(日本特殊陶業)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷新素材を中心電極に採用した、次世代プレミアムスパークプラグ 着火性、燃焼効率性、耐汚損性、耐消耗性、スパークプラグに求められるあらゆる性能を高次元で凌駕した高性能スパークプラグです。 プレミアムRXプラグは、着火時の火炎の広がりが速く、抜群の燃焼効率を発揮。素早い燃焼はシリンダー内の燃焼ロスを抑え、燃費・パワー・加速などエンジンの性能を最大限に引き出し、プレミアムな走りを実現します。用途四輪車六角対辺(mm)14端子形状一体形ねじ長さ(mm)26.5ねじ径(mm)12熱価7ストックNo.97544
プレミアムRXプラグ
NGK(日本特殊陶業)(16件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷世界初の新素材ルテニウム配合中心電極と白金突き出し+オーバル形状外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
レーシングプラグ
NGK(日本特殊陶業)(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から3日以内出荷レーシングプラグは、新車時装着の標準プラグに対して、レースやサーキット走行あるいはチューニングによるエンジン出力を上げて使用される際、選択することで、性能を最大限に引き出せるようになっています。標準プラグとは形状が異なりプラグの寿命や低速時の性能が若干犠牲になる場合があります。しかしその反面、極度にチューニングされたエンジンや非常に厳しい運転条件下でも性能を充分発揮し、耐えうる様に開発・設計され細かく高熱価まで設定されています。
イグニッションコイル
NGK(日本特殊陶業)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から翌々日出荷イグニッションコイルは、それぞれのスパークプラグに直接取り付けるため、プラグコードは必要ありません。現在、自動車メーカーに最も採用されているタイプです。タイプペンシルコイル[1出力タイプ]
ノックセンサー
NGK(日本特殊陶業)¥1,898~税込¥2,088~1本翌日出荷多くの自動車メーカーに純正採用された 安心・信頼の品質 自社設計・自社製造による安定したパフォーマンス 長年培ったセラミック技術を余すことなく注入した NTKノックセンサ
イグニッションコイル
NGK(日本特殊陶業)¥6,398~税込¥7,038~1本翌日出荷NGKスパークプラグの長年の歴史で培った点火系の高度な技術と厳しい品質基準により、優れた性能のイグニッションコイルを提供いたします。
プレミアムRXプラグ
NGK(日本特殊陶業)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷主な適合純正品番MQ500368六角対辺(mm)16端子形状ポンチカシメ型ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)12熱価6
スパークプラグ(R~)
NGK(日本特殊陶業)(7件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1本ほか当日出荷から3日以内出荷レーシングプラグ 極度にチューニングされたエンジンや非常に厳しい運転条件下でも性能を充分発揮。 個々のエンジンに合わせて選択して頂き、性能をフルに発揮して下さい。 中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。 これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
イリジウムIXプラグ LPG車用
NGK(日本特殊陶業)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌日出荷タクシーなどのLPG車の特性を考慮し、さびに強い特殊メッキを採用。更にメンテナンスの負担軽減とともに長寿命化を実現。六角対辺(mm)16端子形状一体型ねじ径(mm)14熱価5
スパークプラグ(X~)
NGK(日本特殊陶業)¥599税込¥6591個3日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。端子形状一体型他社参考品番(DENSO)-