絞り込み
エコロジープロダクト

10トン油圧ユニット
BLACHAWK¥279,800税込¥307,7801セット3日以内出荷大がかりな作業に適します。 油圧セット(S-202)と長ストロークラム(RC-161)のユニットです。危険物の類別非危険物
ワイドアングル・ウェッジヘッド
BLACHAWK¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷10トンポートパワーユニットの為に作られたもので、ゴム製のパッドがどんな角度の所でも、どんな場所にでも自動的に調節セットされ、ロードを平均に使えます。 こみ入った済の押し作業と支え作業には理想的なものです。 ドアの開口部、柱、屋根、トランク開閉部、クォーターパネル、枠等にご使用ください。危険物の類別非危険物
スプレッドラム
BLACHAWK¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷仕様1トン種別スプリングリターンストローク(mm)273高さ(mm)(先端)25油量(mL)73.8最大長(mm)298危険物の類別非危険物
ウエッジラム
BLACHAWK¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷仕様1トン種別スプリングリターンストローク(mm)86高さ(mm)(先端)9油量(mL)10.7最大長(mm)95危険物の類別非危険物
ミゼットラム
BLACHAWK¥75,980税込¥83,5781本4日以内出荷仕様4トン種別自重リターンストローク(mm)16最小長(mm)41有効面積(cm2)(ラム)6.4油量(mL)9.8プランジャー径(Φmm)25最大長(mm)57危険物の類別非危険物
マスターポートパワー4トンバンダムセット
BLACHAWK¥559,800税込¥615,7801セット3日以内出荷チューブはロックオン式、またポンプは手動ポンプです。セット内容メタルケース(AZ-1651)、ワイドアングル・ウェッジヘッド(AZ-1040)、ラバフェース・フラットベース(AZ-1200)、2-3/4"フレクスヘッド(Z-539)、23"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1006)×2、18"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1007)×2、3"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ1002)×2、10"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1004)、5"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1003)、スプレッダーラムトウ(Z-1034)、スプレッダープランジャートウ(Z-530)、クランプヘッド(AZ-1308)、ウェッジヘッド(Z-629)、90°Vベース(Z532)、セレーテッドサドル(Z531)、雄コネクター(Z-545)、4トン・バンタムラム(RC-540)、6フィート・バンタム4トン用ホース(Z-864)、手動ポンプ(P-75)、2トンプルラム(RC-640)、ウェッジラム(SA-6)、プルラムコネクター(組)(AZ-364)、スリップロック・エクステンション(Z-650)、ロックオンチューブ・コネクター(AZ-1050)×3、ロックオンチューブ・雄アダプター(AZ-1051)×3、ロックオンチューブ・雌アダプター(AZ-1052)、プルリング(EK-236)×2、13/4"プルクランプ(EK-233)、バンタム・ロックピン(AZ-1900)×5危険物の類別非危険物
デラックスポートパワー4トンバンダムセット
BLACHAWK¥359,800税込¥395,7801セット3日以内出荷ポンプは手動で、チューブはロックオン式になっています。セット内容メタルケース(AZ-1651)、ワイドアングル・ウェッジヘッド(AZ-1040)、ラバフェース・フラットベース(AZ-1200)、2-3/4"フレクスヘッド(Z-539)、23"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1006)、18"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1007)×2、3"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ1002)×2、10"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1004)、5"ロックオン・エクステンションチューブ(AZ-1003)、スプレッダーラムトウ(Z-1034)、スプレッダープランジャートウ(Z-530)、ウェッジヘッド(Z-629)、90°Vベース(Z532)、セレーテッドサドル(Z531)、雄コネクター(Z-545)、4トン・バンタムラム(RC-540)、6フィート・バンタム4トン用ホース(Z-864)、手動ポンプ(P-75)、ウェッジラム(SA-6)、ロックオンチューブ・コネクター(AZ-1050)×3、ロックオンチューブ・雄アダプター(AZ-1051)×2、ロックオンチューブ・雌アダプター(AZ-1052)、バンタム・ロックピン(AZ-1900)×5危険物の類別非危険物














































![バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553839-260814-02.jpg)
![バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553857-260814-02.jpg)
![ドアヒンジ調節レンチ REX(レックス)[自動車用品] ドアヒンジ調節レンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889065-260804-02.jpg)