2ページ目: 自動車溶接関連

106件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタースクリュービット(1.6ミリ厚) スター

    スタースクリュービット(1.6ミリ厚)

    スター
    11,980税込13,178
    1袋(800g)
    4日以内出荷
    厚さ(mm)1.6全長(mm)55内寸幅(mm)楕円部分/10高さ内寸(mm)楕円部分/18幅外寸(mm)楕円部分/22危険物の類別非危険物
  • マルチワッシャーロング(1.6ミリ厚) ワールドオートツール

    マルチワッシャーロング(1.6ミリ厚)

    ワールドオートツール(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1袋(50枚)
    4日以内出荷
    高張力鋼板に最適。 タイマーは最低でも良く付く。
    厚さ(mm)1.6全長(mm)73内寸幅(mm)楕円部分/10高さ内寸(mm)楕円部分/23幅外寸(mm)楕円部分/19危険物の類別非危険物
  • プーラー用フックR型 ワールドオートツール

    プーラー用フックR型

    ワールドオートツール
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    角がなくすべてRで折れにくい
    ねじピッチ1ねじ径M6危険物の類別非危険物
  • マルチアース ワールドオートツール

    マルチアース

    ワールドオートツール
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    すぐ近くでアースが出来る。 アースした所が焼けない。 使用中外れない。 マグネットを使用していないので砂鉄が付かなく、擦り傷が付かない。
    コード長さ(m)1.5危険物の類別非危険物
  • ロングアーム470mm ワールドオートツール

    ロングアーム470mm

    ワールドオートツール
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    用途WSS-01専用 バックパネル用適合WSS-01アーム長さ(mm)470危険物の類別非危険物
  • ネオ・プルプレート11 デンゲン

    ネオ・プルプレート11

    デンゲン
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    多連溶着ワイヤーへの脱着が早く簡単にでき、作業も軽いので楽である。 多連引きにより、パネルを一度に引き出せるので、ラインはきれいに出る。 3ヶ所のマルチフックで左右・中央どこからでも自由に引き出し作業ができる。
    用途11連用材質(本体)硬質アルミ材危険物の類別非危険物
  • BSプーラー・MINI ビッグ

    BSプーラー・MINI

    ビッグ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    煩わしいワッシャ交換不要の連続引き出しプーラー(※スタッド機接続)
    用途仕上用軽量タイプ。付属品ニードルチップ半球型/1本、ニードルチップ円錐型/2本適合電極径(Φmm)/10材質(チップ)鉄全長(mm)310質量(g)1500タイプストレート型危険物の類別非危険物
  • バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品]

    バッテリープロテクター24V用

    REX(レックス)[自動車用品]
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    バッテリーの過放電(使いすぎ)を防ぎ、寿命を延ばすための保護装置です。
    用途自動車の電子回路を保護質量(g)900コード長さ(mm)350入力電源24V危険物の類別非危険物
  • バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品]

    バッテリープロテクター12V用

    REX(レックス)[自動車用品]
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷
    バッテリーの過放電(使いすぎ)を防ぎ、寿命を延ばすための保護装置です。
    用途自動車の電子回路を保護質量(g)890コード長さ(mm)350入力電源12V危険物の類別非危険物
  • スライドハンマー(フックタイプ) REX(レックス)[自動車用品]

    スライドハンマー(フックタイプ)

    REX(レックス)[自動車用品]
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷
    板金作業の必需品です。ワッシャー等に引っかけて使ってください!
    用途車のボディ修復に危険物の類別非危険物
  • スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]

    スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用)

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    (RT13-203C用)パネルの裏側など手が入らない場所の凹みを外側から引っ張り出すのに欠かせない重要な工具です。
    用途車のボディ修復に危険物の類別非危険物
  • スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]

    スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用)

    REX(レックス)[自動車用品]
    7,598税込8,358
    1個
    5日以内出荷
    (RT13-203C用)パネルの裏側など手が入らない場所の凹みを外側から引っ張り出すのに欠かせない重要な工具です。
    用途車のボディ修復にシルバーサイズ(mm)81x63危険物の類別非危険物
  • スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]

    スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用)

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    (RT13-203C用)パネルの裏側など手が入らない場所の凹みを外側から引っ張り出すのに欠かせない重要な工具です。
    用途車のボディ修復に危険物の類別非危険物
  • スタッド溶接スライディングハンマー REX(レックス)[自動車用品]

    スタッド溶接スライディングハンマー

    REX(レックス)[自動車用品]
    22,980税込25,278
    1本
    5日以内出荷
    パネルの裏側など手が入らない場所の凹みを外側から引っ張り出すのに欠かせない重要な工具です。チップ先端をパネルに溶接し、そのまま引出作業ができます。ワッシャーを使用しないので作業効率がアップします。
    用途車のボディ修復に危険物の類別非危険物
  • 丸形溶接ストリップ デンゲン

    丸形溶接ストリップ

    デンゲン
    12,980税込14,278
    1箱(50本)
    3日以内出荷
    PWN-10402、PWA-10452用の補給部品
    タイプ丸形溶接ストリップ危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
  • 平形溶接ストリップ デンゲン

    平形溶接ストリップ

    デンゲン
    12,980税込14,278
    1箱(50本)
    3日以内出荷
    PWN-10402、PWA-10452用の補給部品
    タイプ平形溶接ストリップ危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
  • 溶接タックウェーブ形L デンゲン

    溶接タックウェーブ形L

    デンゲン
    5,998税込6,598
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    PWN-10402、PWA-10452用の補給部品
    タイプ溶接タックウェーブ形L危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
  • 樹脂溶接専用バイス デンゲン

    樹脂溶接専用バイス

    デンゲン
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    PWN-10402、PWA-10452用の補給部品
    タイプ樹脂溶接専用バイス危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
  • 溶接タックウェーブ形S デンゲン

    溶接タックウェーブ形S

    デンゲン
    4,998税込5,498
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    PWN-10402、PWA-10452用の補給部品
    タイプ溶接タックウェーブ形S危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
  • ABS用 平形溶接ストリップ デンゲン

    ABS用 平形溶接ストリップ

    デンゲン
    12,980税込14,278
    1箱(50本)
    3日以内出荷
    ABS用の丸形溶接ストリップです。
    危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
  • ABS用 丸形溶接ストリップ デンゲン

    ABS用 丸形溶接ストリップ

    デンゲン
    12,980税込14,278
    1箱(50本)
    3日以内出荷
    ABS用の丸形溶接ストリップです。
    危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
  • 溶接タックアングル形 デンゲン

    溶接タックアングル形

    デンゲン
    4,998税込5,498
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    PWN-10402、PWA-10452用の補給部品
    タイプ溶接タックアングル形危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
  • エア専用樹脂溶接機 簡易セット デンゲン

    エア専用樹脂溶接機 簡易セット

    デンゲン
    269,800税込296,780
    1セット
    3日以内出荷
    BMW/TOYOTA(EU)車体補修プログラムに採用。小型・軽量でLEDライトを搭載した溶接トーチにより作業性向上。国産車など薄い母材に適応した加熱システム。自動スリープ機能付トーチホルダー採用。タック専用トーチ付です。樹脂デントの作業も可能です。豊富な作業ツールを標準装備しております。
    その他【エア流量調整】20~100%付属品エアー式本体ユニット、タッカー、平形溶接ストリップ、樹脂溶接専用バイス、タック3種類消費電力(W)290温度範囲(℃)【調整出力】50~480長さ(cm)【加熱トーチ】131コード長さ(m)【タッカー】1.75【入力コード】1.45方式【温度検知・温度制御】熱電対・無段階デジタル表示 温度/風量制御本体質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×200(ハンドル含む)定格容量【タッカー】5VA機能【内部ヒーター保護】ヒーターOFF後、自動で余熱冷却、100℃以下で自動停止使用周囲温度(℃)5~45ポンプ【空気圧力発生エアポンプ】内蔵ダイアフラムポンプヒューズ【保護ヒューズ(A)】本体:8(予備1本)、タッカー:10(本体内蔵)※マイクロヒューズ流量調整範囲(L/min)0.3~24.0危険物の類別非危険物太さ(sq)【入力コード】1.25各種認証PSEグリーン購入法適合入力電源(V)単相AC100±5%(50/60Hz)相対湿度(%RH)70以下(結露無きこと)動作電流(A)2.9
  • エアガン押しチップ用替キャップ ヒラネ

    エアガン押しチップ用替キャップ

    ヒラネ
    4,998税込5,498
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    ヒラネ スタッド溶接機用のオプション品(部品)です。
    危険物の類別非危険物
  • 水冷タイヤハウスアーム用チップ ヒラネ

    水冷タイヤハウスアーム用チップ

    ヒラネ
    8,798税込9,678
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    ヒラネ スタッド溶接機用のオプション品(部品)です。
    危険物の類別非危険物
  • スチールビット ヒラネ

    スチールビット

    ヒラネ
    4,998税込5,498
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    ヒラネ スタッド溶接機用のオプション品(部品)です。
    危険物の類別非危険物
  • プルリング ヒラネ

    プルリング

    ヒラネ
    5,998税込6,598
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    ヒラネ スタッド溶接機用のオプション品(部品)です。
    危険物の類別非危険物
  • ワッシャー(小) ヒラネ

    ワッシャー(小)

    ヒラネ
    9,998税込10,998
    1箱(1000枚)
    5日以内出荷
    ヒラネ スタッド溶接機用のオプション品(部品)です。
    径(Φmm)18危険物の類別非危険物
  • ワッシャー(大) ヒラネ

    ワッシャー(大)

    ヒラネ
    10,980税込12,078
    1箱(1000枚)
    6日以内出荷
    ヒラネ スタッド溶接機用のオプション品(部品)です。
    径(Φmm)22危険物の類別非危険物
  • アルミビット ヒラネ

    アルミビット

    ヒラネ
    4,998税込5,498
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    ヒラネ スタッド溶接機用のオプション品(部品)です。
    危険物の類別非危険物
  • ハンディープーラー用チップ ヒラネ

    ハンディープーラー用チップ

    ヒラネ
    11,980税込13,178
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    ヒラネ スタッド溶接機用のオプション品(部品)です。
    危険物の類別非危険物
  • 窒素シールドガス樹脂溶接機 ヒラネ

    窒素シールドガス樹脂溶接機

    ヒラネ
    599,800税込659,780
    1台
    10日以内出荷
    高強度・高品質な樹脂補修を実現する、窒素シールドガス樹脂溶接機。窒素シールドガスが溶接個所の酸化を防止。トーチハンドルのスイッチにより、手元操作で窒素ガスのON/OFFが可能。高出力で寒冷地でも安定した溶接を実現。高価なヘッドライトのステー修復で、工場利益および顧客満足度に貢献
    付属品専用ワゴン、ガス流量計、樹脂溶接ロッド(5種)周波数(Hz)50~60最大出力(W)900入力一次:100V吐出量(L/min)窒素:22最高使用温度(℃)800危険物の類別非危険物
  • コンデンサー式スタッド溶接機 ヒラネ

    コンデンサー式スタッド溶接機

    ヒラネ
    399,800税込439,780
    1台
    10日以内出荷
    コンデンサー式のため、裏焼けしないスタッド溶接が可能。小型高性能なコンデンサーを搭載しており、100Vでもよく付く。熱によるゆがみが出にくく、薄板鋼板の引き出し作業に最適。ツインアースで、安定した溶接電流を確保
    付属品ワッシャー、ワッシャー治具、チップアダプター質量(kg)23周波数(Hz)50~60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:205×255×360定格容量0.7KVA使用率(%)2電源電圧(V)AC100最大出力DC9800(A)危険物の類別非危険物
  • スタッド溶接機 オートスポッター ヒラネ

    スタッド溶接機 オートスポッター

    ヒラネ
    229,800税込252,780
    1台
    10日以内出荷
    引き出し鈑金から絞り作業まで、用途広がるスタッド溶接機。溶接時間が短く、ヒズミが少ない。ワッシャー溶接、ワイヤー溶接ができる。ローラー絞り、点絞りができる(オプション)。エアークーリング絞り(PAT)対応機種。移動が楽なハンドル付き
    付属品ワッシャー、銅しぼり、カーボン棒、ワッシャー治具質量(kg)38寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:850×370×330定格容量1.4KVA(50%使用時)入力最大:12.5KVA(30Aブレーカー使用時の範囲内)使用率(%)6電源電圧(V)200ケーブル1次側入力:2SQ 3芯 6m、2次側入力:38SQ + 側 - 側危険物の類別非危険物最大出力電流(A)2000
  • スタッド溶接機 ミニスポッター ヒラネ

    スタッド溶接機 ミニスポッター

    ヒラネ
    159,800税込175,780
    1台
    10日以内出荷
    溶接時間が短く、ヒズミが少ない。ワッシャー溶接、ワイヤー溶接ができる。ローラー絞り、点絞りができる。エアークーリング絞り(PAT)対応機種
    付属品ワッシャー、銅しぼり、カーボン棒、ワッシャー治具質量(kg)25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:280×180×300定格容量1.4KVA(50%使用時)入力最大:12.5KVA(30Aブレーカー使用時の範囲内)使用率(%)5電源電圧(V)200ケーブル1次側入力:2SQ 3芯 6m、2次側入力:38SQ + 側 - 側危険物の類別非危険物最大出力電流(A)2200
  • エアーバキュームデントプーラー WOLF'S HEAD

    エアーバキュームデントプーラー

    WOLF'S HEAD
    29,980税込32,978
    1セット
    5日以内出荷
    負圧を利用し吸盤を使用することで、外側から容易に作業することができます。
    用途大きく凹んだボディーに対して外側から粗出しをするための鈑金用工具です。材質(本体)スチール・プラスチック(吸盤)ゴム寸法(mm)(付属吸盤3種)75/100/125+汎用フック全長(mm)590(本体のみ)質量(kg)(本体)4.7、(ハンマー)1.22エアーインレット1/4”危険物の類別非危険物
  • PU20 チップアダプター ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    PU20 チップアダプター

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    質量(g)2危険物の類別非危険物
  • プルプレートASSY KOTO

    プルプレートASSY

    KOTO
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 新・曲線専用スライド式爪フック ビッグ

    新・曲線専用スライド式爪フック

    ビッグ
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷
    従来品に比べ、600g軽量化を致しました。 スライド式の爪は押しバネ付きで、ぐらぐらしないので掛けやすい。
    用途曲線専用材質ステンレス質量(g)1400全幅(mm)230爪数13危険物の類別非危険物
  • フェニックスワッシャー(2.3ミリ厚) ワールドオートツール

    フェニックスワッシャー(2.3ミリ厚)

    ワールドオートツール
    11,980税込13,178
    1袋(100枚)
    4日以内出荷
    厚さ(mm)2.3全長(mm)73内寸幅(mm)楕円部分/10高さ内寸(mm)楕円部分/23幅外寸(mm)楕円部分/19危険物の類別非危険物
自動車溶接関連