3ページ目: 自動車溶接関連

93件中 8193
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイドアダプターセット ワールドオートツール

    ワイドアダプターセット

    ワールドオートツール
    33,980税込37,378
    1セット
    4日以内出荷
    バックパネルにて使用時、横に広げたい時に使用。(横に7cmオフセットします)
    用途WSS-01専用仕様左/チップアダプター(TTA-70)右/ワイドアダプター(MDWS)適合WSS-01危険物の類別非危険物
  • ミディアムアーム300mm ワールドオートツール

    ミディアムアーム300mm

    ワールドオートツール
    68,980税込75,878
    1個
    4日以内出荷
    ちょっと奥まった所に最適
    用途WSS-01専用適合WSS-01アーム長さ(mm)300危険物の類別非危険物
  • ショートアーム155mm ワールドオートツール

    ショートアーム155mm

    ワールドオートツール
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    用途WSS-01専用 標準用アーム適合WSS-01アーム長さ(mm)155危険物の類別非危険物
  • ワールドスーパースポット(ハンドタイプ) ワールドオートツール

    ワールドスーパースポット(ハンドタイプ)

    ワールドオートツール
    429,800税込472,780
    1台
    11日以内出荷
    新衝突安全基準ボディー対応機種。 交流式スポットの衝撃的溶着力。 たったこれだけで凄いパワー。 交流式なので最大2.5mm+2.5mm+2mmの溶接が可能。 加圧調整は0~125kgまでの目盛りで調節しやすい。 アームプロテクターが標準装備されているからアームがボディに触れてスパークしない。 グリップは左右と下に付け替えられるから安定した状態で作業が出来る。 ケーブルは50mまで延長可能だから高い所での作業もしやすい。 タイマーと電流調整は本体と一体化されているからその場でスグ調整ができ作業がスムーズ。 直径10mmのケーブルが1本だけだから取り回しがとてもラク。 電源は20AあればOKだから電気容量の少ない工場でも使える。 標準のアームはショートアーム155mmです。
    コード長さ(m)(入力)2スケア/3.7本体質量(kg)9.4容量(kVA)(50%)2.5、(短絡)18出力電流(A)(二次側)8200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×305×240一次側入力電源単相200V20A危険物の類別非危険物
  • ボディープーラーセット 日平機器

    ボディープーラーセット

    日平機器
    69,980税込76,978
    1セット
    3日以内出荷
    車のへこんだボディーの引き出し、ドア締まり具合調整、部品の取り外しなどができます。 スライドハンマーの打撃で、へこみが平らに復元します。 車体の板金、下作業用です。
    トラスコ品番853-5934寸法(mm)(ハンマー)Φ57×119質量(kg)3シャフト長さ(mm)520危険物の類別非危険物
  • ネオ・プルプレート5 デンゲン

    ネオ・プルプレート5

    デンゲン
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    ライン引き出し用。 5連の引き出し爪(フック)がどの位置でも1列に並び作業性抜群です。 溶着させたウェーブワイヤーを、手引き又はスライドハンマーに依って引きだしが出来る。 引きだし用のフックが一列に揃うので、脱着が素早く出来る。 フックの作動角度も90°~0°~8°(ストッパー付)で使いやすい。
    用途ハンド用危険物の類別非危険物
  • ネオ・プルプレート17 デンゲン

    ネオ・プルプレート17

    デンゲン
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    多連溶着ワイヤーへの脱着が早く簡単にでき、作業も軽いので楽である。 多連引きにより、パネルを一度に引き出せるので、ラインはきれいに出る。 3ヶ所のマルチフックで左右・中央どこからでも自由に引き出し作業ができる。
    用途17連用材質(本体)硬質アルミ材危険物の類別非危険物
  • L型チップ ビッグ

    L型チップ

    ビッグ
    5,798税込6,378
    1袋(10本)
    当日出荷
    マイティプーラー用
    付属品6角ナット全長(mm)65ねじ径(mm)6危険物の類別非危険物
  • マイティスタッドMM1セット ビッグ

    マイティスタッドMM1セット

    ビッグ
    189,800税込208,780
    1セット
    8日以内出荷
    小型ながらIC制御でフル装備!。波型ワイヤー溶植・各種ワッシャ溶植、ステン板スポット溶接・シボリ機能、各種連続引出プーラー接続・穴埋め等多機能で使いやすい。パワー無段階調整。ICタイマー。自動・手動切替/ICスイッチ採用で故障なし
    適合電極径(Φmm)/10セット内容本機1台、BSプーラーミニ1台、新・ねじりワッシャ(銅メッキ)50ヶ、新・平ワッシャ(銅メッキ)50ヶ本体質量(kg)18入力電圧(V)単相200定格出力(kW)3寸法(cm)本体/18×27×27入力電流(A)30危険物の類別非危険物
  • スライド式爪フック(ハンド用) ビッグ

    スライド式爪フック(ハンド用)

    ビッグ
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    ハンドフックを使用しての仕上げ、パネルが薄い場合はハンドフックのみでも充分作業出来ます。
    用途ハンド用材質(本体)アルミ質量(g)386全幅(mm)58爪数4危険物の類別非危険物
  • スライド式爪フック(プラー用) ビッグ

    スライド式爪フック(プラー用)

    ビッグ
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    用途プラー用材質(本体)アルミ質量(g)946全幅(mm)150爪数9危険物の類別非危険物
  • BSプーラー・大 ビッグ

    BSプーラー・大

    ビッグ
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    煩わしいワッシャ交換不要の連続引き出しプーラー(※スタッド機接続)
    用途電極2ヶ所自由選択。 スライド巾が大きく引き出しが早い。付属品ニードルチップ半球型/1本、ニードルチップ円錐型/2本適合電極径(Φmm)/10材質(チップ)鉄全長(mm)460質量(g)2000危険物の類別非危険物
  • ウェーブワイヤーL デンゲン

    ウェーブワイヤーL

    デンゲン
    4,898税込5,388
    1袋(50本)
    4日以内出荷
    太さ(Φmm)2.3危険物の類別非危険物
自動車溶接関連