絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- ワールドオートツール(18)
- ビッグ(16)
- 東安(9)
- REX(レックス)[自動車用品](6)
- デンゲン(5)
- KOTO(3)
- 日平機器(1)
- ビックツール(1)
- THANKSGIVING(1)
- レボリューション(1)
- スター(1)
- WOLF'S HEAD(1)

スライドハンマー
(103件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷へこんだ車体に溶接したワッシャーを引き出すのに便利です。 ウエイト重量は850g全長(mm)460質量(kg)1.5ハンドル寸法(mm)114危険物の類別非危険物先端径(Φmm)7販売区分業務用
スライドハンマー セット 真空バキュームタイプ
(32件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷車体の表面にダメージを与える事が少ないバキュームタイプのスライドハンマーです。真空ポンプをポンピングする事でバキュームカップが吸着し車体とピッタリくっつきます。また付属のフックを使用する事で溶接ワッシャーも引くことが可能です。用途板金作業時に。セット内容本体×1、バキュームカップ(Φ75mm・Φ100mm×Φ125mm)各1個、溶接ワッシャー用フック×1個全長(mm)750質量(kg)1.2(本体のみ)危険物の類別非危険物販売区分業務用
スポットクール ケミカルプーラー
ビックツール(20件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(2個)当日出荷自動車ボディー用引出しプーラー使用方法引き出したい箇所をヒーティングガン等で約150℃程度に温めます。ケミカルプーラーの先端を温めた箇所に軽く押しつけると先端が溶けてきます。溶着部分を冷風、水等で急冷し常温に戻します。1~2分放置すると溶着部分の強度が出てきますから、プーラー等で引き出します。使用後は溶着部分をカッターナイフで切り取り、残った部分は熱風又は熱湯で軟化しますからヘラ等で除去して下さい。最後に残った微少な部分はシンナーで拭き取れば完全に除去できます。危険物の類別非危険物
溶接スライドハンマー
(9件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷スタッド溶接での引っ張り作業が出来るスライドハンマーです。重りを手前にスライドさせてストッパーにぶつけ、その衝撃を利用してヘコミを引出す工具です。用途鈑金作業に。材質(チップ)S45C全長(mm)455質量(kg)1.72危険物の類別非危険物販売区分業務用
片面チップ 溶接スライドハンマー用
(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381組(3個)当日出荷モノタロウ 溶接スライドハンマー用交換チップです。用途注文コード:10558215用材質(チップ)S45C全長(mm)84.2太さ(Φmm)10危険物の類別非危険物販売区分業務用
新・平ワッシャ(銅メッキ)
ビッグ(7件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1袋(50個)ほか当日出荷プレスライン部以外のすべての損傷の引き出しに最適。電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。材質特殊鋼(銅メッキ仕様)厚さ(mm)1.6全長(mm)49全幅(mm)19穴サイズ(mm)8×14危険物の類別非危険物
スライドハンマー
東安¥3,198税込¥3,5181本当日出荷T字ハンドルで握りやすい!用途凹んだ箇所にワッシャーを溶接し、引き出すときに使用します。フックアタッチメントが付属しているので、ワッシャーに引っ掛けることができます。その他、バイクマフラーのサイレンサーの取り外しや。キャンプの時のペグ抜きとしてもご使用いただけます。質量(g)1417全長(cm)約48.5(フックアタッチメントを含む)ナットM12×1.75フック径(mm)7( 注意:内径7mm以上のワッシャーをご使用ください )危険物の類別非危険物
新・ねじりワッシャ(銅メッキ)
ビッグ(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1袋(50個)ほか当日出荷複雑に損傷したプレスラインの引き出しに最適。電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。材質特殊鋼(銅メッキ仕様)厚さ(mm)1.6全長(mm)49全幅(mm)19穴サイズ(mm)8×14危険物の類別非危険物
メンテニードルセット
THANKSGIVING(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷掃除・メンテナンス用ニードルピン&ブラシセット エアブラシのメンテナンス、超極細ニードルと耐溶剤性極細ブラシでキャブレターのオーバーホールなどにも使われています。セット内容ステンレスニードル8本セット、Φ0.5mm→2本、Φ0.6mm→2本、Φ0.8mm→1本、Φ1.0mm→1本、Φ1.2mm→1本、Φ1.4mm→1本、超極細ニードルΦ0.3mm→1本、耐溶剤テーパーネジリΦ3~5mm→1本、耐溶剤極細ストレートネジリΦ2mm→1本危険物の類別非危険物
平ワッシャ(メッキ無し)
東安¥3,798税込¥4,1781袋(100枚)3日以内出荷<メッキなし>。電気の通りやすい素材そのままなので、高張力鋼板にも食いつきが抜群で。従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。用途自動車板金時の高張力鋼板パネル。及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用全長(mm)55危険物の類別非危険物
ニードルチップ円錐型
ビッグ(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581袋(5本)当日出荷BSプーラー用ニードルチップ用途中厚薄厚鉄板用(円錐型)材質銅メッキ全長(mm)65ねじ寸法(mm)8Φ×20危険物の類別非危険物
新・平ワッシャ(メッキ無し)
ビッグ(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1袋(50個)ほか当日出荷プレスライン部以外のすべての損傷の引き出しに最適。電気の通りやすい素材そのままなので、高張力鋼板にも食いつきが抜群で、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。材質特殊鋼(メッキ無し)厚さ(mm)1.6全長(mm)49全幅(mm)19穴サイズ(mm)8×14危険物の類別非危険物
マルチプーラー用チップ
ワールドオートツール¥6,598税込¥7,2581セット(5本)当日出荷用途WMP-02用チップ寸法(mm)ネジ部/19全長(mm)54ピッチ(mm)M8×1.25危険物の類別非危険物
爪フック
東安¥3,098税込¥3,4081本3日以内出荷・スタッド溶接機用の板金に使用される工具です。・溶殖したワッシャーやワイヤーを、6爪フックを取り付けたスライド式ハンマーで一気に引き出す事で補修できます。・独立した6本のフックが強力にキャッチするので引きながら叩く作業にもご使用いただけます。材質鉄危険物の類別非危険物
波型ワイヤー
東安¥2,798税込¥3,0781セット(50本)3日以内出荷・スタッド溶接機用の板金に使用される工具です。・お手持ちのスタッド溶接機で、鋼板パネルの凹みや損傷部に溶殖し、スライド式ハンマーで一気に引き出す事で補修できます。・導電性の高いウェーブワイヤーなので、従来型のスタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい点が特徴です。・サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。材質鉄危険物の類別非危険物
スタッドピン TOAN型番:TW-007 専用
東安¥3,398税込¥3,7381セット(500本)3日以内出荷用途修理部分にスタッドピンを溶着し、スライドハンマーで引き出します。全長(mm)約52~53危険物の類別非危険物
新・ねじりワッシャ(メッキ無し)
ビッグ¥3,398~税込¥3,738~1袋(50個)ほか当日出荷から5日以内出荷複雑に損傷したプレスラインの引き出しに最適。電気の通りやすい素材そのままなので、高張力鋼板にも食いつきが抜群で、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。材質特殊鋼(メッキ無し)厚さ(mm)1.6全長(mm)49全幅(mm)19穴サイズ(mm)8×14危険物の類別非危険物
三角 ワッシャ
東安¥1,498税込¥1,6481セット(10枚)3日以内出荷銅メッキあり。電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き。従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。用途自動車板金時の高張力鋼板パネル。及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用寸法(mm)全長約40危険物の類別非危険物
平ワッシャ(銅メッキ)
東安¥3,798税込¥4,1781袋(100枚)3日以内出荷<銅メッキあり>。電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き。従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。用途自動車板金時の高張力鋼板パネル。及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用全長(mm)55危険物の類別非危険物
R対応ジグプレートフック
KOTO¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から翌々日出荷引き出しをストレート引きのみではなく、R形状にも引き出せる溶接用ワッシャーフックです。 対応RはR300・R200・R100mm。 ホルダー本体は通電しにくいアルミ合金を使用しているので軽くて丈夫です。セット内容ホルダー、プレート固定バーASSY、ボルトASSY、R用プレート(12個)、ジョイントバーASSY質量(kg)1.89ケース寸法(mm)190×205×45危険物の類別非危険物
クランプレスプーラー
ワールドオートツール¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷クランプとは違ってネジ穴や、取付穴を利用するので、セットするのが早く、場所も選ばず、効率の良く引き作業が可能です。引き出しにくい場所で便利に使えるプーラーです。危険物の類別非危険物
ワッシャーホルダー3枚バネ
ワールドオートツール(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷1.6ミリ厚から2.3ミリ厚まで対応。 ワッシャーが隙間なく打てます。長さ(mm)取付部/25全長(mm)76太さ(Φmm)取付部/10危険物の類別非危険物
BSプーラー・MINI
ビッグ¥19,980税込¥21,9781台当日出荷煩わしいワッシャ交換不要の連続引き出しプーラー(※スタッド機接続)用途仕上用軽量タイプ。付属品ニードルチップ半球型/1本、ニードルチップ円錐型/2本適合電極径(Φmm)/10材質(チップ)鉄全長(mm)310質量(g)1500タイプストレート型危険物の類別非危険物![スライドハンマー用フック(RT13-203D用) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84889126-260824-02.jpg)
スライドハンマー用フック(RT13-203D用)
REX(レックス)[自動車用品]¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷板金作業の必需品です。ワッシャー等に引っかけて使ってください!用途車のボディ修復に危険物の類別非危険物
ねじりワッシャ
東安¥3,298税込¥3,6281セット(100枚)3日以内出荷ワッシャーは先端部が尖っているので放電効果が高いです。溶接部が少なくて済む先端形状なので、使いやすいです!用途・スタッド溶接機用の板金に使用される工具です。・お手持ちのスタッド溶接機で、鋼板パネルの凹みや損傷部に溶殖し、スライド式ハンマーで一気に引き出す事で補修できます。材質鉄危険物の類別非危険物
シルバースタッドリング
ビッグ(3件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881袋5日以内出荷電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、裏ヤケもしにくい!用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。材質特殊鋼(銅メッキなし)質量(kg)1.6危険物の類別非危険物
スタースクリュービット(1.6ミリ厚)
スター¥11,980税込¥13,1781袋(800g)4日以内出荷厚さ(mm)1.6全長(mm)55内寸幅(mm)楕円部分/10高さ内寸(mm)楕円部分/18幅外寸(mm)楕円部分/22危険物の類別非危険物
足長ワッシャー(1.6ミリ厚)
レボリューション¥7,798税込¥8,5781袋(50枚)6日以内出荷厚さ(mm)1.6全長(mm)53外径(Φmm)円部分/26内寸法(mm)Φ16危険物の類別非危険物
マルチアース
ワールドオートツール¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷すぐ近くでアースが出来る。 アースした所が焼けない。 使用中外れない。 マグネットを使用していないので砂鉄が付かなく、擦り傷が付かない。コード長さ(m)1.5危険物の類別非危険物
『自動車溶接関連』には他にこんなカテゴリがあります
- 車用溶接機/切断機
- 車用スタッド/ワッシャ溶植関連
- 車用サービスミンダー




































![スライドハンマー用フック(RT13-203D用) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84889126-260824-02.jpg)









![スタッド溶接スライディングハンマー REX(レックス)[自動車用品] スタッド溶接スライディングハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889108-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889135-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889151-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889090-260824-02.jpg)
![スライドハンマー(フックタイプ) REX(レックス)[自動車用品] スライドハンマー(フックタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889160-260824-02.jpg)
![スライドハンマー用フック(RT13-203D用) REX(レックス)[自動車用品] スライドハンマー用フック(RT13-203D用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889126-260824-02.jpg)
![バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553839-260814-02.jpg)
![バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553857-260814-02.jpg)

![ハンディフック REX(レックス)[自動車用品] ハンディフック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553821-260902-02.jpg)
![マルチプレート REX(レックス)[自動車用品] マルチプレート REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553805-260902-02.jpg)
![ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889117-260824-02.jpg)
![ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889099-260824-02.jpg)
![ならしハンマー縦横セット REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー縦横セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889178-260824-02.jpg)
![ドアヒンジ調節レンチ REX(レックス)[自動車用品] ドアヒンジ調節レンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889065-260804-02.jpg)
![絞りハンマー REX(レックス)[自動車用品] 絞りハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889169-260824-02.jpg)