絞り込み
材質
- SUS304(5)
- SUS316(1)
- その他(1)
- ガラス(6)
- ジュラコン(R)(1)
- ステンレス(1)
- ピーク(PEEK)(1)
- フッ素樹脂(3)
- ポリエチレン(PE)(2)
- ポリスチレン(PS)(1)
- ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(14)
- ポリフッ化ビニリデン(PVDF)(1)
- ポリプロピレン(PP)(3)
長さ(mm)
棒径(Φmm)
ブランド
- アズワン(24)
- ケニス(22)
- 三商(19)
- コクゴ(14)
- サンプラテック(3)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(3)
- ヤマト科学(2)
- フロンケミカル(2)
- ROLLINGDOG(2)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- ハンディ・クラウン(1)
- Kartell(カルテル)(1)
- NALGENE(ナルゲン)(1)
- 神田ゴム化学(1)
- DURAN(1)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
- ナリカ(1)
- JEIO TECH(1)
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む
SUS304(5)
ガラス(6)
その他(1)
ピーク(PEEK)(1)
フッ素樹脂(3)
ポリエチレン(PE)(2)
ポリスチレン(PS)(1)
ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(14)
ポリフッ化ビニリデン(PVDF)(1)
ポリプロピレン(PP)(3)

撹拌反応容器用シャフト
DURAN¥65,980税込¥72,5781個欠品中●液体の混合、細胞培養・発酵プロセス、合成反応に使用できます。●セット全体をオートクレーブ滅菌にかけることができます。材質撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP型式GL-45
3枚羽根攪拌棒
フロンケミカル¥52,980~税込¥58,278~1本4日以内出荷から7日以内出荷撹拌効果を増したい時に最適です。羽根角度は45°になっています。羽根の高さ調節が可能です。材質PTFE、PEEKロッド径(Φmm)8翼径(mm)半径70
PTFEジェット型撹拌棒
三商¥53,980~税込¥59,378~1個4日以内出荷から6日以内出荷角度45°の羽根が付いた撹拌棒です。羽根はネジ締めのため脱着が容易です。また高さ調整も可能です。締め付用スパナ付属。撹拌効果を増したい時に最適です。ロッド径(Φmm)8
シリコンラバー付 ステンレスコンラージ棒
三商¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷ステンレス製コンラージ棒の取っ手部分をシリコンコートしました。グリップ力が上がり操作がしやすく、火炎滅菌時に取っ手が熱くなりにくくなりました。ステンレス材質SUS304。先端寸法(mm)約35径(Φ)×全長(mm)約4×190
PTFEミゾ付攪拌シール
コクゴ¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から7日以内出荷PTFEミゾ付撹拌シール(減圧用)は、2カ所にミゾが入っており、グリスは不要です。シール部はフッ素ゴムOリングです。
撹拌子セット
ケニス¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷円筒形容器の少量サンプルの撹拌などに用いられる超小型撹拌子のセットです。 様々な用途に使える8種組です。セット内容【撹拌子】No.1(Φ1.5×8mm)1個、No.2(Φ1.5×15mm)1個、No.3(Φ2×2mm)1個、No.4(Φ2×5mm)1個、No.5(Φ2×7mm)1個、No.6(Φ3×3mm)1個、No.7(Φ3×6.4mm)1個、No.8(Φ3×10mm)1個【収納ケース】86×65×13mm、8区分独立(蓋に番号付)材質PTFEタイプマイクロタイプ構成8種類各1個
PTFE被覆撹拌棒(羽根付)
ケニス¥11,980~税込¥13,178~1個翌日出荷から3日以内出荷PTFE被覆撹拌棒(羽根付)の上部はステンレス製5mmΦです。 軸棒の上部はステンレス製なので回転ブレがなく丈夫です。
PTFE被覆撹拌棒(羽根付き)
サンプラテック¥28,980税込¥31,8781本当日出荷回転すると羽根が広がり、強い撹拌を行なうことができます。鉄芯部分もオールPTFE被覆です。材質PTFE(芯:SUS)芯径(mm)(PTFE)Φ8
ツイスター
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷ツイスター回転による新水流はコナダインS・STを最も効率よく撹拌します。もちろん、ペースト糊にも使用可能です。※700W以上の電気ドリルを使用して下さい。全長(mm)563リング穴径(Φmm)145チャック径(Φmm)13以上
パドル 穴あきタイプ PP
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥52,980~税込¥58,278~1本31日以内出荷・優れた耐薬品性素材 ・洗浄が容易なシームレスの一体型射出成形 ・材料証明書が付きます。用途品証・製造・調剤他質量(kg)1.3幅(cm)13.3長さ(cm)120
パドル ショートハンドル 白色 PP
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥39,980税込¥43,9781本31日以内出荷・優れた耐薬品性素材 ・洗浄が容易なシームレスの一体型射出成形 ・材料証明書が付きます。用途品証・製造・調剤他質量(kg)0.46色白幅(cm)13.3長さ(cm)54
ガラス攪拌棒(保護キャップ付)
ケニス¥2,598~税込¥2,858~1組(10本)翌日出荷撹拌の際にビーカーの内壁を傷付けないように先端に保護キャップが付いています。 保護キャップは塩化ビニル製で、加熱実験時にも撹拌できます。材質ガラス外径(Φmm)6