絞り込み
外径(Φmm)
- 180
- 30(1)
- 40(2)
- 100(2)
- 135(1)
- 145(2)
- 205(2)
- 230(1)
- 255(1)
電源(V)
- 100(3)
厚さ(mm)
- 20(2)
- 30(1)
消費電力(W)
- 10~20未満(1)
- 100~200未満(2)
穴径(Φmm)
- 70(2)
- 80(1)
電流(A)
- 0.2(1)
- 1.3(1)
0.2・1.3
コード長さ(m)
- 1.8(1)
- 1.85(1)
1.8・1.85
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 470(2)
- 700(1)
470・700
ブランド
- SHINKO(新興製作所)(1)
- ボニー(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
SHINKO(新興製作所)・ボニー・京セラインダストリアルツールズ
「外径(Φmm)」から絞り込む
30(1)
40(2)
100(2)
135(1)
145(2)
180
205(2)
230(1)
255(1)

研磨機
京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷●焼き戻りのない水研ぎ研磨ができるハサミ・包丁等の研磨に最適な卓上タイプの研磨機です ●簡単に上下調節ができる水滴防止用クッション付きです ●便利な刃物ガイド付きです用途包丁(菜切・文化・牛刀・刺身・出刃・ペティ)・カンナ・ノミ・彫刻刀など刃物の研磨付属品刃物ガイド×1・水タンク×1・中砥石(♯1000)×1・排水ホース×1・スパナ×1材質ハウジング:ABS/タンク:AS/電源コード:PVC質量(kg)5周波数(Hz)50/60電流(A)1.3電源(V)単相100消費電力(W)125回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)400・(60Hz)470コード長さ(m)1.8型番FG-18寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×240×270電源(単相/V)100砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ20砥石寸法(Φmm)穴径70定格時間(分)20電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])400(50Hz)・470(60Hz)砥石内径(mm)70
ホームスカッター
SHINKO(新興製作所)(12件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷電動、水研磨式刃物研磨機です。正逆回転スイッチ、水飛散防止クッションカバー、簡易刃物ガイド付き.用途ノミ、カンナ、彫刻刀、各種工場、作業場の小型刃物などの刃物研ぎに。付属品砥石(外径180×厚さ20×内径70mm 粒度1000)、砥石取り外し金具、中砥石1000、刃物ガイド、ホース、水槽タンク質量(kg)5周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)125コード長さ(m)1.85消費電流(A)1.3砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ20砥石寸法(Φmm)穴径70回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])400/470
ボニー 包丁研磨機
ボニー¥279,800税込¥307,7801台5日以内出荷水受けが取り外し可能なため、お手入れがラクラクで衛生的。用途水の飛散も抑えられるので周りへの影響も最小限に留めます。砥石の交換も簡単に行えます。右刃・左刃・両刃に対応しています。粒度#1000質量(kg)15内径(Φmm)80電流(A)0.2電源(V)単相100消費電力(W)15無負荷回転数(min-1[r.p.m])700外径(Φmm)180外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×250×320砥石寸法(mm)厚さ30