絞り込み
外径(Φmm)
- 205
- 30(1)
- 40(2)
- 100(2)
- 135(1)
- 145(2)
- 180(3)
- 230(1)
- 255(1)
電源(V)
- 100(2)
消費電力(W)
- 40~50未満(1)
電流(A)
- 0.74(1)
- 0.87(1)
- 1.85(1)
- 1.95(1)
コード長さ(m)
- 1.5(1)
- 2.3(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 440(1)
- 520(1)
440・520
ブランド
- SHINKO(新興製作所)(1)
- SK11(1)
SHINKO(新興製作所)・SK11
「外径(Φmm)」から絞り込む
30(1)
40(2)
100(2)
135(1)
145(2)
180(3)
205
230(1)
255(1)

刃物研ぎ機
SHINKO(新興製作所)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷大型刃物の研磨も可能な国産205mm砥石の刃物研ぎ機。各種包丁、カンナ、ノミ、彫刻刀、鋏などの研磨が可能。粒度の違う3種類の別売砥石に付け替える事で荒研ぎから仕上げまで可能。用途包丁、鉋(カンナ)、鑿(ノミ)、彫刻刀、大型鋏の研磨に。付属品中砥石 #1000(日本製)・水タンク・排水ホース・刃物ガイド・砥石取付けスパナ質量(g)6700タイプ家庭用電流(A)1.95・1.85電圧(V)単相100消費電力(W)175・160回転数(min-1[r.p.m])380・440コード長さ(m)1.5本体寸法(mm)380×280×350砥石寸法(mm)外径205×内径80×厚さ25周波数50/60Hz定格時間20分
たて型万能研磨機(水研用)
SK11¥39,980税込¥43,9781台当日出荷各種家庭用刃物・園芸用刃物の水研ぎ研磨機、水砥ぎ式のため刃物の焼き戻りがありません。低速ギアーモーター搭載で連続運転可能です。粒度GC120の荒砥石が標準でついており、刃物の刃こぼれの修正に最適です。砥石が両方向より使用できるため、刃物に合わせて砥石へ当てる方向が選べます。別売品で、中320・仕上600の砥石もあります。用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物の荒・中研磨。付属品砥石取り外し用スパナ、水タンク、砥石GC120(荒研)粒度GC120寸法(mm)250×270×390電流(A)0.87/0.74電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)40回転数(min-1[r.p.m])420/520コード長さ(m)2.3本体質量(kg)約11砥石寸法(mm)205×25×19定格時間連続