絞り込み
外径(Φmm)
- 180(1)
電源(V)
- 100(1)
厚さ(mm)
- 30(1)
消費電力(W)
- 10~20未満(1)
穴径(Φmm)
- 80
- 3(1)
- 10(3)
- 15(1)
- 20(1)
- 22.2(1)
- 22.3(1)
- 25.4(1)
- 45(1)
- 70(2)
電流(A)
- 0.2(1)
0.2
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 700(1)
700
ブランド
- ボニー(1)
ボニー
「外径(Φmm)」から絞り込む
180(1)

ボニー 包丁研磨機
ボニー¥279,800税込¥307,7801台5日以内出荷水受けが取り外し可能なため、お手入れがラクラクで衛生的。用途水の飛散も抑えられるので周りへの影響も最小限に留めます。砥石の交換も簡単に行えます。右刃・左刃・両刃に対応しています。粒度#1000質量(kg)15内径(Φmm)80電流(A)0.2電源(V)単相100消費電力(W)15無負荷回転数(min-1[r.p.m])700外径(Φmm)180外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×250×320砥石寸法(mm)厚さ30