絞り込み
外径(Φmm)
- 180(1)
電源(V)
- 100(1)
厚さ(mm)
- 20(1)
消費電力(W)
- 100~200未満(1)
穴径(Φmm)
- 70(1)
コード長さ(m)
- 1.85
- 1.5(1)
- 1.6(2)
- 1.8(4)
- 1.97(1)
- 2(2)
- 2.3(1)
- 2.5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 470(1)
470
ブランド
- SHINKO(新興製作所)(1)
SHINKO(新興製作所)
「外径(Φmm)」から絞り込む
180(1)

ホームスカッター
SHINKO(新興製作所)(12件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷電動、水研磨式刃物研磨機です。正逆回転スイッチ、水飛散防止クッションカバー、簡易刃物ガイド付き.用途ノミ、カンナ、彫刻刀、各種工場、作業場の小型刃物などの刃物研ぎに。付属品砥石(外径180×厚さ20×内径70mm 粒度1000)、砥石取り外し金具、中砥石1000、刃物ガイド、ホース、水槽タンク質量(kg)5周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)125コード長さ(m)1.85消費電流(A)1.3砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ20砥石寸法(Φmm)穴径70回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])400/470