絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
440・470・600・1720・2900・3500・4800・22000・25000・30000
ブランド
- HARD HEAD(3)
- RELIEF(1)
- SHINKO(新興製作所)(3)
- SK11(1)
- Strong Tool(2)
- エスコ(2)
- オレゴン(OREGON)(2)
- ツムラ(津村鋼業)(4)
- ニシガキ工業(7)
- パオック(1)
- 京セラ(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- 広島(1)
- 高芝ギムネ製作所(1)
HARD HEAD・RELIEF・SHINKO(新興製作所)・SK11・Strong Tool・エスコ・オレゴン(OREGON)・ツムラ(津村鋼業)・ニシガキ工業・パオック・京セラ・京セラインダストリアルツールズ・広島・高芝ギムネ製作所
「外径(Φmm)」から絞り込む

ダイヤモンド刃物グラインダー
HARD HEAD(18件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台欠品中包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。 ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに仕様二重絶縁質量(kg)約1.85周波数(Hz)単相交流50/60回転数(min-1[r.p.m])1450/1720コード長さ(m)1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×178×125
ファインシャープナー
京セラ(26件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷音波振動のチカラで研ぐ。 京セラから新しいタイプの研ぎ器が生まれました。 鋭く!すばやく!簡単に! ファインセラミック砥石採用。 コンパクトハンディタイプなので色々な用途に使えます。 少ない研ぎ回数で、鋭い切れ味が蘇る。用途電動研ぎ器(金属刃物用) 包丁、はさみ、彫刻刃、ニッパー、ピーラー、カッター、鏡等に。仕様電池式寸法(mm)38×202×57質量(g)135電源アルカリ単3電池2本(別売)アズワン品番65-1225-48
変速刃物砥ぎ機
SHINKO(新興製作所)(8件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷小型軽量で持ち運びに便利。刃物に合わせて回転数調節可能です。砥ぎ水は本体内部の容器に溜める構造。付属品中砥石(1000)、砥石押さえ、スパナ、排水受ケース(以上本体に装着済)、給水タンク材質外装 ABS、排水受ケース AS、吸水タンク AS、刃物ガイド 鉄、電源コード VCTF質量(kg)2.6周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)40コード長さ(m)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])変速300~600絶縁方式2重絶縁砥石寸法(Φmm)外径135砥石寸法(mm)厚さ18定格時間(分)30砥石内径(mm)45
チェーンソー目立機
SK11(24件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷正確に切れ味が復活します。ヤスリをセットするだけで簡単に目立て角度と高さが設定できます。 プレートに刻まれた角度に従い、素早く・正確に目立て作業が出来ます。ご使用の機種に合わせて角度調節が簡単にできます。用途チェーンソー目立機。仕様丸やすり4.0mm付適合チェーン:25AP/F・91PX/VXL/F/R
研磨機
京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷●焼き戻りのない水研ぎ研磨ができるハサミ・包丁等の研磨に最適な卓上タイプの研磨機です ●簡単に上下調節ができる水滴防止用クッション付きです ●便利な刃物ガイド付きです用途包丁(菜切・文化・牛刀・刺身・出刃・ペティ)・カンナ・ノミ・彫刻刀など刃物の研磨付属品刃物ガイド×1・水タンク×1・中砥石(♯1000)×1・排水ホース×1・スパナ×1材質ハウジング:ABS/タンク:AS/電源コード:PVC質量(kg)5周波数(Hz)50/60電流(A)1.3電源(V)単相100消費電力(W)125回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)400・(60Hz)470コード長さ(m)1.8型番FG-18寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×240×270電源(単相/V)100砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ20砥石寸法(Φmm)穴径70定格時間(分)20電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])400(50Hz)・470(60Hz)砥石内径(mm)70
チェーンソー目立て機
ニシガキ工業(12件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷新型高速グラインダー(30000rpm)により短時間で目立てが完了します。チェンバーに取り付けたままで研磨できます角度ガイドにより簡単、正確に研磨できます用途チェーンソーの再研磨。ソーチェンの再研磨トラスコ品番423-3557セット内容電源コード(装着):2m、ダイヤ砥石(装着):4mm1本、スパナ:9.5mm1本、カーボンブラシ:1組材質ガイド部ステンレス(SUS420)、本体ABS樹脂質量(g)610コード長さ(m)2本体寸法(mm)90×230×50定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格消費電力(W)(モーター)100定格時間(分)(モーター)15モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)モーター回転数(min-1[r.p.m])30000
刃研ぎ名人チェーンソー プロ林業家仕様(超硬ビット装着)
ニシガキ工業(43件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481台当日出荷幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て) 短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分) 高速グラインダーで素早く目立てできます。用途チェンソー刃の再研磨用付属品超硬ビット刃Φ4.0mm×1本デプスゲージガイド本体質量(g)650定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格消費電力(W)60定格時間(分)(モーター)15モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)モーター回転数(min-1[r.p.m])22000
ホームスカッター
SHINKO(新興製作所)(12件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷電動、水研磨式刃物研磨機です。正逆回転スイッチ、水飛散防止クッションカバー、簡易刃物ガイド付き.用途ノミ、カンナ、彫刻刀、各種工場、作業場の小型刃物などの刃物研ぎに。付属品砥石(外径180×厚さ20×内径70mm 粒度1000)、砥石取り外し金具、中砥石1000、刃物ガイド、ホース、水槽タンク質量(kg)5周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)125コード長さ(m)1.85消費電流(A)1.3砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ20砥石寸法(Φmm)穴径70回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])400/470
刃研ぎ名人チェーンソー (ダイヤモンド砥石装着)
ニシガキ工業(15件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て) 短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分) 高速グラインダーで素早く目立てできます。用途チェンソー刃の再研磨用付属品軸付ダイヤモンド砥石4.0mm・4.8mm 各1本、デプスゲージガイド本体質量(g)650定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格消費電力(W)60定格時間(分)(モーター)15モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)モーター回転数(min-1[r.p.m])22000目立て角度(°)30/25(付属の調節ネジで切り替え可)
チェンソー研研
ニシガキ工業(16件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1台ほか当日出荷単3電池でどこでも使えるスリム形状チェンソー研磨機。電池式(乾電池・充電池どちらでも利用できます)ですので屋内・屋外・現場など場所を選ばず使用できます。 誰でも研げる!どこでも研げる! 目立まえ丸く摩耗し切れない刃を目立後鋭く尖りよく切れる刃に 高精度な簡単ガイド。チェンソーバーに目立てガイドを差込み、横にスライドさせるだけ。簡単・正確に最適角度に目立てできます。 充電池、充電器付も用意。すぐに使えるN-819も用意。充電池/充電器はそれぞれオプション販売もしております。 目立ての効果 ・作業効率がよくなります。 ・身体の疲労が軽減します。 ・安全性が高まります。 ・まっすぐ切れます。 ・燃焼効率(エンジン式)がよくなり経済的です。 ・チェンが長く使えて(約2倍)経済的です。質量(g)225(電気含まず)連続使用時間(分)約30モーター電圧(V)DC12(乾電池の場合)、DC9.6(充電池の場合)モーター回転数(min-1[r.p.m])25000(乾電池の場合)、21000(充電池の場合)目立て角度(°)30
簡単チェーンソー目立機
ツムラ(津村鋼業)(11件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷切刃とデプスゲージが同時に研げる。今まで切刃とデプスゲージは別々に目立てをしないといけなかったが、専用CBNホイールは、外周の4.0Φ・4.8Φ部分以外に底部にも砥石を電着させてあるため、切刃を目立てすると同時にデプスゲージを常に0.6ミリに調整します。 横刃の内側から外側に向けて研げる。モーターがスイッチひとつで正逆回転するので、右カッタ・左カッタ共に横刃の内側から外側に向けてすり込むことが出来ます。 カッタによって水平や10°下げて研げる。チェンソーのガイドバーに目立機角度付ベースを押し付けるだけでふらつかず、正確に水平や手元を10°下げて目立てをすることが出来ます。 カッタの長さが全て揃う。ストッパーを刃の後ろに当てることにより、砥石との距離が決まるため、カッタの長さが全て揃います。質量(g)610電源(V)100消費電力(W)100砥石径(Φmm)40定格時間(分)30
カンタン刃とぎDX
ニシガキ工業(7件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷草刈用チップソー、ハサミ、包丁が簡単に刃とぎできます。 チップソー合わせが簡単!! 低回転研磨で刃物の焼き戻りが少なく永切れします。 ダイヤモンド砥石1枚(裏・表面使用)で約50枚研磨。 DXはモーター本体の角度を調整ができます。(0~10度) (チップソーの斜め砥が出来ます。) アサリ研ぎ可能。用途草刈用チップソーの再研磨(外径230・255mm、穴径25.4mmに対応) 包丁・はさみの刃こぼれの修正(荒研ぎ)付属品替えダイヤモンド砥石1枚、ルーペ仕様チップソー(230・255mm)対応質量(g)3800消費電力(W)90定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格時間(分)(モーター)15モーター電圧(V)AC100モーター回転数(min-1[r.p.m])4800本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)330×170×210(チップソー・ルーペ含まず)
水研縦型グラインダー
HARD HEAD(6件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷持ち運びに便利な小型・軽量の湿式タイプグラインダーです。 包丁・はさみ・鎌などの家庭用品からあらゆる刃物の研ぎに。用途包丁の研磨、鎌などのR状の刃物も上手に研げます。仕様しぶきなどがかかりにくい保護カバー付、外方向回転、水量調整コック付粒度WA1000質量(kg)約10周波数(Hz)50/60電流(A)1.7/1.6定格電圧(V)100コード長さ(m)1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×235×420定格消費電力(W)170/160使用時間(分)30
河怡 替刃研ぎ器 GKT-100
広島(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷河怡替刃式鉋の替刃の研ぎ器です。 本来替刃式ですので、替刃は使い捨てですが、少し研ぐこともできます。 角度が付いていますので、替刃をセットするだけで、簡単に研げます。
龍宝丸 現場で一発チップソー研磨機
高芝ギムネ製作所¥5,298税込¥5,8281台当日出荷チップソーをあてて回転させ、3~5秒の研磨で、切れ味UP。刈払機に付けたままでOK 電源いらず。野外で即研げる 様々なタイプの草刈り刃に対応用途刈払機用チップソーの研磨。 チップソー用砥石/ダイヤモンド研磨機/草刈り刃研磨/ダイヤモンドシャープナー/研磨機/チップソー/刃/磨く/草刈り/園芸/庭付属品工業用ダイヤモンド砥石×予備1枚質量(g)910寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×35×6研磨面工業用ダイヤモンド砥石対応サイズ(Φmm)190~305まで
簡単チェンソー目立機 匠
ツムラ(津村鋼業)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷およそ1秒で1刃の切刃とデプスを同時目立できる目立機です。業界で初めて、切刃の目立てと面倒だったデプスゲージの高さ調整を同時に行うことが出来る目立て機です。正逆モーター搭載で、手ヤスリと同様に横刃の内側から外側に向けて、すり込むことが出来るので、切れ味抜群の刃に仕上げることが出来ます。角度付きベースでふらつかず、正確に手元10度下げて目立てをすることができます。付属の水平ゲージを装着すると水平にも研ぐことが可能です。付属のストッパーをセットすることで、カッタの長さを全て揃えることが出来ます。用途チェーンソー刃の目立て。質量(g)610電源(V)100消費電力(W)100砥石径(Φmm)40定格時間(分)30ヤスリ部外径W(Φmm)(研磨可能ヤスリ径)4.0・4.8
チェンソー研研
ニシガキ工業¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷現場で便利なシガー電源対応タイプ。電池がなくても安心! 車でも電池でも、状況に合わせて二通りの使い分けが可能です。 電池用キャップとシガー電源アダプターを付け替えて使用します。 超軽量!シガー電源だと約270g! DC12V車専用コードの長さは約3.0m。 単3電池×8本使用。充電池も使用可能!用途チェンソー研ぎに使用付属品軸付きダイヤモンド砥石(4.0mm)×1本(本体装着済)、スパナ(9.5mm)、シガー電源アダプター仕様シガー電源アダプター付・コードレス種別ガイド固定式質量(g)225(電池含まず)連続使用時間(分)約30(電池でご使用の場合)モーター電圧(V)DC12(乾電池・シガー電源の場合)、DC9.6(充電池の場合)モーター回転数(min-1[r.p.m])25000(乾電池・シガー電源の場合)、21000(充電池の場合)目立て角度(°)30
両面電着ダイヤモンド刃物グラインダ
パオック¥33,980税込¥37,3781個当日出荷いろんな刃物を砥石面に当てるだけで簡単に、素早く、美しく切れ味がよみがえります。 ダイヤモンド粒子を電着コーティングしているので、鋼やステンレス、セラミック包丁まで研ぐことができます。用途包丁、ハサミ、小刀、ナイフ、ノミなどの刃研ぎ作業に付属品砥石(#400)、インナーフランジ用レンチ、アウターフランジ用六角レンチ、防じんマスクx5材質砥石(母材):アルミ合金粒度#400回転数(min-1[r.p.m])2300-2900(50Hz)、2800-3500(60Hz)定格電圧(V)AC100コード長さ(m)2本体質量(g)2000定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)【50/60Hz】Hi 62、LOW 33/Hi 60、LOW 30砥石寸法(mm)幅:30砥石寸法(Φmm)穴径20定格時間(分)10
チェーンソーヤスリ交換用(3本組) 交換用丸ヤスリ
Strong Tool¥1,398税込¥1,5381袋(3本)当日出荷チェンソーヤスリ用の交換丸ヤスリです。トラスコ品番799-7604適合本体11766材質棒ヤスリ:SUJ2形状丸全長(mm)245径(Φmm)4刃長(mm)158刃幅(mm)4
目立機 匠 CBNホイール
ツムラ(津村鋼業)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷取付簡単、長寿命のCBNホイールです。1年間に5~6本ソーチェンを替える方でも約10年使える仕様です。用途チェンソー目立機匠の専用替え砥石。
電動両面刃物グラインダー
RELIEF¥19,980税込¥21,9781台当日出荷いろいろな刃物を砥石面に軽く当てるだけで、簡単・素早く・美しく切れ味がよみがええります。 ダイヤモンド粒子を電着コーティングしているので、鋼やステンレスはもちろん、硬すぎて砥石で研げなかったチタンの包丁も研げる画期的な刃物研ぎ機です。 タテ研ぎ・面研ぎが本体を倒すだけで簡単にできます。寸法(mm)150×160×140質量(kg)2(コード含む)電源AC100V 50/60Hz無負荷回転数(min-1[r.p.m])電圧/周波数100V/50Hz:2900(HI(高速))、2300(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:3500(HI(高速))、2800(LOW(低速))モーター単相交流(カーボンブラシ不要)連続使用時間15分(モーター温度130℃まで上昇すると自動停止します。その際は、十分冷却してから再始動してください)コード2芯 2m使用砥石電着ダイヤモンド砥石:外径97×幅30×センター穴径20(mm)、ダイヤモンド粒度:#400 EP(Eilectroplate)定格消費電力電圧/周波数100V/50Hz:62W(HI(高速))、33W(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:60W(HI(高速))、30W(LOW(低速))定格消費電流(A)電圧/周波数100V/50Hz:0.79(HI(高速))、0.32(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:0.63(HI(高速))、0.31(LOW(低速))
刃物研ぎ機
SHINKO(新興製作所)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷大型刃物の研磨も可能な国産205mm砥石の刃物研ぎ機。各種包丁、カンナ、ノミ、彫刻刀、鋏などの研磨が可能。粒度の違う3種類の別売砥石に付け替える事で荒研ぎから仕上げまで可能。用途包丁、鉋(カンナ)、鑿(ノミ)、彫刻刀、大型鋏の研磨に。付属品中砥石 #1000(日本製)・水タンク・排水ホース・刃物ガイド・砥石取付けスパナ質量(g)6700タイプ家庭用電流(A)1.95・1.85電圧(V)単相100消費電力(W)175・160回転数(min-1[r.p.m])380・440コード長さ(m)1.5本体寸法(mm)380×280×350砥石寸法(mm)外径205×内径80×厚さ25周波数50/60Hz定格時間20分
ベンチグラインダー
オレゴン(OREGON)¥89,980税込¥98,9781個当日出荷従来モデルの基本構造はそのままに、 操作性と安全性をさらにが向上させました。 パワフルなモーターG作業時間の大幅な短縮を実現。高密度な目立てが素早くできます。 また、チェーンの固定、砥石の取付け、目立て角度および切削角度の設定など、鋭い切れ味を甦らせるために必要なセットアップ作業が簡単に行えます。 砥石の摩耗に応じた調整が可能。 モーターの下げ防止の安全ピン付き。 使いやすい前後スライド式のバイス。 暗いときの作業に役立つライト付き。 .404”ピッチチェーンまでの研磨が可能。(3/4”ピッチチェーンの研磨は、別売品(品番:571887)が必要となります。)付属品砥石 外径145mm・厚さ3.2mm・内径22.3mm×1枚、外径145mm・厚さ4.8mm・内径22.3mm×1枚、外径145mm・厚さ6.4mm・内径22.3mm×1枚、整形用ブロック、テンプレート適合3/4"ピッチ用バイスアッセンブリ(別売)電源(V)100V~50Hz(3.6A)、100V~60Hz(2.0A)電力(W)【ランプの最高電力】15砥石寸法(Φmm)外径145(5-3/4"")砥石寸法(mm)厚さ3.2-4.7-6.0(1/8"-3/16"-1/4")回転数(回/分)【最高切削測度】50Hz/3000、60Hz/3500砥石内径(mm)22.2(7/8"")音量(dB)77(A)