絞り込み
電流(A)
0.2・0.74・0.87・1.3・1.35・1.6・1.7・1.85・1.95・2.2
コード長さ(m)
1.5・1.6・1.8・1.85・1.97・2・2.3・2.5
最大回転数(min-1[r.p.m])
440・470・520・600・700・1200・1720・2900・3400・3500・4300・4800・5000~18000・5800・22000・25000・30000・32000
ブランド
HARD HEAD・RELIEF・SHINKO(新興製作所)・SK11・Strong Tool・YAMAZEN(山善)・エスコ・オレゴン(OREGON)・ツムラ(津村鋼業)・ニシガキ工業・ハートフルジャパン・パオック・フジ鋼業・三京ダイヤモンド工業・京セラ・新興工業・本多電子・道刃物工業・高芝ギムネ製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
83件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
  • ダイヤモンド刃物グラインダー HARD HEAD

    ダイヤモンド刃物グラインダー

    HARD HEAD(18件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    欠品中
    包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。 ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
    用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに仕様二重絶縁質量(kg)約1.85周波数(Hz)単相交流50/60回転数(min-1[r.p.m])1450/1720コード長さ(m)1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×178×125
  • ファインシャープナー 京セラ

    ファインシャープナー

    京セラ(26件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1台
    当日出荷
    音波振動のチカラで研ぐ。 京セラから新しいタイプの研ぎ器が生まれました。 鋭く!すばやく!簡単に! ファインセラミック砥石採用。 コンパクトハンディタイプなので色々な用途に使えます。 少ない研ぎ回数で、鋭い切れ味が蘇る。
    用途電動研ぎ器(金属刃物用) 包丁、はさみ、彫刻刃、ニッパー、ピーラー、カッター、鏡等に。仕様電池式寸法(mm)38×202×57質量(g)135電源アルカリ単3電池2本(別売)アズワン品番65-1225-48
  • 変速刃物砥ぎ機 SHINKO(新興製作所)

    変速刃物砥ぎ機

    SHINKO(新興製作所)(8件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    小型軽量で持ち運びに便利。刃物に合わせて回転数調節可能です。砥ぎ水は本体内部の容器に溜める構造。
    付属品中砥石(1000)、砥石押さえ、スパナ、排水受ケース(以上本体に装着済)、給水タンク材質外装 ABS、排水受ケース AS、吸水タンク AS、刃物ガイド 鉄、電源コード VCTF質量(kg)2.6周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)40コード長さ(m)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])変速300~600絶縁方式2重絶縁砥石寸法(Φmm)外径135砥石寸法(mm)厚さ18定格時間(分)30砥石内径(mm)45
  • チェーンソー目立機 SK11

    チェーンソー目立機

    SK11(24件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    正確に切れ味が復活します。ヤスリをセットするだけで簡単に目立て角度と高さが設定できます。 プレートに刻まれた角度に従い、素早く・正確に目立て作業が出来ます。ご使用の機種に合わせて角度調節が簡単にできます。
    用途チェーンソー目立機。仕様丸やすり4.0mm付適合チェーン:25AP/F・91PX/VXL/F/R
  • 研磨機 京セラインダストリアルツールズ

    研磨機

    京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    ●焼き戻りのない水研ぎ研磨ができるハサミ・包丁等の研磨に最適な卓上タイプの研磨機です ●簡単に上下調節ができる水滴防止用クッション付きです ●便利な刃物ガイド付きです
    用途包丁(菜切・文化・牛刀・刺身・出刃・ペティ)・カンナ・ノミ・彫刻刀など刃物の研磨付属品刃物ガイド×1・水タンク×1・中砥石(♯1000)×1・排水ホース×1・スパナ×1材質ハウジング:ABS/タンク:AS/電源コード:PVC質量(kg)5周波数(Hz)50/60電流(A)1.3電源(V)単相100消費電力(W)125回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)400・(60Hz)470コード長さ(m)1.8型番FG-18寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×240×270電源(単相/V)100砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ20砥石寸法(Φmm)穴径70定格時間(分)20電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])400(50Hz)・470(60Hz)砥石内径(mm)70
  • チェーンソー目立て機 ニシガキ工業

    チェーンソー目立て機

    ニシガキ工業(12件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    新型高速グラインダー(30000rpm)により短時間で目立てが完了します。チェンバーに取り付けたままで研磨できます角度ガイドにより簡単、正確に研磨できます
    用途チェーンソーの再研磨。ソーチェンの再研磨トラスコ品番423-3557セット内容電源コード(装着):2m、ダイヤ砥石(装着):4mm1本、スパナ:9.5mm1本、カーボンブラシ:1組材質ガイド部ステンレス(SUS420)、本体ABS樹脂質量(g)610コード長さ(m)2本体寸法(mm)90×230×50定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格消費電力(W)(モーター)100定格時間(分)(モーター)15モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)モーター回転数(min-1[r.p.m])30000
  • 刃研ぎ名人チェーンソー プロ林業家仕様(超硬ビット装着) ニシガキ工業

    刃研ぎ名人チェーンソー プロ林業家仕様(超硬ビット装着)

    ニシガキ工業(43件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1台
    当日出荷
    幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て) 短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分) 高速グラインダーで素早く目立てできます。
    用途チェンソー刃の再研磨用付属品超硬ビット刃Φ4.0mm×1本デプスゲージガイド本体質量(g)650定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格消費電力(W)60定格時間(分)(モーター)15モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)モーター回転数(min-1[r.p.m])22000
  • ホームスカッター SHINKO(新興製作所)

    ホームスカッター

    SHINKO(新興製作所)(12件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    電動、水研磨式刃物研磨機です。正逆回転スイッチ、水飛散防止クッションカバー、簡易刃物ガイド付き.
    用途ノミ、カンナ、彫刻刀、各種工場、作業場の小型刃物などの刃物研ぎに。付属品砥石(外径180×厚さ20×内径70mm 粒度1000)、砥石取り外し金具、中砥石1000、刃物ガイド、ホース、水槽タンク質量(kg)5周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)125コード長さ(m)1.85消費電流(A)1.3砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ20砥石寸法(Φmm)穴径70回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])400/470
  • 刃研ぎ名人チェーンソー (ダイヤモンド砥石装着) ニシガキ工業

    刃研ぎ名人チェーンソー (ダイヤモンド砥石装着)

    ニシガキ工業(15件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て) 短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分) 高速グラインダーで素早く目立てできます。
    用途チェンソー刃の再研磨用付属品軸付ダイヤモンド砥石4.0mm・4.8mm 各1本、デプスゲージガイド本体質量(g)650定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格消費電力(W)60定格時間(分)(モーター)15モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)モーター回転数(min-1[r.p.m])22000目立て角度(°)30/25(付属の調節ネジで切り替え可)
  • チップソー研磨機ケンちゃん ツムラ(津村鋼業)

    チップソー研磨機ケンちゃん

    ツムラ(津村鋼業)(7件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    ・1,2の3の簡単セット ・片手で簡単操作 ・誰でも正確研磨 ・高機能、高能力
  • チェンソー研研 ニシガキ工業

    チェンソー研研

    ニシガキ工業(16件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1台ほか
    当日出荷
    単3電池でどこでも使えるスリム形状チェンソー研磨機。電池式(乾電池・充電池どちらでも利用できます)ですので屋内・屋外・現場など場所を選ばず使用できます。 誰でも研げる!どこでも研げる! 目立まえ丸く摩耗し切れない刃を目立後鋭く尖りよく切れる刃に 高精度な簡単ガイド。チェンソーバーに目立てガイドを差込み、横にスライドさせるだけ。簡単・正確に最適角度に目立てできます。 充電池、充電器付も用意。すぐに使えるN-819も用意。充電池/充電器はそれぞれオプション販売もしております。 目立ての効果 ・作業効率がよくなります。 ・身体の疲労が軽減します。 ・安全性が高まります。 ・まっすぐ切れます。 ・燃焼効率(エンジン式)がよくなり経済的です。 ・チェンが長く使えて(約2倍)経済的です。
    質量(g)225(電気含まず)連続使用時間(分)約30モーター電圧(V)DC12(乾電池の場合)、DC9.6(充電池の場合)モーター回転数(min-1[r.p.m])25000(乾電池の場合)、21000(充電池の場合)目立て角度(°)30
  • グラインダー砥石 オレゴン(OREGON)

    グラインダー砥石

    オレゴン(OREGON)(3件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷
    ベンチグラインダーの交換用砥石です。欠けに強い高品質な素材を使用しています。
    砥石寸法(Φmm)外径145砥石寸法(Φmm)穴径22.3
  • 刃研名人チップソー ニシガキ工業

    刃研名人チップソー

    ニシガキ工業(9件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番853-6391質量(kg)約5.9定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格消費電力(W)220定格時間(分)(モーター)15モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)モーター回転数(min-1[r.p.m])4800
  • 簡単チェーンソー目立機 ツムラ(津村鋼業)

    簡単チェーンソー目立機

    ツムラ(津村鋼業)(11件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    切刃とデプスゲージが同時に研げる。今まで切刃とデプスゲージは別々に目立てをしないといけなかったが、専用CBNホイールは、外周の4.0Φ・4.8Φ部分以外に底部にも砥石を電着させてあるため、切刃を目立てすると同時にデプスゲージを常に0.6ミリに調整します。 横刃の内側から外側に向けて研げる。モーターがスイッチひとつで正逆回転するので、右カッタ・左カッタ共に横刃の内側から外側に向けてすり込むことが出来ます。 カッタによって水平や10°下げて研げる。チェンソーのガイドバーに目立機角度付ベースを押し付けるだけでふらつかず、正確に水平や手元を10°下げて目立てをすることが出来ます。 カッタの長さが全て揃う。ストッパーを刃の後ろに当てることにより、砥石との距離が決まるため、カッタの長さが全て揃います。
    質量(g)610電源(V)100消費電力(W)100砥石径(Φmm)40定格時間(分)30
  • カンタン刃とぎDX ニシガキ工業

    カンタン刃とぎDX

    ニシガキ工業(7件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    草刈用チップソー、ハサミ、包丁が簡単に刃とぎできます。 チップソー合わせが簡単!! 低回転研磨で刃物の焼き戻りが少なく永切れします。 ダイヤモンド砥石1枚(裏・表面使用)で約50枚研磨。 DXはモーター本体の角度を調整ができます。(0~10度) (チップソーの斜め砥が出来ます。) アサリ研ぎ可能。
    用途草刈用チップソーの再研磨(外径230・255mm、穴径25.4mmに対応) 包丁・はさみの刃こぼれの修正(荒研ぎ)付属品替えダイヤモンド砥石1枚、ルーペ仕様チップソー(230・255mm)対応質量(g)3800消費電力(W)90定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格時間(分)(モーター)15モーター電圧(V)AC100モーター回転数(min-1[r.p.m])4800本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)330×170×210(チップソー・ルーペ含まず)
  • 水研縦型グラインダー HARD HEAD

    水研縦型グラインダー

    HARD HEAD(6件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    持ち運びに便利な小型・軽量の湿式タイプグラインダーです。 包丁・はさみ・鎌などの家庭用品からあらゆる刃物の研ぎに。
    用途包丁の研磨、鎌などのR状の刃物も上手に研げます。仕様しぶきなどがかかりにくい保護カバー付、外方向回転、水量調整コック付粒度WA1000質量(kg)約10周波数(Hz)50/60電流(A)1.7/1.6定格電圧(V)100コード長さ(m)1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×235×420定格消費電力(W)170/160使用時間(分)30
  • カンタン刃とぎ ニシガキ工業

    カンタン刃とぎ

    ニシガキ工業
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    チップソー合わせが簡単!! 低回転研磨での刃物の焼き戻りが少なく永切れします。 研磨機本体とチップソーをセットして、左右のハンドル操作で軽く押し当てるだけ。 セッティングから研磨までカンタン操作を実現しました。
    用途ハサミ・包丁の荒研ぎに使用できます。寸法(mm)(ベース台)285×245×20質量(kg)3.5定格電圧(V)AC100(一般家庭用)角度(°)刃研ぎ:90(固定式)コード長さ(m)1.97定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)220定格時間(分)15モーター回転数(min-1[r.p.m])4800チップソー外径(Φmm)230/255チップソー内径(Φmm)25.4
  • 8枚刃専用研磨機(高速グラインダー付) 新興工業

    8枚刃専用研磨機(高速グラインダー付)

    新興工業(1件のレビュー)
    ¥30,980税込¥34,078
    1台
    6日以内出荷
    プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。 切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、更に均一な仕上がりを実現。振動を減少させます。 作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
    用途刈払機専用の研磨機です。質量(kg)8.3タイプ高速グラインダー付形式グラインダー:GS-580(ミツトモ)適合範囲9、10、12インチ本体寸法(mm)305×500×225使用砥石SK-203T(WA36M)
  • 河怡 替刃研ぎ器 GKT-100 広島

    河怡 替刃研ぎ器 GKT-100

    広島(5件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    河怡替刃式鉋の替刃の研ぎ器です。 本来替刃式ですので、替刃は使い捨てですが、少し研ぐこともできます。 角度が付いていますので、替刃をセットするだけで、簡単に研げます。
  • 龍宝丸 現場で一発チップソー研磨機 高芝ギムネ製作所

    龍宝丸 現場で一発チップソー研磨機

    高芝ギムネ製作所
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    当日出荷
    チップソーをあてて回転させ、3~5秒の研磨で、切れ味UP。刈払機に付けたままでOK 電源いらず。野外で即研げる 様々なタイプの草刈り刃に対応
    用途刈払機用チップソーの研磨。 チップソー用砥石/ダイヤモンド研磨機/草刈り刃研磨/ダイヤモンドシャープナー/研磨機/チップソー/刃/磨く/草刈り/園芸/庭付属品工業用ダイヤモンド砥石×予備1枚質量(g)910寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×35×6研磨面工業用ダイヤモンド砥石対応サイズ(Φmm)190~305まで
  • 簡単チェンソー目立機 匠 ツムラ(津村鋼業)

    簡単チェンソー目立機 匠

    ツムラ(津村鋼業)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    およそ1秒で1刃の切刃とデプスを同時目立できる目立機です。業界で初めて、切刃の目立てと面倒だったデプスゲージの高さ調整を同時に行うことが出来る目立て機です。正逆モーター搭載で、手ヤスリと同様に横刃の内側から外側に向けて、すり込むことが出来るので、切れ味抜群の刃に仕上げることが出来ます。角度付きベースでふらつかず、正確に手元10度下げて目立てをすることができます。付属の水平ゲージを装着すると水平にも研ぐことが可能です。付属のストッパーをセットすることで、カッタの長さを全て揃えることが出来ます。
    用途チェーンソー刃の目立て。質量(g)610電源(V)100消費電力(W)100砥石径(Φmm)40定格時間(分)30ヤスリ部外径W(Φmm)(研磨可能ヤスリ径)4.0・4.8
  • ミニハイスケアーBOX 道刃物工業

    ミニハイスケアーBOX

    道刃物工業(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    5日以内出荷
    ミニハイスケアー2型専用ケース。青棒の飛散防止に最適です。透明板ケースなので光が差し手元が良く見えます。ケースの内側が黒いので汚れが目立ちません。組立図入り。木ねじ同梱
    用途木彫全般質量(kg)1.7寸法(横×奥行×高さ)(mm)360×160×280
  • チェンソー研研 ニシガキ工業

    チェンソー研研

    ニシガキ工業
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    当日出荷
    現場で便利なシガー電源対応タイプ。電池がなくても安心! 車でも電池でも、状況に合わせて二通りの使い分けが可能です。 電池用キャップとシガー電源アダプターを付け替えて使用します。 超軽量!シガー電源だと約270g! DC12V車専用コードの長さは約3.0m。 単3電池×8本使用。充電池も使用可能!
    用途チェンソー研ぎに使用付属品軸付きダイヤモンド砥石(4.0mm)×1本(本体装着済)、スパナ(9.5mm)、シガー電源アダプター仕様シガー電源アダプター付・コードレス種別ガイド固定式質量(g)225(電池含まず)連続使用時間(分)約30(電池でご使用の場合)モーター電圧(V)DC12(乾電池・シガー電源の場合)、DC9.6(充電池の場合)モーター回転数(min-1[r.p.m])25000(乾電池・シガー電源の場合)、21000(充電池の場合)目立て角度(°)30
  • チップソー研磨機ケンちゃんDX ツムラ(津村鋼業)

    チップソー研磨機ケンちゃんDX

    ツムラ(津村鋼業)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    7日以内出荷
    Wチタンダイヤモンドホイールを標準装備したモデルです。研磨台に位置決めリングを装備し、より研磨しやすくなりました。
    セット内容DX研磨台、電子変速グラインダーMLX-18(ノーマルダイヤモンドホイール付)、Wチタンダイヤモンドホイール
  • チップソー専用研磨機 新興工業

    チップソー専用研磨機

    新興工業
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    10日以内出荷
    チップソーを外すことなく、SK-1000にそのままのせて、回転させるだけで簡単に研磨することができます。 研磨に要する時間は数十秒と時間短縮にもなります。
    用途刈払機専用の研磨機です。質量(kg)2.8適合範囲9、10インチ本体寸法(mm)278×330×120使用砥石SK-1000-4(やすりAssy)
  • スーパーカルマー 刃研ぎ機 IDECH(アイデック)

    スーパーカルマー 刃研ぎ機

    IDECH(アイデック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    低速ディスクグラインダー付 チップソー兼用 ダイヤモンド砥石:外径100mm×内径20mm×刃厚15mm
    トラスコ品番479-3722アズワン品番61-3366-55
  • 両面電着ダイヤモンド刃物グラインダ パオック

    両面電着ダイヤモンド刃物グラインダ

    パオック
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    いろんな刃物を砥石面に当てるだけで簡単に、素早く、美しく切れ味がよみがえります。 ダイヤモンド粒子を電着コーティングしているので、鋼やステンレス、セラミック包丁まで研ぐことができます。
    用途包丁、ハサミ、小刀、ナイフ、ノミなどの刃研ぎ作業に付属品砥石(#400)、インナーフランジ用レンチ、アウターフランジ用六角レンチ、防じんマスクx5材質砥石(母材):アルミ合金粒度#400回転数(min-1[r.p.m])2300-2900(50Hz)、2800-3500(60Hz)定格電圧(V)AC100コード長さ(m)2本体質量(g)2000定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)【50/60Hz】Hi 62、LOW 33/Hi 60、LOW 30砥石寸法(mm)幅:30砥石寸法(Φmm)穴径20定格時間(分)10
  • ミニハイスケアー (2型) 道刃物工業

    ミニハイスケアー (2型)

    道刃物工業
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    6日以内出荷
    彫刻刀の仕上げはこの1台で。彫刻刀・木彫のみ・小道具のみ・版画刀・てん刻刀などの木彫用 刃物に最適です。【小型・軽量(4.6kg)・静音】簡単に持ち運びが出来て、モーターの音も静かです。家庭用電灯線(100V)で使えます。木彫り作業時の横に置いて切れなくなった刃物を刃研ぎすれば、すぐに作業を再開出来ます。【水は不要】水設備のない屋内で使用頂けます。【モーター過負荷焼損防止機能付き】モーターに過負荷がかかった場合は回転が停止します。【付属品】・平バフ/白バフ/丸バフ/角バフ・青棒(研磨剤)も付属するので買い足しなく、すぐにお使い頂けます。
    用途木彫全般付属品青棒寸法(mm)160×110×255質量(kg)4.6電源(V)100消費電力(W)60回転数(回/分)3400(60Hz)、2800(50Hz)
  • 早研ぎ ニシガキ工業

    早研ぎ

    ニシガキ工業(3件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-6392質量(kg)約4.9定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格消費電力(W)210定格時間(分)(モーター)30モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)モーター回転数(min-1[r.p.m])4300
  • チェーンソーシャープナー YAMAZEN(山善)

    チェーンソーシャープナー

    YAMAZEN(山善)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    5日以内出荷
    充電式のチェーンソーシャープナー、どこでも使えます。国内の全てのチェーンソーに対応する3種類のビット付属。チャックを交換すればミニルーターとしても使用可能。6段階変速
    用途チェーンソーシャープナーとして。付属品ダイヤモンドビット(4mm/4.8mm/5.5mm)×各1本、砥石ビット×1、チェーンソー目立てガイド×1、コレットチャック(3mm/2.35mm)、取付レンチ×1、ブレード目立てガイド×1、USB充電ケーブル×1質量(kg)約0.29電圧(V)3.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000~18000本体寸法(mm)約250×72×55連続使用時間約30分充電時間3.5時間コレットサイズ(mm)3/2.35バッテリー容量(Ah)1.5USBタイプMicroUSB タイプB変速機タイプ1~6変速
  • チェーンソーヤスリ交換用(3本組) 交換用丸ヤスリ Strong Tool

    チェーンソーヤスリ交換用(3本組) 交換用丸ヤスリ

    Strong Tool
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(3本)
    当日出荷
    チェンソーヤスリ用の交換丸ヤスリです。
    トラスコ品番799-7604適合本体11766材質棒ヤスリ:SUJ2形状丸全長(mm)245径(Φmm)4刃長(mm)158刃幅(mm)4
  • 簡単チェンソー目立機匠 ツムラ(津村鋼業)

    簡単チェンソー目立機匠

    ツムラ(津村鋼業)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷から15日以内出荷
    切刃とデプスを同時に目立出来ます。特殊砥石装備で切刃とデプスゲージが同時に研げます。正逆回転モーター搭載で横刃の内側から外側に向けて研げます。角度付ベース搭載でカッタによって水平や10度下げて研げます。付属のスットパー装備でカッタの長さが全て揃います。
    用途ソーチェーンの目立て。材質樹脂電源(V)100消費電力(W)100定格時間(分)30
  • 目立機 匠 CBNホイール ツムラ(津村鋼業)

    目立機 匠 CBNホイール

    ツムラ(津村鋼業)(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    取付簡単、長寿命のCBNホイールです。1年間に5~6本ソーチェンを替える方でも約10年使える仕様です。
    用途チェンソー目立機匠の専用替え砥石。
  • 研ぎ機6点スペシャルセット 道刃物工業

    研ぎ機6点スペシャルセット

    道刃物工業(1件のレビュー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット
    6日以内出荷
    研ぎ機3点セットにさらにアイテムをプラス!研ぎに必要なアイテムがすべて揃ったコンプリートボックスセットです。
    用途木彫、仏像彫刻、能面、鎌倉彫、バードカービング、木工セット内容ミニハイスケアー2型 本体(青棒付き)、ダイヤケアー、ミニハイスケアー収納ボックス完成品、椿油(ダイヤケアー用)、スーパーミニルーペ(刃先確認用)、ダイヤ円盤(ミニハイスケアー2型に付属)
  • 電動両面刃物グラインダー RELIEF

    電動両面刃物グラインダー

    RELIEF
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    いろいろな刃物を砥石面に軽く当てるだけで、簡単・素早く・美しく切れ味がよみがええります。 ダイヤモンド粒子を電着コーティングしているので、鋼やステンレスはもちろん、硬すぎて砥石で研げなかったチタンの包丁も研げる画期的な刃物研ぎ機です。 タテ研ぎ・面研ぎが本体を倒すだけで簡単にできます。
    寸法(mm)150×160×140質量(kg)2(コード含む)電源AC100V 50/60Hz無負荷回転数(min-1[r.p.m])電圧/周波数100V/50Hz:2900(HI(高速))、2300(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:3500(HI(高速))、2800(LOW(低速))モーター単相交流(カーボンブラシ不要)連続使用時間15分(モーター温度130℃まで上昇すると自動停止します。その際は、十分冷却してから再始動してください)コード2芯 2m使用砥石電着ダイヤモンド砥石:外径97×幅30×センター穴径20(mm)、ダイヤモンド粒度:#400 EP(Eilectroplate)定格消費電力電圧/周波数100V/50Hz:62W(HI(高速))、33W(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:60W(HI(高速))、30W(LOW(低速))定格消費電流(A)電圧/周波数100V/50Hz:0.79(HI(高速))、0.32(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:0.63(HI(高速))、0.31(LOW(低速))
  • 97mm 刃物研磨機 エスコ

    97mm 刃物研磨機

    エスコ
    ¥26,600税込¥29,260
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA818MY-10
  • HSG-205用 砥石205mm HARD HEAD

    HSG-205用 砥石205mm

    HARD HEAD
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌日出荷
  • 刃物研ぎ機 SHINKO(新興製作所)

    刃物研ぎ機

    SHINKO(新興製作所)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷
    大型刃物の研磨も可能な国産205mm砥石の刃物研ぎ機。各種包丁、カンナ、ノミ、彫刻刀、鋏などの研磨が可能。粒度の違う3種類の別売砥石に付け替える事で荒研ぎから仕上げまで可能。
    用途包丁、鉋(カンナ)、鑿(ノミ)、彫刻刀、大型鋏の研磨に。付属品中砥石 #1000(日本製)・水タンク・排水ホース・刃物ガイド・砥石取付けスパナ質量(g)6700タイプ家庭用電流(A)1.95・1.85電圧(V)単相100消費電力(W)175・160回転数(min-1[r.p.m])380・440コード長さ(m)1.5本体寸法(mm)380×280×350砥石寸法(mm)外径205×内径80×厚さ25周波数50/60Hz定格時間20分
  • チタンコーティング CBNダイヤ砥石 (3本入) フジ鋼業

    チタンコーティング CBNダイヤ砥石 (3本入)

    フジ鋼業
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    チェーンソー刃をらくらく研磨。従来のダイヤ砥石より耐久性と切れ味に優れたチタンコーティングCBNダイヤ砥石を使用(メーカー比)。市販のチェーンソー研磨機に取り付けることで、チェーンソーの研磨が行えます。ダイヤモンドで驚異の研磨力
    用途ソーチェーンの研磨に。仕様研磨部径(mm):4全長(mm)36質量(g)9チャック径(mm)3
  • チェーンソーヤスリ Strong Tool

    チェーンソーヤスリ

    Strong Tool(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷
    切削刃とデプスゲージが同時に研磨できます。簡単に目立てをするための目立て角度線(30度)付きです。
    トラスコ品番799-7582材質母材:炭素鋼(S45C)、棒ヤスリ:軸受鋼(SUJ2)、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状平/丸全長(mm)295径(Φmm)4刃長(mm)158刃幅(mm)15
刃物研削機