絞り込み
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](1)
- 12.7[1/2](16)
- 19.0[3/4](1)
二面幅(mm)
- 19
- 10(2)
- 12(3)
- 13(2)
- 14(3)
- 16(2)
- 17(18)
- 21(19)
- 22(7)
- 23(3)
- 24(3)
- 26(4)
- 27(5)
- 29(4)
- 30(4)
- 32(4)
- 35(2)
- 36(2)
- 38(2)
- 41(2)
- 二面幅(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- FPC(3)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- Wera(1)
- KTC(1)
- トップ工業(1)
- SSPOWER(1)
- JTC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

薄肉ソケット インパクト用 トーションタイプ クロムモリブデン鋼
(12件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷クロムモリブデン鋼のうち比較的固めなSCM440を使用しているため、強度が優れています。 アルミホイール用の薄肉インパクト用ソケットでねじれに強いトーションタイプです。 リムの深いタイヤにも対応可能な全長110mmです。 一目で色の識別が可能なようにトーション部分が色分けされています。用途乗用車ホイールナットの脱着に材質SCM440全長(mm)110深さ(mm)21差込角(sq.)1/2(12.7mm)販売区分業務用
12.7sqインパクトホイールナット用ソケット(薄肉)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(14件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計。 リムの深いホイールにも対応できる全長110mm。 一目でサイズ確認が行える中間軸の色分けと白文字印刷。 ホイールナットの傷付きを防止するストッパー付寸法L(mm)110差込角(mm)12.7
薄肉ソケットセット インパクト用 トーションタイプ クロムモリブデン鋼
(7件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(3本)当日出荷クロムモリブデン鋼のうち比較的固めなSCM440を使用しているため、強度が優れています。 アルミホイール用の薄肉インパクト用ソケットでねじれに強いトーションタイプです。 リムの深いタイヤにも対応可能な全長110mmです。 一目で色の識別が可能なようにトーション部分が色分けされています。用途乗用車ホイールナットの脱着に材質SCM440クロムモリブデン鋼全長(mm)110質量(g)970深さ(mm)21二面幅(mm)17/19/21差込角(sq.)1/2(12.7mm)外径(mm)23.7/25.7/27.5販売区分業務用
インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車 タイヤ用)
ミトロイ(水戸工機)(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から7日以内出荷形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]
インパクト用薄形ロングホイルナットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイールなど)の損傷を防ぎます。 6角部ストロングドライブ全長(mm)100差込角(mm)12.7
12.7sqインパクトホイールナット用ソケット(薄肉)セット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581セット(3本)欠品中ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計。 リムの深いホイールにも対応できる全長110mm。 一目でサイズ確認が行える中間軸の色分けと白文字印刷。 ホイールナットの傷付きを防止するストッパー付トラスコ品番395-6873セット内容14145PM-110インパクトホイールナットソケット/17(青)・19(赤)・21(黄)カードボードボックス質量(g)690寸法L(mm)(青・赤・黄)110差込角(mm)12.7寸法D(mm)(青)23.7、(赤)25.7、(黄)27.5寸法l(mm)(青)21、(赤)23、(黄)25二面幅(mm)(青)17、(赤)19、(黄)21
インパクト用薄形ホイルナットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイールなど)の損傷を防ぎます。 6角部ストロングドライブ差込角(mm)12.7
インパクトソケット12.7角アルミホイール用薄型ロングソケット
FPC¥1,998税込¥2,1981個当日出荷薄肉・色分けしたサイズ表示で便利に使えます。用途アルミホイール専用のインパクトソケットです。全長L(mm)100寸法D2(mm)25差込角(sq.)12.7(1/2")
薄型ロングホイルナットソケット (差込角9.5mm)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。 独自のクイックフィット形状で素早くアクセス可能です。 ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。特許取得済。 傷つきやすいアルミホイールや化粧ナットの損傷を防ぐプロテクターとゴムクッション付き。差込角(mm)9.5[3/8]
アルミホイール用極薄ソケット
FPC(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷取り外し専用にお使い下さい。ソケット側の外径を極限まで細くしました。細穴のアルミホイールに最適です。用途アルミホイール用極薄ソケットです。全長L(mm)60寸法l(mm)17
インパクトソケット オーバートルク防止
(31件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷過度の締め付けを防ぐインパクトソケットです。 ソケット内部にあるクラッチ機能で100Nmに達すると過剰な締め付けを防止するようになっているので、インパクトレンチでホイールナットを100Nmに仮締めすることが可能です。 薄肉タイプでナット穴の狭いアルミホイールにも使用でき便利です。用途ホイールナット専用材質CR-MO(クロムモリブデン鋼)全長(mm)100差込角(mm)12.7(1/2)販売区分業務用
トルクプロテクトソケット
SSPOWER(4件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷過度の締め付けを防ぐソケット。 過剰締め付け防止機能は、右回し専用の機能です。材質クロームモリブデン鋼差込角(mm)12.7
12.7sqインパクトレンチ用アルミホイール化粧ナットソケット
KTC¥2,698税込¥2,9681個当日出荷外径を最小限にした薄肉タイプで、化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。新開発の特殊アルミ合金材を使用していますので相手に傷が付きにくくまた、独自の熱処理を施し、耐久性にも優れています。用途アルミホイール、化粧ナットの脱着に使用。差込角(mm)12.7寸法D2(mm)29
ホイールナット用ソケット 8790C
Wera¥3,698税込¥4,0681個当日出荷インパクト用のソケットです。早回しスリーブ付きです。面接触にナットの損傷を避けるためゴムコーティングを施しています。色分けしているためサイズの選定が容易です。用途自動車整備用材質特殊合金鋼全長(mm)85差込角(mm)12.7規格ISO2936ソケット形状六角
インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車タイヤ用・薄肉タイプ)
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷から7日以内出荷適合(ピン)PP6-1(リング)PR6-1形状6角差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D2(Φmm)38
インパクトソケット12.7角アルミホイール用薄型ロングソケットセット
FPC¥5,998税込¥6,5981セット8日以内出荷薄肉・色分けした(青)17/(赤)19/(黄)21サイズの3本セット。紙箱入り。用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用するアルミホイール専用のインパクトソケットです。セット内容4WH-17、4WH-19、4WH-21質量(g)595全長L(mm)100寸法S(mm)4WH-17/17、4WH-19/19、4WH-21/21寸法D1(mm)4WH-17/24、4WH-19/26、4WH-21/27.5寸法D2(mm)25寸法l(mm)4WH-17/18、4WH-19/19、4WH-21/22差込角(sq.)12.7(1/2")
薄型ロングホイルナット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷から4日以内出荷自動車用ホイールナットの着脱に適した薄形形状のソケットです。ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイール用など)の損傷を防ぎます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼全長(mm)100差込角(mm)12.7
























![19mmトルクリミテッドソケット REX(レックス)[自動車用品] 19mmトルクリミテッドソケット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125528-260903-02.jpg)
![21mmトルクリミテッドソケット REX(レックス)[自動車用品] 21mmトルクリミテッドソケット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125510-260903-02.jpg)
![トルクリミテッドソケット REX(レックス)[自動車用品] トルクリミテッドソケット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125537-260903-02.jpg)
![トルクリミテッドソケット3本セット REX(レックス)[自動車用品] トルクリミテッドソケット3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125519-260903-02.jpg)

![エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品] エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269172-260910-02.jpg)
![ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269181-260910-02.jpg)
![ディスクブレーキピストンスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキピストンスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128980-260908-02.jpg)
![ブレーキアジャストツール REX(レックス)[自動車用品] ブレーキアジャストツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129032-260908-02.jpg)
![ブレーキスプリングワッシャープライヤー REX(レックス)[自動車用品] ブレーキスプリングワッシャープライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128946-260908-02.jpg)
![ブレーキツールセット8pcs REX(レックス)[自動車用品] ブレーキツールセット8pcs REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129050-260908-02.jpg)
![ブレーキピストンツール REX(レックス)[自動車用品] ブレーキピストンツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129041-260908-02.jpg)
![圧送エアー式ワンマンブリーダー REX(レックス)[自動車用品] 圧送エアー式ワンマンブリーダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128989-260908-02.jpg)
![キャリパーほじほじ REX(レックス)[自動車用品] キャリパーほじほじ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616291-260903-02.jpg)
![キャリパーブラシ REX(レックス)[自動車用品] キャリパーブラシ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616300-260903-02.jpg)
![キャリパーブラシ&キャリパーほじほじ REX(レックス)[自動車用品] キャリパーブラシ&キャリパーほじほじ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616361-260903-02.jpg)
![ハブキャッチプライヤー REX(レックス)[自動車用品] ハブキャッチプライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03615792-260903-02.jpg)
![ピストンストッパー2個 REX(レックス)[自動車用品] ピストンストッパー2個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616336-260903-02.jpg)