6ページ目: 操縦

539件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FACOM(ファコム) グルーポイントスライドハンマー | CRGPSH FACOMFACOM(ファコム) グルーポイントスライドハンマー | CRGPSHFACOM
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から73日以内出荷
もう、ボディーの塗装をはがして溶接する必要がありません。へこみの裏側内装を取り外す必要もありません。へこんだ部分にグルーを塗りパーツを接着、あとはスライドハンマーで引っ張り出すだけです。修正完了後はグルーリムーバーで取り除くだけですので、接着した箇所の塗装を傷めることもありません。グルーでパーツが接着可能な箇所であれば、修正が可能なのも魅力です。
全長(mm)370質量(g)900直径(mm)33
ナット JTCナットJTC
498税込548
1個
5日以内出荷
メインボルト用ナット JTC1142A用
固定式2本爪プーラー JTC固定式2本爪プーラーJTC
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
開きづらい!
用途デフサイドキャリアベアリングの取り外しに使用します。キャリアベアリングに適合する4 つのステッププレートアダプターが含まれています。 厚み:46mm 開き幅:65.5mm~84mm ジョー長さ:114mm クロスバー長さ:120mm
固定式2本爪プーラー JTC固定式2本爪プーラーJTC
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
開きづらい!
用途エアコンクラッチプーリー、オルタネーター、発電機、パワーステアリング、クランクシャフトプーリーの取り外しに使用します。 厚み:41.5mm 開き幅:76.2mm~127mm ジョー長さ:85mm・130mm クロスバー長さ:180mm
固定式2本爪プーラー JTC固定式2本爪プーラーJTC
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
開きづらい!
用途エアコンクラッチプーリー、オルタネーター、発電機、パワーステアリング、クランクシャフトプーリーの取り外しに使用します。 奥行:25.4mm~57.2mm 開き幅:76.2mm~127mm ジョー長さ:85mm・114mm・130mm クロスバー長さ:120mm・180mm
箱型スライドハンマー用引き寄せ板 特大(18mm用) 土牛箱型スライドハンマー用引き寄せ板 特大(18mm用)土牛
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
18mmの厚めのフロアーに対応したスライドハンマー用引き寄せ板。
全長(mm)100高さ(mm)36全質量(g)250
リアホーシングナットレンチ エスコリアホーシングナットレンチエスコ
2,980税込3,278
1セット(2本)
翌日出荷
仕様替ピン(Φ9mm)。
全長(mm)75先端径(Φmm)9
リアホーシングナットレンチ エスコリアホーシングナットレンチエスコ
2,980税込3,278
1セット(2本)
翌日出荷
仕様替ピン(Φ6.5mm)。
全長(mm)75先端径(Φmm)6.5
ワイパーアームプーラー KUKKO(クッコ)ワイパーアームプーラーKUKKO(クッコ)
25,980税込28,578
1個
翌日出荷から91日以内出荷
ワイパーアームの引き抜きに。
229-1・229-2用アダプター KUKKO(クッコ)229-1・229-2用アダプターKUKKO(クッコ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
ホイールプーラー用部品。
質量(kg)0.22
ホイールプーラー KUKKO(クッコ)ホイールプーラーKUKKO(クッコ)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
油圧式ハブプーラーで最大荷重は15tです。
質量(kg)4.61耐荷重(t)15
ホイールプーラー KUKKO(クッコ)ホイールプーラーKUKKO(クッコ)
95,980税込105,578
1台
3日以内出荷
油圧式ハブプーラーで最大荷重は10tです。
質量(kg)4.61耐荷重(t)10
スライドハンマー KUKKO(クッコ)スライドハンマーKUKKO(クッコ)
149,800税込164,780
1個
欠品中
汎用のスライドハンマーユニットです。 クロー部分は回転します。スライドハンマー(22-0-2・229-01)
質量(kg)12.1スライド幅(mm)340
スライドハンマー本体 KUKKO(クッコ)スライドハンマー本体KUKKO(クッコ)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
スライドハンマー本体のみ。
油圧式ボールジョイントエキストラクター KUKKO(クッコ)油圧式ボールジョイントエキストラクターKUKKO(クッコ)
79,980税込87,978
1本
3日以内出荷
油圧で固くなったボールジョイントを素早く、簡単に取り外すことができます。
質量(kg)4.16高さ(mm)70開き幅(mm)30-34最大能力(t)10
ステアリングホイールプーラー KUKKO(クッコ)ステアリングホイールプーラーKUKKO(クッコ)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
GM3・オペル等に。
質量(kg)0.68アーム長さ(mm)87開き幅(mm)35-90
ステアリングホイールプーラー KUKKO(クッコ)ステアリングホイールプーラーKUKKO(クッコ)
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
メルセデストラック用。
スライドハンマー本体 KUKKO(クッコ)スライドハンマー本体KUKKO(クッコ)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌日出荷
クッコスライドハンマー本体のみ。
ボルト JTCボルトJTC
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
JTCF1954用
ボルト1本・ナット2個セット JTCボルト1本・ナット2個セットJTC
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
JTC9035用
ボルト1本・ナット2個セット JTCボルト1本・ナット2個セットJTC
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
JTC9025用
ボルト1本・ナット2個セット JTCボルト1本・ナット2個セットJTC
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
JTC9015用
ボルト1本・ナット2個セット JTCボルト1本・ナット2個セットJTC
849税込934
1個
5日以内出荷
JTC9000用
ユニバーサルホイールハブリムーバー JTCユニバーサルホイールハブリムーバーJTC
66,980税込73,678
1個
4日以内出荷
JTC1001と併用すれば取付も可能 使用範囲:60~135mm インパクトレンチ対応
フロントハブ&リアシャフトスライドハンマー JTCフロントハブ&リアシャフトスライドハンマーJTC
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
ベンツ AUDI VW ポルシェ
適合車種ベンツ、AUDI、VW、ポルシェカイエン etc取扱説明書(1.31MB)
ナットのみ JTCナットのみJTC
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
JTC4817・JTC4920・JTC4920S用
アタッチメント(先端) JTCアタッチメント(先端)JTC
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
JTC4817・JTC4920S用
ねじ5穴用:M20x2.5P
シャフトのみ JTCシャフトのみJTC
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
JTC4817・JTC4920・JTC4920S用
M10X1.5/M8X1.25ボルト JTCM10X1.5/M8X1.25ボルトJTC
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
JTC4672用
M10X1.5ボルト JTCM10X1.5ボルトJTC
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
JTC4672用
アダプター JTCアダプターJTC
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
JTC4672用
用途ベアリングアダプター
スライドハンマー JTCスライドハンマーJTC
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
JTC4672用
M10X1.5/M6X1.0ボルト JTCM10X1.5/M6X1.0ボルトJTC
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
JTC4672用
2本爪プーラー JTC2本爪プーラーJTC
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
JTC4672用
タイロッドリムーバー JTCタイロッドリムーバーJTC
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
タイロッドエンドの脱着が簡単に出来ます。
用途タイロッドエンド交換用差込角(mm)12.7内径(Φmm)49溝幅(mm)19適合車種VAGシリーズ、PORSCHE、AUDI、VW
ベアリング抜取用ボルト4本入り JTCベアリング抜取用ボルト4本入りJTC
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
JTC4466用・JTC4466S用 ・ベアリング抜き取り用ボルト4本セット
N2WDアダプター JTCN2WDアダプターJTC
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
JTC4466用キャラバン2WD用アダプター
N4WDアダプター JTCN4WDアダプターJTC
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
JTC4466・JTC4466S用 ・キャラバン4WD用アダプター
T2WDアダプター JTCT2WDアダプターJTC
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
JTC4466・JTC4466S用 ・ハイエース2WD用アダプター
T4WDアダプター JTCT4WDアダプターJTC
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
JTC4466・JTC4466S用 ・ハイエース4WD用アダプター

ハンドル/ミッション関連工具』には他にこんなカテゴリがあります

操縦