8ページ目: 操縦

539件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JTC9005用延長ロッド JTCJTC9005用延長ロッドJTC
1,188税込1,307
1個
5日以内出荷
JTC1141A・JTC9005用
長さ(mm)110太さ(mm)17
先端アダプター JTC先端アダプターJTC
769税込846
1個
5日以内出荷
JTC1036用
ノックリムーバーエアハンマーセット KOTOノックリムーバーエアハンマーセットKOTO
48,980税込53,878
1セット
10日以内出荷
タイロットエンド抜き取りの新たな革命。付属のエアハンマーを使用して簡単に手早く抜取り作業が行えます。軽自動車~普通車対応。(一部の車種を除きます。)エアーハンマーは株式会社空研の「BRH-6K」を使用。3種類のアタッチメントは従来通りハンマーの打撃のよる打ち抜きにも対応しています。タイロットエンドブーツを傷めることがありません。
仕様振動値a(3軸合成値)(m/s2):7.3セット内容ボールジョイントノックリムーバーINR-1014S、3/8エアーハンマー用ロッドINR-3/8、エアハンマーBRH-6K全長(mm)224質量(kg)1.33全高(mm)166使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.28ホース口金取付ねじRc1/4使用コンプレッサ2.2(kW)打撃数(bpm)1800チゼル軸径(Φmm)10.2
ハブプラボルト KTCハブプラボルトKTC
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
AS30用補修部品
ロングエクステンションバー(2本入り) JTCロングエクステンションバー(2本入り)JTC
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
JTC1143用
用途リヤドライブシャフト、ディファレンシャルのベアリング取り外しに材質CR-MO全長(mm)650
ブーツインサーター KOTOブーツインサーターKOTO
74,980税込82,478
1個
欠品中
LBI-700のセットにタイロットエンドブーツの装着を初めとする汎用のアタッチメントが付属になったフルセットです。(LBI-700+BT-1001のセット)付属のプーラーでカシメタイプのブーツを締め付けて装着できるため、簡単に作業が行えます。黒染めのアタッチメントはハンマーによる打ち込みや油圧プレスにも対応しています。
用途タイロットエンドブーツやロアボールジョイントブーツの装着専用工具
アタッチメント KOTOアタッチメントKOTO
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
LBI-400、LBI-1520、LBI-700、LBI-7102用アタッチメント
ネジ付アダプターG1/2・M14 KUKKO(クッコ)ネジ付アダプターG1/2・M14KUKKO(クッコ)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
スライドハンマーに接続して使用するアダプター。 22-0-1スライドハンマーに適合します。
サイズメス部(ミリ、ピッチ):M14X1.5寸法(inch)オス部:G1/2質量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×65
油圧式ボールジョイントエキストラクター KUKKO(クッコ)油圧式ボールジョイントエキストラクターKUKKO(クッコ)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
油圧で固くなったボールジョイントを素早く、簡単に取り外すことができます。
高さ(mm)85寸法(mm)開き:40最大能力(t)15爪厚さ(mm)5-17(テーパー)爪奥行(mm)35質量(kg)4.2品番油圧スピンドル:801適合品番ボディ品番:129-4H-T、アジャストボルト品番:129406、レバー品番:129331
ハブボルト交換機 大型 ISO HASCOハブボルト交換機 大型 ISOHASCO
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
トラックのISOハブボルトをエアハンマーで楽に圧入・抜取出来ます。ハブボルト専用設計で、スムーズな作業が可能です。抜取終了後、エアハンマーが暴れないウレタンブッシュ付きです。
用途トラックのハブボルトの圧入・抜取セット内容ハブボルトインストーラー、ハブボルトリムーバー、ハブボルトウレタンブッシュ
U.232 2レッグ スライディングレッグ プーラー U.232-210 FACOMU.232 2レッグ スライディングレッグ プーラー U.232-210FACOM
59,980税込65,978
1個
73日以内出荷
用途が広い:同じ脚で内側または外側のグリップで変換が可能です。 安全性:足が落ちるのを防ぐために停止します。 圧力がかかると、スライドを防ぐために脚が張り出すように設定されます。
用途プーラー質量(g)3000
ボールジョイントプーラー U16B32 FACOMボールジョイントプーラー U16B32FACOM
88,980税込97,878
1個
73日以内出荷
ステアリングとサスペンションのボールジョイントを取り外すために使用します。 2つの予備の安全ピンのセットが付属しています。 U.16-05J3:U.16BおよびU.16A18用の3ピンのセット。 U.16-A45-05J3:U.16B32およびU.16B45用の3つのせん断ピンのセット。
用途プーラー質量(kg)2.4
ボールジョイントプーラー U16B FACOMボールジョイントプーラー U16BFACOM
17,980税込19,778
1個
73日以内出荷
ステアリングとサスペンションのボールジョイントを取り外すために使用します。 U.16-05J3:U.16BおよびU.16A18用の3ピンのセット。 U.16-A45-05J3:U.16B32およびU.16B45用の3つのせん断ピンのセット。
用途プーラー質量(g)700
ボールジョイントプーラー U16A18 FACOMボールジョイントプーラー U16A18FACOM
18,980税込20,878
1個
73日以内出荷
ステアリングとサスペンションのボールジョイントを取り外すために使用します。 2つの予備の安全ピンのセットが付属しています。 U.16-05J3:U.16BおよびU.16A18用の3ピンのセット。 U.16-A45-05J3:U.16B32およびU.16B45用の3つのせん断ピンのセット。
用途プーラー質量(g)700
ユニバーサルボールジョイントリムーバー&インサーター JTCユニバーサルボールジョイントリムーバー&インサーターJTC
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
用途ボールジョイント脱着用セット商品数21PCS適合車種乗用車、バン、SUV、トラック等RoHS指令(10物質対応)対応
90mm 2本爪プーラー エスコ90mm 2本爪プーラーエスコ
9,930税込10,923
1個
翌日出荷
仕様アーム深さ:92mm質量(kg)0.63アズワン品番64-7908-04開口幅(mm)40-90
200mm 2アームプーラー エスコ200mm 2アームプーラーエスコ
13,200税込14,520
1個
翌日出荷
2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプ
仕様アーム深さ:299mm全長(mm)325質量(kg)3.6サイズ8"引張強度8t最大径(Φmm)200アズワン品番64-7907-89
100mm 2アームプーラー エスコ100mm 2アームプーラーエスコ
4,790税込5,269
1個
翌日出荷
2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプ
アズワン品番64-7907-87
75mm 2アームプーラー エスコ75mm 2アームプーラーエスコ
3,120税込3,432
1個
翌日出荷
2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプ
アズワン品番64-7907-86
290mm スライドハンマーセット エスコ290mm スライドハンマーセットエスコ
38,000税込41,800
1個
翌日出荷
600mm ワーキングバー エスコ600mm ワーキングバーエスコ
6,980税込7,678
1本
翌日出荷
材質機械構造用炭素鋼・焼入特殊鋼パイプ(クロームメッキ仕上げ)軸径(Φmm)22全長(mm)600質量(kg)1.1先端幅(mm)44アズワン品番64-2215-89
ピックルフォークキット エスコピックルフォークキットエスコ
34,400税込37,840
1個
翌日出荷
ステップの形状が跳ね返しを防ぎます
仕様エアーチゼル用シャンク:Φ10×130mm手打ちハンマー用ハンドル:Φ19×165mm口幅(mm)17・24・29・37・41アズワン品番64-2214-22
ピックルフォークキット エスコピックルフォークキットエスコ(1件のレビュー)
17,300税込19,030
1個
翌日出荷
ステップの形状が跳ね返しを防ぎます
仕様エアーチゼル用シャンク:Φ10×130mm手打ちハンマー用ハンドル:Φ19×165mm口幅(mm)17・24・29アズワン品番64-2214-21
200mm プーラーセット(スリムアーム) エスコ200mm プーラーセット(スリムアーム)エスコ
186,100税込204,710
1組
翌日出荷
仕様アーム接続長さ:150~450mm(3アーム時)、150~600mm(2アーム時)センターボルト長さ(mm):220、350内抜き能力(mm):100-260外抜き能力(mm):200最大荷重薄爪(t):5最大荷重標準爪(t):6最大締付トルク(Nm)重量(kg):150質量(kg)12.8ケース寸法(mm)440(W)×355(D)×155(H)引張強度5tアーム長さ(mm)150、300適合径(Φmm)200
35-45mm ボールジョイントプーラー エスコ35-45mm ボールジョイントプーラーエスコ
94,500税込103,950
1個
翌日出荷
質量(kg)7.96最大開き(mm)120口幅(mm)35・45アズワン品番64-2213-79
36mm ボールジョイントエキストラクター エスコ36mm ボールジョイントエキストラクターエスコ
75,700税込83,270
1個
翌日出荷
質量(kg)4.24最大開き(mm)70口幅(mm)36アズワン品番64-2213-78
ジョイントプーラー KOTOジョイントプーラーKOTO
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
クイック固定フック 2本セット KOTOクイック固定フック 2本セットKOTO
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
NO3ツメASSY KOTONO3ツメASSYKOTO
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
BL-600用部品です。
ハイドロジョイントプーラー65 KOTOハイドロジョイントプーラー65KOTO
87,980税込96,778
1台
5日以内出荷
タイロッド・ピットマンアーム・ロアアーム等にオススメ!
ジョイントプーラー65 KOTOジョイントプーラー65KOTO
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
タイロッド・ピットマンアーム・ロアアーム等にオススメ!
ホーシング修正ツール 日平機器ホーシング修正ツール日平機器
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
トラスコ品番200-3941質量(kg)1.5
ホーシングナットレンチ 日平機器ホーシングナットレンチ日平機器
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
圧入タイプのタイロッドエンドブーツを装着する際に使用するアダプタのセットです。
トラスコ品番200-4404質量(kg)2
タイロッドブーツインサーター 日平機器タイロッドブーツインサーター日平機器
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
トラスコ品番200-4395質量(kg)3.3
ブーツバンドツール JTCブーツバンドツールJTC
6,298税込6,928
1個
当日出荷
狭い場所に最適!
仕様カシメタイプのブーツバンド用RoHS指令(10物質対応)対応
Art.280-2 プルクランプ 70mm(ring) OMCNArt.280-2 プルクランプ 70mm(ring)OMCN
32,980税込36,278
1個
10日以内出荷
油圧ハブプーラー KUKKO(クッコ)油圧ハブプーラーKUKKO(クッコ)
419,800税込461,780
1個
翌日出荷
強力な油圧式のハブプーラーセットです。
寸法(mm)最大ボルトサークル:350質量(kg)24.88アーム長さ(mm)150
万能ハブプーラー (5本アーム) KUKKO(クッコ)万能ハブプーラー (5本アーム)KUKKO(クッコ)
92,980税込102,278
1個
翌日出荷
ボルトサークル225mmの自家用車、バン、トラック用強力型ハブプーラーです。 センターボルトは軸方向に円盤(ブッシュ)の中を動き、ハンマーによる打撃に対してセンターボルトのねじ山を保護するようにできています。5本アームです。
適合適合センターボルト品番:626181質量(kg)5.44能力(mm)225穴サイズ(mm)約18
万能ハブプーラー (3本アーム) KUKKO(クッコ)万能ハブプーラー (3本アーム)KUKKO(クッコ)
74,980税込82,478
1個
翌日出荷
ボルトサークル225mmの自家用車、バン、トラック用強力型ハブプーラーです。 センターボルトは軸方向に円盤(ブッシュ)の中を動き、ハンマーによる打撃に対してセンターボルトのねじ山を保護するようにできています。3本アームです。
適合適合センターボルト品番:626181質量(kg)4.51能力(mm)225穴サイズ(mm)約18
万能ハブプーラー KUKKO(クッコ)万能ハブプーラーKUKKO(クッコ)
75,980税込83,578
1個
翌日出荷
ボルトサークル直径110~250mmまでの乗用車、バン、トラック用のハブプーラーです。 カップ部が可動式で、ハブに対して常に均一に力がかかるため、ホイールスタッドへのダメージを防ぎます。5本アームタイプです。
適合適合センターボルト品番:626181、適合ショルダー(ディスク)品番:38-T、適合アーム品番:38-1、適合打撃レンチ品番:40-3-8質量(kg)5.82能力(mm)250

ハンドル/ミッション関連工具』には他にこんなカテゴリがあります

操縦