カテゴリ
絞り込み
ブランド
- JTC(146)
- KOTO(107)
- KTC(89)
- HASCO(44)
- 日平機器(26)
- KUKKO(クッコ)(23)
- REX(レックス)[自動車用品](15)
- エスコ(12)
- FACOM(5)
- アヴァンギャルド(4)
- FPC(2)
- SIGNET(シグネット)(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- はくでん(2)
- SATA(1)
- トップ工業(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- 土牛(1)
- Lisle(ライル)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: 操縦

日野フロントハブプーラー
KOTO¥65,980税込¥72,5781個5日以内出荷ハブにねじ穴があるタイプであればアルミホイールでも傷つける事無く取り外せます。 硬く固着したハブでもショック機構付きでハンマーを使用できるので、容易に抜取が可能です。セット内容ホルダーASSY、センターボルト、固定ボルトASSY(M10P1.5)(6個)質量(kg)3.875ケース寸法(mm)190×190×220
大型フロントハブプーラー
KOTO¥67,980税込¥74,7781個当日出荷大型トラックのフロントハブ抜取に最適です。 アルミホイール装着車でも傷付きの心配なく取り外しが行えます。セット内容ホルダーASSY、センターボルト、M10P1.5ボルトASSY(4個)、M10P1.25ボルトASSY(4個)、M8P1.25ボルトASSY(4個)質量(kg)4.003ケース寸法(mm)190×190×220
ハイエース用ハブプーラー
KOTO¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷200系ハイエースのフロントハブの分解をプレス機を使用せずに行えます。 固く固着しているベアリングもショック機構で手間なく外せます。セット内容ホルダーASSY、センターボルト、センターアダプター、プッシュアダプター、ハブ抜きボルト(4個)、ワッシャー(4個)、ベアリング抜きボルト(4個)、アジャストナットレンチ質量(kg)6.200ケース寸法(mm)400×290×100×100
クランプレスボディプーラー
KOTO¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷引き出しにくい場所を簡単に引き出すボディプーラーです。 クランプとは異なりねじ穴や、取付穴を利用できるため、セットが早く、場所を選ばず、効率の良い引き作業ができます。 ライトまわりの微妙な引き作業に便利です。セット内容フレーム、シャックル(2個)、サイドフック(2個)、リングフック6mm(2個)、リングフック8mm(2個)、リングフック10mm(2個)、ジョイントボルト6mmロング(2個)、ジョイントボルト8mmロング(2個)、ジョイントボルト10mmロング(2個)、ジョイントボルト6mmショート(2個)、ジョイントボルト8mm(2個)、丸型プレート6mm小(2個)、丸型プレート6mm大(2個)、丸型プレート8mm大(2個)、丸型プレート10mm大(2個)、平型プレート6mm小(2個)、平型プレート8mm小(2個)、平型プレート6mm大(2個)、平型プレート8mm大(2個)、平型プレート10mm大(2個)
ユニバーサルベアリングレースプーラー
KOTO¥61,980税込¥68,1781個翌々日出荷普通車のベアリング及びギヤを抜取るポピュラーなセットです。質量(kg)4.83ケース寸法(mm)330×200×30
大型ギヤプーラー
KOTO¥64,980~税込¥71,478~1個翌々日出荷から5日以内出荷KP-80シリーズとセパレーターの併用により、各種大型ベアリング及びギヤの抜取りにご利用ください。 トラック及び重機のプロペラシャフトベアリング、デファレンシャルベアリング、カウンターシャフトギヤ等にご使用ください。
2×3本爪ギヤプーラー
KOTO¥27,980~税込¥30,778~1個5日以内出荷サビ付き等の抜取り困難なプーリーや、ギヤにご使用ください。 4WAYホルダーを使用していますので、2本掛、3本掛と使い分けらる大変便利なオリジナルプーラーです。
ターミナルギヤプーラー
KOTO¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷ターミナル、小型プーリー、ミニチュアギヤ等の抜取りに便利です。 アジャスターによって爪が固定する安全設計です。開き幅(mm)MAX80
ターミナルギヤプーラー
KOTO¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷ターミナル、小型プーリー、ミニチュアギヤ等の抜取りに便利です。 アジャスターによって爪が固定する安全設計です。開き幅(mm)MAX80
ブラインドベアリングプーラー
KOTO¥77,980~税込¥85,778~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷ベアリングの外径がフランジその他のケース等にはめ合せられているベアリングやブッシュの抜取りご使用ください。 用途に合わせスライドハンマーや門型プーラーをご利用ください。 門型プーラーはスライドハンマーが使用できない狭い場所でご使用ください。適合車種軽~大型トラック
ブラインドベアリングプーラー
KOTO¥74,980税込¥82,4781個5日以内出荷ベアリングの外径がフランジその他のケースなどにはめあわされているベアリングやブッシュの抜取りにご使用ください。 先端のアタッチメントを取り替えることにより、内径Φ10~32までのベアリングとブッシュが抜き取れます。セット内容シャフト、ハンマー、アタッチメント10、15、20、25質量(kg)3.9ケース寸法(mm)390×125×50
ダイナモ&タイロットプーラー
KOTO¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷トラック等のダイナモベアリング及び小型乗用車のボールジョイント抜きにご利用ください。 センターボルトに力が加わることによって爪が内側に締まるため、すきまがないダイナモベアリングもしっかりくわえられます。質量(kg)0.43寸法H(mm)14寸法d(mm)12ケース寸法(mm)170×90×35寸法W(Φmm)30~55
クランク&カムシャフトオイルシールプーラーセット
KOTO¥27,980税込¥30,7781セット5日以内出荷クランク/カムシャフト等の軸付けオイルシールの取付及び取外し。 手さえ入れば取り外せます。しかもシンプル設計で強度に優れたシールレバー。 軽~普通乗用車等の狭いスペースでのクランク/カムシャフトのオイルシール装着作業に最適な工具です。セット内容クランク&カムシャフトオイルシールレバー(OL-200N-1)、クランク&カムシャフトオイルシールインサーター(OL-200N-2)、プッシュリングΦ43(OL-200N-2-1-1)、プッシュリングΦ47(OL-200N-2-1-2)、プッシュリングΦ50(OL-200N-2-1-3)、プッシュリングΦ58(OL-200N-2-1-4)、プッシュリングΦ63.5(OL-200N-2-1-5)、ジョイントS(OL-200N-2-2-1)、ジョイントM(OL-200N-2-2-2)、ジョイントL(OL-200N-2-2-3)、プレート(OL-200N-2-3)、カラーΦ10(OL-200N-2-4-1)、カラーΦ12(OL-200N-2-4-2)、カラーΦ14(OL-200N-2-4-3)質量(kg)1.82ケース寸法(mm)140×150×60適合車種軽自動車、普通車FF、FR
タイミングギヤプーリープーラー
KOTO¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷すき間のないクランクタイミングギヤの抜き取りにご使用ください。 爪及び爪先を超薄型にしたクランクタイミングギヤ専用プーラー。セット内容Hホルダー、センターボルト、ツメASSY(2P)、センターアダプター(S)質量(kg)0.95使用範囲(mm)43~114ケース寸法(mm)180×180×60爪幅(mm)8爪の先端厚さ(mm)1.5可動範囲(mm)(センターボルト)14~106
タイロットマルチプーラー
KOTO¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷フォークタイプとブッシュボルトタイプを融合させた新しい形のタイロッドプーラーです。 通常は爪にバーを付けたフォークタイプで、堅い場合は爪をホルダーにセットしボルトっでの抜き取り作業が行えます。ケース寸法(mm)370×275×85
トラックホイールハブプーラー
KOTO¥219,800~税込¥241,780~1個4日以内出荷4t~10tクラスのバス及びトラックのフロント及びリヤのホイール抜取に最適です。ケース寸法(mm)325×235×120
ハブボルト延長アダプターセット
KOTO¥19,980税込¥21,9781セット5日以内出荷適合4穴・5穴・6穴からFR車までセット内容延長ボルト(3個)、ロングアダプター、スペーサー質量(kg)0.663ケース寸法(mm)180×105×35
フロントハブリヤシャフトプーラー
KOTO¥73,980税込¥81,3781個5日以内出荷抜取困難なFF車のフロントハブ分解及び、FR車のリヤシャフトの抜き取り作業に最適です。適合4穴・5穴・6穴からFR車までセット内容スライドシャフト(HP-S)、スライドハンマー(HP-H)、輪(R)、輪(S)、センターボルト、ツメ(5個)質量(kg)7.7ケース寸法(mm)810×120×125
Fハブベアリングプッシュインサータ
KOTO¥76,980税込¥84,6781個5日以内出荷FF車のフロントナックルベアリングの交換、ハブとナックルの組立を油圧プレスで行う場合に便利な工具セットです。 幅の調整が自在にできます。 反転して狭い面と厚い面、又は溝での挟み込み等、ナックルの形状合わせる事ができます。適合普通車FF車(フロントナックル)セット内容ブッシュホルダーASSY、プレート、ブッシュバー、ベアリングアタッチメントASSY質量(kg)9.351適合外径(Φmm)(ベアリングアタッチメント7種類)50~80、(ブッシュホルダーASSY)55~160ケース寸法(mm)400×300×85
〈中型〉ベアリングレースプーラー
KOTO¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷用途FF車のフロントハブベアリングの抜き取り。 乗用車及び1~2t車のリヤハブベアリングの抜き取り。 三菱1t車トランスミッションベアリング及び、メインドライブの抜き取り。 二輪車用のクランクシャフトのベアリングの抜き取り。セット内容セパレーターASSY、ヨークボルト(350mm)2個、ヨークボルト (150mm)2個、H型ホルダー、FFアダプター、センターアダプター(2個)、センターボルト質量(kg)7.66ケース寸法(mm)375×260×40適合車種FF車(トヨタ、日産、ホンダ、マツダ、三菱ほか)
プッシュプーラー
KOTO¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷1つの工具で、3つの作業ができ幅広く対応が出来ます。用途フロントハブとナックルの分解。フロントハブボールベアリングの分解。フロントハブボールベアリングの組立。セット内容サイドプレート(2個)、センターボルト、ホルダーASSY、ジョイントASSY、ヨークボルトASSY(2個)、アジャスターASSY、アタッチメントボルト大No.1~小No.4(4種類)各1個、アダプターASSY(4種類)各1個、ハイトプレート(2個)、固定ボルトL(2個)、固定ボルトS、カラーNo.1(大)~No.4(小)4種類(各2個)質量(kg)6.71ケース寸法(mm)305×225×70
アクスルプーラーセット
KOTO¥249,800税込¥274,7801セット4日以内出荷軽~普通FF車(4WD含む)の足回りの分解組立に必要なフルセットです。 プレスを使わずに足回りの分解・組立ができます。用途ナックルとハブの分解。ナックルベアリングのレースの交換作業。ハブ側インナーレース抜取り。ナックルとハブの組立。セット内容<中型>ベアリングレースプーラー(KP-171F)、フロントハブ&ベアリングプッシュプーラー(FF-190)、ハブプルプーラービーム(KH-40BM)
タイロットエンドブーツインストーラー
HASCO¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷タイロッドエンドブーツ(圧入タイプ)の装着が、簡単確実に行えます。適合軽自動車~普通乗用車内径(Φmm)34、38、42、45、48外径(Φmm)44、48、52、55、58
バルブツールセット
HASCO¥63,980税込¥70,3781個5日以内出荷バブルコッター、バブルスプリングの脱着がワンタッチで簡単にできます。 DOHC4バルブエンジンに最適。 強力マグネットにより、コッターを指の入らない隙間に落としてしまう心配がありません。 ピンセットなどでの細かな技術不要。16バルブヘッドでも、簡単、一気に組み付けられます。適合2輪車、軽自動車、小型乗用車
スライディングハンマー
HASCO¥45,980~税込¥50,578~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷質実剛健、スライディングハンマー 手を挟まず、思い切り振れます! ツバ付きなので手を挟みません。 特殊なテーパー当たり面により、芯のある打撃を実現 多彩なサイズ展開 ハブプーラーは勿論、鈑金フックや特殊プーラー等、アタッチメントも豊富なラインナップ。
ギアプーラー(マルチアーム)
HASCO¥52,980税込¥58,2781個翌々日出荷3本掛け、2本掛け爪式プーラーとして、または2、3、4本止めサービスタップ用プーラーとして使用できます。適合外径(Φmm)28~96(2本、3本爪使用時)最大締付トルク(N・m)60(2本掛時)、70(3本掛時)爪の先端厚さ(mm)2最大荷重(kN)25(2本掛時)、32(3本掛時)
クランクプーリープライヤー
HASCO¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷クランクプーリーが簡単に抜き取れます。ラジエーターの取り外し不要なコンパクトプーラー。簡単セッティングの、爪掛けタイププーラーです。適合外径(Φmm)132~215適合幅(mm)最大68(延長爪使用時90)
ミッションベアリングプーラー
HASCO¥319,800~税込¥351,780~1個5日以内出荷4t~大型トラックおよびトラクタートラックの、抜け止めリング溝付ミッションベアリング(カウンター&メインシャフト)抜き取り用。 従来型に大幅な改良を加え、適用範囲も広がりました。 センターボルト(台形ねじ)にショック機構を内蔵。固着したベアリングも簡単に外れます。 特大サイズのフランジ追加設定。トラクタートラックにも対応(IN-301FS)。 4枚爪で確実につかみます。新型ミッションに合わせた、可変幅の広い各部寸法。
ブーツクランプツール
HASCO¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷ワンタッチ(オメガタイプ)ブーツクランプ用カシメツール。 ドライブシャフトの樹脂ブーツに多く使用されています。ラックブーツなどのクランプにも使用出来ます。 厚板のブーツクランプでも、スムーズで確実にカシメられます。 ニッパでは歯が立たない、ホンダ車などのフック掛けたいぷでは、フックをお越し取外し用にも使用できます。 一部の引掛けタイプクランプにも使用できます。適合軽自動車~乗用車(国産、外車)の、ドライブシャフトおよびステアリングラックブーツ用ワンタッチ(オメガタイプ)クランプ適合板厚(mm)1以下最大開口(mm)爪部38爪幅(mm)16
ドライブシャフトリムーバー
HASCO¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷FF車の、フロントドライブシャフトを、デフ側から簡単に抜き取りできます。 固いデフ側のシャフトが一発で簡単に抜き取れます。 ハンマリングポイントで、ハンマーショックも使用可能。 調整式の爪で、ミゾ部へのセットが確実にできます。適合軽~小型車のフロントドライブシャフト全長(mm)672
タイロッドエンドブーツインストーラB
HASCO¥55,980税込¥61,5781個5日以内出荷タイロッドエンドブーツ(圧入タイプ)の装着が、簡単確実に行えます。 内径角部は、R仕上げでブーツを傷つけません。 一部のロアーアームブーツにも使用できます。適合軽自動車~普通乗用車内径(Φmm)34、36、38、42、45、48外径(Φmm)44、46、48、52、55、58
マグネットハブキャップ
HASCO¥39,980税込¥43,9781セット(2個)5日以内出荷トラックのハブ(ドラム)付きホイールの、ベアリンググリス部を濡らさずに水洗いが可能になり、長期放置時のほこり付着防止にも役立ちます。適合~7tフロント&リア、トレーラー用
ホーシングキャップ
HASCO¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷4tおよび大型車の、ホールベアリング保護キャップ。 洗浄時の水よけ、その他作業時の、ほこり汚れ付着防止に活躍します。適合4tフロント用適合リテーナー(Φmm)100~102
ホイルハブプーラー(大型車用)
HASCO¥219,800税込¥241,7801個5日以内出荷4t~大型車のハブをホイールごと簡単に抜き取りできます。 チューブレスホイール対応。フロントもリアもOK。 強じんなボディにショック機構内蔵。
『ハンドル/ミッション関連工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 操縦
- 動力伝達












































![ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269242-260910-02.jpg)
![ブッシュ&ベアリング脱着ツールセット REX(レックス)[自動車用品] ブッシュ&ベアリング脱着ツールセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04280216-260910-02.jpg)
![ホイールハブプーラー REX(レックス)[自動車用品] ホイールハブプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04263766-260909-02.jpg)
![ステアリングホイールプーラー REX(レックス)[自動車用品] ステアリングホイールプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131439-260908-02.jpg)
![スライディングハンマーセット REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131482-260908-02.jpg)
![タイロッドエンドリムーバー REX(レックス)[自動車用品] タイロッドエンドリムーバー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128892-260908-02.jpg)
![ハブプーラー(スライディングハンマー式) REX(レックス)[自動車用品] ハブプーラー(スライディングハンマー式) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131527-260908-02.jpg)
![ハブプーラー(ネジ式) REX(レックス)[自動車用品] ハブプーラー(ネジ式) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131421-260908-02.jpg)
![ベアリングプーラーセット REX(レックス)[自動車用品] ベアリングプーラーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128901-260908-02.jpg)
![ホイールハブプーラー REX(レックス)[自動車用品] ホイールハブプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131518-260908-02.jpg)

![ボールジョイントリムーバー REX(レックス)[自動車用品] ボールジョイントリムーバー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131500-260908-02.jpg)
![ボールジョイントリムーバー交換式 REX(レックス)[自動車用品] ボールジョイントリムーバー交換式 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131448-260908-02.jpg)
![ワイパーアームプーラーセット REX(レックス)[自動車用品] ワイパーアームプーラーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131509-260908-02.jpg)
![2ウエイボールジョイントリムーバー REX(レックス)[自動車用品] 2ウエイボールジョイントリムーバー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131457-260908-02.jpg)
![2段式ボールジョイントセパレーター REX(レックス)[自動車用品] 2段式ボールジョイントセパレーター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131466-260908-02.jpg)