カテゴリ
絞り込み
ブランド
- JTC(146)
- KOTO(107)
- KTC(89)
- HASCO(44)
- 日平機器(26)
- KUKKO(クッコ)(23)
- REX(レックス)[自動車用品](14)
- エスコ(12)
- FACOM(5)
- アヴァンギャルド(4)
- FPC(2)
- SIGNET(シグネット)(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- はくでん(2)
- SATA(1)
- トップ工業(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- 土牛(1)
- Lisle(ライル)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: 操縦

スライドシャフト
KOTO¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷BPSのフックパーツに対応したスライドシャフトです。 BL-H、KP-H、BP-Hのハンマーと組み合わせてご使用下さい。材質/仕上鉄/メッキ
スライドハンマープーラー
KOTO¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷ベアリング、ギヤ、シャフト、プーリー等の抜取りにご使用ください。 標準セットの大小2通りの爪を目的に応じて組合せ、ハンマーショックにより抜取困難な作業もワークを損傷することなく容易に抜き取ります。セット内容スライドシャフト、ハンマー、3WAYホルダー、アジャスター(調整コマ)、ジョウ(中爪)3個、ショートジョウ(小爪)3個、ピン(松葉付)3個質量(kg)3.39ケース寸法(mm)600×90×90開き幅(mm)(ショートジョウ内掛)60~96、(ショートジョウ外掛)25~60、(ジョウ)25~80
クラッチパイロットベアリングプーラー
KOTO¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷クラッチパイロットのベアリングを迅速容易に抜き取る専用工具です。 リテーナーの付け替えによりトヨタ、ニッサン、いすゞ等幅広い車種にご利用いただけます。 小さなブッシュ抜き取りにもご利用ください。ケース寸法(mm)170×80×30
ミニチュアベアリングプーラー
KOTO¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷ダイナモベアリング、刃のこベアリング、クリーナーのベアリング抜きに便利です。 ディストリビューターオーバーホール時のシグナルローターの分解にもご利用ください。 センターボルトに力が加わることによって爪が内側に締まる為、すきまがないダイナモベアリングもしっかりくわえられます。質量(kg)0.40寸法H(mm)14寸法d(mm)12ケース寸法(mm)170×90×35寸法W(Φmm)12~36
大型用タイロットエンドプーラー
KOTO¥76,980税込¥84,6781個5日以内出荷4t~大型トラックのタイロッド抜取をネジ圧と油圧を使い分けることで簡単に取り外せます。質量(kg)8.2ケース寸法(mm)410×330×90爪幅(mm)30、34、40
フロントハブ&リヤシャフトプーラー
KOTO¥78,980税込¥86,8781個5日以内出荷FF車の4穴・5穴のフロントハブをスライドハンマを利用して簡単に抜き取る事が出来るプーラーです。 ショック装置付きですので、センターボルトを利用すれば頑固なハブもラクに抜き取れます。セット内容スライドシャフト(HP-S)、スライドハンマー(HP-H)、ホルダーASSY、センターボルト質量(kg)8.28ケース寸法(mm)750×175×200
ホイールハブプーラー
KOTO(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1個翌々日出荷ホイール・ハブ抜取り専用プーラーです。 ショック装置付ですので、ガンコなドラムもボルト頭部をたたくことで簡単に抜き取れます。
タイロットエンドプッシャー
HASCO¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から5日以内出荷タイロッドエンドの形状が異形な為、一般的なエンドリムーバーが使用できない車種に最適です。 ねじ山部を、ハンマー作業から保護します。
クランクプーリープーラー
JTC¥15,900税込¥17,4901個5日以内出荷エンジンとの隙間が無い車に最適適合車種クランクプーリー、パワステプーリー、ウォーターポンププーリー等リブベルトタイプのプーリーに使用可能目安プーリー径 153mmまでRoHS指令(10物質対応)対応
ボルトナットエキストラクター ホイールナット用
アヴァンギャルド(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(3本)当日出荷角がなめてしまったボルト・ナットに。 緩め・締め共に使用できます。 特許取得の特殊形状で、今までのエキストラクターと違います。用途ホイールナット用差込角(sq.)1/2サイズ(mm)17/19/21RoHS指令(10物質対応)対応
サイドスリップボードセット
KTC(1件のレビュー)¥92,980~税込¥102,278~1セット3日以内出荷から5日以内出荷自動車の前輪を通過させるだけで、走行によって生じる車輪の横滑り量(サイドスリップ)を表示する簡易テスターです。両ボードにメーターが付いているので、左右同時に確認できます。適用車種はタイヤ幅280mm以下の軽自動車から2tクラス貨物車までです。設置工事不要の簡易タイプ。小型・軽量で移動も可能です。左右独立しているため、様々な車幅にも対応するセパレートタイプです。本体高さが低く(28mm)スロープ付きで乗り入れがスムーズです。表示値が最大値で残る置針方式。0点調整は指で針を戻すだけです。表示範囲はIN・OUTとも0~20mm/mと広く、輸入車にも対応します。メーターが片側だけで、片方ずつ確認するサイドスリップボードセットATG92の設定もあります。タイプ左右セパレート表示方式アナログ、置針式(1針)表示範囲IN・OUTとも0~20(mm/m)(最小目盛1mm/m)
パワーステアリングポンプツール
JTC¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷パワステポンププーリーの着脱に使用する専用工具です。適合車種FORD(C11/C2)、GM、CHEVROLETRoHS指令(10物質対応)対応
ピットマンアームプラー
KTC¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷クローは鍛造成形で熱処理が施されたい急性に優れています。安全を考えた「脱落防止ヒモ」付です。締め込んでいくとクローが内側に食い込む機構になっています。用途ピットマンアームの引き抜き作業。適合軽・小型乗用車、貨物車、トラクタートラスコ品番113-5336質量(kg)1.5適合外径(Φmm)ピットマン:37~47
サイドスリップボード
KTC(1件のレビュー)¥71,980税込¥79,1781個3日以内出荷簡易タイプなので、設置工事不要。小型・軽量で移動が簡単。様々な車幅の車輌に対応できるセパレートタイプ。全長が短く小スペースでの据え置きが可能。本体高さが低く(28mm)スロープ付で乗り入れがスムーズ。表示値が最大値で残る置針方式。0点調整は、指で針を戻すだけ。表示範囲はIN・OUTとも0~20mm/mと広く、輸入車にも対応。用途サイドスリップボード上を自動車の前輪を通過させるだけで、走行によって生じる車輪の横滑り量(サイドスリップ)を表示し、自動車前輪のトーインとキャンバーのつり合いを確認する簡単テスターです。付属品本体×1、サイドスリップボード用スロープ×2適合軽自動車から2tクラス貨物車タイヤ幅280mm以下のタイヤ装着車トラスコ品番117-3949質量(kg)21.5許容荷重(kg)片輪:750両輪:1500タイプ左右セパレート表示方式アナログ、置針式(1針)表示範囲IN・OUTとも0~20(mm/m)(最小目盛1mm/m)
パイロットベアリングブッシュプラー
KTC¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷小型軽量で使いやすく、取り扱いが容易です作業性がアップします。クローのかかりがよく、車上整備も可能です。幅広い車種に適用します。用途フライホイルのパイロットベアリング・ブッシュの引き抜き作業。トラスコ品番113-6902質量(g)215寸法L(mm)145使用範囲(Φmm)内径:12~19
ステアリングホイールロックプレートツール
エスコ¥8,360税込¥9,1961個翌日出荷ステアリング部のロックリングを容易にはずすためにロックプレートを押し下げる工具です。仕様【アダプター2種】インチサイズ用、ミリサイズ用エスコ品番EA514BM材質スチール![ブッシュ&ベアリング脱着ツールセット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04280216-260910-02.jpg)
ブッシュ&ベアリング脱着ツールセット
REX(レックス)[自動車用品]¥99,980税込¥109,9781セット3日以内出荷・油圧プレスを使用せずに脱着できます。・ネジの力で脱着します。・押し出すシャフトは4種類用途サスペンションのコントロールアームやロアアームのブッシュ交換、ホイールハブ周辺のベアリング脱着、各種ゴムマウントやオイルシールの入れ替えに使用できます。![2段式ボールジョイントセパレーター REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04131466-260908-02.jpg)
2段式ボールジョイントセパレーター
REX(レックス)[自動車用品]¥10,556税込¥11,6121個3日以内出荷2段式ボールジョイントセパレータ。軸径19mmの乗用車用用途自動車の足回りにあるタイロッドエンドやサスペンションのボールジョイント(連結部)を切り離すための工具です。![2ウエイボールジョイントリムーバー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04131457-260908-02.jpg)
2ウエイボールジョイントリムーバー
REX(レックス)[自動車用品]¥57,467税込¥63,2141セット3日以内出荷・4トン~大型に対応。・油圧とねじ式の2ウェイ。・油圧は12トンの強力ラム。・爪の幅は3タイプ用途ボールジョイントやタイロッドエンドを、テコの原理やネジの押し出す力で安全に切り離すための工具です。![ワイパーアームプーラーセット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04131509-260908-02.jpg)
ワイパーアームプーラーセット
REX(レックス)[自動車用品]¥25,889税込¥28,4781セット3日以内出荷小型車などスペースの狭いアームでも抜けます。幅広い車種に対応できます。用途手で引っ張っても抜けないワイパーアームを、ネジの回転力で安全に引き抜きます。![ボールジョイントリムーバー交換式 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04131448-260908-02.jpg)
ボールジョイントリムーバー交換式
REX(レックス)[自動車用品]¥64,600税込¥71,0601個3日以内出荷・5種類のジョーで幅広く対応用途自動車の足回りにあるタイロッドエンドやサスペンションのボールジョイント(連結部)を切り離すための工具です。![ボールジョイントリムーバー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04131500-260908-02.jpg)
ボールジョイントリムーバー
REX(レックス)[自動車用品]¥6,933税込¥7,6261個3日以内出荷ボールジョイントの取外しに使用します。タイロッドエンドの取外しもOK!用途ボールジョイントやタイロッドエンドを、テコの原理やネジの押し出す力で安全に切り離すための工具です。
ボールジョイントセパレーター
SATA¥12,244税込¥13,4681個3日以内出荷安定して力をかけられるハンドル付用途自動車の足回りにあるタイロッドエンドやサスペンションのボールジョイント(連結部)を切り離すための工具です。![ベアリングプーラーセット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04128901-260908-02.jpg)
ベアリングプーラーセット
REX(レックス)[自動車用品]¥56,511税込¥62,1621セット3日以内出荷ベアリングのインナーカラーに爪を引っ掛けて、ネジによる巻き上げ、又はスライディングハンマーを使用して抜き取ります。貫通していない場所のベアリングの抜き取りも楽に出来ます。用途自動車・バイクの整備に
『ハンドル/ミッション関連工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 操縦
- 動力伝達































![ブッシュ&ベアリング脱着ツールセット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04280216-260910-02.jpg)
![ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04269242-260910-02.jpg)
![ホイールハブプーラー REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04263766-260909-02.jpg)
![2段式ボールジョイントセパレーター REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04131466-260908-02.jpg)
![2ウエイボールジョイントリムーバー REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04131457-260908-02.jpg)
![ワイパーアームプーラーセット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04131509-260908-02.jpg)
![ボールジョイントリムーバー交換式 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04131448-260908-02.jpg)
![ボールジョイントリムーバー REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04131500-260908-02.jpg)

![ベアリングプーラーセット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04128901-260908-02.jpg)
![ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269242-260910-02.jpg)
![ブッシュ&ベアリング脱着ツールセット REX(レックス)[自動車用品] ブッシュ&ベアリング脱着ツールセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04280216-260910-02.jpg)
![ホイールハブプーラー REX(レックス)[自動車用品] ホイールハブプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04263766-260909-02.jpg)
![ステアリングホイールプーラー REX(レックス)[自動車用品] ステアリングホイールプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131439-260908-02.jpg)
![スライディングハンマーセット REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131482-260908-02.jpg)
![タイロッドエンドリムーバー REX(レックス)[自動車用品] タイロッドエンドリムーバー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128892-260908-02.jpg)
![ハブプーラー(スライディングハンマー式) REX(レックス)[自動車用品] ハブプーラー(スライディングハンマー式) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131527-260908-02.jpg)
![ハブプーラー(ネジ式) REX(レックス)[自動車用品] ハブプーラー(ネジ式) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131421-260908-02.jpg)
![ベアリングプーラーセット REX(レックス)[自動車用品] ベアリングプーラーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128901-260908-02.jpg)

![ボールジョイントリムーバー REX(レックス)[自動車用品] ボールジョイントリムーバー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131500-260908-02.jpg)
![ボールジョイントリムーバー交換式 REX(レックス)[自動車用品] ボールジョイントリムーバー交換式 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131448-260908-02.jpg)
![ワイパーアームプーラーセット REX(レックス)[自動車用品] ワイパーアームプーラーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131509-260908-02.jpg)
![2ウエイボールジョイントリムーバー REX(レックス)[自動車用品] 2ウエイボールジョイントリムーバー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131457-260908-02.jpg)
![2段式ボールジョイントセパレーター REX(レックス)[自動車用品] 2段式ボールジョイントセパレーター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131466-260908-02.jpg)




![スライドハンマーセット REX(レックス)[自動車用品] スライドハンマーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926416-260824-02.jpg)