カテゴリ
絞り込み
ブランド
- JTC(146)
- KOTO(107)
- KTC(89)
- HASCO(44)
- 日平機器(26)
- KUKKO(クッコ)(23)
- REX(レックス)[自動車用品](14)
- エスコ(12)
- FACOM(5)
- アヴァンギャルド(4)
- FPC(2)
- SIGNET(シグネット)(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- はくでん(2)
- SATA(1)
- トップ工業(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- 土牛(1)
- Lisle(ライル)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: 操縦

ノックリムーバーエアハンマーセット
KOTO¥54,980税込¥60,4781セット5日以内出荷タイロットエンド抜き取りの新たな革命。付属のエアハンマーを使用して簡単に手早く抜取り作業が行えます。軽自動車~普通車対応。(一部の車種を除きます。)。エアーハンマーは株式会社空研の「BRH-6K」を使用。3種類のアタッチメントは従来通りハンマーの打撃のよる打ち抜きにも対応しています。タイロットエンドブーツを傷めることがありません。仕様振動値a(3軸合成値)(m/s2):7.3セット内容ボールジョイントノックリムーバーINR-1014S、3/8エアーハンマー用ロッドINR-3/8、エアハンマーBRH-6K全長(mm)224質量(kg)1.33全高(mm)166使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.28ホース口金取付ねじRc1/4使用コンプレッサ2.2(kW)打撃数(bpm)1800チゼル軸径(Φmm)10.2
ブーツインサーター
KOTO¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から5日以内出荷LBI-700のセットにタイロットエンドブーツの装着を初めとする汎用のアタッチメントが付属になったフルセットです。(LBI-700+BT-1001のセット)付属のプーラーでカシメタイプのブーツを締め付けて装着できるため、簡単に作業が行えます。黒染めのアタッチメントはハンマーによる打ち込みや油圧プレスにも対応しています。用途タイロットエンドブーツやロアボールジョイントブーツの装着専用工具
ブーツインサーター
KOTO¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷タイロットエンドブーツやロアボールジョイントブーツのカシメタイプの装着専用工具です。専用プーラーを使用して締めこむタイプで簡単に装着作業が行えます。内径Φ29mmと内径Φ30mmのアタッチメントが追加になったセットです。用途タイロットエンドブーツやロアボールジョイントブーツの装着専用工具セット内容本体用アダプター、アタッチメント(内径Φ29、30、33、36、38、43、53(mm))
ネジ付アダプターG1/2・M14
KUKKO(クッコ)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷スライドハンマーに接続して使用するアダプター。 22-0-1スライドハンマーに適合します。サイズメス部(ミリ、ピッチ):M14X1.5質量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×65寸法(inch)オス部:G1/2
油圧式ボールジョイントエキストラクター
KUKKO(クッコ)¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷油圧で固くなったボールジョイントを素早く、簡単に取り外すことができます。寸法(mm)開き:40質量(kg)4.2品番油圧スピンドル:801高さ(mm)85適合品番ボディ品番:129-4H-T、アジャストボルト品番:129406、レバー品番:129331爪厚さ(mm)5-17(テーパー)最大能力(t)15爪奥行(mm)35
ハブボルト交換機 大型 ISO
HASCO¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷トラックのISOハブボルトをエアハンマーで楽に圧入・抜取出来ます。ハブボルト専用設計で、スムーズな作業が可能です。抜取終了後、エアハンマーが暴れないウレタンブッシュ付きです。用途トラックのハブボルトの圧入・抜取セット内容ハブボルトインストーラー、ハブボルトリムーバー、ハブボルトウレタンブッシュ
U.232 2レッグ スライディングレッグ プーラー U.232-210
FACOM¥59,980税込¥65,9781個73日以内出荷用途が広い:同じ脚で内側または外側のグリップで変換が可能です。 安全性:足が落ちるのを防ぐために停止します。 圧力がかかると、スライドを防ぐために脚が張り出すように設定されます。用途プーラー質量(g)3000
ボールジョイントプーラー U16B32
FACOM¥88,980税込¥97,8781個73日以内出荷ステアリングとサスペンションのボールジョイントを取り外すために使用します。 2つの予備の安全ピンのセットが付属しています。 U.16-05J3:U.16BおよびU.16A18用の3ピンのセット。 U.16-A45-05J3:U.16B32およびU.16B45用の3つのせん断ピンのセット。用途プーラー質量(kg)2.4
ボールジョイントプーラー U16B
FACOM¥17,980税込¥19,7781個73日以内出荷ステアリングとサスペンションのボールジョイントを取り外すために使用します。 U.16-05J3:U.16BおよびU.16A18用の3ピンのセット。 U.16-A45-05J3:U.16B32およびU.16B45用の3つのせん断ピンのセット。用途プーラー質量(g)700
ボールジョイントプーラー U16A18
FACOM¥18,980税込¥20,8781個73日以内出荷ステアリングとサスペンションのボールジョイントを取り外すために使用します。 2つの予備の安全ピンのセットが付属しています。 U.16-05J3:U.16BおよびU.16A18用の3ピンのセット。 U.16-A45-05J3:U.16B32およびU.16B45用の3つのせん断ピンのセット。用途プーラー質量(g)700
ユニバーサルボールジョイントリムーバー&インサーター
JTC¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷用途ボールジョイント脱着用セット商品数21PCS適合車種乗用車、バン、SUV、トラック等RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド用ヤスリ
JTC¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ブレーキパッド鳴き対策に! ブレーキパッドの面取り 頑固なブレーキダスト、サビ、汚れの除去に幅(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
油圧ハブプーラー
KUKKO(クッコ)¥399,800税込¥439,7801個翌日出荷強力な油圧式のハブプーラーセットです。寸法(mm)最大ボルトサークル:350質量(kg)24.88アーム長さ(mm)150
万能ハブプーラー (5本アーム)
KUKKO(クッコ)¥92,980税込¥102,2781個翌日出荷ボルトサークル225mmの自家用車、バン、トラック用強力型ハブプーラーです。 センターボルトは軸方向に円盤(ブッシュ)の中を動き、ハンマーによる打撃に対してセンターボルトのねじ山を保護するようにできています。5本アームです。適合適合センターボルト品番:626181質量(kg)5.44能力(mm)225穴サイズ(mm)約18
万能ハブプーラー (3本アーム)
KUKKO(クッコ)¥74,980税込¥82,4781個翌日出荷ボルトサークル225mmの自家用車、バン、トラック用強力型ハブプーラーです。 センターボルトは軸方向に円盤(ブッシュ)の中を動き、ハンマーによる打撃に対してセンターボルトのねじ山を保護するようにできています。3本アームです。適合適合センターボルト品番:626181質量(kg)4.51能力(mm)225穴サイズ(mm)約18
万能ハブプーラー
KUKKO(クッコ)¥83,980税込¥92,3781個翌日出荷ボルトサークル直径110~250mmまでの乗用車、バン、トラック用のハブプーラーです。 カップ部が可動式で、ハブに対して常に均一に力がかかるため、ホイールスタッドへのダメージを防ぎます。5本アームタイプです。適合適合センターボルト品番:626181、適合ショルダー(ディスク)品番:38-T、適合アーム品番:38-1、適合打撃レンチ品番:40-3-8質量(kg)5.82能力(mm)250
ボールジョイント用プーラー(BMW)
KUKKO(クッコ)¥36,980税込¥40,6781個翌日出荷ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます。質量(kg)0.73口の開き(mm)30適合車種BMW
ボールジョイントエキストラクター
KUKKO(クッコ)¥21,980税込¥24,1781個翌日出荷ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます。質量(kg)0.97口の開き(mm)34リーチ寸法(mm)63
インナーレース用プーラー
KUKKO(クッコ)¥48,980税込¥53,8781個翌日出荷フォルクスワーゲン・アウディのフロントホイールハブ用(V10.1) 他のプーラーに比べて爪が特別に鋭く設計されています。用途フォルクスワーゲン・アウディのフロントホイールハブ用(V10.1)。適合適合センターボルト品番:204-V-06、適合ショルダー品番:204-2-T、適合アーム品番:204-02-100-P、適合サイドクランプ品番:204201質量(kg)2.08アーム長さ(mm)100能力(mm)外抜き:90ヘッド寸法(mm)センターボルト:22
『ハンドル/ミッション関連工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 操縦
- 動力伝達












































![ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269242-260910-02.jpg)
![ブッシュ&ベアリング脱着ツールセット REX(レックス)[自動車用品] ブッシュ&ベアリング脱着ツールセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04280216-260910-02.jpg)
![ホイールハブプーラー REX(レックス)[自動車用品] ホイールハブプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04263766-260909-02.jpg)
![ステアリングホイールプーラー REX(レックス)[自動車用品] ステアリングホイールプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131439-260908-02.jpg)
![スライディングハンマーセット REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131482-260908-02.jpg)
![タイロッドエンドリムーバー REX(レックス)[自動車用品] タイロッドエンドリムーバー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128892-260908-02.jpg)
![ハブプーラー(スライディングハンマー式) REX(レックス)[自動車用品] ハブプーラー(スライディングハンマー式) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131527-260908-02.jpg)
![ハブプーラー(ネジ式) REX(レックス)[自動車用品] ハブプーラー(ネジ式) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131421-260908-02.jpg)
![ベアリングプーラーセット REX(レックス)[自動車用品] ベアリングプーラーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128901-260908-02.jpg)

![ボールジョイントリムーバー REX(レックス)[自動車用品] ボールジョイントリムーバー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131500-260908-02.jpg)
![ボールジョイントリムーバー交換式 REX(レックス)[自動車用品] ボールジョイントリムーバー交換式 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131448-260908-02.jpg)
![ワイパーアームプーラーセット REX(レックス)[自動車用品] ワイパーアームプーラーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131509-260908-02.jpg)
![2ウエイボールジョイントリムーバー REX(レックス)[自動車用品] 2ウエイボールジョイントリムーバー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131457-260908-02.jpg)
![2段式ボールジョイントセパレーター REX(レックス)[自動車用品] 2段式ボールジョイントセパレーター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131466-260908-02.jpg)




![スライドハンマーセット REX(レックス)[自動車用品] スライドハンマーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926416-260824-02.jpg)