カテゴリ
絞り込み
材質
- SUS303(106)
- SUS304(745)
- SUS316(95)
- その他(158)
- アクリル(214)
- アルミニウム(267)
- アルミニウム(A5052)(84)
- アルミニウム(A6063S)(84)
- ウレタン(126)
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(160)
- クロロプレンゴム(CR)(88)
- シリコン(89)
- スチール(124)
- ナイロン(128)
- ポリエチレン(PE)(134)
- 塩ビ(PVC)(97)
- 天然ゴム(NR)(109)
- 快削黄銅(113)
- 銅(299)
- 黄銅(真鍮)(176)
- 材質をもっと見る
長さ(mm)
- 50(435)
- 60(416)
- 80(415)
- 100(1,873)
- 150(495)
- 160(413)
- 180(423)
- 200(1,865)
- 250(515)
- 280(402)
- 300(2,077)
- 350(434)
- 400(1,446)
- 450(474)
- 500(1,610)
- 600(1,106)
- 700(1,027)
- 800(999)
- 900(1,012)
- 1000(1,662)
- 長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(14)
- ノーブランド(2,724)
- エスコ(1,222)
- RS PRO(468)
- 光(278)
- WAKI(和気産業)(149)
- Namekawa(滑川軽銅)(148)
- コクゴ(107)
- アルインコ(101)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(101)
- 泰豊トレーディング(92)
- デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)(82)
- アキツ(74)
- 光モール(61)
- TRUSCO(60)
- アクリサンデー(59)
- タキロンシーアイ(54)
- イノアック(51)
- カナセライト(49)
- タイガースポリマー(42)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,147)
エコマーク認定(1)
グリーンマーク認定(9)
グリーン購入法適合(15)
サービス分類
- その他サービス(16)
- オーダー・加工(2,988)
価格
価格で絞り込む
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。

天然ゴムシート 黒
(210件のレビュー)¥219~税込¥241~1巻(1m)ほか当日出荷本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。用途防振マット、パッキンの材料に。材質天然ゴム色黒タイプゴムシートゴム硬度64
アルミ平板
光(228件のレビュー)¥179~税込¥197~1枚当日出荷から3日以内出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適ですタイプ平板
アクリル板 透明
(72件のレビュー)¥189~税込¥208~1枚当日出荷店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。用途工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに材質アクリル、表面保護フィルム:ポリエチレン色透明全光線透過率(%)91以上熱変形温度(℃)87~100比重1.19
NBR(ニトリルゴム)シート
(13件のレビュー)¥99~税込¥109~1枚当日出荷本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
ステンレス平板
光(85件のレビュー)¥319~税込¥351~1枚当日出荷一般的なステンレス鋼。 磁性あり。用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
塩ビ板
光(53件のレビュー)¥269~税込¥296~1枚当日出荷から8日以内出荷耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
天然ゴムシート
WAKI(和気産業)(34件のレビュー)¥76~税込¥84~1枚当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)形状角色黒
発泡ポリエチレンシート
(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷商品保管時のクッションに使用できます。 必要な寸法にカットが可能です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。用途商品保管時のクッションに材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)1000使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)65
シリコーンゴムシート 厚さ1mm
十川ゴム(43件のレビュー)¥269~税込¥296~1枚ほか当日出荷から4日以内出荷耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)1材質シリコン 硬度50色乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ平板
光(55件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から11日以内出荷ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ平板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
アクリル板
光(50件のレビュー)¥309~税込¥340~1枚当日出荷から8日以内出荷楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です材質アクリル
CNRゴムシート
十川ゴム(88件のレビュー)¥409~税込¥450~1枚当日出荷から7日以内出荷CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。JIS規格JIS-K6380(BFH65353)硬さ(デュロメータA)65材質CNRゴム色黒タイプゴムシート耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30比重1.5引張強度(MPa)7.1切断時伸(%)260圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)耐油性(%)+8(100℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
スチールパイプ
光(38件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷から11日以内出荷ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです材質スチール仕上ユニクロ
シリコーンゴムシート 厚さ3mm
十川ゴム(42件のレビュー)¥399~税込¥439~1枚ほか当日出荷から4日以内出荷耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)3材質シリコン 硬度50色乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンゴムシート 厚さ2mm
十川ゴム(36件のレビュー)¥359~税込¥395~1枚ほか当日出荷から4日以内出荷耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)2材質シリコン 硬度50色乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸パイプ
光モール(79件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
耐油・耐候用ゴムシート
(4件のレビュー)¥359~税込¥395~1枚当日出荷本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 CRとNBRが一つになったゴムシートです。 天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。 耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。 また、アミンに対しては耐性があります。用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A)材質ゴム比重1.5引張強度(MPa)6.9切断時伸(%)280ゴム硬度65
すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】
(1件のレビュー)¥809~税込¥890~1本当日出荷耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、吸音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付けが出来ます。用途すき間の防振・吸音・気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など仕様難燃性(UL-94 HBF相当品、 FMVSS302相当品)色ブラック材質(本体)EPDMスポンジ使用温度範囲(℃)-30~80硬さ5(JIS K7312 タイプC)粘着剤アクリル系粘着力(N/20mm)14(被着体:SUS板)熱伝導率(W/mk)0.05941(JIS R2251-2)テープありRoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンゴムシート 厚さ0.5mm
十川ゴム(34件のレビュー)¥269~税込¥296~1枚当日出荷耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)0.5材質シリコン 硬度50色乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
すき間テープEPDMスポンジゴム【汎用:タフロングES5】粘着テープ付
岡安ゴム(55件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。 標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止などテープあり
低反発ウレタンフォーム
WAKI(和気産業)(29件のレビュー)¥369~税込¥406~1枚当日出荷「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材材質ウレタンフォーム色黒RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】アクリル板(コモグラス) 厚さ5mm
クラレ(83件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚翌々日出荷アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等厚さ(mm)5材質アクリル色透明比重1.19表面抵抗率(Ω)>1016線膨張係数7×10-5℃-1全光線透過率(%)93曲げ弾性率(MPa)3200ロックウェル硬度97Mスケール吸水率(%)0.3切断方法丸のこ切断切断公差0~+1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
塩ビ板 透明
(13件のレビュー)¥549~税込¥604~1枚当日出荷優れた透明性と表面平滑性を備え、二次加工性に優れています。 耐燃性に優れています。 耐薬品性(酸・アルカリ・塩類)には優れた耐久性をもっています。 積水成型工業製の塩ビ板を寸法カットした商品です。用途産業用カバーやケース、仕切板、看板、ディスプレイ材質塩ビ色透明比重1.4熱変形温度(℃)50~55
アルミ丸パイプ
光(53件のレビュー)¥369~税込¥406~1本当日出荷から翌々日出荷軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。材質アルミ(A6063)表面処理B2アルマイト
【オーダー】アクリル板(コモグラス) 厚さ3mm
クラレ(105件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚翌々日出荷アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等厚さ(mm)3材質アクリル色透明比重1.19表面抵抗率(Ω)>1016線膨張係数7×10-5℃-1全光線透過率(%)93曲げ弾性率(MPa)3200ロックウェル硬度97Mスケール吸水率(%)0.3切断方法丸のこ切断切断公差0~+1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
天然ゴムロール
WAKI(和気産業)(60件のレビュー)¥309~税込¥340~1巻当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。耐寒耐熱温度(℃)-40~70長さ(m)1材質NR(天然ゴム)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
...
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)















































![ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚 REX(レックス)[自動車用品] ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02567447-260818-02.jpg)
![ペフシート(クッションシート)50mm幅 20枚 REX(レックス)[自動車用品] ペフシート(クッションシート)50mm幅 20枚 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02567438-260818-02.jpg)