絞り込み
材質
長さ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
4,435件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】NBRゴム90° 黒 ノーブランド

    【オーダー】NBRゴム90° 黒

    ノーブランド(1件のレビュー)
    958税込1,054
    1枚
    3日以内出荷
    耐油性に優れています
    用途燃料用パッキング素材材質アクリロニトリルブタジエンゴム長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10規格BGH9321(JISK6380該当番号)硬さタイプA 90(87)引張強度(MPa[kgf/cm2])8.6(88)切断時伸(%)360圧縮永久ひずみ(%)55(100℃×72h)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】丸鋼(黒皮) S25C ノーブランド

    【オーダー】丸鋼(黒皮) S25C

    ノーブランド(1件のレビュー)
    4,303税込4,733
    1本
    3日以内出荷
    機械構造用鋼のうち、低炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.25%です。 ボルト、軸類、一般構造部材などによく使用されます。
    材質機械構造用炭素鋼 S25C(炭素含有量0.25%)サービス分類オーダー・加工
  • 600x 920x0.1mm ステンレス巻板 エスコ

    600x 920x0.1mm ステンレス巻板

    エスコ
    3,160税込3,476
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440ER-53
  • 500x 500x1.0mm/ 5mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ

    500x 500x1.0mm/ 5mm パンチングメタル(ステンレス製)

    エスコ
    8,400税込9,240
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA952B-123ピッチ(mm)8
  • 軟質ウレタンフォーム WAKI(和気産業)

    軟質ウレタンフォーム

    WAKI(和気産業)
    209税込230
    1枚
    当日出荷
    すべり止めや簡易保護に。 ハサミ・カッターナイフで簡単に加工が出来ます。
    厚さ(mm)10寸法(mm)250×250
  • 【オーダー】EPTゴム70°黒 タイガースポリマー

    【オーダー】EPTゴム70°黒

    タイガースポリマー
    834税込917
    1枚
    3日以内出荷
    耐候性、耐寒性、耐オゾン性、耐熱性に優れています。
    用途窓枠用シール材。掲示板。適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質エチレンプロピレンゴム伸び(%)480耐熱温度(℃)約120最高耐熱温度(℃)約150引張強度(MPa)9.7硬さ(デュロメータA)74圧縮永久ひずみ(%)24(70℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)1.19サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】NRゴム65°黒 十川ゴム

    【オーダー】NRゴム65°黒

    十川ゴム
    829税込912
    1枚
    3日以内出荷
    適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/△、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質天然ゴム伸び(%)250耐熱温度(℃)約80最高耐熱温度(℃)約120引張強度(MPa)3.2硬さ(デュロメータA)64圧縮永久ひずみ(%)53(70℃×24h)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】フリープレート SKS3 ノーブランド

    【オーダー】フリープレート SKS3

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,325税込1,458
    1枚
    3日以内出荷
    板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
    板厚(mm)6.0~50.0サービス分類オーダー・加工
  • 軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付) アキツ

    軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付)

    アキツ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    6日以内出荷
    独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。
    厚さ(mm)2硬度8±5伸び(%)180以下見掛密度(g/cm3)0.12±0.03引張強度(kPa)400以下25%圧縮荷重(kPa)15~45
  • 軟質EPDMスポンジ 8° アキツ

    軟質EPDMスポンジ 8°

    アキツ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。
    厚さ(mm)3硬度8±5伸び(%)180以下引張強度(kPa)400以下
  • 低密度ポリエチレンフォーム L-1002 サンペルカ

    低密度ポリエチレンフォーム L-1002

    サンペルカ
    7,998税込8,798
    1枚
    22日以内出荷
    あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
    用途海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。材質ポリエチレン樹脂長さ(mm)1000幅(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)270見掛密度(kg/m3)110
  • 【オーダー】六角棒(SUS303)対辺8mm ノーブランド

    【オーダー】六角棒(SUS303)対辺8mm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS303)形状六角棒サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】A1070引抜丸棒 ノーブランド

    【オーダー】A1070引抜丸棒

    ノーブランド(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    A1070は、純度99 .70%以上の純アルミニウムです。 加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。 強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。
    比重2.71調質Fサービス分類オーダー・加工
  • 銅0.1×365×1200 光

    銅0.1×365×1200

    4,498税込4,948
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    トラスコ品番849-5191材質銅(C1100P)長さ(mm)1200幅(mm)365厚さ(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】純チタン2種 フリープレート(シャーリング切断) 厚さ1mm ノーブランド

    【オーダー】純チタン2種 フリープレート(シャーリング切断) 厚さ1mm

    ノーブランド(2件のレビュー)
    5,488税込6,037
    1枚
    3日以内出荷
    軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
    用途熱交換器、建材、食器、装飾品等成分化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部材質純チタン2種厚さ(mm)1切断方法シャーリング切断サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】純チタン2種 フリープレート(シャーリング切断) 厚さ0.8mm ノーブランド

    【オーダー】純チタン2種 フリープレート(シャーリング切断) 厚さ0.8mm

    ノーブランド(5件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1枚
    3日以内出荷
    軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
    用途熱交換器、建材、食器、装飾品等成分化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部材質純チタン2種厚さ(mm)0.8切断方法シャーリング切断サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】高精度アルミ合金板ハイプレート切板 厚さ15mm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】高精度アルミ合金板ハイプレート切板 厚さ15mm

    Namekawa(滑川軽銅)
    2,898税込3,188
    1枚
    翌日出荷
    極めた精度。ハイプレートはA5052Pと同様Al-Mg系合金の中強度の合金板です。その強度を犠牲にせず板厚精度を向上し、平坦度を保証しています。一般的に圧延品は内部に応力が発生しており、この内部応力が切削加工時の歪みの原因となります。 ニューハイプレートはこの内部応力を除去してあり、一般のA5052Pの板よりは加工歪みが少なくなっており、精密加工に最適です。
    成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、Ti(チタン)/0、比重:2.68サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】高精度アルミ合金板ハイプレート切板 厚さ10mm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】高精度アルミ合金板ハイプレート切板 厚さ10mm

    Namekawa(滑川軽銅)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    翌日出荷
    極めた精度。ハイプレートはA5052Pと同様Al-Mg系合金の中強度の合金板です。その強度を犠牲にせず板厚精度を向上し、平坦度を保証しています。一般的に圧延品は内部に応力が発生しており、この内部応力が切削加工時の歪みの原因となります。 ニューハイプレートはこの内部応力を除去してあり、一般のA5052Pの板よりは加工歪みが少なくなっており、精密加工に最適です。
    成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、Ti(チタン)/0、比重:2.68サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ(A6061)切板 厚さ10mm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ(A6061)切板 厚さ10mm

    Namekawa(滑川軽銅)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    翌日出荷
    冷間加工性に優れ、耐食性も良好なAl-Mg-Si系合金です。 A6061PはCuを微量添加して強度を高くしたAl-Mg-Si系合金板です。熱処理系の中では冷間加工性に優れ、耐食性も比較的良好で、従来、車両、航空機部品などの構造用材として使用されておりましたが、近年は半導体製造装置、一般機械部品などにその用途が広がっております。 また鍛造用合金としても最もポピュラーな材料です。
    用途車両、航空機部品、半導体製造装置、一般機械部品成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/0.15~0.40、Mn(マンガン)/0.15以下、Mg(マグネシウム)/0.8~1.2、Cr(クロム)/0.04~0.35、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.70サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ(A5083)切板 厚さ25mm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ(A5083)切板 厚さ25mm

    Namekawa(滑川軽銅)
    1,698税込1,868
    1枚
    翌日出荷
    非熱処理系合金の中で最も優れた強度を持つAl-Mg系合金です。 A5083Pは、Al-Mg系合金の中でMgの含有量の多い溶接構造用合金板です。非熱処理合金の中では最も優れた強度を持ち、溶接性、耐海水性が良好で、低温構造材としての実績も高い材料です。 過度の冷間加工を与えたまま高温で使用すると応力腐食割れを生じることがあるため、通常構造材としては軟質材が使用されます。
    成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.40以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~4.9、Cr(クロム)/0.05~0.25、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.66サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】チタン丸棒 ノーブランド

    【オーダー】チタン丸棒

    ノーブランド(5件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    3日以内出荷
    材質JIS H4650 2種サービス分類オーダー・加工
  • EVRカラーゴム 青 オーサカゴム

    EVRカラーゴム 青

    オーサカゴム(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    プラスチックのような鮮やかな色彩が特長のおしゃれなカラーゴム板です。 場所毎などで使い分けるとより便利に!!
    用途業務用からDIY用まで様々な用途にお使い頂けます。材質SBR硬さ67耐熱性70℃×70h時 硬さ変化:+5 引張強さ変化率(%):-1 伸び変化率(%):-22伸び(%)420引張強度(MPa)7低温脆化温度(℃)-30RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)20
  • 塩ビケース 厚さ5mm タキロンシーアイ

    塩ビケース 厚さ5mm

    タキロンシーアイ(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
    用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質塩ビ厚さ(mm)5透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02
  • アルミ板 粘着剤付 久宝金属製作所

    アルミ板 粘着剤付

    久宝金属製作所(3件のレビュー)
    779税込857
    1枚
    当日出荷
    軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。
    用途屋根・雨戸・物干・風呂場・洗濯場 物置・換気口・手芸用・園芸用 犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!タイプ平板粘着剤アクリル系調質H24
  • カラーポリエチレンフォーム WAKI(和気産業)

    カラーポリエチレンフォーム

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    249税込274
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 従来のフォームと比べ、柔軟で弾力性に優れ、耐候性・断熱性にも優れています。 食品衛生法・食品添加物等の基準をクリアしている、安全で汚染性のない発泡素材です。
    材質ポリエチレン厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKS3スタープレート 大同DMソリューション

    SKS3スタープレート

    大同DMソリューション(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    翌日出荷
    焼入れ性、耐摩耗性の優れた特殊工具鋼
    仕様一般金型用タイププレート
  • 750mm×750mm作業用シート エスコ

    750mm×750mm作業用シート

    エスコ
    1,820税込2,002
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA911AB-10
  • 【オーダー】鉄 フラットバー 1穴 ノーブランド

    【オーダー】鉄 フラットバー 1穴

    ノーブランド
    723税込795
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    形状平板・平プレート穴数1材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】鉄 平型ブラケット 3穴 6面フライスタイプ ノーブランド

    【オーダー】鉄 平型ブラケット 3穴 6面フライスタイプ

    ノーブランド
    1,481税込1,629
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5.0~20.0穴数3寸法LA(mm)20~200寸法WA(mm)25~500材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
  • 【オーダー】鉄 コの字型ブラケット 4穴(横) ノーブランド

    【オーダー】鉄 コの字型ブラケット 4穴(横)

    ノーブランド
    1,800税込1,980
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    穴数4材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
  • 【オーダー】アルミ 凸型ブラケット 穴なし ノーブランド

    【オーダー】アルミ 凸型ブラケット 穴なし

    ノーブランド
    1,821税込2,003
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    材質A1100形状凸型備考素材豆知識はこちら板厚(mm)1.5/2.0/3.0穴数0材種アルミニウム表面仕上げ処理無しサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】鉄 L型ブラケット 2穴×4穴 ノーブランド

    【オーダー】鉄 L型ブラケット 2穴×4穴

    ノーブランド
    2,371税込2,608
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    形状L型穴数6材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
  • 【オーダー】アルミ L型ブラケット 2穴 ノーブランド

    【オーダー】アルミ L型ブラケット 2穴

    ノーブランド
    1,440税込1,584
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    材質A1100形状L型備考素材豆知識はこちら板厚(mm)1.5/2.0/3.0穴数2材種アルミニウム表面仕上げ処理無しサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
  • 【オーダー】ステンレス フラットバー 2穴 ノーブランド

    【オーダー】ステンレス フラットバー 2穴

    ノーブランド
    863税込949
    1個
    3日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    材質SUS304形状平板・平プレート材種ステンレス表面仕上げミガキ材サービス分類オーダー・加工
  • プラバン1.5mm厚 B4サイズ(1枚) TAMIYA(タミヤ)

    プラバン1.5mm厚 B4サイズ(1枚)

    TAMIYA(タミヤ)
    839税込923
    1枚
    3日以内出荷
    プラスチックモデルの改造をはじめ、建築モデルやデザインワークなど様々な工作の素材として便利に使えます。切る、削る、熱を加えて曲げるなどの加工が手軽。また、湿気による変形がなく、強度も十分。接着剤や塗料はプラスチックモデル用が使えます。
    仕様B4サイズ(257×364mm)
  • 【オーダー】円形(中抜き) シリコンゴム ノーブランド

    【オーダー】円形(中抜き) シリコンゴム

    ノーブランド
    314税込345
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 シリコンゴムを主成分としたゴムシート 耐熱・耐寒、耐油性に加え、特に電気絶縁性に優れています。
    用途電子機器部品など形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちらサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】円形(中抜き) クロロプレンゴムスポンジ ノーブランド

    【オーダー】円形(中抜き) クロロプレンゴムスポンジ

    ノーブランド
    200税込220
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ 耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。
    用途パッキン、目地材など材質CRゴムスポンジ形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちら材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】円形 NRゴム ノーブランド

    【オーダー】円形 NRゴム

    ノーブランド
    129税込142
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 NR(天然ゴム)を主成分としたゴムシート 機械的強度が高く、加工性に優れています。
    用途パッキン、緩衝材など材質NRゴムシート形状円形備考素材豆知識はこちら硬度デュロメーターA65材種天然ゴムサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス コの字型ブラケット 2長穴 ノーブランド

    【オーダー】ステンレス コの字型ブラケット 2長穴

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,271税込1,398
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    材質SUS304形状コの字穴数2材種ステンレスサービス分類オーダー・加工穴種長穴
  • 【オーダー】ステンレス 平板ブラケット 4穴(穴位置変則) ノーブランド

    【オーダー】ステンレス 平板ブラケット 4穴(穴位置変則)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,813税込1,994
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    形状平板・平プレート穴数4材種ステンレスサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)