絞り込み
材質
長さ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
4,435件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ10mm ノーブランド

    【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ10mm

    ノーブランド(11件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    5日以内出荷
    成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部タイプフラットバー厚さ公差(mm)±0.30調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ6mm ノーブランド

    【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ6mm

    ノーブランド(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    5日以内出荷
    成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部タイプフラットバー厚さ公差(mm)±0.30調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)サービス分類オーダー・加工
  • SK3スタープレート 大同DMソリューション

    SK3スタープレート

    大同DMソリューション(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    翌日出荷
    熱処理のし易い油焼入れ用炭素工具鋼
    仕様一般金型用タイププレート
  • 【オーダー】鉄 アングル(素材活用品)4穴 ノーブランド

    【オーダー】鉄 アングル(素材活用品)4穴

    ノーブランド
    1,493税込1,642
    1個
    5日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    材質SS400形状L型・アングル穴数4材種鉄・鋼表面仕上げ黒皮サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】鉄 平型ブラケット 4穴(穴位置変則)6面フライスタイプ ノーブランド

    【オーダー】鉄 平型ブラケット 4穴(穴位置変則)6面フライスタイプ

    ノーブランド
    1,581税込1,739
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5.0~20.0穴数4材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
  • 【オーダー】鉄 平型ブラケット 5穴 6面フライスタイプ ノーブランド

    【オーダー】鉄 平型ブラケット 5穴 6面フライスタイプ

    ノーブランド
    1,681税込1,849
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5.0~20.0穴数5寸法LA(mm)20~200寸法WA(mm)25~500材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
  • 【オーダー】アルミ 平板ブラケット 6穴 ノーブランド

    【オーダー】アルミ 平板ブラケット 6穴

    ノーブランド
    2,559税込2,815
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    材質A1100形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)1.5/2.0/3.0穴数6寸法LA(mm)20~1000寸法WA(mm)25~1000材種アルミニウム表面仕上げ処理無しサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
  • 【オーダー】鉄 凸型ブラケット 穴なし ノーブランド

    【オーダー】鉄 凸型ブラケット 穴なし

    ノーブランド(1件のレビュー)
    657税込723
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    形状凸型穴数0材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】鉄 L型ブラケット 2穴 ノーブランド

    【オーダー】鉄 L型ブラケット 2穴

    ノーブランド
    1,229税込1,352
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    形状L型穴数2材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
  • 【オーダー】A5052P円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由)プレート ノーブランド

    【オーダー】A5052P円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由)プレート

    ノーブランド
    2,671税込2,938
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    素材の外径・内径サイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。
    材質A5052P形状円形(中抜き)板厚(mm)0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0材種アルミサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SS400円形プレート ノーブランド

    【オーダー】SS400円形プレート

    ノーブランド
    2,643税込2,907
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    材質SS400板厚(mm)8/9/10/12/16材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】EPTゴムシート 穴なし ノーブランド

    【オーダー】EPTゴムシート 穴なし

    ノーブランド
    84税込92
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。 エチレン・プロピレンゴムのゴムシート 耐候性に優れています。
    形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちらサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス 平板ブラケット 2穴(長穴×2) ノーブランド

    【オーダー】ステンレス 平板ブラケット 2穴(長穴×2)

    ノーブランド
    925税込1,018
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    形状平板・平プレート穴数2材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス L型ブラケット 4穴(縦) ノーブランド

    【オーダー】ステンレス L型ブラケット 4穴(縦)

    ノーブランド
    1,843税込2,027
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    材質SUS304形状L型穴数4材種ステンレスサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
  • 【オーダー】ステンレス L型ブラケット 2穴×4穴 ノーブランド

    【オーダー】ステンレス L型ブラケット 2穴×4穴

    ノーブランド
    2,414税込2,655
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    形状L型穴数6材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
  • SUS鋼管 Valex

    SUS鋼管

    Valex
    4,598税込5,058
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線カットグレード ブラウンスモーク ECA960UU 住友ベークライト

    【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線カットグレード ブラウンスモーク ECA960UU

    住友ベークライト
    346税込381
    1枚
    4日以内出荷
    サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(熱線カットグレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
    用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネートブラウンスモークタイプ両面耐候グレード熱線カットグレード厚さT(mm)2、3、5縦(mm)100~2400横(mm)100~1000サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ヒシワイヤーかすみ ノーブランド

    【オーダー】ヒシワイヤーかすみ

    ノーブランド
    1,707税込1,878
    1枚
    3日以内出荷
    住宅用サッシなどによく使われるワイヤー入りの型板硝子です。 ガラスの中に金属ワイヤーが埋め込んでいます。 斜めの格子模様で、1マスの大きさは約20mm角です。 片側にツブツブの模様があり、視線をさえぎります。 ガラスが割れても破片は金網に支えられ、穴があいたり崩れ落ちたりしにくいので、火炎や火の粉の侵入を防ぐ効果があります。 建設省告示第1360号に規定される防火設備のガラスとして、延焼の恐れのある部位に使用できます。
    用途サッシの割れ替え、防炎垂れ壁、玄関ドア、など 「角すりつぶし」 額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。安全のために機械で削りますが、白くざらついた断面になります。 「角磨き仕上げ」(糸面磨き) ルーバー窓、ジャロジーなどエッジが露出する場合に使用できます 小口部分も、面取り部分もきれいに磨き安全のため、4隅の角も小さく落としています。長さ(mm)50~1829幅(mm)50~1219厚さ(mm)6.8比重2.5誤差±1端面加工角すりつぶし、4方糸面磨きサービス分類オーダー・加工
  • 真鍮平角棒 泰豊トレーディング

    真鍮平角棒

    泰豊トレーディング(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    金属素材シリーズ。加工に優れた真鍮素材。工作やDIYなど
    材質真鍮長さ(mm)1000
  • 【オーダー】ステンレス平板 厚み3mm(SUS304 ヘアーライン仕上)特注オーダー寸法 奥岡製作所

    【オーダー】ステンレス平板 厚み3mm(SUS304 ヘアーライン仕上)特注オーダー寸法

    奥岡製作所
    3,862税込4,248
    1枚
    8日以内出荷
    ステンレス製の平板で建築・工場・床材・ステップ・階段・デッキ・溝フタ・穴隠しなど多くの場面で使用されております。
    仕様幅製作可能サイズ:200~900mm、奥行製作可能寸法:200~900mm材質SUS304(ステンレス)厚さ(mm)3仕上ヘアーラインサービス分類オーダー・加工
  • アルミRアングル 光モール

    アルミRアングル

    光モール(1件のレビュー)
    159税込175
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
    用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。材質6063アルミシルバー表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】SPHC 熱間圧延鋼板 TETSUKO

    【オーダー】SPHC 熱間圧延鋼板

    TETSUKO
    2,425税込2,668
    1枚
    5日以内出荷
    JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯 高温状態で圧延された材料で 4種類ある熱間圧延軟鋼板のうちでは一般用と規定されている材料で、炭素量が最も多い板材といえます。 Steel Plate Hot Commercial(熱間圧延軟鋼板)の頭文字。 強度については細かい規定はなく、この鋼板は強度が求められるような用途には向かない材料です。 スラブを加熱してから引き延ばすことで製造され、熱間の圧延工程のあとはSPHCの表面に黒皮という黒い酸化皮膜で覆われているおり、そのままのSPHCは黒皮材と呼ばれます。 冷延に比べプレス成形性、表面平滑性に劣るが、反面価格が安いです。 塗装がしやすいことが特徴ですが、とても錆びやすいためメッキや塗装は必須です。 加工する際にスケールが粉になって出るため、加工を断るコイルセンターも多い。 最近は黒皮鉄のデザイン性が見直され、家具などで黒皮鉄まま使用することも多いが、酸化被膜がうつってしまうので、クリア塗装を行って使用されることが多い。
    用途造船やガセット、モーターの軸受、コンテナ、ガスボンベ、建材、パイプなど質量(kg)0.5~423.9板厚(mm)1.6~12.0サービス分類オーダー・加工
  • アクリサンデー板 アクリサンデー

    アクリサンデー板

    アクリサンデー(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1枚
    翌日出荷
    加工性、接着性に優れています。
    用途看板、ドーム、工作素材などに。長さ(mm)1830幅(mm)915材質/仕上アクリル樹脂
  • ベークライト紙基材丸棒 コクゴ

    ベークライト紙基材丸棒

    コクゴ
    1,898税込2,088
    1本(1m)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ベークライト 紙基材長さ(mm)1000
  • 66ナイロン丸棒 コクゴ

    66ナイロン丸棒

    コクゴ
    3,298税込3,628
    1本(1000mm)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質66N(66ナイロン)長さ(mm)1000
  • PEEK丸棒 コクゴ

    PEEK丸棒

    コクゴ
    3,190税込3,509
    1本(1000mm)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高温下での連続使用(+250℃)に耐えます。広範な薬品に対し、優れた耐性を示します。
  • 紙ベーク コクゴ

    紙ベーク

    コクゴ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    紙ベーク:加工性、耐溶剤性、電気特性、機械特性に優れています。
    長さ(mm)1000幅(mm)1000寸法(m)1角
  • ウレタンスポンジ粘着付「スリムフレックス」 WAKI(和気産業)

    ウレタンスポンジ粘着付「スリムフレックス」

    WAKI(和気産業)
    649税込714
    1枚
    当日出荷
    マイクロセルポリマーシートは、非常に繊細で均一なセル構造をした、高密度ウレタンフォームです。従来の軟質ウレタンフォームの生産方法とは、まったく異なる発泡方法で作られているのが特徴です。スリムフレックスは圧縮残留歪が小さく、他の発泡体に見られるようなヘタリはほとんどありません。また、エネルギー吸収率、寸法安定性、耐熱性、加工効率に優れています。他素材への汚染などの影響が少なく、シール性にも優れているため、OA機器のシール材としても活用されています。この素材はイノアックコーポレーション製です。
    用途OA機器、スポーツ用品、靴等のシール材、パッキン材、クッション材として使用されています。材質高密度ウレタンフォーム長さ(mm)300幅(mm)50硬度25瞬間使用温度(℃)最高:120最高使用温度(℃)持続:60(粘着部40℃)RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)持続:-10
  • NRスポンジゴム WAKI(和気産業)

    NRスポンジゴム

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    179税込197
    1枚
    当日出荷
    抜群の弾力性と反発力
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質天然ゴム硬度25±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハネナイトGP-60LE(テープ付) 内外ゴム

    ハネナイトGP-60LE(テープ付)

    内外ゴム(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
    環境関連物質対応済み(RoHS指令)
    材質合成ゴム硬度53比重1.26引張強度(MPa[kgf/cm2])12.7[130]圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/14反撥弾性(%)4耐寒性Tg(℃)/19
  • UJF-6042、UJF-3042、UJF7151用 位置決めLアングル ジグメイク

    UJF-6042、UJF-3042、UJF7151用 位置決めLアングル

    ジグメイク
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷
    ミマキエンジニアリング社 UJF-6042、UJF-3042、UJF7151用 位置決めLアングル 位置決めLアングルは、プリンター印刷原点に突き当てる簡易的な治具です。
    セット内容専用固定ネジ付属材質アルミ表面処理無し
  • 平板 アルミ 久宝金属製作所

    平板 アルミ

    久宝金属製作所(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量で耐食性、加工性に優れています。小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作などにご使用いただけるアルミ製の平板です。
    用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場。物置・換気口・手芸用・園芸用。犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!調質H24
  • JIS-304 六角棒 NOMIZU

    JIS-304 六角棒

    NOMIZU
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    冷間引抜きで加工された六角棒です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く使用されています。
    用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)形状六角棒2018年トラスコ掲載ページ2 0233
  • ユニホリデー CSポリエチレン(カラースポンジ) 光

    ユニホリデー CSポリエチレン(カラースポンジ)

    70税込77
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    カラースポンジ パッキン材・目地材・断熱材・防振マット・防音材 反発弾性に優れています 気密・水密性・加工性が良いです
    材質ポリエチレン
  • 真鍮球(ホビー用) 光

    真鍮球(ホビー用)

    (3件のレビュー)
    579税込637
    1セット(20個)ほか
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 球状の真鍮素材です
    材質真鍮
  • アイデアシート イノアック

    アイデアシート

    イノアック(2件のレビュー)
    769税込846
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ソフトで軽く、クッション性に優れています。耐熱性、耐候性、保温性や退色性に優れています。 水を吸いません。ハサミ、カッターやポリエチレン用両面粘着テープ等で簡単に加工できます。
    用途クッション材・敷き物・緩衝材や各種工作に材質発泡ポリエチレン縦(mm)450横(mm)450
  • 【オーダー】カドミレス黄銅六角棒 ノーブランド

    【オーダー】カドミレス黄銅六角棒

    ノーブランド(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    3日以内出荷
    形状六角棒JIS規格H3250 C3604切断方法丸鋸切断切断公差±2サービス分類オーダー・加工
  • シリコンゴムシート WAKI(和気産業)

    シリコンゴムシート

    WAKI(和気産業)
    519税込571
    1枚
    当日出荷
    耐熱性、耐寒性、耐候性、電気絶縁性、難燃性、無毒性などに優れたゴム。
    材質シリコーン厚さ(mm)1乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】サンペルカ L-1400赤 三和化工

    【オーダー】サンペルカ L-1400赤

    三和化工
    838税込922
    1枚
    13日以内出荷
    サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
    用途土木建築用の目地板やバックアップ材、梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材長さ(mm)100~1000幅(mm)100~1000厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50圧縮応力25%(kPa)140見掛密度(kg/m3)65サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】CRゴム90° 黒 ノーブランド

    【オーダー】CRゴム90° 黒

    ノーブランド
    1,036税込1,140
    1枚
    3日以内出荷
    耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
    用途屋外用敷きゴム、難燃性シート材質クロロプレンゴム長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)2・3・5規格BCH9320(JISK6380該当番号)硬さタイプA 91(88)引張強度(MPa[kgf/cm2])10.6(108)切断時伸(%)190圧縮永久ひずみ(%)21(70℃×24h)サービス分類オーダー・加工

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)