絞り込み
材質
長さ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
4,432件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1000x2000x15mmゴムマット エスコ

    1000x2000x15mmゴムマット

    エスコ
    24,200税込26,620
    1個
    4日以内出荷
    コイン状の突起は、滑りにくく耐摩耗性に優れています。 防音・防振性能に優れています。 弾力があるので、歩行感がよく安全性も高い製品です。
    材質再生ゴム厚さ(mm)15長さ(m)2幅(m)1
  • MCナイロン丸棒 MC901 コクゴ

    MCナイロン丸棒 MC901

    コクゴ
    2,898税込3,188
    1本(500mm)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    機械的強度、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾性に富んでいます。
    材質ナイロン
  • CRスポンジシート コクゴ

    CRスポンジシート

    コクゴ
    3,498税込3,848
    1枚
    7日以内出荷
    耐熱、耐候性、耐食性、難燃性、断熱・気密・水密性に優れています。
    サイズ(mm)1000角
  • JIS-304 HOTチャンネル NOMIZU

    JIS-304 HOTチャンネル

    NOMIZU
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    熱間圧延材による溝形鋼の切断品です。
    用途加工用切断素材。2018年トラスコ掲載ページ2 0235
  • JIS-304 h9丸棒 NOMIZU

    JIS-304 h9丸棒

    NOMIZU
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    常温の材料を超硬工具の間を通す加工方法です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く使用されています。
    用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0231
  • JIS-304 CD四角棒 NOMIZU

    JIS-304 CD四角棒

    NOMIZU
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    オーステナイト系に分類され、最も汎用的な材質です。
    用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0235
  • NRゴムシート長巻 WAKI(和気産業)

    NRゴムシート長巻

    WAKI(和気産業)
    5,998税込6,598
    1巻
    翌々日出荷から3日以内出荷
    耐摩耗性と弾力性に富み、機械的性質が良い。
    用途防振ゴムや現場養生材として、またカットしてパッキン材や滑り止めなど、多用途にお使いいただけます。
  • 鉛球 光

    鉛球

    (2件のレビュー)
    189税込208
    1セット(20個)ほか
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 球状の鉛素材です
    材質
  • 布入りゴム 篠田ゴム

    布入りゴム

    篠田ゴム
    549税込604
    1個
    当日出荷
    ベルトコンベアを加工した物です。耐摩耗性、引っ張り強度に優れています。
    用途作業台の脚下や、ポンチ等を使用する際に敷いてお使い下さい。材質SBR硬度60°±5寸法(幅W×長さL)(mm)100×100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】CRゴム45° 黒 ノーブランド

    【オーダー】CRゴム45° 黒

    ノーブランド
    958税込1,054
    1枚
    3日以内出荷
    耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
    用途屋外用敷きゴム、難燃性シート材質クロロプレンゴム長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10規格BCH0160(JISK6380該当番号)硬さタイプA 44(43)引張強度(MPa[kgf/cm2])6.6(67)切断時伸(%)440圧縮永久ひずみ(%)20(70℃×24h)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】CRゴム80° 黒 ノーブランド

    【オーダー】CRゴム80° 黒

    ノーブランド
    958税込1,054
    1枚
    3日以内出荷
    耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
    用途屋外用敷きゴム、難燃性シート材質クロロプレンゴム長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)1・3・5・6規格BCH8320(JISK6380該当番号)硬さタイプA 81(78)引張強度(MPa[kgf/cm2])10.8(110)切断時伸(%)390圧縮永久ひずみ(%)19(70℃×24h)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】NBRゴム90° 黒 ノーブランド

    【オーダー】NBRゴム90° 黒

    ノーブランド(1件のレビュー)
    958税込1,054
    1枚
    3日以内出荷
    耐油性に優れています
    用途燃料用パッキング素材材質アクリロニトリルブタジエンゴム長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10規格BGH9321(JISK6380該当番号)硬さタイプA 90(87)引張強度(MPa[kgf/cm2])8.6(88)切断時伸(%)360圧縮永久ひずみ(%)55(100℃×72h)サービス分類オーダー・加工
  • Φ5x1000mm アクリル丸棒(透明・2本) エスコ

    Φ5x1000mm アクリル丸棒(透明・2本)

    エスコ
    1,510税込1,661
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440DM-5材質アクリル全長(mm)1000透明外径(Φmm)5
  • 100x100x10mm ゴムブロック エスコ

    100x100x10mm ゴムブロック

    エスコ
    350税込385
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XC-201
  • 300x1000mm/11.5mm目 溶接網(ステンレス製) エスコ

    300x1000mm/11.5mm目 溶接網(ステンレス製)

    エスコ
    5,540税込6,094
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952BB-21線径(Φmm)1.2
  • ペレマット WAKI(和気産業)

    ペレマット

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    139税込153
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    CRゴムスポンジをチップにして固めた素材です。 耐油性・耐熱性、耐候性・耐寒性に優れています。
    用途ベランダマット・作業用マット・玄関マット・人工芝などの下敷きに。材質クロロプレンゴム
  • クッションラバー WAKI(和気産業)

    クッションラバー

    WAKI(和気産業)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    耐摩耗性と弾性に優れたゴム素材です。
    材質天然ゴム寸法(mm)300×300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】NRゴム65°白 タイガースポリマー

    【オーダー】NRゴム65°白

    タイガースポリマー
    874税込961
    1枚
    3日以内出荷
    機械的性質に優れています。 耐摩耗性に優れています。 弾力性に優れています。
    用途一般用パッキング、ガスケット素材。敷きゴム。適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/△、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質天然ゴム伸び(%)480耐熱温度(℃)約80最高耐熱温度(℃)約120引張強度(MPa)5.4硬さ(デュロメータA)63圧縮永久ひずみ(%)34(70℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)1.03サービス分類オーダー・加工
  • NRスポンジ 丸型 篠田ゴム

    NRスポンジ 丸型

    篠田ゴム(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    弾性、伸縮性に優れています。 独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。
    用途断熱、保温材、パッキンとして。材質NRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 軟質EPDMスポンジ 8° アキツ

    軟質EPDMスポンジ 8°

    アキツ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。
    厚さ(mm)3硬度8±5伸び(%)180以下引張強度(kPa)400以下
  • 軟質EPDMスポンジ 8° アキツ

    軟質EPDMスポンジ 8°

    アキツ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。 圧縮率での止水が可能です。 耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。
    厚さ(mm)2硬度8±5伸び(%)180以下引張強度(kPa)400以下
  • EPDMスポンジロール TRUSCO

    EPDMスポンジロール

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    撥水性・耐候性・防音性に優れています。 表面皮膜タイプの非移行性EPDMスポンジです。
    用途クッション材、保護材に材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用温度範囲(℃)-20~80
  • ウレタン丸棒    硬度50 アキツ

    ウレタン丸棒 硬度50

    アキツ
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
    用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタン硬度50材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271]切断時伸(%)610引裂き強度(kN/m)28.6[29]
  • ゴムスポンジロール イノアック

    ゴムスポンジロール

    イノアック(1件のレビュー)
    899税込989
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    軽く、加工しやすく、引き裂き強度などに優れています。 断熱性、非吸水性、耐摩耗性、耐寒性に優れています。
    用途クーラー、冷蔵庫、サッシなどのパッキン剤に。 器具の緩衝パッキン材や保護材に。 住宅用、土木建築用目地材に。 自動車などトランク、ボンネットのシール材に。 ドアパッキン、各種騒音防止シール材に。材質天然ゴム厚さ(mm)5公差約±5%長さ(m)1使用温度範囲(℃)-10~+60
  • ゴムスポンジロール 粘着付 イノアック

    ゴムスポンジロール 粘着付

    イノアック
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    軽く、加工しやすく、引き裂き強度などに優れています。 断熱性、非吸水性、耐摩耗性、耐寒性に優れています。
    用途クーラー、冷蔵庫、サッシなどのパッキン剤に。 器具の緩衝パッキン材や保護材に。 住宅用、土木建築用目地材に。 自動車などトランク、ボンネットのシール材に。 ドアパッキン、各種騒音防止シール材に。材質天然ゴム厚さ(mm)5公差約±5%長さ(m)1使用温度範囲(℃)-10~+60
  • 【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径14Φmm ノーブランド

    【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径14Φmm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    外径公差(mm)+0~-0.043サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径12Φmm ノーブランド

    【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径12Φmm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    外径公差(mm)+0~-0.043サービス分類オーダー・加工
  • ステンレス角パイプ SUS304(ヘアライン研磨品) ノーブランド

    ステンレス角パイプ SUS304(ヘアライン研磨品)

    ノーブランド
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    研磨ベルトの#150~#240で一定方向に連続した研磨目です。
    材質SUS304厚さ許容差(mm)1.1~1.3仕上ヘアライン研磨
  • ステンレス角パイプ SUS304(#400研磨品) ノーブランド

    ステンレス角パイプ SUS304(#400研磨品)

    ノーブランド
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    バフ研磨仕上したパイプで光沢のある表面仕上です。
    材質SUS304仕上#400研磨
  • 【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径28Φmm ノーブランド

    【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径28Φmm

    ノーブランド(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷
    みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
    材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径22Φmm ノーブランド

    【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径22Φmm

    ノーブランド(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷
    みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
    材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径17Φmm ノーブランド

    【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径17Φmm

    ノーブランド(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷
    みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
    材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】石英ガラス ノーブランド

    【オーダー】石英ガラス

    ノーブランド
    16,980税込18,678
    1枚
    4日以内出荷
    ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
    タイプ連続使用温度(℃)900最高使用温度(℃)1100長さ公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)±0.3幅公差(mm)±0.3曲げ応力値(MPa)50熱膨張係数(×10-7/℃)5.5サービス分類オーダー・加工
  • サンデーシート 和紙 アクリサンデー

    サンデーシート 和紙

    アクリサンデー(1件のレビュー)
    719税込791
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    雲竜柄和紙を塩化ビニール樹脂でラミネートして耐久性を持たせたプラスチック和紙です。水拭き可能です。
    用途照明、サイン、看板などのディスプレイ。 間仕切りや室内建具などのインテリア。 小物ケース、ボックスなどのアクセサリー什器。 ペンシルケース、下敷きなどのステーショナリー。 簡易使用の風よけや雪囲いなど。厚さ(mm)0.45
  • 丸紐 ノーブランド

    丸紐

    ノーブランド
    799税込879
    1本(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    長さ(mm)1000
  • 【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ10mm ノーブランド

    【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ10mm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    翌々日出荷
    オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。
    用途機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用されるタイプ切板切断公差-0:+3サービス分類オーダー・加工
  • 真鍮 ミニ板 メッシュタイプ 光

    真鍮 ミニ板 メッシュタイプ

    (2件のレビュー)
    819税込901
    1枚
    当日出荷
    タイプ平板
  • ポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ8mm 住友ベークライト

    ポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ8mm

    住友ベークライト(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質ポリカーボネート厚さ(mm)8ブラウン比重1.2全光線透過率(%)34ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
  • 【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ10mm ノーブランド

    【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ10mm

    ノーブランド(11件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    5日以内出荷
    成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部タイプフラットバー厚さ公差(mm)±0.30調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ6mm ノーブランド

    【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ6mm

    ノーブランド(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    5日以内出荷
    成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部タイプフラットバー厚さ公差(mm)±0.30調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)サービス分類オーダー・加工

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)