絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(19)
- 扶桑精機(1,075)
- アネスト岩田(240)
- 精和産業(194)
- エアテックス(112)
- 明治機械製作所(90)
- 近畿製作所(79)
- デビルビス(79)
- 大塚刷毛製造(64)
- 日本ワグナー(62)
- エムオースプレーイング(61)
- ホルベイン(58)
- 恵宏製作所(55)
- 3M(スリーエム)(30)
- TRUSCO(29)
- TAMIYA(タミヤ)(22)
- SAGOLA(19)
- 好川産業(16)
- AIRREX(アネスト岩田)(16)
- ブランドをもっと見る
特価
![[EA121DE-1・DF-1用] 交換用エアホース エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64688585-210510-02.jpg)
[EA121DE-1・DF-1用] 交換用エアホース
エスコ¥810税込¥8911本翌日出荷材質PUブレイドホース寸法(内径×外径)(mm)4×6ホース長さ(m)(使用範囲)3.0取付ねじサイズ1/8"PS、1/4"×19
エアーブラシキット
エスコ¥19,100税込¥21,0101個翌日出荷カップが2つ付いた便利なキットです使用圧力(MPa)0.1~0.2MPA吐出し空気量(L/min)11.3~ 22.7取付ねじRp(PS)1/8"カップ容量(mL)5ml・10ml本体長さ(mm)148.5タケノコ径(Φmm)7ノズル径(Φmm)0.2
電動スプレー
エスコ¥87,000税込¥95,7001台翌々日出荷コンパクトでエアコン洗浄など、多用途に使用できます。収納ケースは吸水タンクとして使用できます。付属品吸水・余水・吐水ホース、ユニバーサルノズル、広角2頭口ノズル寸法(mm)320×190 (D)×320質量(kg)9電源AC100Vホース長さ(m)10消費電力(W)(50/60Hz)560 / 500ノズル長(mm)640吐出圧力(MPa)最高:3.5 常用:3ケース容量(L)23吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)2.82 / 3.35
交換ノズル 12個/EA942CM-1,-2用
エスコ¥1,640税込¥1,8041袋(12個)翌日出荷スプレーライナー(EA942CM-10)使用時に、各スプレー(EA942CM-1、2)に装着します。寸法(Φmm)42
スプレーガン EA942CM-1,-2用
エスコ¥25,300税込¥27,8301台翌日出荷イージーラインスプレー缶をセットして、トリガーを引くだけで簡単にマーキングが可能。曲線や文字、マークなどに適しています。建設現場や道路、運動場などのマーキング時に。スプレーはEA942CM-1、2をご使用ください。質量(g)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×350×200![[EA121DD用] 交換用エアホース エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64688576-260625-02.jpg)
[EA121DD用] 交換用エアホース
エスコ¥735税込¥8091個翌日出荷材質PU、ナイロンホース長さ(m)(使用範囲)1.5取付ねじサイズアダプター:1/4"×19、M5×0.45、ホース:M5×0.45
2.0Lスプレーガン(加圧式)
エスコ¥44,200税込¥48,6201個翌日出荷付属品スパナ、ストレーナー、ブラシ仕様塗装用質量(kg)2.1ノズル径1.0mm使用圧力0.2MPaカップ容量(mL)2000全長(cm)両ホース:150使用コンプレッサ1.85kwエアー取付ねじG1/4”
700cc カップ付スプレーガン
エスコ¥24,000税込¥26,4001組翌日出荷小物の中塗・上塗に最適。塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすい。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。用途小物、中物用(中塗仕上用)エスコ品番EA121BA-5材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)740穴径(Φmm)1.2使用圧力(MPa)0.3吐出し空気量(L/min)85取付ねじ1/4inchPFカップ容量(mL)700ノズル口径(Φmm)1.2所要圧縮機(kw)0.75
1200cc カップ付スプレーガン
エスコ¥32,400税込¥35,6401組翌日出荷大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。用途船舶から乗用車まで幅の広い塗装に(大物、中塗装用)エスコ品番EA121BA-7材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)890使用圧力(MPa)0.34吐出し空気量(L/min)240取付ねじ1/4inchPFカップ容量(mL)1200ノズル口径(Φmm)2.0所要圧縮機(kw)1.5~2.2
1000cc カップ付スプレーガン
エスコ¥27,800税込¥30,5801組翌日出荷スプレーパターンの安定性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装エスコ品番EA121BA-6材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)790穴径(Φmm)1.5使用圧力(MPa)0.34吐出し空気量(L/min)150取付ねじ1/4inchPFカップ容量(mL)1000ノズル口径(Φmm)1.5所要圧縮機(kw)0.75





![[EA121DE-1・DF-1用] 交換用エアホース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64688585-210510-02.jpg)






![[EA121DD用] 交換用エアホース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64688576-260625-02.jpg)

![[EA121BA-3用] カップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50509813-260625-02.jpg)

![[EA121BA-8用] カップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50509743-170510-02.jpg)
![[EA121BA-2用] カップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50509716-170510-02.jpg)
![[EA121BA-1用] カップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50509682-170510-02.jpg)

![[EA121AB-5用] カップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50509192-170510-02.jpg)
![[EA121AB-3用] カップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50509174-260330-02.jpg)
![[EA121AB-2用] カップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50509147-170510-02.jpg)
![[EA121AB-1用] カップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50509077-260625-02.jpg)
![[EA121A-1用] カップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50509034-260625-02.jpg)