絞り込み
ブランド
- BeHAUS
- モノタロウ(19)
- 扶桑精機(1,075)
- アネスト岩田(240)
- 精和産業(194)
- エアテックス(112)
- 明治機械製作所(90)
- 近畿製作所(79)
- デビルビス(79)
- 大塚刷毛製造(64)
- 日本ワグナー(62)
- エムオースプレーイング(62)
- ホルベイン(58)
- 恵宏製作所(55)
- 3M(スリーエム)(30)
- TRUSCO(29)
- エスコ(27)
- TAMIYA(タミヤ)(22)
- SAGOLA(19)
- AIRREX(アネスト岩田)(17)
- 好川産業(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

スプレーガンセット 重力式 ノズル口径0.5mm
BeHAUS¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷塗料の粘度差による吐出量の変化が少ない重力式です。カップの角度が調整できるので、作業性が良いです。部分塗装に適しています。塗料カップ付です。用途塗装作業にノズル口径(Φmm)0.5ねじ径【取入口】G1/4使用圧力(MPa)0.24~0.44(推奨)供給方式重力式カップ容量(mL)100適合流体空気、塗料・染料RoHS指令(10物質対応)対応カップねじ径G1/4
スプレーガン用レギュレーター
BeHAUS(20件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷手元で圧力が調整でき、作業効率もUP!ねじ径G1/4×G1/4圧力調整範囲(MPa)0~0.8使用流体空気スパナ口径(Φmm)11、13、16
ミニフィルタ
BeHAUS¥2,098税込¥2,3081個当日出荷軽量コンパクトで、エアツールへ直接取付が可能なエアフィルタです。用途圧縮空気内の水滴、油、ダストの除去にねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
スプレーガンセット 吸上式
BeHAUS¥8,998税込¥9,8981セット翌々日出荷塗料の補充回数が少なく、広い面積の塗装に適した吸上式です。塗料カップ付です。用途塗装作業にノズル口径(Φmm)1.5ねじ径【取入口】G1/4使用圧力(MPa)0.29~0.34(推奨)供給方式吸上式カップ容量(mL)750適合流体空気、塗料・染料ホース外径(Φmm)9カップねじ径G1/4
エンジンクリーナー
BeHAUS¥8,998税込¥9,8981個当日出荷空気と一緒に洗剤や洗油をノズルより噴出できます。液量調整ノズル付です。用途エンジン等の洗浄にねじ径【取入口】G1/4最高使用圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)1.5ノズル口径(Φmm)3ホース寸法(mm)Φ6×4適合流体空気ホース外径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応
エアフィルタ
BeHAUS¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷取り付けスペースを選ばないコンパクト型のエアフィルタです。用途圧縮空気内の水滴、油、ダストの除去にねじ径Rc1/4最高使用圧力(MPa)1ろ過度(μm)40適合流体空気周囲温度(℃)1960/05/01ドレン貯容量(cm3)12
エアツール7点セット
BeHAUS¥16,980税込¥18,6781セット翌々日出荷お得なエアツール7点セットです。用途清掃作業、塗装作業、自動車のタイヤ空気圧測定・調整、各種空気入れに口径(Φmm)【スプレーガン】1.5セット内容プレッシャーゲージ、エアダスタ、スプレーガン(吸上式)、塗料カップ×2、エアコイルホース、ノズルインフレータ、テーパ最高使用圧力(MPa)0.98(エアダスタ、エンジンクリーナ)、0.58(コイルホース)、0.34(スプレーガン)ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8ホース長さ(m)5カップ容量(mL)750適合流体空気、塗料・染料(スプレーガン)ノズルねじ径G1/8計測可能圧力範囲(kPa)0~1500