カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 近畿製作所
- モノタロウ(19)
- 扶桑精機(1,075)
- アネスト岩田(240)
- 精和産業(194)
- エアテックス(112)
- 明治機械製作所(90)
- デビルビス(79)
- 大塚刷毛製造(64)
- 日本ワグナー(62)
- エムオースプレーイング(61)
- ホルベイン(58)
- 恵宏製作所(55)
- 3M(スリーエム)(30)
- TRUSCO(29)
- エスコ(27)
- TAMIYA(タミヤ)(22)
- SAGOLA(19)
- 好川産業(16)
- AIRREX(アネスト岩田)(16)
- ブランドをもっと見る
特価

ラストレスコートガン(内面棒錆処理用スプレーガン)
近畿製作所(2件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1セット当日出荷から5日以内出荷一般塗装機器では塗装困難な車等の袋、箱型構造部の専用スプレーガンキットです。質量(g)1140所要圧縮機(kw)0.75塗料ノズル径(Φmm)1.8
シャーシーブラックガン(カップ付)
近畿製作所(5件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781セット当日出荷塗装方向は360°自由に回転し困難な場所に吹きつけられます。セット内容スプレーガン本体、1Lカップ質量(g)900空気使用量(L/min)95吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)0.75塗料ノズル径(Φmm)2.0器具・セットカップ付使用箇所床裏
超小型軽量スプレーガン(重力式)
近畿製作所(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781丁3日以内出荷超小型軽量スプレーガン用途ホビーユースからバイク、車のピンポイント塗装質量(g)220空気使用量(L/min)95吹付空気圧力(MPa)0.3所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)150塗料供給方式重力式適合塗料容器0.15L
吸上式 大型スプレーガン
近畿製作所¥23,980~税込¥26,378~1丁当日出荷から8日以内出荷大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。用途船舶から乗用車まで幅広い塗装に。質量(g)550吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)1.5吹付距離(mm)250塗料供給方式吸上式取付口(カップ)G3/8適合塗料容器KS-12-3エア取入口G1/4
Wシリーズスプレーガン
近畿製作所¥19,980~税込¥21,978~1丁当日出荷から4日以内出荷軽量でかつ塗料噴出量、空気使用量は大型ガンなみの性能を兼ねそなえております。用途最高級品の仕上塗装に質量(g)440所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式吸上式適合塗料容器1.0L
Wシリーズ小形スプレーガン(吸上式)
近畿製作所¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷から3日以内出荷小物の中塗・上塗に最適 塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすい。質量(g)460空気使用量(L/min)85吹付空気圧力(MPa)0.3吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
シャーシー吸上式スプレーガン オプション付ガンキット
近畿製作所¥43,980税込¥48,3781丁9日以内出荷圧力タンクを使用しない手軽なスプレーガン(エアー圧力は0.5~0.8MPa要)仕様吸上式トラスコ品番178-5670セット内容SWS-63スプレーガン、6m塗料・エアーツインホース、吸上パイプセット材質アルミ、真鍮、他塗料入口【塗料】G3/8
加圧式スプレーガン
近畿製作所¥23,980~税込¥26,378~1丁当日出荷から6日以内出荷塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。質量(g)460所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式加圧式適合塗料容器1.0L
タイルガン(建築用)(重力式)
近畿製作所(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1台5日以内出荷チップの大小により、小さな模様から大きな模様まで自在に吹き付けられます。空気使用量(L/min)230パターン形状丸吹付空気圧力(MPa)0.3所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)250塗料供給方式重力式適合塗料容器2.0Lチップ径(Φmm)5.0、6.5、8.0
モルタルリシンガン(建築用)(重力式)
近畿製作所¥26,980~税込¥29,678~1台5日以内出荷チップの大小により、小さな模様から大きな模様まで自在に吹き付けられます。パターン形状丸吹付空気圧力(MPa)0.3所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)250塗料供給方式重力式
加圧式スプレーガン(カップ付)
近畿製作所¥42,980税込¥47,2781セット5日以内出荷作業能率は従来のスプレーガンの3倍のスピードです。エアーカーテンが張れ、塗料の飛散がない。(鉄製カップ耐圧0.5MPa)セット内容平吹きキャップ1個、No.28S1/4ソケット1個、1Lカップ質量(g)1140空気使用量(L/min)200吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)0.75塗料ノズル径(Φmm)1.0使用箇所床裏
大型スプレーガン(重力式)
近畿製作所¥23,980~税込¥26,378~1丁当日出荷から5日以内出荷大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。用途船舶から乗用車まで幅の広い塗装に質量(g)550吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)1.5吹付距離(mm)250塗料供給方式重力式適合塗料容器0.5L
Wシリーズスプレーガン(吸上式)
近畿製作所¥21,980~税込¥24,178~1丁当日出荷から5日以内出荷スプレーパターンの安全性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装質量(g)440所要圧縮機(kw)1.5塗料供給方式吸上式適合塗料容器1.0L
軽量・低圧スプレーガン(重力式)
近畿製作所¥21,980税込¥24,1781丁当日出荷から8日以内出荷軽量・低圧スプレーガン質量(g)295空気使用量(L/min)225~245吹付空気圧力(MPa)0.25所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式適合塗料容器0.5L
クリーミー吸上式スプレーガン
近畿製作所¥19,980税込¥21,9781丁22日以内出荷特に微粒化に注意を払って製作されています。使用範囲も広く、美しく仕上がります。塗料噴出量に重点をおいたガン。作業性が良く、スピーディーに仕事が出来ます。用途小物塗装、中物塗装など。トラスコ品番805-0643セット内容スパナ材質本体:アルミダイカスト合金、接液部:ステンレス、真鍮タイプ霧化段階:汎用空気使用量(L/min)170パターン開き(mm)190所要圧縮機(kw)0.75~ノズル径(Φmm)1.8エアー取込口G1/4
クリーミー吸上式スプレーガン ノズル径2mm
近畿製作所¥22,980税込¥25,2781丁22日以内出荷特に微粒化に注意を払って製作されています。使用範囲も広く、美しく仕上がります。塗料噴出量に重点をおいたガン。作業性が良く、スピーディーに仕事が出来ます。用途小物塗装、中物塗装など。トラスコ品番146-5230セット内容スパナ材質本体:アルミダイカスト合金、接液部:ステンレス、真鍮タイプ霧化段階:汎用空気使用量(L/min)170パターン開き(mm)190所要圧縮機(kw)0.75~ノズル径(Φmm)2エアー取込口G1/4
スプレーガン
近畿製作所¥17,980税込¥19,7781台当日出荷塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすいです。初心者でもすぐに使いこなせるガンです。用途小物の中塗、上塗に。トラスコ品番108-1519材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス(SUS303)・真鍮タイプ【霧化段階】汎用空気使用量(L/min)85パターン開き(mm)130所要圧縮機(kw)0.75ノズル径(Φmm)1.2カップ取付口G1/4
エアスプレーガン 重力式
近畿製作所¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷ピースガンでは物足りない小物塗装に最適です。小物塗装に最適な小口径タイプです。自動車部品などのプロ塗装に使用できます。木工、クラフト等のホビーに使用できます。用途超小型軽量スプレーガン。材質【本体】アルミダイキャスト【ニードル弁】ステンレス【塗料カップ】アルミ【スプリング】ステンレス容量(mL)【塗料容器】150空気使用量(L/min)95パターン開き(mm)115塗料ノズル口径(Φ)0.5mm空気圧力(MPa)【通常圧】0.3【最高圧】0.69塗料供給方式重力式
圧送用スプレーガンアタッチメントノズル付
近畿製作所¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷吹き付け作業が困難な箇所や手の届かない箇所、ボディマンが塗料の返りを嫌う箇所などの塗装作業を可能にします。材質真鍮・ポリプロピレン・PTFE他使用温度範囲(℃)-10~60適合流体圧送塗料類、圧縮空気
圧送用スプレーガンアタッチメントノズル(HPSV用)
近畿製作所¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷HPSVガンの空気キャップを交換することで吹き付け作業が困難な箇所や手の届かない箇所、ボディマンが塗料の返りを嫌う箇所などの塗装作業を可能にします。材質真鍮・ポリプロピレン・PTFE他全長(mm)500質量(g)292使用温度範囲(℃)-10~60先端角(°)60適合流体圧送塗料類、圧縮空気
圧送用スプレーガンアタッチメントノズル(HPSV用)
近畿製作所¥12,980税込¥14,2781個当日出荷HPSVガンの空気キャップを交換することで吹き付け作業が困難な箇所や手の届かない箇所、ボディマンが塗料の返りを嫌う箇所などの塗装作業を可能にします。 塗装噴霧力もあり無駄なく塗装できます。用途自動車の下回りなどの連続塗装、大型車の塗装、防錆剤の塗装など、クリーニング材、金型離型材などの噴霧など材質真鍮・ポリプロピレン・PTFE他全長(mm)500質量(g)278使用温度範囲(℃)-10~60先端角(°)20適合流体圧送塗料類、圧縮空気
長柄スプレーガン 圧送式
近畿製作所¥61,980~税込¥68,178~1個5日以内出荷幅(mm)(パターン)200所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34
標準スプレーガン 圧送式
近畿製作所¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷別に設けた塗料圧送タンクに一定圧力の空気が加わり塗料をスプレーガンの空気キャップにより塗料を霧化させる工場ライン、大物塗装等の連続作業に適している。 吹き付け方向、スプレーガンのふりまわしが容易である。手元重量が軽い。用途工場ライン・大型塗装ノズル口径(Φmm)1.5塗料供給方式圧送式
重力式カップ
近畿製作所¥4,398税込¥4,8381個当日出荷塗料の色変えが簡単にできます。 自立するレッグカップ自体に設けられています。(PAT)トラスコ品番805-0637質量(g)300適合スプレーガンCREAMY(KL)63A、CREAMY(KP)5AK-10A、CREAMY(KL)63AS-W取付ねじ1/4カップ容量(mL)500