絞り込み
ローラーサイズ(inch)
  • 1(2)
  • 2(6)
  • 3(6)
  • 4(39)
  • 5(1)
  • 6(43)
  • 6.5(2)
  • 7(31)
  • 9(11)
ローラーサイズ(mm)
  • 30(2)
  • 36(2)
  • 100(5)
  • 105(2)
  • 150(6)
  • 155(2)
  • 175(6)
  • 225(1)
主な用途
  • その他(1)
  • のり用(1)
  • 万能用(2)
  • 仕上用(2)
  • 内装用(3)
  • 凹凸用(1)
  • 塗装用(15)
  • 外装用(24)
  • 屋根用(3)
  • 木部用(1)
  • 業務用(1)
  • 水性用(1)
  • 油性用(1)
  • 粗面用(2)
  • 高粘度用(1)
毛丈(mm)
  • 20
  • 4(19)
  • 5(49)
  • 6(35)
  • 7(16)
  • 8(22)
  • 10(28)
  • 11(29)
  • 12(36)
  • 13(270)
  • 14(16)
  • 15(12)
  • 16(6)
  • 17(5)
  • 18(28)
  • 22(6)
  • 23(12)
  • 25(38)
  • 30(9)
  • その他(4)
サイズ
  • その他(6)
  • ジャンボローラー(2)
  • スモールローラー(38)
  • ミドルローラー(20)
  • レギュラーローラー(10)
材質(ローラー部)
  • アクリル系(4)
  • ポリエステル(23)
  • マイクロファイバー(3)
アクリル系・ポリエステル・マイクロファイバー
芯径(Φmm)
  • 6.5(2)
  • 7(3)
  • 9(2)
  • 15(4)
  • 26(2)
  • 38(2)
6.5・7・9・15・26・38
ローラー径(Φmm)
  • 37(3)
  • 50(1)
  • 55(1)
37・50・55
生地の種類
  • その他(5)
  • ウーブン(4)
  • ハイパイル(5)
その他・ウーブン・ハイパイル
ブランド
  • 大塚刷毛製造(26)
  • 好川産業(17)
  • PIA(17)
  • エスコ(11)
  • インダストリーコーワ(8)
  • タイホウ(5)
  • TRUSCO(3)
  • ハンディ・クラウン(3)
  • TSオリジナル(高翔産業)(3)
  • (2)
  • マルエー・スワン(1)
  • ホリコー(1)
大塚刷毛製造・好川産業・PIA・エスコ・インダストリーコーワ・タイホウ・TRUSCO・ハンディ・クラウン・TSオリジナル(高翔産業)・匠・マルエー・スワン・ホリコー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
対象物の広範囲に塗料を塗布したいときに使用するのがペイントローラーです。ペイントローラーには毛丈の長さ、幅の違いがあります。毛丈はながければ長いほど塗料をしっかり含むため、凹凸のある面への塗装に適しています。毛丈の短いものは塗料が垂れることがないので、平たくなめらかな部分への塗布に適しています。ローラーの内径が広いレギュラーローラーは一般的に使用されているもの、内径の狭いスモールローラーは先端部分を使って細かく塗布できるタイプです。ペイントローラーはローラーハンドルに差し込んで使用します。
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボンパラゴン イージーコーター(スモールローラー) PIAボンパラゴン イージーコーター(スモールローラー)PIA(7件のレビュー)
589税込648
1パック(2本)
当日出荷から7日以内出荷
泡立ち、毛抜けが極めて少ない無泡タイプ ソフトタッチでキメの細かい美しい仕上がりを実現 長時間の作業でもヘタリが少ないタフネス設計 室内塗装・鉄扉等の平滑面の仕上げ塗装に最適
用途内装・鉄部仕上げ用
ピーチ 外装用スモールローラー 大塚刷毛製造ピーチ 外装用スモールローラー大塚刷毛製造(18件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
材質ポリエステル、ナイロン、ハイパイルサイズスモール適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
WAKABA スモールローラー 大塚刷毛製造WAKABA スモールローラー大塚刷毛製造(9件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷
脅威の低飛散と今までにない耐久性を実現!作業時の塗料の飛散が驚異的に少なく、優れた作業性と快適な作業環境を実現した環境型塗料対応高機能ローラーです。速乾水性塗料(環境型塗料)でも泡が出にくく塗料含みも抜群。毛のヘタリが少なく長時間の作業も余裕でこなす抜群の耐久性で、外装・内装も自在に塗り上げます。
サイズスモール
スモールローラー マシュマロ 好川産業スモールローラー マシュマロ好川産業(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1パック(10本)
当日出荷
マイクロファイバー繊維によりキメの細かい仕上げができ、 塗料の飛散や泡の発生が少ないです。
サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル適合塗料ステイン、撥水剤、各種エマルション塗料、合成樹脂調合ペイント、弱溶剤型ウレタン塗料、弱溶剤型シリコン塗料適合ハンドルスモールローラーハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
メロン(万能用) イージーコーター(スモールローラー) PIAメロン(万能用) イージーコーター(スモールローラー)PIA(4件のレビュー)
299税込329
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
スプリング状クリンプ加工の特殊繊維により抜群の作業性を実現 腰が強く弾力性に優れているので広面積の外壁塗装に最適 豊富な毛丈のラインアップで、多彩な外装塗装部位に幅広く対応
用途外装全般主な用途外装用
飛ばないローラー ハヤブサ タイホウ飛ばないローラー ハヤブサタイホウ
339税込373
1本ほか
5日以内出荷
素早い塗料含み! 作業性良好。一本あると便利なエコノミータイプのマイクロファイバー 。ミニミニは1インチ~展開!毛丈もサイズも充実したラインナップ
用途・短毛:鉄扉等の金属面(平滑面) ・中毛:外壁・内壁 ・中長毛:外壁・模様面 ・長毛:外壁・模様面や屋根適合塗料低VOC各種エマルション塗料・反応硬化型水性塗料・ターペン型ウレタン/アクリル塗料・ターペン型フッ素/シリコン塗料生地の種類マイクロファイバー
ガシガシ イージーコーター(スモールローラー) PIAガシガシ イージーコーター(スモールローラー)PIA(1件のレビュー)
709税込780
1パック(2本)
当日出荷から4日以内出荷
耐久性がありヘタリ難いナイロン繊維を使用! 極めて毛抜けが少ない織物生地を使用! 従来の外装用ローラーと比べ、塗料の飛散が少ない!
サイズスモール適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、エポキシ、床用
ステラデラックス イージーコーター(スモールローラー) PIAステラデラックス イージーコーター(スモールローラー)PIA
569税込626
1パック(2本)
当日出荷から7日以内出荷
マイクロファイバー繊維を使用し、吐き出しが良く、美粧仕上げを実現。 低粘度塗料でも液だれしない優れたホールド性。 塗料の飛散、泡の発生が極めて少ない。
ピーチ 外装用レギュラーローラー 大塚刷毛製造ピーチ 外装用レギュラーローラー大塚刷毛製造(4件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から3日以内出荷
ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート材質ポリエステル、ナイロン、ハイパイルサイズレギュラー筒径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
スモールローラー(外装用) TRUSCOスモールローラー(外装用)TRUSCO(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(10本)
当日出荷
塗料含み、吐き出しがよく弾力性に富み、作業性と仕上がりを両立させた外装用です。
毛丈(mm)20サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)7適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途外装用芯材PP適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)50生地の種類ハイパイル
オールワン スモールローラー 大塚刷毛製造オールワン スモールローラー大塚刷毛製造
399税込439
1本
当日出荷
『今注目の高耐候性塗料へのマッチング』、『塗布量と仕上がりのバランスに優れ、適正な膜厚確保』、『長時間含み・吐き出し性能をキープする優れた耐久性』、『建築塗装に限らず橋梁・防水他、多用途に対応』などなど、塗装用ローラーに求められる性能全てを1つにギュッと詰め込んだ新時代の塗装用ローラーのスタンダードです。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
用途防水塗装や橋梁塗装など多様な用途に適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種材質ポリエステルサイズスモール適合塗料高耐候性塗料、環境型塗料、内外装エマルジョン塗料など筒径(Φmm)17適合塗材外部リシン面、凹凸面、平面、サイディングボード(鉄部・防水・橋梁など)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
ピーチ 外装用ミドルローラー 大塚刷毛製造ピーチ 外装用ミドルローラー大塚刷毛製造(2件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
サイズ(inch)7材質ポリエステル、ナイロン、ハイパイルサイズミドル適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
WAKABA レギュラーローラー 大塚刷毛製造WAKABA レギュラーローラー大塚刷毛製造(2件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷から3日以内出荷
脅威の低飛散と今までにない耐久性を実現!作業時の塗料の飛散が驚異的に少なく、優れた作業性と快適な作業環境を実現した環境型塗料対応高機能ローラーです。速乾水性塗料(環境型塗料)でも泡が出にくく塗料含みも抜群。毛のヘタリが少なく長時間の作業も余裕でこなす抜群の耐久性で、外装・内装も自在に塗り上げます。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
サイズレギュラー
スカーレットEX スモールローラー 大塚刷毛製造スカーレットEX スモールローラー大塚刷毛製造(3件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐久性に優れ、ヘタリにくい外壁塗装用ローラー。外壁塗装における微弾性塗材や水性上塗り塗料の塗装に最適。優れた耐久性と塗料含みで、ローラーが細くなりづらく、広範囲の塗装に威力を発揮します。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
材質ポリエステル/ナイロン/ハイパイルサイズスモール適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
ジョーカー イージーコーター(スモールローラー) PIAジョーカー イージーコーター(スモールローラー)PIA(1件のレビュー)
299税込329
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
特殊繊維の採用により、塗料の飛散が極めて少ない 泡の発生、毛抜けが極めて少ない無泡タイプ ソフトタッチでキメの細かい美しい仕上がり 内装・鉄部等の塗装で仕上げと作業性を両立
用途内装・鉄部仕上げ用
WAKABA ミドルローラー 大塚刷毛製造WAKABA ミドルローラー大塚刷毛製造(3件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
脅威の低飛散と今までにない耐久性を実現!作業時の塗料の飛散が驚異的に少なく、優れた作業性と快適な作業環境を実現した環境型塗料対応高機能ローラーです。速乾水性塗料(環境型塗料)でも泡が出にくく塗料含みも抜群。毛のヘタリが少なく長時間の作業も余裕でこなす抜群の耐久性で、外装・内装も自在に塗り上げます。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
サイズミドル
スモールローラー ココナッツ 好川産業スモールローラー ココナッツ好川産業
2,298税込2,528
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
マイクロファイバーのローコストタイプ。 吐き出し重視品です。
用途内装・外装向け塗装用・DIY用タイプラフ
スモールローラーポピー 大塚刷毛製造スモールローラーポピー大塚刷毛製造(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1パック(10本)
当日出荷
毛丈(mm)20サイズスモール
ガンガンローラー タイホウガンガンローラータイホウ
339税込373
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
転がりスムーズ! 作業性良好! 美装仕上げ用に最適。 充実したサイズ展開。エコノミータイプのマイクロファイバーローラー
用途内装・外装から美装用までの万能ローラー適合塗料低VOC各種エマルション塗料・反応硬化型水性塗料・ターペン型ウレタン/アクリル塗料・ターペン型フッ素/シリコン塗料主な用途仕上用生地の種類マイクロファイバー
ラム(万能用) イージーコーター(スモールローラー) PIAラム(万能用) イージーコーター(スモールローラー)PIA(4件のレビュー)
299税込329
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
クリンプ加工の特殊繊維により塗料の含み・吐き出しが抜群 腰が強く弾力性に優れているので広面積の外壁塗装に最適 アクリル繊維の混紡によりキメの細かい美しい仕上がり
用途外装全般
スモールローラー REVO 好川産業スモールローラー REVO好川産業(2件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から翌々日出荷
特殊ポリエステル長繊維(マルチフィラメント)を特殊加工した従来にない塗料飛散を減少させたローラーです。反応硬化型・水性塗料から強溶剤まで幅広い塗料に好相性です。 泡と脱毛を抑え、塗料含みと吐き出し性も高く、優れた機能を備えた高機能ローラーです。
用途外装、内装、屋根、床面、鉄部、防水部位サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル長繊維(マルチフィラメント)紙管内径(パイプ)(Φ)15紙管内径(フレーム)(Φ)6.5主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ウーブン
スカーレットEX ミドルローラー 大塚刷毛製造スカーレットEX ミドルローラー大塚刷毛製造(1件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐久性に優れ、ヘタリにくい外壁塗装用ローラー。外壁塗装における微弾性塗材や水性上塗り塗料の塗装に最適。優れた耐久性と塗料含みで、ローラーが細くなりづらく、広範囲の塗装に威力を発揮します。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
材質ポリエステル/ナイロン/ハイパイルサイズミドルサイズ(inch)7適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
スモールローラー さくら 好川産業スモールローラー さくら好川産業(1件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷から翌々日出荷
平滑面から粗面まで、多用途に対応するエコノミータイプです。 特に含み・吐出し・無泡性に優れます。
サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル/ファブリック織物適合塗料水性塗料、弱溶剤塗料、強溶剤塗料、合成樹脂エマルジョンペイント、フッ素塗料、床用塗料などRoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ウーブン
TS 瓦棒用 センターローラー TSオリジナル(高翔産業)TS 瓦棒用 センターローラーTSオリジナル(高翔産業)
489税込538
1本
翌々日出荷
特殊ローラーシリーズに新たな仲間が登場! 瓦棒を3面同時に塗装可能。今まで刷毛塗りで大変だったのが嘘のよう!! 楽に塗装出来、作業効率大幅アップ! ローラーも差込み式式で容易に交換出来ます。 専用ネットもあり作業性抜群!
寸法(mm)30種類中長毛毛丈(mm)20材質(毛)アクリル+ウールローラーサイズ(mm)30主な用途瓦棒用
TS 瓦棒用ローラー セット <ネット付> TSオリジナル(高翔産業)TS 瓦棒用ローラー セット <ネット付>TSオリジナル(高翔産業)(1件のレビュー)
4,313税込4,744
1セット
翌々日出荷
特殊ローラーシリーズに新たな仲間が登場! 瓦棒を3面同時に塗装可能。今まで刷毛塗りで大変だったのが嘘のよう!! 楽に塗装出来、作業効率大幅アップ! ローラーも差込み式式で容易に交換出来ます。 専用ネットもあり作業性抜群!
セット内容センターローラー、サイドローラー(2個セット)、移動子(2個セット)、専用ネット、専用ハンドル材質移動子:真鍮製、専用ネット:スチール製(亜鉛メッキ)寸法(mm)センターローラー:30、サイドローラー:36全長(mm)400タイプスモール曲り種類中長毛毛丈(mm)センターローラー:20、サイドローラー:20材質(毛)アクリル+ウールローラーサイズ(mm)センターローラー:30、サイドローラー:36主な用途瓦棒用
マイクロファイバーローラー ハンディ・クラウンマイクロファイバーローラーハンディ・クラウン(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1パック(10本)
当日出荷から翌日出荷
マイクロファイバーローラーのお得な10本組。耐久性・作業性が抜群の仕様。塗料の含み・吐出し性能抜群のマイクロファイバー繊維使用
材質PE繊維主体寸法(mm)150ローラーサイズ(inch)6RoHS指令(10物質対応)対応
赤鬼 タイホウ赤鬼タイホウ
519税込571
1本ほか
5日以内出荷
次世代型高機能特殊繊維ローラー! 含み・吐き出しが抜群で高耐久性! もちろん低飛散
用途外壁、粗面、屋根用、波トタン、凹凸面適合塗料低VOC各種エマルション塗料・反応硬化型水性塗料・ターペン型ウレタン/アクリル塗料・ターペン型フッ素/シリコン塗料生地の種類次世代型高機能特殊繊維
TS 瓦棒用 サイドローラー TSオリジナル(高翔産業)TS 瓦棒用 サイドローラーTSオリジナル(高翔産業)(1件のレビュー)
989税込1,088
1セット(2本)
翌々日出荷
特殊ローラーシリーズに新たな仲間が登場! 瓦棒を3面同時に塗装可能。今まで刷毛塗りで大変だったのが嘘のよう!! 楽に塗装出来、作業効率大幅アップ! ローラーも差込み式式で容易に交換出来ます。 専用ネットもあり作業性抜群!
寸法(mm)36種類中長毛毛丈(mm)20材質(毛)アクリル+ウールローラーサイズ(mm)36主な用途瓦棒用
スカーレットEX ミニローラー 大塚刷毛製造スカーレットEX ミニローラー大塚刷毛製造(1件のレビュー)
699税込769
1パック(2本)
当日出荷から翌日出荷
材質ポリエステル/ハイパイルサイズミニ毛丈(mm)20適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー 、トップ毛丈中長毛筒径(Φmm)10適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレートRoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
スモール ヒットローラー 好川産業スモール ヒットローラー好川産業(1件のレビュー)
329税込362
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
ローコストタイプの万能スモールローラーです。
種類ローラーRoHS指令(10物質対応)対応
WONDER ミドルローラー 大塚刷毛製造WONDER ミドルローラー大塚刷毛製造
999税込1,099
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ハイパイルの特長である塗料含みと肉持ちの良さをそのままに、毛羽を出にくくしたローラー。泡や飛散が少なく、伸び・被りが良く、内装一般面から外装や屋根まで幅広くご使用いただけます。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
材質ポリエステルサイズミドルサイズ(inch)7適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
マイクロファイバーローラー スモール 6インチ 匠マイクロファイバーローラー スモール 6インチ
399税込439
1個
当日出荷から13日以内出荷
含みが良く吐き出しがスムーズな塗装用ローラーです。
種類ローラー材質(ローラー部)特殊マイクロファイバー適合塗料ステイン◎、撥水性◎、各所水性塗料◎、ウレタン◎、フッ素◎、シリコン◎主な用途塗装用ローラーサイズ(inch)6
JIN スモールローラー 大塚刷毛製造JIN スモールローラー大塚刷毛製造
689税込758
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
作業性に優れるハイパイルローラーです。内装・外装幅広くご使用いただけるローラーです。均一な仕上がりで、耐久性に優れています。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、床筒径(Φmm)17適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
スモールローラーメロン(外装用) インダストリーコーワスモールローラーメロン(外装用)インダストリーコーワ
819税込901
1パック(2本)
当日出荷
塗料の含み、吐き出しがよく型くずれしにくいローラーです。
用途外装用。適合粗面材質ポリエステル・ナイロン、芯材:ポリプロピレン(PP)毛丈(mm)20適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○適合ハンドルTRF-S、TRF-LRoHS指令(10物質対応)対応
Prospec スモールローラー 長毛 ハンディ・クラウンProspec スモールローラー 長毛ハンディ・クラウン
489税込538
1本
3日以内出荷
抜群の塗料含み、吐き出しにより圧倒的な作業性を誇るローラー。用途に応じて使い分けください。サイディング、ブロックなど粗面塗装に最適。塗料の飛び散りが少ない高耐久ローラー
材質PE繊維主体サイズスモールローラー種類長毛毛丈(mm)20主な用途粗面塗装RoHS指令(10物質対応)対応
WONDER ワンタッチレギュラーローラー 大塚刷毛製造WONDER ワンタッチレギュラーローラー大塚刷毛製造(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から翌日出荷
ハイパイルの特長である塗料含みと肉持ちの良さをそのままに、毛羽を出にくくしたローラー。泡や飛散が少なく、伸び・被りが良く、内装一般面から外装や屋根まで幅広くご使用いただけます。ワンタッチタイプは、キャップ部分が完全密封構造なので替筒のすき間に塗料が入り込まず塗料漏れを防止。7Φワイヤーで耐久性を重視。滑らかな回転、ハンドルの取り外しも容易、作業性に優れる軽量タイプです。
材質ポリエステル適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床筒径(Φmm)38適合塗材コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルワンタッチローラーハンドル
WONDER スモールローラー 大塚刷毛製造WONDER スモールローラー大塚刷毛製造(1件のレビュー)
709税込780
1本
翌日出荷から3日以内出荷
ハイパイルの特長である塗料含みと肉持ちの良さをそのままに、毛羽を出にくくしたローラー。泡や飛散が少なく、伸び・被りが良く、内装一般面から外装や屋根まで幅広くご使用いただけます。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
材質ポリエステルサイズスモール適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)生地の種類ハイパイル
WONDER レギュラーローラー 大塚刷毛製造WONDER レギュラーローラー大塚刷毛製造
969税込1,066
1本
翌日出荷から翌々日出荷
ハイパイルの特長である塗料含みと肉持ちの良さをそのままに、毛羽を出にくくしたローラー。泡や飛散が少なく、伸び・被りが良く、内装一般面から外装や屋根まで幅広くご使用いただけます。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
材質ポリエステルサイズレギュラー適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床筒径(Φmm)38適合塗材コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
メロン(万能用) ビッグイージーコーター(ミドルローラー) PIAメロン(万能用) ビッグイージーコーター(ミドルローラー)PIA
699税込769
1本
4日以内出荷から13日以内出荷
スプリング状クリンプ加工の特殊繊維により抜群の作業性を実現 腰が強く弾力性に優れているので広面積の外壁塗装に最適 豊富な毛丈のラインアップで、多彩な外装塗装部位に幅広く対応
用途外装全般材質(ローラー部)ポリエステル、ナイロン適合塗料水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性、アクリルエナメルローラーサイズ(inch)7
スモールローラー中長毛 SY-20ML 好川産業スモールローラー中長毛 SY-20ML好川産業(3件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
外壁吹付仕上げから、ミスト飛散のないローラー仕上げへの環境意識が高まる中、 新しく生まれた外壁粗面用ローラーです。
用途粗面用毛丈(mm)20穴径(Φmm)6.5適合塗料SOP、EP、塩化ビニール、アクリルサイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)アクリル/ナイロン/ポリエステル紙管内径(パイプ)(Φ)15主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ハイパイル
ペイントローラー