絞り込み
ローラーサイズ(inch)
  • 2(8)
ローラーサイズ(mm)
  • 50
  • 30(7)
  • 35(6)
  • 50.8(5)
  • 60(10)
  • 75(11)
  • 100(104)
  • 105(8)
  • 125(7)
  • 150(92)
  • 155(8)
  • 170(6)
  • 175(58)
  • 177(3)
  • 180(16)
  • 185(4)
  • 225(19)
  • 227(3)
  • 230(9)
  • 300(3)
主な用途
  • その他(1)
  • 万能用(3)
  • 仕上用(2)
  • 塗装用(6)
  • 平滑用(2)
  • 接着剤用(2)
毛丈(mm)
  • 4(2)
  • 5(3)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 13(4)
サイズ
  • スモールローラー(5)
材質(ローラー部)
  • ウレタン系(1)
  • ナイロン(3)
  • ポリエステル(8)
ウレタン系・ナイロン・ポリエステル
芯径(Φmm)
  • 3(6)
3
ローラー径(Φmm)
  • 14(1)
  • 20(3)
  • 23(1)
  • 28(1)
  • 29(1)
  • 35(1)
  • 39(2)
14・20・23・28・29・35・39
ブランド
  • TRUSCO(6)
  • エスコ(4)
  • 井上工具(3)
  • ステップ(2)
  • 大塚刷毛製造(1)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
TRUSCO・エスコ・井上工具・ステップ・大塚刷毛製造・KLASS(クラス/旧:極東産機)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
対象物の広範囲に塗料を塗布したいときに使用するのがペイントローラーです。ペイントローラーには毛丈の長さ、幅の違いがあります。毛丈はながければ長いほど塗料をしっかり含むため、凹凸のある面への塗装に適しています。毛丈の短いものは塗料が垂れることがないので、平たくなめらかな部分への塗布に適しています。ローラーの内径が広いレギュラーローラーは一般的に使用されているもの、内径の狭いスモールローラーは先端部分を使って細かく塗布できるタイプです。ペイントローラーはローラーハンドルに差し込んで使用します。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接着剤塗布用 ベロットローラー 井上工具

    接着剤塗布用 ベロットローラー

    井上工具(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ボトルとローラーが一体化、接着剤塗布用の自給式ローラーです。(03384735は除く)塗布面が一定するので各種用途に応用できます。
    用途水性系の木工用接着剤用。 木工・家具などの接合に。 テープの代わりに段ボールの接合に。ボトル容量(mL)700種類ローラーセット材質(ローラー部)ナイロン主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニマムローラー スポンジ TRUSCO

    ミニマムローラー スポンジ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    359税込395
    1セット(3本)
    当日出荷
    キメが細かいウレタンスポンジ仕様です。接着剤や水性ボンドの塗布など、デリケート素材の塗装などに最適です。
    用途入り隅などの細部塗装用。接着剤、水性ボンドの塗布。木工、デリケート素材の塗装。2018年トラスコ掲載ページ7 0215毛丈(mm)13適合塗料水性塗料、水性接着剤専用主な用途平滑面用ローラー径(Φmm)35芯径(mm)3材質(ローラー部)ウレタン種類ローラー
  • ミニマムローラー TRUSCO

    ミニマムローラー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    719税込791
    1セット(3本)
    当日出荷
    幅広い用途で使用できる万能タイプのローラーです。 接着剤を使用していない溶剤に強いローラーです。
    用途入り隅などの細部塗装用。毛丈(mm)13種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)3主な用途万能用(多用途)ローラー径(Φmm)20
  • 接着剤塗布用 ベロットローラー 替筒 大塚刷毛製造

    接着剤塗布用 ベロットローラー 替筒

    大塚刷毛製造(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    用途水性系の木工用接着剤用。 木工・家具などの接合に。 テープの代わりに段ボールの接合に。種類ローラー主な用途接着剤塗布用
  • ミニマムローラー(仕上用) TRUSCO

    ミニマムローラー(仕上用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    719税込791
    1セット(3本)
    当日出荷
    きめ細かい繊維を使用した仕上げに適したローラーです。 接着剤を使用していないので溶剤に強いローラーです。
    用途入り隅などの細部塗装用。毛丈(mm)5種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)3適合塗料水性◎、弱VOC○、弱溶剤系◎、溶剤系○主な用途仕上用ローラー径(Φmm)20
  • ミニマムローラー(無泡) TRUSCO

    ミニマムローラー(無泡)

    TRUSCO
    719税込791
    1セット(3本)
    当日出荷
    毛のへたりが少ない耐久性に優れた無泡タイプのローラーです。 接着剤を使用していない溶剤に強いローラーです。
    用途入り隅などの細部塗装用。毛丈(mm)13種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)3適合塗料水性◎、低VOC○、弱溶剤系◎、溶剤系○主な用途万能用(多用途)ローラー径(Φmm)28
  • ミニマムローラー(マイクロファイバー) TRUSCO

    ミニマムローラー(マイクロファイバー)

    TRUSCO
    719税込791
    1セット(3本)
    当日出荷
    塗料含みの良いマイクロファイバー繊維を使用しています。 低粘度のステイン系塗料に最適です。 接着剤を使用していない溶剤に強いローラーです。
    用途入り隅などの細部塗装用。毛丈(mm)13種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル(マイクロファイバー)芯径(mm)3適合塗料水性○、弱溶剤系○、溶剤系△、ステイン◎主な用途万能用(多用途)ローラー径(Φmm)23
  • 替ローラー 井上工具

    替ローラー

    井上工具
    8,298税込9,128
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    種類ローラー材質(ローラー部)ナイロン主な用途塗装用材質(金具)ステンレスローラー径(Φmm)39材質(ローラー芯)
  • 50mm(3mm) 交換用スモールローラー(短毛/2本) エスコ

    50mm(3mm) 交換用スモールローラー(短毛/2本)

    エスコ
    1,590税込1,749
    1組
    翌日出荷
    エスコ品番EA109NC-28軸径(Φmm)3種類ローラー毛丈(mm)4材質(ローラー部)ポリエステル、アクリルローラーサイズ(mm)50主な用途塗装用ローラー径(Φmm)14
  • ミニマムローラー(マイクロファイバー) TRUSCO

    ミニマムローラー(マイクロファイバー)

    TRUSCO
    719税込791
    1セット(3本)
    当日出荷
    マイクロファイバー繊維を使用した仕上げローラーです。 塗料ダレが少ないので、天井などの隅の塗装に適しています。 接着剤を使用していないので溶剤に強いローラーです。
    用途入り隅などの細部塗装用。毛丈(mm)5種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル(マイクロファイバー)芯径(mm)3適合塗料水性○、弱溶剤系○、溶剤系△、ステイン◎主な用途平滑面用ローラー径(Φmm)20
  • 50mm(6mm) 交換用ローラー(中毛/2本) エスコ

    50mm(6mm) 交換用ローラー(中毛/2本)

    エスコ
    2,250税込2,475
    1組
    翌日出荷
    エスコ品番EA109NC-19軸径(Φmm)6種類ローラー毛丈(mm)12材質(ローラー部)ポリエステル、アクリルローラーサイズ(mm)50主な用途塗装用ローラー径(Φmm)29
  • 50mm(6mm) 交換用ローラー(短毛/2本) エスコ

    50mm(6mm) 交換用ローラー(短毛/2本)

    エスコ
    2,250税込2,475
    1組
    当日出荷
    エスコ品番EA109NC-17軸径(Φmm)6種類ローラー毛丈(mm)4材質(ローラー部)ポリエステル、アクリルローラーサイズ(mm)50主な用途塗装用
  • ベロットA 井上工具

    ベロットA

    井上工具
    25,980税込28,578
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    接着剤・塗付ローラーの決定版です。 どなたでも簡単に、手を汚さず作業ができます。 接着剤が均一に塗りつけられますので無駄なく経済的です。 A型は本用具の下方を軽くしぼると接着剤がローラーにつき、貼り合わせたい物の上を転がすことによって、塗りつけることができます。 B型は先端の横穴から接着剤が出て、ほぞ穴に塗りつけることができます。 フタをすれば、ローラー部が乾きづらく作業効率があがります。
    全長(mm)265種類ローラーセット外径(Φmm)65材質(ローラー部)ナイロン容器ポリエチレン材質(キャップ)ポリエチレン主な用途塗装用材質(金具)ステンレスローラー径(Φmm)39材質(ローラー芯)
  • ベロットローラーA-50 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ベロットローラーA-50

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    ボルトを軽く握ると接着剤がローラーに付きます。 張り合わせたいものの上に転がすと手を汚さず、均一に塗りつける事ができます。
    ローラーサイズ(mm)50
  • スモールローラー カトレア ステップ

    スモールローラー カトレア

    ステップ
    529税込582
    1袋
    6日以内出荷
    狭い箇所や入隅などの塗装に便利です。
    用途狭部・入隅用材質ダイネルサイズスモールローラー幅(mm)50毛丈(mm)10適合塗料水性:○、油性(弱溶剤):○、油性(強溶剤):×主な用途狭部・入隅用ローラーサイズ(inch)2
  • スモールローラー C-DX ステップ

    スモールローラー C-DX

    ステップ
    529税込582
    1袋
    6日以内出荷
    狭い所に最適な仕上げ用ローラーです。
    用途仕上げ用材質アクリルサイズスモールローラー幅(mm)50毛丈(mm)5適合塗料水性:○、油性(弱溶剤):○、油性(強溶剤):×主な用途仕上げ用ローラーサイズ(inch)2
  • [EA109NR-50用] 50mm 替ローラー エスコ

    [EA109NR-50用] 50mm 替ローラー

    エスコ
    1,150税込1,265
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109NR-150種類ローラーセットローラーサイズ(mm)50主な用途接着剤塗布用
ペイントローラー