絞り込み
ローラーサイズ(inch)
- 8
- 1(46)
- 1.5(10)
- 2(87)
- 3(90)
- 4(314)
- 5(45)
- 6(270)
- 6.5(5)
- 7(228)
- 9(107)
- 10(3)
- 12(11)
- 14(3)
- 18(7)
- 24(3)
- その他(1)
主な用途
- 塗布用(2)
- 脱泡用(3)
毛丈(mm)
- 13(3)
サイズ
- その他(3)
芯径(Φmm)
- 28(2)
- 38(2)
ローラー径(Φmm)
- 24(2)
- 38(2)
- 70(3)
24・38・70
ブランド
- むさし販売(4)
- 大塚刷毛製造(3)
- 好川産業(3)
- TSオリジナル(高翔産業)(1)
むさし販売・大塚刷毛製造・好川産業・TSオリジナル(高翔産業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
対象物の広範囲に塗料を塗布したいときに使用するのがペイントローラーです。ペイントローラーには毛丈の長さ、幅の違いがあります。毛丈はながければ長いほど塗料をしっかり含むため、凹凸のある面への塗装に適しています。毛丈の短いものは塗料が垂れることがないので、平たくなめらかな部分への塗布に適しています。ローラーの内径が広いレギュラーローラーは一般的に使用されているもの、内径の狭いスモールローラーは先端部分を使って細かく塗布できるタイプです。ペイントローラーはローラーハンドルに差し込んで使用します。

FRP-A ローラースペア
大塚刷毛製造(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から3日以内出荷FRP樹脂塗布用の硬質羊毛パイル製FRP-Aローラー。樹脂の含みが多く、優れた塗布効率を実現します。大型成型品の作業時に特に効率が上がります。用途積層用ローラー・FRP樹脂塗布用などに。パイル長(mm)15材質硬質羊毛パイル適合ハンドル専用ハンドル
FRP-A ローラーセット
大塚刷毛製造(5件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット当日出荷から3日以内出荷FRP樹脂塗布用の硬質羊毛パイル製FRP-Aローラー。樹脂の含みが多く、優れた塗布効率を実現します。大型成型品の作業時に特に効率が上がります。用途積層用ローラー・FRP樹脂塗布用などに。パイル長(mm)15材質硬質羊毛パイル
FRPスパイラル(SP)ローラー(脱泡用)
むさし販売(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個ほか当日出荷から8日以内出荷腰の強い豚毛を使用し、同毛先にて、ガラス繊維を突刺して脱泡効果を高めております。用途FRP用主な用途脱泡用
脱泡ローラースパイラル型スペア
TSオリジナル(高翔産業)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から5日以内出荷豚毛を植毛したスパイラル型 積層・脱泡作業に欠かせないローラーです! ネジ止め式ハンドルとZ型ハンドルで共用でき、毛丈の違う3タイプ(18Φ・22Φ・28Φ)があります。用途脱泡専用タイプスペアーのみ毛材豚毛
FRPスパイラル(SP)ローラー(脱泡用)
むさし販売(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181セット当日出荷から8日以内出荷SPのワンタッチタイプになります。ナット、ワッシャーなど突起物がないのでガラス繊維等の巻き付きがなくなり、洗浄、清掃が非常に楽になります。用途FRP用使用ハンドルZ型ハンドル主な用途脱泡用
FRPローラー(塗布・脱泡兼用)
むさし販売¥4,398税込¥4,8381セット当日出荷から8日以内出荷塗布・脱泡兼用のローラーブラシで、モヘアー(アンゴラウサギ)の糸を撚り、特に腰の強い織物にして、毛丈は3m/mですが、含侵量は豊富です。用途FRP用主な用途塗布・脱泡兼用
ABローラー (エンドレス型)
好川産業¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から翌々日出荷最高級ウールを使用用途油性塗料・サビ止め塗料の一般塗装や船舶塗装、道路のライン塗装などに最適です。仕様スペアローラータイプABローラー種類ローラー毛丈(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)70
FRP積層用ローラー(塗布用)
むさし販売¥3,798~税込¥4,178~1個ほか5日以内出荷から8日以内出荷積層用ローラーブラシは、羊毛の撚糸を使い、生地の腰を強くし、樹脂の含みを良くし、また、耐久性に優れております。用途FRP用主な用途塗布用
ABローラー (エンドレス型) プラ柄 ピン止め セット
好川産業(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット翌々日出荷最高級ウールを使用用途油性塗料・サビ止め塗料の一般塗装や船舶塗装、道路のライン塗装などに最適です。毛丈(mm)13タイプABローラー仕様プラスチック柄種類ローラーセットRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)70
ABローラー (エンドレス型) 木柄 ピン止め
好川産業¥1,698税込¥1,8681セット翌々日出荷最高級ウールを使用用途油性塗料・サビ止め塗料の一般塗装や船舶塗装、道路ライン塗装などに最適です。毛丈(mm)13タイプABローラー仕様木柄種類ローラーセットRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)70