絞り込み
ブランド
  • FUJI STAR(三共理化学)(14)
  • 3M(スリーエム)(6)
  • NCA(3)
粒度
  • 400
  • 40(13)
  • 50(2)
  • 60(15)
  • 80(19)
  • 100(13)
  • 120(21)
  • 150(17)
  • 180(18)
  • 240(21)
  • 280(4)
  • 320(19)
  • 600(13)
  • 800(5)
  • 1000(4)
  • 1200(2)
  • 1500(3)
  • 2000(3)
  • 4000(2)
  • 10000(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイピッチ・ブルー FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチ・ブルー

    FUJI STAR(三共理化学)(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1巻
    当日出荷
    ハンドファイル、サンダー各種にカットして使用でき、大変経済的です。
    仕様目詰まり防止処理種別マジック式基材Cw紙砥粒AA寸法(mm×m)75×15接着剤R/R危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロロックメタコンディスク 3M(スリーエム)

    ロロックメタコンディスク

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(10枚)
    当日出荷
    鉄板を削らず、塗膜や錆を落とせます。目詰まりしにくく、細かな凹凸にもよくなじみ、きれいな仕上がりが得られます。
    用途色はぎ、錆とり、リベットまわりのクリーニング、交換部品の下塗り塗膜の除去、フェザーエッジ研磨、パテとぎに適します。外径(Φmm)50
  • ハイピッチ・ブルー FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチ・ブルー

    FUJI STAR(三共理化学)(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。 目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。 研磨性があり硬質塗膜面に向きます。
    用途乾式研磨、湿式研磨ともに向いてます。仕様目詰まり防止処理種別マジック式、穴なし基材Cw紙外径(Φmm)50砥粒AA接着剤R/R危険物の類別非危険物
  • ハイピッチ・ブルー FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチ・ブルー

    FUJI STAR(三共理化学)
    4,398税込4,838
    1箱(50枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。仕様目詰まり防止処理適合機種コンパクト803CD-MP(98×175)種別マジック式、穴あき寸法(mm)100×180基材Cw紙砥粒AA接着剤R/R危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイピッチ・ブルー FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチ・ブルー

    FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(50枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。仕様目詰まり防止処理種別マジック式、穴なし寸法(mm)100×180基材Cw紙砥粒AA接着剤R/R危険物の類別非危険物
  • 足付けソフトディスクΦ125 穴あり 3M(スリーエム)

    足付けソフトディスクΦ125 穴あり

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(50枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    均質な研磨目でよく切れてしっかり足がつきます。しなやかなのに丈夫でもちがよく、長く使えます。 クロスで拭くだけで研磨カスが簡単にとれます。使いやすいパッドで足付け作業の効率アップ
    種類ワンタッチタイプ外径(Φmm)125危険物の類別非危険物
  • ピーエスペーパーR FUJI STAR(三共理化学)

    ピーエスペーパーR

    FUJI STAR(三共理化学)
    4,898税込5,388
    1箱(100枚)
    5日以内出荷から37日以内出荷
    一枚のライナーにペーパーが2枚ついています。 開封テープを引っ張るだけで簡単に化粧箱からペーパーが取り出せます。
    用途乾式研磨に向きます。仕様目詰まり防止処理種別のり付き、穴なし寸法(mm)100×175基材Cw紙砥粒AA接着剤R/R危険物の類別非危険物
  • ピーエスペーパーR FUJI STAR(三共理化学)

    ピーエスペーパーR

    FUJI STAR(三共理化学)
    4,698税込5,168
    1箱(100枚)
    当日出荷から15日以内出荷
    ペーパーがライナー(離型紙)から簡単にはがせます。 目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。 パテ研磨から仕上げ研磨まで幅広く使用できます。
    用途乾式研磨に向きます。仕様目詰まり防止処理種別のり付き、穴あき基材Cw紙外径(Φmm)125砥粒AA接着剤R/R危険物の類別非危険物
  • 足付けソフトシート 3M(スリーエム)

    足付けソフトシート

    3M(スリーエム)
    7,398税込8,138
    1箱(50枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    機械研ぎで実感できる圧倒的な「もちのよさ」 砥粒を基材に深く埋め込み、強度の高いエポキシ系接着剤で接着することでしっかりと固定しました。一定時間研磨した後も、砥粒が基材に対してぐらつくことがなく、しっかりと固定されているため、研磨面に対して効率的に力を伝えることができます。 足付けに最適な「こしのある柔らかさ」 125μm(ミクロン)のウレタンフィルムを採用し、足付け工程に最適な「こしのある柔らかさ」と高い耐久性を実現しました。
    種類ワンタッチタイプシートサイズ(mm)130×170危険物の類別非危険物
  • サンダー用ペーパー FUJI STAR(三共理化学)

    サンダー用ペーパー

    FUJI STAR(三共理化学)
    3,398税込3,738
    1箱(50枚)
    6日以内出荷から25日以内出荷
    用途自動車補修・塗装・木工・金属研磨作業タイプマジック式危険物の類別非危険物
  • サンダー用ペーパー FUJI STAR(三共理化学)

    サンダー用ペーパー

    FUJI STAR(三共理化学)
    3,398税込3,738
    1箱(50枚)
    6日以内出荷から25日以内出荷
    マジック式研磨紙で番手の取り替えが簡単です。HNタイプは熱に強い接着剤を使用しています。目づまりが少なくロングライフです。
    用途自動車補修研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。タイプマジック式危険物の類別非危険物
  • 足付けソフトシート 3M(スリーエム)

    足付けソフトシート

    3M(スリーエム)
    27,980税込30,778
    1ケース(50枚×4箱)
    3日以内出荷
    砥粒を基材に深く埋め込み、強度の高いエポキシ系接着剤で接着することでしっかりと固定しました。 一定時間研磨した後も、砥粒が基材に対してぐらつくことがなく、しっかりと固定されているため、研磨面に対して効率的に力を伝えることができます。 この特性により、特に研磨スピードの速い機械研ぎにおいて一般的な製品の1.5倍から2倍という圧倒的な「もちのよさ」を実現しました。 砥粒の高さを揃え、密集して配置しているため、触った感触は研磨面の引っかかりが少なく、研磨力が低いように感じますが、 実際に機械研ぎで研磨してみると、確かな「もちのよさ」が実感できます。 125μm(ミクロン)のウレタンフィルムを採用し、足付け工程に最適な「こしのある柔らかさ」と 高い耐久性を実現しました。 柔らかい基材は、曲面に対する追随性が高いため、足付け作業を効率的に行うことができます。この基材は、柔らかいだけでなく、 一定の厚みと「こし」を兼ね備えていますので、例えば4つ折りにして細かく入り組んだ部分を研磨することも簡単にできます。 また、シートをフルサイズのまま研磨した際にミシン目部分が引っかかって破れないように、基材の厚みと耐久性を十分に確保しました。
    トラスコ品番128-1486粒度P400寸法(mm)130×170質量(g)270種類ワンタッチタイプ危険物の類別非危険物
  • 足付けソフトディスク 穴あき 3M(スリーエム)

    足付けソフトディスク 穴あき

    3M(スリーエム)
    20,980税込23,078
    1ケース(50枚×4箱)
    5日以内出荷
    新品パネル、サフェーサー及び旧塗膜などの足つけ用研磨剤です。 サンダ―の穴位置に合わせた穴あきタイプなので、効率のよい吸塵作業が可能です。 砥粒を密集して配置し、しっかり固定したため、高い切削性が持続し、かつ均質な研磨目で仕上がります。 フィルム基材のため耐久性が良く、最適な厚みを追求し、「こしのある軟らかさ」を実現しています。 砥粒が高密度で均一に配置されているため、作業時に目詰まりしてもクロスで簡単にふき取ることができます。
    トラスコ品番128-1487粒度P400質量(g)130種類ワンタッチタイプ危険物の類別非危険物径(mm)125
  • 足付けソフトディスク 3M(スリーエム)

    足付けソフトディスク

    3M(スリーエム)
    20,980税込23,078
    1ケース(50枚×4箱)
    3日以内出荷
    砥粒を基材に深く埋め込み、強度の高いエポキシ系接着剤で接着することでしっかりと固定しました。 一定時間研磨した後も、砥粒が基材に対してぐらつくことがなく、しっかりと固定されているため、研磨面に対して効率的に力を伝えることができます。 この特性により、特に研磨スピードの速い機械研ぎにおいて一般的な製品の1.5倍から2倍という圧倒的な「もちのよさ」を実現しました。 砥粒の高さを揃え、密集して配置しているため、触った感触は研磨面の引っかかりが少なく、研磨力が低いように感じますが、 実際に機械研ぎで研磨してみると、確かな「もちのよさ」が実感できます。 125μm(ミクロン)のウレタンフィルムを採用し、足付け工程に最適な「こしのある柔らかさ」と 高い耐久性を実現しました。 柔らかい基材は、曲面に対する追随性が高いため、足付け作業を効率的に行うことができます。 この基材は、柔らかいだけでなく、一定の厚みと「こし」を兼ね備えていますので、例えば4つ折りにして細かく入り組んだ部分を研磨することも簡単にできます。 また、シートをフルサイズのまま研磨した際にミシン目部分が引っかかって破れないように、基材の厚みと耐久性を十分に確保しました。
    トラスコ品番128-1488粒度P400質量(g)150種類ワンタッチタイプ危険物の類別非危険物径(mm)125
  • ピーエスペーパーR FUJI STAR(三共理化学)

    ピーエスペーパーR

    FUJI STAR(三共理化学)
    4,798税込5,278
    1箱(100枚)
    5日以内出荷から27日以内出荷
    一枚のライナーにペーパーが2枚ついています。 開封テープを引っ張るだけで簡単に化粧箱からペーパーが取り出せます。
    用途乾式研磨に向きます。仕様目詰まり防止処理種別のり付き、穴あき寸法(mm)100×175基材Cw紙砥粒AA接着剤R/R危険物の類別非危険物
  • アストラディスクマジックタイプ A 400 C2A-MD 125x0x0 MG NCA

    アストラディスクマジックタイプ A 400 C2A-MD 125x0x0 MG

    NCA
    6,398税込7,038
    1箱(100枚)
    4日以内出荷
    メーカー独自のアストラパターンが目詰まりを防ぐので切れ味が持続します。
    用途パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨に。トラスコ品番701-5019粒度400タイプマジック式外径(Φmm)125対応穴有無:有危険物の類別非危険物
  • ”アストラディスク” マジックタイプ穴なし NCA

    ”アストラディスク” マジックタイプ穴なし

    NCA
    6,398税込7,038
    1箱(100枚)
    当日出荷
    メーカー独自のアストラパターンが目詰まりを防ぐので切れ味が持続します。
    用途パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨に。タイプマジック式外径(Φmm)125対応穴有無:無危険物の類別非危険物
  • ”アストラディスク” マジックタイプ穴あり NCA

    ”アストラディスク” マジックタイプ穴あり

    NCA
    6,398税込7,038
    1箱(100枚)
    当日出荷
    メーカー独自のアストラパターンが目詰まりを防ぐので切れ味が持続します。
    用途パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨に。タイプマジック式外径(Φmm)125対応穴有無:有危険物の類別非危険物
  • サンダー用ペーパー FUJI STAR(三共理化学)

    サンダー用ペーパー

    FUJI STAR(三共理化学)
    3,398税込3,738
    1箱(50枚)
    6日以内出荷
    マジック式
    用途塗膜・木工・金属研磨タイプマジック式外径(mm)125危険物の類別非危険物
  • サンダー用ペーパー FUJI STAR(三共理化学)

    サンダー用ペーパー

    FUJI STAR(三共理化学)
    4,498税込4,948
    1箱(50枚)ほか
    6日以内出荷
    高い柔軟性による曲面への馴染みが良いです。乾式工程ながらムラのない均一な仕上がりです。被削材を深く削ることのない軽い研磨感です。新しい目詰まり防止剤による長い研磨ライフです。
    用途自動車補修研磨。塗膜研磨。タイプマジック式危険物の類別非危険物
  • サンダー用ペーパー FUJI STAR(三共理化学)

    サンダー用ペーパー

    FUJI STAR(三共理化学)
    3,698税込4,068
    1箱(50枚)
    6日以内出荷
    カラミが少ない。仕上がり面が均一です。
    用途自動車補修研磨。塗膜研磨。人工大理石研磨。外径(mm)125危険物の類別非危険物
  • サンダー用ペーパー FUJI STAR(三共理化学)

    サンダー用ペーパー

    FUJI STAR(三共理化学)
    5,598税込6,158
    1箱(100枚)
    6日以内出荷
    強靭なセラミック研磨材を採用しているため研磨性が良好です。特殊な目詰まり防止剤を採用しているためロングライフです。取り換え頻度の削減が可能です。
    用途自動車、バス、トラック、重機などの塗膜研磨に。タイプマジック式回転数[最高使用]12000rpm外径(mm)125危険物の類別非危険物
  • ディスクペーパー FUJI STAR(三共理化学)

    ディスクペーパー

    FUJI STAR(三共理化学)
    3,498税込3,848
    1箱(50枚)
    6日以内出荷
    マジック式研磨紙で番手の取り替えが簡単です。目づまりが少なくロングライフです。穴なしタイプです。
    用途自動車補修・塗装・木工・金属研磨作業長さ(mm)180幅(mm)100タイプマジック式穴の有無危険物の類別非危険物

自動車用研磨』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用サンダー