3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイピッチ・ブルー FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチ・ブルー

    FUJI STAR(三共理化学)(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1巻
    当日出荷
    ハンドファイル、サンダー各種にカットして使用でき、大変経済的です。
    仕様目詰まり防止処理種別マジック式基材Cw紙砥粒AA寸法(mm×m)75×15接着剤R/R危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロロックブリッスルディスク 3M(スリーエム)

    ロロックブリッスルディスク

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(5枚)
    当日出荷
    からみがなく、研削力に優れています。面によくなじみ、えくぼ部分に入りやすくなっています。ロロックサンダー5360で使用します。
    用途色はぎ、錆とり、ボディーシーラー、アンダーコートの除去に適します。外径(Φmm)50
  • ロロックメタコンディスク 3M(スリーエム)

    ロロックメタコンディスク

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(10枚)
    当日出荷
    鉄板を削らず、塗膜や錆を落とせます。目詰まりしにくく、細かな凹凸にもよくなじみ、きれいな仕上がりが得られます。
    用途色はぎ、錆とり、リベットまわりのクリーニング、交換部品の下塗り塗膜の除去、フェザーエッジ研磨、パテとぎに適します。外径(Φmm)50
  • ハイピッチ・ブルー FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチ・ブルー

    FUJI STAR(三共理化学)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。 目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。 研磨性があり硬質塗膜面に向きます。
    用途乾式研磨、湿式研磨ともに向いてます。仕様目詰まり防止処理種別マジック式、穴なし基材Cw紙外径(Φmm)50砥粒AA接着剤R/R危険物の類別非危険物
  • ハイピッチ・グリーン FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチ・グリーン

    FUJI STAR(三共理化学)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(100枚)
    当日出荷
    取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。 目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。 仕上げ重視のためペーパー目がやさしいです。
    用途乾式研磨に向きます。仕様目詰まり防止処理種別マジック式、穴なし基材Cw紙外径(Φmm)50砥粒AA接着剤R/G危険物の類別非危険物
  • 3M 足付けソフトディスク 125mm径 穴なし 3M(スリーエム)

    3M 足付けソフトディスク 125mm径 穴なし

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(50枚)
    当日出荷
    均質な高さを揃え、密集して配置することで、均質な研磨目(深いキズが入らないこと)と切れのよさを両立します。 新品パーツの電着、サフェーサー、旧塗膜の肌をしっかり落とすことができるため、塗装の仕上がり向上に貢献します。 125μm(ミクロン)の柔らかいウレタンフィルムに砥粒を深く埋め込み、強度の高いエポキシ系接着剤で固定しました。 基材が砥粒をしっかりと固定しているため、研磨の途中で砥粒がぐらつくことがなく、砥粒を最後まで使い切ることができます。 砥粒の高さを揃え、特殊な目詰まり防止(フリーカット)を塗布することで、目詰まりしにくい構造になっています。 クロスで拭くだけで簡単に目詰まりをとることができるため、エアブローの手間を省き、効率よく作業できます。
    用途足付け用研磨材種類ワンタッチタイプペーパー外径(Φmm)125危険物の類別非危険物
  • ハイピッチ・グリーン FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチ・グリーン

    FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(50枚)
    当日出荷
    用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。仕様目詰まり防止処理種別マジック式、穴なし寸法(mm)100×180基材Cw紙砥粒AA接着剤R/G危険物の類別非危険物
  • ハイピッチ・ブルー FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチ・ブルー

    FUJI STAR(三共理化学)
    3,598税込3,958
    1箱(50枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。仕様目詰まり防止処理適合機種コンパクト803CD-MP(98×175)種別マジック式、穴あき寸法(mm)100×180基材Cw紙砥粒AA接着剤R/R危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイピッチ・ブルー FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチ・ブルー

    FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(50枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。仕様目詰まり防止処理種別マジック式、穴なし寸法(mm)100×180基材Cw紙砥粒AA接着剤R/R危険物の類別非危険物
  • ピーエスペーパーN FUJI STAR(三共理化学)

    ピーエスペーパーN

    FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    ロール状に巻かれ、ライナーのないのり付き研磨紙です。 必要なサイズにカットして使用できます。
    仕様目詰まり防止処理種別のり付き基材Cw紙砥粒AA接着剤R/G危険物の類別非危険物
  • 足付けソフトディスクΦ125 穴あり 3M(スリーエム)

    足付けソフトディスクΦ125 穴あり

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(50枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    均質な研磨目でよく切れてしっかり足がつきます。しなやかなのに丈夫でもちがよく、長く使えます。 クロスで拭くだけで研磨カスが簡単にとれます。使いやすいパッドで足付け作業の効率アップ
    種類ワンタッチタイプ外径(Φmm)125危険物の類別非危険物
  • ハイピッチ・グリーン FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチ・グリーン

    FUJI STAR(三共理化学)
    3,598税込3,958
    1箱(50枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。仕様目詰まり防止処理適合機種コンパクト803CD-MP(98×175)種別マジック式、穴あき寸法(mm)100×180基材Cw紙砥粒AA接着剤R/G危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイピッチ・ブルー FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチ・ブルー

    FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(50枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。仕様目詰まり防止処理種別マジック式、穴あき寸法(mm)95×180基材Cw紙砥粒AA接着剤R/R危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピーエスペーパーR FUJI STAR(三共理化学)

    ピーエスペーパーR

    FUJI STAR(三共理化学)
    4,798税込5,278
    1箱(100枚)
    当日出荷から37日以内出荷
    一枚のライナーにペーパーが2枚ついています。 開封テープを引っ張るだけで簡単に化粧箱からペーパーが取り出せます。
    用途乾式研磨に向きます。仕様目詰まり防止処理種別のり付き、穴なし寸法(mm)100×175基材Cw紙砥粒AA接着剤R/R危険物の類別非危険物
  • ハイピッチ・グリーン FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチ・グリーン

    FUJI STAR(三共理化学)
    3,898税込4,288
    1箱(50枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様目詰まり防止処理種別マジック式、穴あき寸法(mm)95×180基材Cw紙砥粒AA接着剤R/G危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピーエスペーパーR FUJI STAR(三共理化学)

    ピーエスペーパーR

    FUJI STAR(三共理化学)
    4,298税込4,728
    1箱(100枚)
    当日出荷から15日以内出荷
    ペーパーがライナー(離型紙)から簡単にはがせます。 目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。 パテ研磨から仕上げ研磨まで幅広く使用できます。
    用途乾式研磨に向きます。仕様目詰まり防止処理種別のり付き、穴あき基材Cw紙外径(Φmm)125砥粒AA接着剤R/R危険物の類別非危険物
  • ロロックEXLユニホイール 3M(スリーエム)

    ロロックEXLユニホイール

    3M(スリーエム)
    9,998税込10,998
    1箱(10枚)
    当日出荷
    平面と側面が使用でき、耐久性があります。研削力に優れ、均一な仕上がりが得られます。
    用途色はぎ、錆とり、パテとぎ、凹凸部のバリとり、狭い凹凸部、プレスラインぎわ(ドリップレール等)やルーフ部分の研磨に適します。外径(Φmm)50
  • サンダー用ペーパー FUJI STAR(三共理化学)

    サンダー用ペーパー

    FUJI STAR(三共理化学)
    2,398税込2,638
    1箱(100枚)ほか
    6日以内出荷から25日以内出荷
    用途自動車補修・塗装・木工・金属研磨作業タイプマジック式危険物の類別非危険物
  • 足付けソフトディスク 3M(スリーエム)

    足付けソフトディスク

    3M(スリーエム)
    5,298税込5,828
    1箱(50枚)
    当日出荷
    砥粒の高さを揃え、密集して配置することで、深い傷が入らない均質な研磨目と切れのよさを両立しました 耐久性に優れるウレタンフィルムを基材とすることで、しなやかさ・丈夫さ・研磨持続性(もち)を兼ね備えています 特殊な目詰まり防止剤により目詰まりしにくく、目詰まりした際にもクロス等で簡単に拭き取ることができます
    用途自動車補修における、新品パーツの電着塗装、サフェーサー(下地塗料)等への足付け作業に。機械研ぎ用。(吸じん用穴あき)トラスコ品番149-7505危険物の類別非危険物
  • 足付けソフトシート 3M(スリーエム)

    足付けソフトシート

    3M(スリーエム)
    6,498税込7,148
    1箱(50枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    機械研ぎで実感できる圧倒的な「もちのよさ」 砥粒を基材に深く埋め込み、強度の高いエポキシ系接着剤で接着することでしっかりと固定しました。一定時間研磨した後も、砥粒が基材に対してぐらつくことがなく、しっかりと固定されているため、研磨面に対して効率的に力を伝えることができます。 足付けに最適な「こしのある柔らかさ」 125μm(ミクロン)のウレタンフィルムを採用し、足付け工程に最適な「こしのある柔らかさ」と高い耐久性を実現しました。
    種類ワンタッチタイプシートサイズ(mm)130×170危険物の類別非危険物
  • ピーエスペーパーN FUJI STAR(三共理化学)

    ピーエスペーパーN

    FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1巻
    当日出荷から17日以内出荷
    ロール状に巻かれ、ライナーのないのり付き研磨紙です。必要なサイズにカットして使用できます。
    仕様目詰まり防止処理種別のり付き基材Cw紙砥粒AA接着剤R/G危険物の類別非危険物
  • ピーエスペーパーN FUJI STAR(三共理化学)

    ピーエスペーパーN

    FUJI STAR(三共理化学)
    4,798税込5,278
    1箱(100枚)
    5日以内出荷から23日以内出荷
    一枚のライナーにペーパーが2枚ついています。 開封テープを引っ張るだけで簡単に化粧箱からペーパーが取り出せます。
    用途乾式研磨に向きます。仕様目詰まり防止処理種別のり付き、穴あき寸法(mm)95×180基材Cw紙砥粒AA接着剤R/G危険物の類別非危険物
  • ピーエスペーパーN FUJI STAR(三共理化学)

    ピーエスペーパーN

    FUJI STAR(三共理化学)
    5,298税込5,828
    1箱(100枚)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ペーパーがライナー(離型紙)から簡単にはがせます。 目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。 研削性があり金属素地、塗装面に威力を発揮します。
    用途乾式研磨に向きます。仕様目詰まり防止処理種別のり付き、穴あき基材Cw紙外径(Φmm)125砥粒AA接着剤R/G危険物の類別非危険物
  • サンダー用ペーパー FUJI STAR(三共理化学)

    サンダー用ペーパー

    FUJI STAR(三共理化学)
    4,398税込4,838
    1箱(100枚)ほか
    6日以内出荷から25日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • サンダー用ペーパー FUJI STAR(三共理化学)

    サンダー用ペーパー

    FUJI STAR(三共理化学)
    3,198税込3,518
    1箱(50枚)ほか
    6日以内出荷から25日以内出荷
    マジック式研磨紙で番手の取り替えが簡単です。HNタイプは熱に強い接着剤を使用しています。目づまりが少なくロングライフです。
    用途自動車補修研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。タイプマジック式危険物の類別非危険物
  • サンダー用ペーパー FUJI STAR(三共理化学)

    サンダー用ペーパー

    FUJI STAR(三共理化学)
    3,898税込4,288
    1箱(50枚)ほか
    6日以内出荷
    強靭なセラミック研磨材を採用しているため研磨性が良好です。特殊な目詰まり防止剤を採用しているためロングライフです。取り換え頻度の削減が可能です。
    用途自動車、バス、トラック、重機などの塗膜研磨に。タイプマジック式回転数[最高使用]12000rpm外径(mm)125危険物の類別非危険物
  • アストラディスクマジックタイプ A 600 C2A-MD 125x0x0 MG NCA

    アストラディスクマジックタイプ A 600 C2A-MD 125x0x0 MG

    NCA
    6,398税込7,038
    1箱(100枚)
    4日以内出荷
    メーカー独自のアストラパターンが目詰まりを防ぐので切れ味が持続します。
    用途パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨に。トラスコ品番701-3385粒度600タイプマジック式外径(Φmm)125対応穴有無:有危険物の類別非危険物
  • アストラディスクマジックタイプ A 400 C2A-MD 125x0x0 MG NCA

    アストラディスクマジックタイプ A 400 C2A-MD 125x0x0 MG

    NCA
    6,398税込7,038
    1箱(100枚)
    4日以内出荷
    メーカー独自のアストラパターンが目詰まりを防ぐので切れ味が持続します。
    用途パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨に。トラスコ品番701-5019粒度400タイプマジック式外径(Φmm)125対応穴有無:有危険物の類別非危険物
  • アストラディスクマジックタイプ A 320 C2A-MD 125x0x0 MG NCA

    アストラディスクマジックタイプ A 320 C2A-MD 125x0x0 MG

    NCA
    6,398税込7,038
    1箱(100枚)
    4日以内出荷
    メーカー独自のアストラパターンが目詰まりを防ぐので切れ味が持続します。
    用途パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨に。トラスコ品番701-5031粒度320タイプマジック式外径(Φmm)125対応穴有無:有危険物の類別非危険物
  • アストラディスクマジックタイプ A 240 C2A-MD 125x0x0 MG NCA

    アストラディスクマジックタイプ A 240 C2A-MD 125x0x0 MG

    NCA
    6,398税込7,038
    1箱(100枚)
    4日以内出荷
    メーカー独自のアストラパターンが目詰まりを防ぐので切れ味が持続します。
    用途パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨に。トラスコ品番699-1284粒度240タイプマジック式外径(Φmm)125対応穴有無:有危険物の類別非危険物
  • アストラディスクマジックタイプ NCA

    アストラディスクマジックタイプ

    NCA
    3,298税込3,628
    1箱(100枚)
    当日出荷
    メーカー独自のアストラパターンが目詰まりを防ぐので切れ味が持続します。
    用途パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨に。タイプマジック式危険物の類別非危険物
  • ”アストラディスク” マジックタイプ穴なし NCA

    ”アストラディスク” マジックタイプ穴なし

    NCA
    6,398税込7,038
    1箱(100枚)
    当日出荷
    メーカー独自のアストラパターンが目詰まりを防ぐので切れ味が持続します。
    用途パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨に。タイプマジック式外径(Φmm)125対応穴有無:無危険物の類別非危険物
  • ”アストラディスク” マジックタイプ穴あり NCA

    ”アストラディスク” マジックタイプ穴あり

    NCA
    6,398税込7,038
    1箱(100枚)
    当日出荷
    メーカー独自のアストラパターンが目詰まりを防ぐので切れ味が持続します。
    用途パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨に。タイプマジック式外径(Φmm)125対応穴有無:有危険物の類別非危険物
  • NAJIMIシート FUJI STAR(三共理化学)

    NAJIMIシート

    FUJI STAR(三共理化学)
    5,598税込6,158
    1箱(50枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    高い柔軟性による曲面への馴染みの良さ 乾式工程ながらムラのない均一な仕上がり 被削材を深く削ることのない軽い研磨感 新しい目詰まり防止剤による長い研磨ライフ
    穴の形状穴無危険物の類別非危険物
  • オートアジャスタブル サンディングブロック FACOM

    オートアジャスタブル サンディングブロック

    FACOM
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    曲面に合わせてサンディング面がカーブするサンディングブロックです。 スプリングテンションが、サンディング面をフィットさせます。 プレートはペーパーの着脱が容易なベルクロタイプになっています。
    用途サンディングブロック寸法(mm)200×70×90質量(kg)0.3径(Φmm)20(集塵ホース取付アダプター)危険物の類別非危険物
  • 足付けソフトシート 3M(スリーエム)

    足付けソフトシート

    3M(スリーエム)
    6,998税込7,698
    1箱(50枚)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    砥粒の高さを揃え、密集して配置することで、深い傷が入らない均質な研磨目と切れのよさを両立しました 耐久性に優れるウレタンフィルムを基材とすることで、しなやかさ・丈夫さ・研磨持続性(もち)を兼ね備えています 特殊な目詰まり防止剤により目詰まりしにくく、目詰まりした際にもクロス等で簡単に拭き取ることができます
    用途自動車補修における、新品パーツの電着塗装、サフェーサー(下地塗料)等への足付け作業に。手研ぎ用。(専用ハンドパッド入り)危険物の類別非危険物
  • 足付けソフトディスク 3M(スリーエム)

    足付けソフトディスク

    3M(スリーエム)
    5,298税込5,828
    1箱(50枚)
    当日出荷
    砥粒の高さを揃え、密集して配置することで、深い傷が入らない均質な研磨目と切れのよさを両立しました 耐久性に優れるウレタンフィルムを基材とすることで、しなやかさ・丈夫さ・研磨持続性(もち)を兼ね備えています 特殊な目詰まり防止剤により目詰まりしにくく、目詰まりした際にもクロス等で簡単に拭き取ることができます
    用途自動車補修における、新品パーツの電着塗装、サフェーサー(下地塗料)等への足付け作業に。機械研ぎ用。(吸じん用穴あき)危険物の類別非危険物
  • 足付けソフトシート 3M(スリーエム)

    足付けソフトシート

    3M(スリーエム)
    27,980税込30,778
    1ケース(50枚×4箱)
    3日以内出荷
    砥粒を基材に深く埋め込み、強度の高いエポキシ系接着剤で接着することでしっかりと固定しました。 一定時間研磨した後も、砥粒が基材に対してぐらつくことがなく、しっかりと固定されているため、研磨面に対して効率的に力を伝えることができます。 この特性により、特に研磨スピードの速い機械研ぎにおいて一般的な製品の1.5倍から2倍という圧倒的な「もちのよさ」を実現しました。 砥粒の高さを揃え、密集して配置しているため、触った感触は研磨面の引っかかりが少なく、研磨力が低いように感じますが、 実際に機械研ぎで研磨してみると、確かな「もちのよさ」が実感できます。 125μm(ミクロン)のウレタンフィルムを採用し、足付け工程に最適な「こしのある柔らかさ」と 高い耐久性を実現しました。 柔らかい基材は、曲面に対する追随性が高いため、足付け作業を効率的に行うことができます。この基材は、柔らかいだけでなく、 一定の厚みと「こし」を兼ね備えていますので、例えば4つ折りにして細かく入り組んだ部分を研磨することも簡単にできます。 また、シートをフルサイズのまま研磨した際にミシン目部分が引っかかって破れないように、基材の厚みと耐久性を十分に確保しました。
    トラスコ品番128-1486粒度P400寸法(mm)130×170質量(g)270種類ワンタッチタイプ危険物の類別非危険物
  • 足付けソフトディスク 穴あき 3M(スリーエム)

    足付けソフトディスク 穴あき

    3M(スリーエム)
    20,980税込23,078
    1ケース(50枚×4箱)
    5日以内出荷
    新品パネル、サフェーサー及び旧塗膜などの足つけ用研磨剤です。 サンダ―の穴位置に合わせた穴あきタイプなので、効率のよい吸塵作業が可能です。 砥粒を密集して配置し、しっかり固定したため、高い切削性が持続し、かつ均質な研磨目で仕上がります。 フィルム基材のため耐久性が良く、最適な厚みを追求し、「こしのある軟らかさ」を実現しています。 砥粒が高密度で均一に配置されているため、作業時に目詰まりしてもクロスで簡単にふき取ることができます。
    トラスコ品番128-1487粒度P400質量(g)130種類ワンタッチタイプ危険物の類別非危険物径(mm)125
  • 足付けソフトディスク 3M(スリーエム)

    足付けソフトディスク

    3M(スリーエム)
    20,980税込23,078
    1ケース(50枚×4箱)
    3日以内出荷
    砥粒を基材に深く埋め込み、強度の高いエポキシ系接着剤で接着することでしっかりと固定しました。 一定時間研磨した後も、砥粒が基材に対してぐらつくことがなく、しっかりと固定されているため、研磨面に対して効率的に力を伝えることができます。 この特性により、特に研磨スピードの速い機械研ぎにおいて一般的な製品の1.5倍から2倍という圧倒的な「もちのよさ」を実現しました。 砥粒の高さを揃え、密集して配置しているため、触った感触は研磨面の引っかかりが少なく、研磨力が低いように感じますが、 実際に機械研ぎで研磨してみると、確かな「もちのよさ」が実感できます。 125μm(ミクロン)のウレタンフィルムを採用し、足付け工程に最適な「こしのある柔らかさ」と 高い耐久性を実現しました。 柔らかい基材は、曲面に対する追随性が高いため、足付け作業を効率的に行うことができます。 この基材は、柔らかいだけでなく、一定の厚みと「こし」を兼ね備えていますので、例えば4つ折りにして細かく入り組んだ部分を研磨することも簡単にできます。 また、シートをフルサイズのまま研磨した際にミシン目部分が引っかかって破れないように、基材の厚みと耐久性を十分に確保しました。
    トラスコ品番128-1488粒度P400質量(g)150種類ワンタッチタイプ危険物の類別非危険物径(mm)125

自動車用研磨』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用サンダー