絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
289件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイロットベアリングプーラーセット モノタロウ

    パイロットベアリングプーラーセット

    モノタロウ(105件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷
    内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。 先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
    用途ベアリングの引き抜きに適合(スライドハンマーねじ径)大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm小:M8-1.25×5/8-11T×L35mmセット内容本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個足幅約26~66mm(内寸)適合ベアリング内径(Φmm)8~29販売区分業務用
  • ベアリングプーラーセット モノタロウ

    ベアリングプーラーセット

    モノタロウ(51件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷
    ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。 セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。 セパレーターは強度に優れた鍛造品です。 専用ケース付きで持ち運びに便利です。
    用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きにセット内容セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2)ねじの種類プーラーボルト:平行ねじサイズ(mm)18(センターボルト頭部)適合ベアリング(セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm販売区分業務用
  • パイロットベアリングプーラー 3本爪 モノタロウ

    パイロットベアリングプーラー 3本爪

    モノタロウ(26件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    3本爪なのでしっかり固定できます。
    用途パイロットベアリングやハブベアリングの取り外し作業に。全長(mm)約175質量(kg)約0.9作業範囲13/16インチ or 21mm適合ベアリング内径(Φmm)12~38販売区分業務用
  • ベアリングレース&シールドライバーセット モノタロウ

    ベアリングレース&シールドライバーセット

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット
    当日出荷
    ベアリングやオイルシール、ベアリングレースを打ち込む際に使用するアルミ製ドライバーです。
    用途ベアリング及びシールの打ち込みに材質アルミニウムサイズ(mm)40、44、50、59、63、65販売区分業務用
  • ボールジョイントプーラー JTC

    ボールジョイントプーラー

    JTC(6件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    用途ボールジョイントの取り外しに使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールベアリングプーラー モノタロウ

    ボールベアリングプーラー

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1セット
    当日出荷
    ベアリングの内径外径にプーラーが掛からないベアリングでも引抜可能です。
    用途ボールベアリングの引抜に販売区分業務用
  • ベアリングレースシールセット JTC

    ベアリングレースシールセット

    JTC(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    ベアリング及びシールの打ち込みに便利です。
    材質アルミニウム合金サイズ(mm)39.5、44、49.5、59、62、64.5、71.5、76、80.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロットベアリングプーラー(3本爪タイプ) アヴァンギャルド

    パイロットベアリングプーラー(3本爪タイプ)

    アヴァンギャルド(15件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    3本爪でガッチリキャッチ!!
    用途パイロットベアリング・ハブベアリングに!!適合ベアリング内径(Φmm)13~38RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用チャック パイロットベアリングプーラーセット用 モノタロウ

    交換用チャック パイロットベアリングプーラーセット用

    モノタロウ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    モノタロウ パイロットベアリングプーラーセットに付属のチャックです。
    用途モノタロウ パイロットベアリングプーラーセットの交換用チャックとして材質中炭素鋼全長(mm)45表面処理黒染め加工販売区分業務用
  • ベアリングレースプーラー JTC

    ベアリングレースプーラー

    JTC(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングプーラー JTC

    ベアリングプーラー

    JTC
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ベアリング内径(Φmm)8~11・12~17・16~21・24~29・30~34
  • ベアリングレースシールセット JTC

    ベアリングレースシールセット

    JTC(2件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    ベアリング及びシールの打ち込みに便利です。
  • ベアリングレースプーラーセット JTC

    ベアリングレースプーラーセット

    JTC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングレースプーラーロングエクステンションセット JTC

    ベアリングレースプーラーロングエクステンションセット

    JTC
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット
    当日出荷
    センサロータ-の取り外しの必需品!
    セット内容JTC1142A、JTC1142PRoHS指令(10物質対応)対応ロッド通常:185mm、延長:235mm、ロング延長:640mm
  • フライホイールプーラー KOTO

    フライホイールプーラー

    KOTO(5件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    バイク、農機具、草刈機、船外機等小型エンジン用のフライホイール抜取りに便利です。
    セット内容ホルダー、センターボルト、M6ヨークボルト(3個)、M8ヨークボルト(3個)質量(kg)0.47ケース寸法(mm)85×85×95
  • マイクロプーラー KUKKO(クッコ)

    マイクロプーラー

    KUKKO(クッコ)(1件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷
    メーターの針など小さい部品の引き抜きに
    用途メーター針の引き抜きなどに。質量(kg)0.04
  • ボールベアリングプーラー KOTO

    ボールベアリングプーラー

    KOTO(2件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷
    フランジに打ち込まれていたり、ブロック内に嵌まっているボールベアリングを取り外します。 カバーを分解して内部のボールベアリングの溝を利用して取り外します。
  • ベアリングプーラー JTC

    ベアリングプーラー

    JTC(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    当日出荷
    質量(g)940(スライドハンマー)シャフト1/2×13UNFRoHS指令(10物質対応)対応ベアリング内径(Φmm)8~10・10~12・12~14・15~17・17~20・20~24・25~29・30~32
  • 薄型プーラー JTC

    薄型プーラー

    JTC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    裏側に隙間の少ないプーリーに便利です!
    厚さ(mm)1.5(先端)使用範囲(mm)30~90ボルト径16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッキングユニテンション FPC

    ロッキングユニテンション

    FPC
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    首振りロングエクステンションバーにロッキング機構を付けました。取り付けたソケットやアタッチメントを確実に保持して、ソケット等の取り残しや脱落を起こしません。
  • マルチプーリープーラー JTC

    マルチプーリープーラー

    JTC(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    セット内容【センターボルト】50mm、110mm【固定ボルト】M8×3本、M10×3本RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールジョイントプーラー JTC

    ボールジョイントプーラー

    JTC(3件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    ボルト先端ボール仕様。ピンの差し込み場所によって開口幅が2段階に調整できます。
    用途タイロットエンドのブーツを傷つけずに外す工具です深さ(mm)30.56爪幅(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイロットエンドプーラー JTC

    タイロットエンドプーラー

    JTC
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    用途ボールジョイントの取り外しに使用します。深さ(mm)58爪幅(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハブベアリングプーラー モノタロウ

    ハブベアリングプーラー

    モノタロウ(30件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    ホイールハブのベアリング抜き・圧入ができる手動タイプです。
    用途乗用車用全長(mm)330質量(kg)2.5破断荷重(t)1爪長さ(mm)155テーパーカラー(mm)24~50適合範囲(mm)50~135販売区分業務用
  • タイロッドエンドプーラー JTC

    タイロッドエンドプーラー

    JTC
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ボールジョイントの取り外しに使用します。
  • 大型リヤハブプーラー KOTO

    大型リヤハブプーラー

    KOTO
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    5日以内出荷
    大型車のリヤハブ抜取プーラーです。 固着してしまったハブもショック機構付なので容易に抜取が行えます。
    セット内容ホルダー、ボルト、アダプター、メネジ、止めボルトナットASSY(M8)、止めボルトナットASSY(M6)質量(kg)8.000ケース寸法(mm)250×250×320P.C.D(mm)138~196
  • クランクプーリープーラー JTC

    クランクプーリープーラー

    JTC
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    当日出荷
    適応(プーリー幅mm)110~210・35~110RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールジョイントプーラー JTC

    ボールジョイントプーラー

    JTC
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    用途ボールジョイントの取り外しに使用します。爪幅(mm)19開き幅(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングプーラー JTC

    ベアリングプーラー

    JTC
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    当日出荷
    シャフト5/8×18UNFRoHS指令(10物質対応)対応ベアリング内径(Φmm)15~30・30~80ベアリング外径(Φmm)15~80
  • ボールジョイントセパレーター KTC

    ボールジョイントセパレーター

    KTC
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    ボールジョイントセパレーター・エアハンマセット(JTAP710)のボールジョイントセパレーター。
    寸法L(mm)65寸法D2(mm)20
  • ロングエクステンションバー(2本入り) JTC

    ロングエクステンションバー(2本入り)

    JTC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    JTC1143用
    用途リヤドライブシャフト、ディファレンシャルのベアリング取り外しに材質CR-MO全長(mm)650
  • ベアリングレースシールセット JTC

    ベアリングレースシールセット

    JTC
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    欠品中
    セット内容18mm~65mmまで(1mm刻み)51PCSRoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロットベアリングプーラー 日平機器

    パイロットベアリングプーラー

    日平機器
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    2サイズの替爪を交換することにより2t、4t車から大型車まで幅広くお使い頂けます。
    付属品替爪(小)15~28mm、替爪(大)22~38mm寸法(mm)200×40×90質量(kg)1.5適合車種2ton~大型車
  • ジョイントプーラー KOTO

    ジョイントプーラー

    KOTO
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    タイロッド・ドラックリンク・ロアアーム等のジョイントの抜取りに最適です。
  • ホイールハブプーラー JTC

    ホイールハブプーラー

    JTC
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット
    当日出荷
    用途ホイールハブの抜き取り及びドラムブレーキの取り外しに使用出来ます仕様4穴・5穴・6穴対応ねじ寸法1"X14サイズ(mm)12mm/PCD100~140・14mm/PCD114.3~180・16mm/PCD114.3~165RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロントハブプーラー用センターボルト HASCO

    フロントハブプーラー用センターボルト

    HASCO(2件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    FF車のフロントハブからドライブシャフトの抜き取り時に使用します。 FHP-993シリーズに使用、固着の激しい時はハンマーショックを掛けます。
    トラスコ品番823-0669材質鉄全長(mm)190質量(kg)0.32取付ねじM18×P2.0
  • プーラー フロントハブプーラー 4・5穴 FF車用 日平機器

    プーラー フロントハブプーラー 4・5穴 FF車用

    日平機器
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    3日以内出荷
    足廻り修理の際、抜き取りの困難なFF車のフロントハブ及びFR車のリヤシャフトを取り外すツールです。 強力スライドハンマーとネジ式の2つの作業法が選べます。 4本、5本ハブボルト用アタッチメントがセットされています。
    用途軽自動車から普通車までFF車のフロントハブ、FR車のリヤシャフト抜き取り用トラスコ品番853-5959セット内容4本・5本兼用ヘッド2コ入り寸法(mm)【セット】630×180×180質量(kg)9
  • オイルパンシールカッター JTC

    オイルパンシールカッター

    JTC(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    オイルパンを外す際のシールのカットに
    幅(mm)48全長(mm)78
  • ボールジョイントプーラー30mm JTC

    ボールジョイントプーラー30mm

    JTC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    用途乗用車~小型トラックのタイロッドエンド用
  • ベアリング抜取用ボルト4本入り JTC

    ベアリング抜取用ボルト4本入り

    JTC
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    5日以内出荷
    JTC4466用・JTC4466S用 ・ベアリング抜き取り用ボルト4本セット
プーラー/引き抜き