特価
本日7月23日(木)は、整備工具・収納カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
270件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロットベアリングプーラーセット モノタロウパイロットベアリングプーラーセットモノタロウ(105件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。 先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
用途ベアリングの引き抜きに適合(スライドハンマーねじ径)大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm小:M8-1.25×5/8-11T×L35mmセット内容本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個足幅約26~66mm(内寸)適合ベアリング内径(Φmm)8~29販売区分業務用
ベアリングプーラーセット モノタロウベアリングプーラーセットモノタロウ(51件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。 セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。 セパレーターは強度に優れた鍛造品です。 専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きにセット内容セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2)ねじの種類プーラーボルト:平行ねじサイズ(mm)18(センターボルト頭部)適合ベアリング(セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm販売区分業務用
パイロットベアリングプーラー 3本爪 モノタロウパイロットベアリングプーラー 3本爪モノタロウ(26件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
3本爪なのでしっかり固定できます。
用途パイロットベアリングやハブベアリングの取り外し作業に。全長(mm)約175質量(kg)約0.9作業範囲13/16インチ or 21mm適合ベアリング内径(Φmm)12~38販売区分業務用
ベアリングレース&シールドライバーセット モノタロウベアリングレース&シールドライバーセットモノタロウ(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
ベアリングやオイルシール、ベアリングレースを打ち込む際に使用するアルミ製ドライバーです。
用途ベアリング及びシールの打ち込みに材質アルミニウムサイズ(mm)40、44、50、59、63、65販売区分業務用
ボールベアリングプーラー モノタロウボールベアリングプーラーモノタロウ(5件のレビュー)
9,798税込10,778
1セット
当日出荷
ベアリングの内径外径にプーラーが掛からないベアリングでも引抜可能です。
用途ボールベアリングの引抜に販売区分業務用
ボールジョイントプーラー JTCボールジョイントプーラーJTC(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
用途ボールジョイントの取り外しに使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングレースシールセット JTCベアリングレースシールセットJTC(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ベアリング及びシールの打ち込みに便利です。
材質アルミニウム合金サイズ(mm)39.5、44、49.5、59、62、64.5、71.5、76、80.5RoHS指令(10物質対応)対応
交換用チャック パイロットベアリングプーラーセット用 モノタロウ交換用チャック パイロットベアリングプーラーセット用モノタロウ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
モノタロウ パイロットベアリングプーラーセットに付属のチャックです。
用途モノタロウ パイロットベアリングプーラーセットの交換用チャックとして材質中炭素鋼全長(mm)45表面処理黒染め加工販売区分業務用
パイロットベアリングプーラー(3本爪タイプ) アヴァンギャルドパイロットベアリングプーラー(3本爪タイプ)アヴァンギャルド(15件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
3本爪でガッチリキャッチ!!
用途パイロットベアリング・ハブベアリングに!!適合ベアリング内径(Φmm)13~38RoHS指令(10物質対応)対応
フライホイールプーラー KOTOフライホイールプーラーKOTO(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
バイク、農機具、草刈機、船外機等小型エンジン用のフライホイール抜取りに便利です。
セット内容ホルダー、センターボルト、M6ヨークボルト(3個)、M8ヨークボルト(3個)質量(kg)0.47ケース寸法(mm)85×85×95
ベアリングレースプーラーセット JTCベアリングレースプーラーセットJTC
20,900税込22,990
1セット
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングレースシールセット JTCベアリングレースシールセットJTC(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1セット
5日以内出荷から8日以内出荷
ベアリング及びシールの打ち込みに便利です。
ベアリングプーラー JTCベアリングプーラーJTC
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ベアリング内径(Φmm)8~11・12~17・16~21・24~29・30~34
ベアリングレースプーラー JTCベアリングレースプーラーJTC(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチプーリープーラー JTCマルチプーリープーラーJTC(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
セット内容【センターボルト】50mm、110mm【固定ボルト】M8×3本、M10×3本RoHS指令(10物質対応)対応
ボールジョイントプーラー JTCボールジョイントプーラーJTC(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ボルト先端ボール仕様。ピンの差し込み場所によって開口幅が2段階に調整できます。
用途タイロットエンドのブーツを傷つけずに外す工具です深さ(mm)30.56爪幅(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
ボールベアリングプーラー KOTOボールベアリングプーラーKOTO(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
フランジに打ち込まれていたり、ブロック内に嵌まっているボールベアリングを取り外します。 カバーを分解して内部のボールベアリングの溝を利用して取り外します。
タイロッドエンドプーラー JTCタイロッドエンドプーラーJTC
8,398税込9,238
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途ボールジョイントの取り外しに使用します。
ベアリングレースプーラーロングエクステンションセット JTCベアリングレースプーラーロングエクステンションセットJTC
37,980税込41,778
1セット
当日出荷
センサロータ-の取り外しの必需品!
セット内容JTC1142A、JTC1142PRoHS指令(10物質対応)対応ロッド通常:185mm、延長:235mm、ロング延長:640mm
ベアリングプーラー JTCベアリングプーラーJTC(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
質量(g)940(スライドハンマー)シャフト1/2×13UNFRoHS指令(10物質対応)対応ベアリング内径(Φmm)8~10・10~12・12~14・15~17・17~20・20~24・25~29・30~32
ホイールハブプーラー JTCホイールハブプーラーJTC
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
用途ホイールハブの抜き取り及びドラムブレーキの取り外しに使用出来ます仕様4穴・5穴・6穴対応ねじ寸法1"X14サイズ(mm)12mm/PCD100~140・14mm/PCD114.3~180・16mm/PCD114.3~165RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロプーラー KUKKO(クッコ)マイクロプーラーKUKKO(クッコ)(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
メーターの針など小さい部品の引き抜きに
用途メーター針の引き抜きなどに。質量(kg)0.04
ロッキングユニテンション FPCロッキングユニテンションFPC
5,698税込6,268
1個
当日出荷から15日以内出荷
首振りロングエクステンションバーにロッキング機構を付けました。取り付けたソケットやアタッチメントを確実に保持して、ソケット等の取り残しや脱落を起こしません。
ベアリングレースプーラー 日平機器ベアリングレースプーラー日平機器
26,980税込29,678
1個
当日出荷
ベアリングやギア類を抜き取るスタンダードなベアリングレースプーラーセットです。 認証工具にも適用可能です。 スタンダードなベアリングレースプーラーです。
適合認証工具トラスコ品番835-5011セット内容本体、センターボルト、セパレーター、セパレーターボルト×2本、アーム×2本寸法(mm)(角爪開き)38~115、(セパレーター開き)17~60質量(g)800
ベアリングレースシールセット JTCベアリングレースシールセットJTC
49,980税込54,978
1セット
5日以内出荷
セット内容18mm~65mmまで(1mm刻み)51PCSRoHS指令(10物質対応)対応
パイロットベアリングプーラー 日平機器パイロットベアリングプーラー日平機器
31,980税込35,178
1個
当日出荷
2サイズの替爪を交換することにより2t、4t車から大型車まで幅広くお使い頂けます。
付属品替爪(小)15~28mm、替爪(大)22~38mm寸法(mm)200×40×90質量(kg)1.5適合車種2ton~大型車
薄型プーラー JTC薄型プーラーJTC
9,998税込10,998
1個
当日出荷
裏側に隙間の少ないプーリーに便利です!
厚さ(mm)1.5(先端)使用範囲(mm)30~90ボルト径16RoHS指令(10物質対応)対応
オイルパンシールカッター JTCオイルパンシールカッターJTC(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
オイルパンを外す際のシールのカットに
幅(mm)48全長(mm)78
NO1 爪 KOTONO1 爪KOTO
6,298税込6,928
1台
4日以内出荷
BL-600用部品です。
ボールジョイントセパレーター・エアハンマセット KTCボールジョイントセパレーター・エアハンマセットKTC
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
勘・コツ・経験に頼らず6つのセパレーターで安全・確実・スピーディーにボールジョイントを分離!。連続打撃で振動を与えるエアハンマと6種類のボールジョイントセパレーターの組み合わせで、固着したボルトのねじ山を潰さず、安全・確実・スピーディーにボールジョイントの取り外しができます。また、手打ちハンマによる怪我を防ぎ、作業周辺箇所の破損リスクを提言します。
用途自動車のタイロッドエンドやサスペンションのボールジョイントの分離仕様エアインレット:PT1/4”、振動値a(3軸合成値)(m/s2):7.95、推奨ホース品番:JAH-080セット内容エアハンマ(JAP710),クイックチェンジリテーナー(JAP710-QR),ボールジョイントセパレーターパンチ(JAP710-H014),ボールジョイントセパレーター(JAP710-10125/12125/12150/12175/14150/14200),フックレンチ,エアカプラ(20PM相当),エアツール用オイル,専用樹脂ケース質量(kg)3.6内径(Φmm)使用エアホース:8以上騒音値(dB)106(負荷時)空気消費量(m3/min)負荷時:0.69打撃数(bpm)2900
延長ロッド JTC延長ロッドJTC
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
JTC1142A用
H型バー JTCH型バーJTC
2,898税込3,188
1個
欠品中
JTC1141A用
ユニテンション FPCユニテンションFPC
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
首振り機能付きのロングエクステンションバーです。
クイックステアリングプーラー KOTOクイックステアリングプーラーKOTO
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
ステアリング抜取専用プーラーです。 軽自動車から中型トラックまで、2本、3本掛けと使用でき、抜取困難なステアリングが簡単に抜き取れます。
セット内容ホルダー、センターボルト、センターアダプター、ヨークボルト10mm(3個)、ヨークボルト8mm(3個)質量(kg)1.29ケース寸法(mm)220×110×40
クランクプーリープーラー JTCクランクプーリープーラーJTC
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
適応(プーリー幅mm)110~210・35~110RoHS指令(10物質対応)対応
ボールジョイントプーラー JTCボールジョイントプーラーJTC
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
用途ボールジョイントの取り外しに使用します。爪幅(mm)19開き幅(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングプーラー JTCベアリングプーラーJTC
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
シャフト5/8×18UNFRoHS指令(10物質対応)対応ベアリング内径(Φmm)15~30・30~80ベアリング外径(Φmm)15~80
ロングエクステンションバー JTCロングエクステンションバーJTC
14,980税込16,478
1セット(2個)
7日以内出荷
小型トラック等に使用の際のロングタイプ
全長(mm)640RoHS指令(10物質対応)対応
3本爪ギアプーラー JTC3本爪ギアプーラーJTC
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フロントハブプーラー用センターボルト HASCOフロントハブプーラー用センターボルトHASCO(2件のレビュー)
8,098税込8,908
1個
当日出荷
FF車のフロントハブからドライブシャフトの抜き取り時に使用します。 FHP-993シリーズに使用、固着の激しい時はハンマーショックを掛けます。
トラスコ品番823-0669材質全長(mm)190質量(kg)0.32取付ねじM18×P2.0
プーラー/引き抜き