絞り込み
ブランド
- JTC(109)
- KOTO(74)
- 日平機器(17)
- HASCO(15)
- KUKKO(クッコ)(10)
- KTC(9)
- REX(レックス)[自動車用品](6)
- FACOM(4)
- FPC(2)
- はくでん(2)
- K.Pガスケット(1)
- アヴァンギャルド(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- OMCN(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識

ハブボルト交換機 大型 ISO
HASCO¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷トラックのISOハブボルトをエアハンマーで楽に圧入・抜取出来ます。ハブボルト専用設計で、スムーズな作業が可能です。抜取終了後、エアハンマーが暴れないウレタンブッシュ付きです。用途トラックのハブボルトの圧入・抜取セット内容ハブボルトインストーラー、ハブボルトリムーバー、ハブボルトウレタンブッシュ
U.232 2レッグ スライディングレッグ プーラー U.232-210
FACOM¥59,980税込¥65,9781個73日以内出荷用途が広い:同じ脚で内側または外側のグリップで変換が可能です。 安全性:足が落ちるのを防ぐために停止します。 圧力がかかると、スライドを防ぐために脚が張り出すように設定されます。用途プーラー質量(g)3000
ボールジョイントプーラー U16B32
FACOM¥88,980税込¥97,8781個73日以内出荷ステアリングとサスペンションのボールジョイントを取り外すために使用します。 2つの予備の安全ピンのセットが付属しています。 U.16-05J3:U.16BおよびU.16A18用の3ピンのセット。 U.16-A45-05J3:U.16B32およびU.16B45用の3つのせん断ピンのセット。用途プーラー質量(kg)2.4
ボールジョイントプーラー U16B
FACOM¥17,980税込¥19,7781個73日以内出荷ステアリングとサスペンションのボールジョイントを取り外すために使用します。 U.16-05J3:U.16BおよびU.16A18用の3ピンのセット。 U.16-A45-05J3:U.16B32およびU.16B45用の3つのせん断ピンのセット。用途プーラー質量(g)700
ボールジョイントプーラー U16A18
FACOM¥18,980税込¥20,8781個73日以内出荷ステアリングとサスペンションのボールジョイントを取り外すために使用します。 2つの予備の安全ピンのセットが付属しています。 U.16-05J3:U.16BおよびU.16A18用の3ピンのセット。 U.16-A45-05J3:U.16B32およびU.16B45用の3つのせん断ピンのセット。用途プーラー質量(g)700
ブレーキパッド用ヤスリ
JTC¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ブレーキパッド鳴き対策に! ブレーキパッドの面取り 頑固なブレーキダスト、サビ、汚れの除去に幅(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
油圧ハブプーラー
KUKKO(クッコ)¥399,800税込¥439,7801個翌日出荷強力な油圧式のハブプーラーセットです。寸法(mm)最大ボルトサークル:350質量(kg)24.88アーム長さ(mm)150
万能ハブプーラー (5本アーム)
KUKKO(クッコ)¥92,980税込¥102,2781個翌日出荷ボルトサークル225mmの自家用車、バン、トラック用強力型ハブプーラーです。 センターボルトは軸方向に円盤(ブッシュ)の中を動き、ハンマーによる打撃に対してセンターボルトのねじ山を保護するようにできています。5本アームです。適合適合センターボルト品番:626181質量(kg)5.44能力(mm)225穴サイズ(mm)約18
万能ハブプーラー (3本アーム)
KUKKO(クッコ)¥74,980税込¥82,4781個翌日出荷ボルトサークル225mmの自家用車、バン、トラック用強力型ハブプーラーです。 センターボルトは軸方向に円盤(ブッシュ)の中を動き、ハンマーによる打撃に対してセンターボルトのねじ山を保護するようにできています。3本アームです。適合適合センターボルト品番:626181質量(kg)4.51能力(mm)225穴サイズ(mm)約18
万能ハブプーラー
KUKKO(クッコ)¥83,980税込¥92,3781個翌日出荷ボルトサークル直径110~250mmまでの乗用車、バン、トラック用のハブプーラーです。 カップ部が可動式で、ハブに対して常に均一に力がかかるため、ホイールスタッドへのダメージを防ぎます。5本アームタイプです。適合適合センターボルト品番:626181、適合ショルダー(ディスク)品番:38-T、適合アーム品番:38-1、適合打撃レンチ品番:40-3-8質量(kg)5.82能力(mm)250
インナーレース用プーラー
KUKKO(クッコ)¥48,980税込¥53,8781個翌日出荷フォルクスワーゲン・アウディのフロントホイールハブ用(V10.1) 他のプーラーに比べて爪が特別に鋭く設計されています。用途フォルクスワーゲン・アウディのフロントホイールハブ用(V10.1)。適合適合センターボルト品番:204-V-06、適合ショルダー品番:204-2-T、適合アーム品番:204-02-100-P、適合サイドクランプ品番:204201質量(kg)2.08アーム長さ(mm)100能力(mm)外抜き:90ヘッド寸法(mm)センターボルト:22
フロントハブプーラー
KOTO¥83,980税込¥92,3781セット5日以内出荷200系ハイエース・E25/E26系キャラバンのフロントハブの分解をプレス機を使用せずに分解作業が行えます。 頑固に固着しているベアリングもショック機構を利用して打撃ショックで外せます。 このセットで2駆・4駆ともに分解作業が行えます。セット内容ハイエースホルダーASSY、キャラバンホルダーASSY、センターボルト、ハイエース用センターアダプター、キャラバン用センターアダプター、ハイエース用プッシュアダプター、キャラバン用プッシュアダプター、抜き取りボルト(4個)、アジャストナットレンチ適合車種ハイエース、キャラバン
クランクシールツール
日平機器¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷狭い場所に装着されているオイルシールの脱着を、容易に行うことができます。用途オイルシールの脱着トラスコ品番835-4990セット内容抜き取りプーラー本体×1、抜き取りアームL(足長114mm)×1組、アームS(足長69mm)×1組、オイルシールアダプター(外径×内径)、アルミカラー27.5mm×21.5mm・33.5mm×27.5mm・42mm×36mm・46mm×40mm・49mm×43mm・56mm×50.5mm、ハイトスペーサー(厚み)2mm・10mm・18mm・22mm・27mm、クランクボトル用アダプタ(適用ボルト径)8mm・10mm・12mm・14mm・16mm・18mm・20mm質量(kg)1.8適合サイズ(mm)【ボルト】8、10、12、14、16、18、20、【シール】Φ28~Φ64
クランクホールドプーラー
日平機器¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷クランクプーリーの脱着が簡単に行えます。 クランクプーリーの共廻りを防ぐ12.7mm角が左右にあります。 サービスタップタイプに適合します。用途クランクプーリー脱着適合国産乗用車、輸入車トラスコ品番835-4987セット内容M6(P1.0)×40mm、M8(P1.25)×60mm各2本質量(kg)1.2ソケットサイズ(mm)54~120
ハイエース・キャラバン用ハブプーラー
JTC¥42,980税込¥47,2781セット5日以内出荷フロントハブ分解用(2駆・4駆使用可能)適合車種ハイエース(200系)・キャラバン(E25/E26)RoHS指令(10物質対応)対応
ギアプーラー極薄爪
HASCO¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷極薄爪タイプのギアプーラーです。裏側の隙間の少ないギアやプーリーなどが抜取できます。用途プーリーの抜取作業に爪の届く長さ(mm)75最大締付トルク(N・m)30爪幅(mm)22.5爪の先端厚さ(mm)2荷重(kN[t])限界30適合プーリ(mm)Φ40~90
バランサーシャフトプーラー
JTC¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷バランサーシャフトの取り外しに使用します。適合VW:Golf:2004>・Passat:2006>・PassatCC:2009>・Tiguan:2008>・EOS:2006>AUDI:A32004>・A42008>・A52008>・TT:2007>1.8、2.0Lチェーン駆動エンジン主な適合純正品番T10394RoHS指令(10物質対応)対応
大型車用ベアリングレースシールセット
JTC¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷セット内容93mm・123mm・125mm・140mm・147mm・152mmRoHS指令(10物質対応)対応
ボールベアリングプーラー
KOTO¥65,980税込¥72,5781セット5日以内出荷リヤシャフトのボールベアリング抜き。 ボール溝に引っ掛けて抜き取りができます。 プレス台が無くても抜き取りができます。適合ベアリングΦ58.5mm、Φ60mm
フロントハブプーラー
HASCO¥93,980税込¥103,3781セット5日以内出荷ハイエース(200系)、キャラバン(E25、E26系)のフロントハブ・ナックルからベアリングケース、フロントハブの分解が油圧プレスを使用せずインパクトレンチで作業ができます。












































![ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269242-260910-02.jpg)
![ブッシュ&ベアリング脱着ツールセット REX(レックス)[自動車用品] ブッシュ&ベアリング脱着ツールセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04280216-260910-02.jpg)
![ステアリングホイールプーラー REX(レックス)[自動車用品] ステアリングホイールプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131439-260908-02.jpg)
![ハブプーラー(ネジ式) REX(レックス)[自動車用品] ハブプーラー(ネジ式) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131421-260908-02.jpg)
![ベアリングプーラーセット REX(レックス)[自動車用品] ベアリングプーラーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128901-260908-02.jpg)
![ワイパーアームプーラーセット REX(レックス)[自動車用品] ワイパーアームプーラーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131509-260908-02.jpg)





![デントプーラー(スライディングハンマー式) REX(レックス)[自動車用品] デントプーラー(スライディングハンマー式) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02558679-260824-02.jpg)
![デントプーラー(マニュアル式) REX(レックス)[自動車用品] デントプーラー(マニュアル式) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02558670-260824-02.jpg)

![ホイールハブプーラー REX(レックス)[自動車用品] ホイールハブプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04263766-260909-02.jpg)
![スライディングハンマーセット REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131482-260908-02.jpg)
![タイロッドエンドリムーバー REX(レックス)[自動車用品] タイロッドエンドリムーバー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128892-260908-02.jpg)
![ハブプーラー(スライディングハンマー式) REX(レックス)[自動車用品] ハブプーラー(スライディングハンマー式) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131527-260908-02.jpg)

![ボールジョイントリムーバー REX(レックス)[自動車用品] ボールジョイントリムーバー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131500-260908-02.jpg)