絞り込み
ブランド
  • KOTO
  • モノタロウ(7)
  • JTC(111)
  • 日平機器(20)
  • KUKKO(クッコ)(18)
  • HASCO(15)
  • エスコ(9)
  • KTC(9)
  • REX(レックス)[自動車用品](9)
  • FACOM(4)
  • FPC(2)
  • はくでん(2)
  • K.Pガスケット(1)
  • アヴァンギャルド(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • OMCN(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フライホイールプーラー KOTO

    フライホイールプーラー

    KOTO(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    バイク、農機具、草刈機、船外機等小型エンジン用のフライホイール抜取りに便利です。
    セット内容ホルダー、センターボルト、M6ヨークボルト(3個)、M8ヨークボルト(3個)質量(kg)0.47ケース寸法(mm)85×85×95
  • ボールベアリングプーラー KOTO

    ボールベアリングプーラー

    KOTO(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    フランジに打ち込まれていたり、ブロック内に嵌まっているボールベアリングを取り外します。 カバーを分解して内部のボールベアリングの溝を利用して取り外します。
  • ジョイントプーラー KOTO

    ジョイントプーラー

    KOTO
    28,980税込31,878
    1個
    欠品中
    タイロッド・ドラックリンク・ロアアーム等のジョイントの抜取りに最適です。
  • クイックステアリングプーラー KOTO

    クイックステアリングプーラー

    KOTO
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    ステアリング抜取専用プーラーです。 軽自動車から中型トラックまで、2本、3本掛けと使用でき、抜取困難なステアリングが簡単に抜き取れます。
    セット内容ホルダー、センターボルト、センターアダプター、ヨークボルト10mm(3個)、ヨークボルト8mm(3個)質量(kg)1.29ケース寸法(mm)220×110×40
  • 大型リヤハブプーラー KOTO

    大型リヤハブプーラー

    KOTO
    83,980税込92,378
    1個
    5日以内出荷
    大型車のリヤハブ抜取プーラーです。 固着してしまったハブもショック機構付なので容易に抜取が行えます。
    セット内容ホルダー、ボルト、アダプター、メネジ、止めボルトナットASSY(M8)、止めボルトナットASSY(M6)質量(kg)8.000ケース寸法(mm)250×250×320P.C.D(mm)138~196
  • スライドハンマープーラー KOTO

    スライドハンマープーラー

    KOTO
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    ベアリング、ギヤ、シャフト、プーリー等の抜取りにご使用ください。 標準セットの大小2通りの爪を目的に応じて組合せ、ハンマーショックにより抜取困難な作業もワークを損傷することなく容易に抜き取ります。
    セット内容スライドシャフト、ハンマー、3WAYホルダー、アジャスター(調整コマ)、ジョウ(中爪)3個、ショートジョウ(小爪)3個、ピン(松葉付)3個質量(kg)3.39ケース寸法(mm)600×90×90開き幅(mm)(ショートジョウ内掛)60~96、(ショートジョウ外掛)25~60、(ジョウ)25~80
  • 2本爪ギヤプーラー KOTO

    2本爪ギヤプーラー

    KOTO
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    各種プーリー、ギヤの抜取りにご使用下さい。 最もご使用の多いサイズのプーラーです。
  • クラッチパイロットベアリングプーラー KOTO

    クラッチパイロットベアリングプーラー

    KOTO
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    クラッチパイロットのベアリングを迅速容易に抜き取る専用工具です。 リテーナーの付け替えによりトヨタ、ニッサン、いすゞ等幅広い車種にご利用いただけます。 小さなブッシュ抜き取りにもご利用ください。
    ケース寸法(mm)170×80×30
  • ミニチュアベアリングプーラー KOTO

    ミニチュアベアリングプーラー

    KOTO
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    ダイナモベアリング、刃のこベアリング、クリーナーのベアリング抜きに便利です。 ディストリビューターオーバーホール時のシグナルローターの分解にもご利用ください。 センターボルトに力が加わることによって爪が内側に締まる為、すきまがないダイナモベアリングもしっかりくわえられます。
    質量(kg)0.40寸法H(mm)14寸法d(mm)12ケース寸法(mm)170×90×35寸法W(Φmm)12~36
  • 大型用タイロットエンドプーラー KOTO

    大型用タイロットエンドプーラー

    KOTO
    76,980税込84,678
    1個
    5日以内出荷
    4t~大型トラックのタイロッド抜取をネジ圧と油圧を使い分けることで簡単に取り外せます。
    質量(kg)8.2ケース寸法(mm)410×330×90爪幅(mm)30、34、40
  • フロントハブ&リヤシャフトプーラー KOTO

    フロントハブ&リヤシャフトプーラー

    KOTO
    78,980税込86,878
    1個
    5日以内出荷
    FF車の4穴・5穴のフロントハブをスライドハンマを利用して簡単に抜き取る事が出来るプーラーです。 ショック装置付きですので、センターボルトを利用すれば頑固なハブもラクに抜き取れます。
    セット内容スライドシャフト(HP-S)、スライドハンマー(HP-H)、ホルダーASSY、センターボルト質量(kg)8.28ケース寸法(mm)750×175×200
  • ホイールハブプーラー KOTO

    ホイールハブプーラー

    KOTO(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
    ホイール・ハブ抜取り専用プーラーです。 ショック装置付ですので、ガンコなドラムもボルト頭部をたたくことで簡単に抜き取れます。
  • プッシュホルダーASSY KOTO

    プッシュホルダーASSY

    KOTO
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    KPF-247用部品です。
  • ボルト KOTO

    ボルト

    KOTO
    4,498税込4,948
    1台
    5日以内出荷
    KP60用部品です。
  • NO1 爪 KOTO

    NO1 爪

    KOTO
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    BL-600用部品です。
  • ノックリムーバーエアハンマーセット KOTO

    ノックリムーバーエアハンマーセット

    KOTO
    54,980税込60,478
    1セット
    5日以内出荷
    タイロットエンド抜き取りの新たな革命。付属のエアハンマーを使用して簡単に手早く抜取り作業が行えます。軽自動車~普通車対応。(一部の車種を除きます。)。エアーハンマーは株式会社空研の「BRH-6K」を使用。3種類のアタッチメントは従来通りハンマーの打撃のよる打ち抜きにも対応しています。タイロットエンドブーツを傷めることがありません。
    仕様振動値a(3軸合成値)(m/s2):7.3セット内容ボールジョイントノックリムーバーINR-1014S、3/8エアーハンマー用ロッドINR-3/8、エアハンマーBRH-6K全長(mm)224質量(kg)1.33全高(mm)166使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.28ホース口金取付ねじRc1/4使用コンプレッサ2.2(kW)打撃数(bpm)1800チゼル軸径(Φmm)10.2
  • クイック固定フック 2本セット KOTO

    クイック固定フック 2本セット

    KOTO
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
  • NO3ツメASSY KOTO

    NO3ツメASSY

    KOTO
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    BL-600用部品です。
  • ハイドロジョイントプーラー65 KOTO

    ハイドロジョイントプーラー65

    KOTO
    92,980税込102,278
    1台
    4日以内出荷
    タイロッド・ピットマンアーム・ロアアーム等にオススメ!
  • ジョイントプーラー65 KOTO

    ジョイントプーラー65

    KOTO
    74,980税込82,478
    1台
    4日以内出荷
    タイロッド・ピットマンアーム・ロアアーム等にオススメ!
  • フロントハブプーラー KOTO

    フロントハブプーラー

    KOTO
    83,980税込92,378
    1セット
    5日以内出荷
    200系ハイエース・E25/E26系キャラバンのフロントハブの分解をプレス機を使用せずに分解作業が行えます。 頑固に固着しているベアリングもショック機構を利用して打撃ショックで外せます。 このセットで2駆・4駆ともに分解作業が行えます。
    セット内容ハイエースホルダーASSY、キャラバンホルダーASSY、センターボルト、ハイエース用センターアダプター、キャラバン用センターアダプター、ハイエース用プッシュアダプター、キャラバン用プッシュアダプター、抜き取りボルト(4個)、アジャストナットレンチ適合車種ハイエース、キャラバン
  • ボールベアリングプーラー KOTO

    ボールベアリングプーラー

    KOTO
    65,980税込72,578
    1セット
    5日以内出荷
    リヤシャフトのボールベアリング抜き。 ボール溝に引っ掛けて抜き取りができます。 プレス台が無くても抜き取りができます。
    適合ベアリングΦ58.5mm、Φ60mm
  • 中型リヤハブプーラー KOTO

    中型リヤハブプーラー

    KOTO
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    2t~4t車のリヤハブの抜取りが行えます。 固着してしまったハブもショック機構付なので容易に抜取が行えます。
    セット内容ホルダー、ボルト、アダプター、メネジ、止めボルトナットASSY(M6)、止めボルトナットASSY(M4)質量(kg)2.500ケース寸法(mm)200×110×35×210
  • 日野フロントハブプーラー KOTO

    日野フロントハブプーラー

    KOTO
    65,980税込72,578
    1個
    5日以内出荷
    ハブにねじ穴があるタイプであればアルミホイールでも傷つける事無く取り外せます。 硬く固着したハブでもショック機構付きでハンマーを使用できるので、容易に抜取が可能です。
    セット内容ホルダーASSY、センターボルト、固定ボルトASSY(M10P1.5)(6個)質量(kg)3.875ケース寸法(mm)190×190×220
  • 大型フロントハブプーラー KOTO

    大型フロントハブプーラー

    KOTO
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷
    大型トラックのフロントハブ抜取に最適です。 アルミホイール装着車でも傷付きの心配なく取り外しが行えます。
    セット内容ホルダーASSY、センターボルト、M10P1.5ボルトASSY(4個)、M10P1.25ボルトASSY(4個)、M8P1.25ボルトASSY(4個)質量(kg)4.003ケース寸法(mm)190×190×220
  • ハイエース用ハブプーラー KOTO

    ハイエース用ハブプーラー

    KOTO
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    200系ハイエースのフロントハブの分解をプレス機を使用せずに行えます。 固く固着しているベアリングもショック機構で手間なく外せます。
    セット内容ホルダーASSY、センターボルト、センターアダプター、プッシュアダプター、ハブ抜きボルト(4個)、ワッシャー(4個)、ベアリング抜きボルト(4個)、アジャストナットレンチ質量(kg)6.200ケース寸法(mm)400×290×100×100
  • クランプレスボディプーラー KOTO

    クランプレスボディプーラー

    KOTO
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    引き出しにくい場所を簡単に引き出すボディプーラーです。 クランプとは異なりねじ穴や、取付穴を利用できるため、セットが早く、場所を選ばず、効率の良い引き作業ができます。 ライトまわりの微妙な引き作業に便利です。
    セット内容フレーム、シャックル(2個)、サイドフック(2個)、リングフック6mm(2個)、リングフック8mm(2個)、リングフック10mm(2個)、ジョイントボルト6mmロング(2個)、ジョイントボルト8mmロング(2個)、ジョイントボルト10mmロング(2個)、ジョイントボルト6mmショート(2個)、ジョイントボルト8mm(2個)、丸型プレート6mm小(2個)、丸型プレート6mm大(2個)、丸型プレート8mm大(2個)、丸型プレート10mm大(2個)、平型プレート6mm小(2個)、平型プレート8mm小(2個)、平型プレート6mm大(2個)、平型プレート8mm大(2個)、平型プレート10mm大(2個)
  • ユニバーサルベアリングレースプーラー KOTO

    ユニバーサルベアリングレースプーラー

    KOTO
    78,980税込86,878
    1個
    5日以内出荷
    KP-140に小型プーラーを加えた万能セットです。
    質量(kg)5.72ケース寸法(mm)385×205×40
  • ユニバーサルベアリングレースプーラー KOTO

    ユニバーサルベアリングレースプーラー

    KOTO
    61,980税込68,178
    1個
    翌々日出荷
    普通車のベアリング及びギヤを抜取るポピュラーなセットです。
    質量(kg)4.83ケース寸法(mm)330×200×30
  • 小型ベアリングレースプーラー KOTO

    小型ベアリングレースプーラー

    KOTO
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
    660cc以下又は、小型のギヤ等のレースプーラーです。
    質量(kg)1.91ケース寸法(mm)220×165×30
  • 大型ギヤプーラー KOTO

    大型ギヤプーラー

    KOTO
    64,980税込71,478
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    KP-80シリーズとセパレーターの併用により、各種大型ベアリング及びギヤの抜取りにご利用ください。 トラック及び重機のプロペラシャフトベアリング、デファレンシャルベアリング、カウンターシャフトギヤ等にご使用ください。
  • 2×3本爪ギヤプーラー KOTO

    2×3本爪ギヤプーラー

    KOTO
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    サビ付き等の抜取り困難なプーリーや、ギヤにご使用ください。 4WAYホルダーを使用していますので、2本掛、3本掛と使い分けらる大変便利なオリジナルプーラーです。
  • ターミナルギヤプーラー KOTO

    ターミナルギヤプーラー

    KOTO
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    ターミナル、小型プーリー、ミニチュアギヤ等の抜取りに便利です。 アジャスターによって爪が固定する安全設計です。
    開き幅(mm)MAX80
  • ターミナルギヤプーラー KOTO

    ターミナルギヤプーラー

    KOTO
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    ターミナル、小型プーリー、ミニチュアギヤ等の抜取りに便利です。 アジャスターによって爪が固定する安全設計です。
    開き幅(mm)MAX80
  • ブラインドベアリングプーラー ゲート KOTO

    ブラインドベアリングプーラー ゲート

    KOTO
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)1.994ケース寸法(mm)195×180×45適合車種軽~大型トラック
  • ブラインドベアリングプーラー KOTO

    ブラインドベアリングプーラー

    KOTO
    77,980税込85,778
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ベアリングの外径がフランジその他のケース等にはめ合せられているベアリングやブッシュの抜取りご使用ください。 用途に合わせスライドハンマーや門型プーラーをご利用ください。 門型プーラーはスライドハンマーが使用できない狭い場所でご使用ください。
    適合車種軽~大型トラック
  • ブラインドベアリングプーラー KOTO

    ブラインドベアリングプーラー

    KOTO
    74,980税込82,478
    1個
    5日以内出荷
    ベアリングの外径がフランジその他のケースなどにはめあわされているベアリングやブッシュの抜取りにご使用ください。 先端のアタッチメントを取り替えることにより、内径Φ10~32までのベアリングとブッシュが抜き取れます。
    セット内容シャフト、ハンマー、アタッチメント10、15、20、25質量(kg)3.9ケース寸法(mm)390×125×50
  • ダイナモ&タイロットプーラー KOTO

    ダイナモ&タイロットプーラー

    KOTO
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    トラック等のダイナモベアリング及び小型乗用車のボールジョイント抜きにご利用ください。 センターボルトに力が加わることによって爪が内側に締まるため、すきまがないダイナモベアリングもしっかりくわえられます。
    質量(kg)0.43寸法H(mm)14寸法d(mm)12ケース寸法(mm)170×90×35寸法W(Φmm)30~55
  • クランク&カムシャフトオイルシールプーラーセット KOTO

    クランク&カムシャフトオイルシールプーラーセット

    KOTO
    27,980税込30,778
    1セット
    5日以内出荷
    クランク/カムシャフト等の軸付けオイルシールの取付及び取外し。 手さえ入れば取り外せます。しかもシンプル設計で強度に優れたシールレバー。 軽~普通乗用車等の狭いスペースでのクランク/カムシャフトのオイルシール装着作業に最適な工具です。
    セット内容クランク&カムシャフトオイルシールレバー(OL-200N-1)、クランク&カムシャフトオイルシールインサーター(OL-200N-2)、プッシュリングΦ43(OL-200N-2-1-1)、プッシュリングΦ47(OL-200N-2-1-2)、プッシュリングΦ50(OL-200N-2-1-3)、プッシュリングΦ58(OL-200N-2-1-4)、プッシュリングΦ63.5(OL-200N-2-1-5)、ジョイントS(OL-200N-2-2-1)、ジョイントM(OL-200N-2-2-2)、ジョイントL(OL-200N-2-2-3)、プレート(OL-200N-2-3)、カラーΦ10(OL-200N-2-4-1)、カラーΦ12(OL-200N-2-4-2)、カラーΦ14(OL-200N-2-4-3)質量(kg)1.82ケース寸法(mm)140×150×60適合車種軽自動車、普通車FF、FR
  • タイミングギヤプーリープーラー KOTO

    タイミングギヤプーリープーラー

    KOTO
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    すき間のないクランクタイミングギヤの抜き取りにご使用ください。 爪及び爪先を超薄型にしたクランクタイミングギヤ専用プーラー。
    セット内容Hホルダー、センターボルト、ツメASSY(2P)、センターアダプター(S)質量(kg)0.95使用範囲(mm)43~114ケース寸法(mm)180×180×60爪幅(mm)8爪の先端厚さ(mm)1.5可動範囲(mm)(センターボルト)14~106
プーラー/引き抜き