絞り込み
外径(Φmm)
- 145
- 35(3)
- 40(3)
- 50(5)
- 70(3)
- 80(18)
- 90(2)
- 100(3)
- 125(3)
- 127(2)
- 130(5)
- 135(1)
- 140(2)
- 150(19)
- 155(1)
- 160(2)
- 172(1)
- 175(3)
- 180(15)
- 185(9)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- GYEON(ジーオン)(5)
- FINIXA(4)
厚さ(mm)
- 25(1)
- 30(3)
「外径(Φmm)」から絞り込む
50(5)
80(18)
100(3)
125(3)
130(5)
145
150(19)
175(3)
180(15)
185(9)
外径(Φmm)をもっと見る

Q2M Eccentric Polish 品番(Q2M-EPO) 145mm
GYEON(ジーオン)¥3,200税込¥3,5201個9日以内出荷パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。用途【推奨用途】GYEON Polish / GYEON Compound寸法(mm)大:145×20外径(Φmm)145危険物の類別非危険物
Q2M Eccentric Cut 品番(Q2M-EC) 145mm
GYEON(ジーオン)¥3,200税込¥3,5201個9日以内出荷パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。用途【推奨用途】GYEON Compound / GYEON Compound+寸法(mm)大:145×20外径(Φmm)145危険物の類別非危険物
フォームパッド
FINIXA¥4,698~税込¥5,168~1枚ほか5日以内出荷柔らかく、タオル傷・オーロラマーク等の微細な傷の除去、鏡面仕上げ、艶出しに最適です。用途研磨、塗装色ソフトブラック危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
Q2M Rotary Polish 品番(Q2M-RPO) 145mm
GYEON(ジーオン)¥3,300税込¥3,6301個9日以内出荷丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。用途【推奨用途】GYEON Polish / GYEON Compound寸法(mm)大:145×25外径(Φmm)145危険物の類別非危険物
Q2M Eccentric Heavy Cut 品番(Q2M-EHC) 145mm
GYEON(ジーオン)¥3,200税込¥3,5201個9日以内出荷パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。用途【推奨用途】GYEON Compound+寸法(mm)大:145×20外径(Φmm)145危険物の類別非危険物
フォームパッド
FINIXA¥7,798税込¥8,5781箱(2枚)5日以内出荷研磨力の高い硬めのスポンジパッド。♯2000程度の傷を除去します。用途研磨、塗装色ハード レッド危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
Q2M Rotary Cut 品番(Q2M-RC) 145mm
GYEON(ジーオン)¥3,300税込¥3,6301個9日以内出荷丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。用途【推奨用途】GYEON Compound / GYEON Compound+寸法(mm)大:145×25外径(Φmm)145危険物の類別非危険物
フォームパッド
FINIXA¥4,698~税込¥5,168~1枚ほか5日以内出荷クローズセルのため、オレンジに比べコンパウンド等を吸い込みにくいパッドです。用途研磨、塗装色クローズホワイト危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
フォームパッド
FINIXA¥4,698~税込¥5,168~1枚ほか5日以内出荷から8日以内出荷オープンセルの汎用的なパッドです。比較的研磨力が小さく、最終仕上げに最適です。用途研磨、塗装厚さ(mm)約30色オープンオレンジ危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類



















![バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553839-260814-02.jpg)
![バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553857-260814-02.jpg)