絞り込み
SAE
  • 10W-30
  • 0W-8(1)
  • 0W-16(2)
  • 0W-20(11)
  • 0W-30(8)
  • 0W-40(1)
  • 2.5W-30(1)
  • 2.5W-40(1)
  • 5W-20(1)
  • 5W-30(15)
  • 5W-40(9)
  • 5W-50(4)
  • 10W-40(6)
  • 10W-50(5)
  • 10W-60(2)
  • 15W-50(4)
  • 20W-40(1)
  • 20W-50(5)
  • 20W-60(1)
  • 25W-50(1)
内容量(L)
  • 1(3)
  • 2(1)
  • 4(1)
ベースオイル
  • 部分合成油(2)
API
  • SL(2)
ブランド
  • WAKO'S(ワコーズ)(2)
  • ホンダ(1)
  • NEEDS(1)
  • Max Factory(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ガソリン専用のエンジンオイルとは、その名の通り、エンジンオイルの一種でガソリン車専用で使えるオイルのことです。1缶単位で売られ内容量は?(リットル)で表します。エンジンが動作するためには必須であり、多くの効用があるアイテム。金属同士の摩擦を減らすための潤滑油、エンジンが熱くなりすぎないように冷却、シリンダーとピストンの気密性を維持するためにも使われます。また、エンジンが稼働するとその過程によりさまざまな汚れが発生しエンジンオイルに取り込まれるため、一定期間ごとに交換が必要です。ガソリン専用の中にも4ストローク車・2ストローク車・ディーゼル車と種類が分かれているため車種によって適切なものを選びましょう。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウルトラU 汎用PLUS SL 10W-30 ホンダウルトラU 汎用PLUS SL 10W-30ホンダ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(1L)
当日出荷
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPISLSAE10W-30危険物の性状非水溶性
エンジンオイル SL パウチ Max Factoryエンジンオイル SL パウチMax Factory(25件のレビュー)
799税込879
1本(1L)
当日出荷
廃棄が簡単なパウチパック入り。補充用としても便利
SAE10W-30APISLベースオイル部分合成油容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
4サイクルエンジンオイル専用継ぎ足し油 NEEDS4サイクルエンジンオイル専用継ぎ足し油NEEDS(16件のレビュー)
969税込1,066
1缶(1L)
当日出荷
用途ガソリンエンジン用仕様継ぎ足し用オイル容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ダブルアールS WR30S WAKO'S(ワコーズ)ダブルアールS WR30SWAKO'S(ワコーズ)(1件のレビュー)
10,080税込11,088
1缶(2L)
当日出荷
Full Synthetic ハイパースペックエンジンオイル 究極の耐熱ダレ性能の実現を目的とした4サイクルエンジンオイル。 湿式クラッチ採用の2輪車に対応しています。 チューニングエンジンや大排気量車などの熱負荷の高いエンジンの熱ダレを防止し、安定した油膜を持続します。
SAE10W-30容量(L)2引火点(℃)234流動点(℃)-57.5危険等級動粘度(mm2/s)75.7(40℃)、11.7(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2L粘度指数148塩基価8.5危険物の性状非水溶性
ダブルアールR WR30R WAKO'S(ワコーズ)ダブルアールR WR30RWAKO'S(ワコーズ)(1件のレビュー)
20,160税込22,176
1缶(4L)
当日出荷
Full Synthetic ハイパースペックエンジンオイル 究極の耐熱ダレ性能の実現を目的とした4サイクルエンジンオイル。 チューニングエンジンやターボ車等の熱負荷の高いエンジンの熱ダレを強力に防止し、長期間安定した油圧を維持します。
SAE10W-30容量(L)4引火点(℃)236流動点(℃)-57.5危険等級動粘度(mm2/s)64.7 (40℃)、10.4(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4000mL粘度指数148塩基価8.5危険物の性状非水溶性

エンジンオイル』には他にこんなカテゴリがあります

ガソリン専用