絞り込み
SAE
  • 10W-60
  • 0W-8(1)
  • 0W-16(2)
  • 0W-20(11)
  • 0W-30(8)
  • 0W-40(1)
  • 2.5W-30(1)
  • 2.5W-40(1)
  • 5W-20(1)
  • 5W-30(15)
  • 5W-40(9)
  • 5W-50(4)
  • 10W-30(5)
  • 10W-40(6)
  • 10W-50(5)
  • 15W-50(4)
  • 20W-40(1)
  • 20W-50(5)
  • 20W-60(1)
  • 25W-50(1)
内容量(L)
  • 1(1)
  • 4(1)
  • 20(1)
ベースオイル
  • 化学合成油(1)
ブランド
  • WAKO'S(ワコーズ)(1)
  • スピードマスター(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ガソリン専用のエンジンオイルとは、その名の通り、エンジンオイルの一種でガソリン車専用で使えるオイルのことです。1缶単位で売られ内容量は?(リットル)で表します。エンジンが動作するためには必須であり、多くの効用があるアイテム。金属同士の摩擦を減らすための潤滑油、エンジンが熱くなりすぎないように冷却、シリンダーとピストンの気密性を維持するためにも使われます。また、エンジンが稼働するとその過程によりさまざまな汚れが発生しエンジンオイルに取り込まれるため、一定期間ごとに交換が必要です。ガソリン専用の中にも4ストローク車・2ストローク車・ディーゼル車と種類が分かれているため車種によって適切なものを選びましょう。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォーシーアール 4CR-60 WAKO'S(ワコーズ)フォーシーアール 4CR-60WAKO'S(ワコーズ)(1件のレビュー)
91,200税込100,320
1缶(20L)
当日出荷
Full Synthetic レーシングスペックエンジンオイル 「究極のローフリクション」を目指し、開発された4サイクルエンジンオイル。レスポンス性能・耐荷重性・耐摩耗性・清浄性能のどれをとっても、最高レベルの性能を発揮します。
SAE10W-60引火点(℃)242流動点(℃)-55危険等級動粘度(mm2/s)167(40℃)、24.6(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数180危険物の性状非水溶性
エンジンオイル F1 PRO RACING SPECIAL 10W-60 スピードマスターエンジンオイル F1 PRO RACING SPECIAL 10W-60スピードマスター
3,598税込3,958
1個(1L)ほか
4日以内出荷
特に高温時の耐久性に特化したオイル。 ベースオイルは、ポリオールエステル+特殊高粘度エステル+高粘度PAOによる構成。Caサリシレート系清浄剤(特に高温時に作用)を配合し、高温時の油圧低下と酸化を防止します。 連続した超高温下においても、長時間初期性能を維持し熱ダレを防止します。 レーシングユースを重視した設計ですが、ストリート使用でも一般的な交換サイクルでOKです。
SAE10W-60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性

エンジンオイル』には他にこんなカテゴリがあります

ガソリン専用