絞り込み
SAE
- 0W-20(1)
- 20W-50(1)
ブランド
- モノタロウ
- MOTUL(8)
- スピードマスター(8)
- J&Aオイル(7)
- HKS(6)
- ゼロスポーツ(4)
- Petronas(4)
- Gulf(3)
- RESPO(3)
- ニューテック(3)
- モービル(2)
- WAKO'S(ワコーズ)(2)
- Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ)(2)
- ホンダ(1)
- カストロール(1)
- RAMCO(1)
- NEEDS(1)
- LIQUI MOLY(1)
- モリグリーン(1)
- Valvoline(1)
- ブランドをもっと見る
内容量(L)
- 4(1)
- 20(2)
ベースオイル
- 化学合成油(1)
- 鉱物油(1)
API
- SL(1)
- SP(1)
「SAE」から絞り込む
0W-20(1)
20W-50(1)

エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油
(214件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1缶(4L)ほか当日出荷API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力、低温始動性に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。用途4輪車用ガソリンエンジン専用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
エンジンオイル 20W-50 SL(API) CF相当 鉱物油
(40件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781缶(20L)当日出荷API規格のSLグレードを取得しており、耐久性、酸化安定性が向上したオイルです。特に旧車に適したオイルで、ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。用途旧車4輪車用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISLSAE20W-50ベースオイル鉱物油(グループⅡ)危険物の性状非水溶性
『エンジンオイル』には他にこんなカテゴリがあります
- ガソリン/ディーゼル用
- ガソリン専用
- ディーゼル専用
- 建機用