絞り込み
ブランド
SAE
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: ガソリン専用

269件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリプルアール TR-40 WAKO'S(ワコーズ)トリプルアール TR-40WAKO'S(ワコーズ)(7件のレビュー)
67,200税込73,920
1缶(20L)
当日出荷
Full Synthetic (3D+LCT) レーシングスペックエンジンオイル WAKO'S独自の次世代ベースオイル技術である3Dテクノロジーと定評あるリキッドセラミックステクノロジー(LCT)がシンクロした4サイクルレーシングスペックエンジンオイル。 元来、レスポンス性能と耐熱ダレ性能は相反する性能とされてきましたが、優れたレスポンス性能を維持しながら、極めて高い耐熱ダレ性能、そして快適な走行フィーリングを実現しました。一般道からサーキットまで、全てのフィールドで高い性能を発揮します。
SAE10W-40引火点(℃)228流動点(℃)-42.5危険等級動粘度(mm2/s)84.9 (40℃)、13.7(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数166JASO規格MA塩基価8.7危険物の性状非水溶性
BP ミニキュート 0W-20 SM/GF4 BPBP ミニキュート 0W-20 SM/GF4BP
3,398税込3,738
1缶(3L)
4日以内出荷
0W-20推奨車のために開発された高性能省燃費型オイルです。
SAE0W-20APISMベースオイル部分合成油容量(L)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ILSACGF-4危険物の性状非水溶性
スノコ マーヴィック SQ 0W30 20L SUNOCOスノコ マーヴィック SQ 0W30 20LSUNOCO
17,980税込19,778
1缶(20L)
3日以内出荷
合成油と先進的な添加剤を配合することで、低温時のやわらかさと高温時の保護性能を両立しました。これにより、どのような環境下でも安定した性能を発揮します。「0W-20」指定車から「10W-30」指定車まで幅広い車両をご使用いただけます。低粘度から高粘度まで幅広いラインナップにより、旧車や経年車、カスタムカーはもちろん、二輪車や現行車にも対応可能なエンジンオイルシリーズです。コストパフォーマンスに優れ、様々なニーズに応えられるラインナップを揃えています。
規格SQ 相当適合車省燃費型ガソリンエンジン車、ハイブリッド車、アイドリングストップ車、直噴ターボ車、旧車引火点(℃)232粘度【SAE】0W-30【高温高せん断】3 (150℃)※HTHS密度(g/cm3)0.8446(15℃)流動点(℃)-40危険等級動粘度(mm2/s)9.932 (100℃)53.86(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数174危険物の性状非水溶性
ZERO SP チタニウムTB ゼロスポーツZERO SP チタニウムTBゼロスポーツ
2,398税込2,638
1個(1L)ほか
4日以内出荷
スバル車ターボ専用粘弾性エンジンオイル。NA車のハード走行にもおすすめのグレード。
SAE10W-40APISN適合車種ターボ車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
SUPER ZERO RACING 0W-20 4L HKSSUPER ZERO RACING 0W-20 4LHKS
12,980税込14,278
1個(4L)
7日以内出荷
0W20指定車種で粘度は変えずに安心してスポーツ走行を楽しみたい方に最適純正指定グレード 0W20適用想定仕様:純正指定粘度0W20の車種想定車種:GR86(ZN8)/86(ZN6)/GR Yaris(GXPA16,MXPA12)/スカイライン(RV37)/フェアレディZ(RZ34)/S660(JW5)/シビックタイプR(FL5/FK8/FK2)/BRZ(ZD8,ZC6)/WRX S4(VBH)/ロードスター(NDERC,NCEC)など
容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SUPER ZERO RACING 0W-30 4L HKSSUPER ZERO RACING 0W-30 4LHKS
12,980税込14,278
1個(4L)
7日以内出荷
0W20指定車種で粘度を高めたい方、#W30指定車種で粘度を変えずに安心してスポーツ走行を楽しみたい方に最適純正指定グレード #W30適用想定仕様:純正指定粘度0W20~#W30の車種想定車種:0W20の想定車種のほか、スカイライン(V37,V36,V35)/フェアレディZ(Z34,Z33)/シビックタイプR(FD2,FN2,EP3)/WRX S4(VAG)/レヴォーグ(VMG)/ロードスター(ND5RC)/スイフトスポーツ(ZC33S)など
容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SUPER ZERO RACING 0W-20 1L HKSSUPER ZERO RACING 0W-20 1LHKS
4,198税込4,618
1個(1L)
7日以内出荷
0W20指定車種で粘度は変えずに安心してスポーツ走行を楽しみたい方に最適純正指定グレード 0W20適用想定仕様:純正指定粘度0W20の車種想定車種:GR86(ZN8)/86(ZN6)/GR Yaris(GXPA16,MXPA12)/スカイライン(RV37)/フェアレディZ(RZ34)/S660(JW5)/シビックタイプR(FL5/FK8/FK2)/BRZ(ZD8,ZC6)/WRX S4(VBH)/ロードスター(NDERC,NCEC)など
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SQ 10W-30 CHUSEI OILSQ 10W-30CHUSEI OIL
13,980税込15,378
1缶(20L)ほか
5日以内出荷
高性能特殊合成油100%に高機能添加剤を巧みにブレンドし、環境対策を主眼に経済性と高省燃費を実現した、ハイパフォーマンスエンジンオイルです。API(米国石油協会)が制定した最高グレードSQの厳しい規格をクリアした低粘度高機能エンジンオイルです。抜群の低温始動性や省燃費走行を実現する、あらゆる条件下において性能を発揮する省燃費車用エンジンオイルです。
用途COCOILACE_SQ_API認証_251028.pdf危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SUNOCO Svelt 5W-30 SQ-GF7A SUNOCOSUNOCO Svelt 5W-30 SQ-GF7ASUNOCO
28,980税込31,878
1個(20L)
5日以内出荷
最新規格「API:SQ/ILSAC:GF-7A」取得独自のハイブリッド添加剤技術により、卓越した省燃費性能を発揮しながらも従来規格に比べ、高温時の耐摩耗性能を大幅に向上させています。耐久性に優れるためロングドライブやシビアコンディションにおいても安心してご使用いただけます。
基油FULL SYNTHETIC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-30危険物の性状非水溶性
SUNOCO Svelt 0W-20 SQ-GF7A SUNOCOSUNOCO Svelt 0W-20 SQ-GF7ASUNOCO
28,980税込31,878
1個(20L)
5日以内出荷
最新規格「API:SQ/ILSAC:GF-7A」取得従来規格に比べ、より省燃費性能の要求が厳しくなったSQ規格を高い基準でクリアしました。独自のハイブリッド添加剤技術を採用することで、最高レベルの省燃費性能を発揮します。
基油FULL SYNTHETIC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W-20危険物の性状非水溶性
グラウドワークスII 0W-16 SEAHORSEグラウドワークスII 0W-16SEAHORSE
16,980税込18,678
1缶(20L)
4日以内出荷
全合成エンジンオイル(ガソリンエンジン用)粘度0W-25/SP相当品/JIS認証品/チェーンウェア対応/LSPI対応全合成ベースオイル使用。オリジナル 配合の高性能・高潤滑エンジンオイルです。 低粘度でありながら強い油膜を保持し、スラッジの発生を抑制します。ロバスト性(強靭性)、省燃費性及びその持続性、 シールゴム適合性、LSPI(低速プレイグニッション)抑制、スラッジ抑制、チェーンウェア抑制の特性に優れ、低粘度オイル指定で過走行気味の車両に適したエンジンオイルです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
8100 POWER 0W20 MOTUL8100 POWER 0W20MOTUL
2,998税込3,298
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
エンジンタイプ4T粘度0W-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIAPI PERFORMANCE SPジャンル8100危険物の性状非水溶性
8100 X-clean+ 5W30 MOTUL8100 X-clean+ 5W30MOTUL
2,398税込2,638
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ユーロ4/5/6いずれかの排ガス規制に準拠し、高HTHS(>3.5 mPa.s)粘度と、硫酸灰(≦0.8%)、リン(0.07%≦x≦0.09%)、硫黄(≦0.3%)含有量を低減した「ミッドSAPS」のエンジンオイルを要する、最新世代のディーゼルおよびガソリンエンジン用に特化して開発された高性能全合成エンジンオイルです。触媒コンバータ(CAT)およびディーゼル粒子状フィルタ(DPF)に対応しています。特に、最新世代のBMW、MERCEDES、PORSCHE、VAG (VW、AUDI、SEAT、SKODA) に適しています。また、ACEA C3規格を要求するあらゆる種類のディーゼルエンジンやガソリンエンジンにも適しています。使用する前に、必ず当該車の取扱説明書やハンドブックをご参照ください。
エンジンタイプ4T粘度5W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAACEA C3各種認証【メーカー】BMW LL-04, PORSCHE C30, VW 504 00 507 00, MERCEDES-BENZ MB-Approval 229.51ジャンル8100危険物の性状非水溶性
トヨタ純正GR MOTOR OIL Touring 0W-30 TOYOTA GAZOO RACINGトヨタ純正GR MOTOR OIL Touring 0W-30TOYOTA GAZOO RACING
8,798税込9,678
1缶(4L)
4日以内出荷
ニュルブルクリンク24時間レースの興奮を。トヨタ純正GRモーターオイル、誕生。GRモーターオイル「クルマを鍛え、人を鍛える」。ニュルブルクリンク24時間レースへ挑戦し続けるトヨタのクルマづくりの大きな支えとなった合言葉である。しかし、ニュルブルクリンクでの走り込みによって鍛えられたのは、クルマや人だけではない。レース技術を通して得られたノウハウを注ぎ込んだ新しいモーターオイルをも生み出すことになった。
用途低粘度ベースオイル・低フリクション添加剤によるスーパー・ハイレスポンス指向通常走行でのレスポンスとしっとり感を両立させたNA&ターボ適合モデル粘度0W-30使用油全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
アイシン エンジンオイル 5W-30 20L EGF7020 アイシン精機アイシン エンジンオイル 5W-30 20L EGF7020アイシン精機
17,980税込19,778
1個(20L)
6日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
アイシン エンジンオイル 0W-20 20L EGF6020 アイシン精機アイシン エンジンオイル 0W-20 20L EGF6020アイシン精機
17,980税込19,778
1個(20L)
6日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
スペシャルテックAA 5W-20 LIQUI MOLYスペシャルテックAA 5W-20LIQUI MOLY
2,198税込2,418
1本(1000mL)ほか
4日以内出荷
日本とアメリカの車用として、最先端技術のシンセティックテクノロジーで造られたローコスト・ハイパフォーマンスエンジンオイル。オイル交換サイクルが長く、高い負荷がかかる状態で使用されるエンジンにお薦めです。耐摩耗性と清浄性に優れた低燃費オイルで、エンジンをクリーンな状態に保ちながら高い保護性能を維持します
用途日本を含むアジアおよびアメリカのガソリンエンジン用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W20ベースオイル合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
エンジンオイル Road Rev Sport 5W-50 J&Aオイルエンジンオイル Road Rev Sport 5W-50J&Aオイル
11,980税込13,178
1缶(4L)
5日以内出荷
J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度5W-50)です。ベースオイルにPAOを採用し、エンジンのパワーを最大限に引き出しながら高回転・高負荷という過酷な運転状況下においても強力な油膜を保持し、卓越したエンジン保護性能を実現します。幅広い粘度特性により、外気温の変化に関わらず常に安定した性能を発揮します。高温下でのオイルの蒸発や粘度上昇を抑え、エンジンの焼き付きを防止します。高いせん断安定性能により適正な油圧と確実な潤滑性能を長期間維持します。
用途4サイクルガソリンエンジン専用SAE5W-50ベースオイルGroup3+PAO+ESTER容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エンジンオイル Road Rev Sport 5W-40 J&Aオイルエンジンオイル Road Rev Sport 5W-40J&Aオイル
2,998税込3,298
1缶(1L)ほか
5日以内出荷
J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度5W-40)です。5W-40という粘度は元々長時間高速走行を目的としてドイツで開発された高性能・高出力エンジン向けのオイルで現在、メルセデスベンツ、BMW、アウディ、フォルクスワーゲン、ポルシェ等、多くの欧州自動車メーカーが推奨するスタンダードな粘度になっています。優れた熱安定性によりターボ車、高出力車の熱負荷からエンジンを守りながら、優れた低温流動性により始動時のエンジン摩耗を防ぎます。市街地走行などの油温の上がらない低温下から高速走行などの高温下まで、高い潤滑性能で常にエンジンを保護します。オイルの粘度を低く抑えることでエンジン各部にかかる抵抗を軽減し、スムーズで伸びのある加速感を実現します。
用途4サイクルガソリンエンジン専用SAE5W-40ベースオイルGroup3+PAO+ESTER危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
Specific RBS0-2AE 0W20 MOTULSpecific RBS0-2AE 0W20MOTUL
11,980税込13,178
1本(5L)
7日以内出荷
ボルボの最新世代エンジン Drive-E シリーズの性能を最大限に発揮する承認規格、RBS0-2AE を取得する為に特別に設計されたガソリン・ディーゼル用 100%化学合成エンジンオイル。 Drive-E シリーズの小排気量・高出力の過酷な環境下でも、卓越した耐摩耗性、耐熱性、酸化安定性、低温流動性に優れ、高い省燃費性能とエンジン保護性能を発揮。 ボルボの基本理念である環境負荷低減を実現する Drive-E シリーズのコンディションを良好に維持します。
タイプACEA C5、VOLVO RBS0-2AE容量(L)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W-20ベースオイル100%化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
MS-55 Mineral Synthetic ニューテックMS-55 Mineral Syntheticニューテック
65,980税込72,578
1缶(20L)
4日以内出荷
用途エンジンオイルSAE15W55ベースオイルミネラルシンセティック容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Gulf ARROW GT20 0W20 GulfGulf ARROW GT20 0W20Gulf
1,898税込2,088
1缶(1L)ほか
3日以内出荷
油性と潤滑性に優れたエステルベース、摩擦低減と省燃費のための摩擦調整剤として有機モリブデンを配合、シャープで鋭いエンジン回転と好レスポンスを体感することができます。 また、酸化防止剤をブーストすることでロングライフ化も実現、エコカーのエンジン性能をフルに発揮させるエンジンオイルです。
用途エンジンオイル適合範囲エンジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN相当SAE0W-20ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
Gulf FLAT 4&6 5W50 GulfGulf FLAT 4&6 5W50Gulf
29,980税込32,978
1ケース(4.5L×3缶)
4日以内出荷
WRCで活躍するスバル ずばり今回の配合は高性能化の採用です。車の進化に対応するために Gulf FLAT も進化しました。 従来の PAO + Ester にさらに特殊エステルを加え、トリプルシンセティックの配合を実現。この特殊エステルはドライスタート時のエンジン保護に加え、金属とのなじみ性能がより向上、フリクションの低減にも大きく貢献していますので、ターボの保護も万全です。水冷 PORSCHE エンジンにもお奨め。
用途エンジンオイル適合範囲エンジン容量(L)4.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-50ベースオイル合成油(Tri Synthetic + Bi Ester)危険物の性状非水溶性
エンジンオイル PRO SPECIAL 5W-40 スピードマスターエンジンオイル PRO SPECIAL 5W-40スピードマスター
3,898税込4,288
1個(1L)
欠品中
ベースオイルの大部分をエンジンオイル専用に開発された特殊エステル(優れた潤滑性、添加剤と競合しない適度な吸着性、耐加水分解安定性に優れる)で構成したスペシャルオイル。 欧州規格にも対応した処方でレーシングユースだけでなく、スポーツユースにも最適でスポーツ系NA、ターボ車、欧州ディーゼル(C3指定)と幅広くしよう可能です。
SAE5W-40容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIC3ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
エンジンオイル RECORD 15W50 SM/CF スピードマスターエンジンオイル RECORD 15W50 SM/CFスピードマスター
2,298税込2,528
1個(1L)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
特殊エステルを高配合した高性能100%化学合成油。 日常の町乗りからスポーツ走行まで幅広く対応します。SPL.FM剤(スペシャルフリクションモディファイア)配合でフリクションロス低減と金属磨耗を防止し、エンジンコンディションの寿命延長に寄与します。 耐熱性重視のノンポリマー仕様。
SAE15W-50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISM/CFベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
SPストロングセーブ・X (化学合成油) 0W-20 ニッサンSPストロングセーブ・X (化学合成油) 0W-20ニッサン(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1本(20L)
5日以内出荷
省燃費性能に優れるモリブデンを配合した高性能ガソリンエンジンオイル。
SAE0W-20APISN(ILSAC規格GF-5)ベースオイル化学合成油危険物の類別非危険物
エンジンオイル 5W-40 BILLIONエンジンオイル 5W-40BILLION
2,698税込2,968
1本(1L)ほか
11日以内出荷
富士フィルム(株)が開発した新規化学物質「FTソフトマター」を、ブレンドしています。 この究極の添加剤は、油圧の低下や、クリアランスの減少により、もし、エンジン内部に潤滑の厳しい部分が発生すると、瞬時に、その部分に集結し、吸着→結合します。 すると、特殊な分子構造を持つこの「FTソフトマター」は、摩擦係数が非常に低い潤滑膜へと変化し、本来ならトラブルになるような状況でも、その部分をピンポイントに守ってくれますので、とっても安心です。
危険等級動粘度(mm2/s)79.14(40℃)、13.58(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数174危険物の性状非水溶性
NISMO ENGINE OIL 10W60 RB26DETT 10W60 MOTULNISMO ENGINE OIL 10W60 RB26DETT 10W60MOTUL
2,998税込3,298
1缶(1L)ほか
翌々日出荷から11日以内出荷
本商品は、高い粘度特性を有したベースオイルを、RB26DETT用に設計したオイルです。 ベースオイルの性能向上により、超ワイドレンジエンジンオイル10W60の弱点であった粘度低下を抑止しています。 ベースオイルにはオイルの吸着性向上を狙ってエステルを配合したため、ドライスタートになりにくく、 RB26DETTエンジンを大切に保護したい方に最適な仕様となっています。 また、従来品VERUSPEEDエンジンオイル10W60に対し、高温せん断粘度、 せん断安定性共に大幅に向上しているため、油圧を安定させたい方、油膜切れを防ぎたい方に最適です。
用途ガソリン車用(スポーツ系)SAE10W-60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
NISMO COMPETITION OIL type 2212E 15W50 MOTULNISMO COMPETITION OIL type 2212E 15W50MOTUL
3,898税込4,288
1缶(1L)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
NISMO COMPETITION OIL type 2212Eは、RB26DETT,RB25DET、RB20DET、SR20DETなど 過給機つき高出力、高トルクチューニングエンジン向けに開発された高性能エンジンオイルです。 急激なトルク増加や、高油温・高濃度の燃料希釈に対して充分に油膜を維持し、エンジントラブルを未然に防ぎます。 NISMO COMPETITION OILシリーズは、NISSAN NISMO GT-R RCの指定オイルとして採用されています。
用途競技専用SAE15W-50ベースオイル100%化学合成(ダブルエステル)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
NISMO COMPETITION OIL type 2108E 0W30 MOTULNISMO COMPETITION OIL type 2108E 0W30MOTUL
3,898税込4,288
1缶(1L)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
NISMO COMPETITION OIL type 2108Eは、VQ35DE、VQ35HRなどNAエンジン向けに レースシーンを通して開発された高性能エンジンオイルです。 自然吸気・高回転型エンジンの性能を最大限に引き出すべく「出力向上」に特化させた設計となっております。 NISMO COMPETITION OILシリーズは、NISSAN NISMO GT-R RCの指定オイルとして採用されています。
用途競技専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
BP バービス BPBP バービスBP
22,980税込25,278
1缶(20L)
4日以内出荷
低排出ガス車及び燃費基準達成車のエンジンを汚れから守る独自技術「クリーンガード」。走っても、走っても、省燃費性能を維持! <5W-20 / 0W-20推奨車用 ハイグレードオイル> 5W-20推奨車のために開発された高性能省燃費型オイルです。 摂氏-30度にも対応する低温粘度特性が優れた始動性を実現、 低フリクション設計が低排出ガス車及び燃費基準達成車のエンジン本来の性能を発揮させます。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用SAE5W-20APISNベースオイル部分合成油容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
P66 シールドチョイス 10W-40(P) Phillips 66[オイル]P66 シールドチョイス 10W-40(P)Phillips 66[オイル](2件のレビュー)
16,980税込18,678
1ケース(946mL×12本)ほか
4日以内出荷
コストパフォーマンスの高いエンジンオイル。 摩擦防止性能が高く、錆や腐食を防止します。 優れた耐久性によりターボ車等の高出力エンジンにも対応できます。
引火点(℃)227流動点(℃)<-39粘度指数150APISNSAE10W-40動粘度(cSt)(40℃)106、(100℃)15.4ベースオイル鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
P66 シールドチョイス 5W-30(P) Phillips 66[オイル]P66 シールドチョイス 5W-30(P)Phillips 66[オイル]
16,980税込18,678
1ケース(946mL×12本)ほか
4日以内出荷
ILSAC GF-5規格の高品質な部分合成油。 環境性能の維持と長期化を図った省エネタイプのオイルです。 優れた耐摩耗性を有し、エンジン内部のスラッジやデポジットの堆積を減らし、高温時の粘度低下を防止します。
SAE5W-30APISNベースオイル部分合成引火点(℃)216流動点(℃)-39危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数158ILSACGF-5RoHS指令(10物質対応)対応動粘度(cSt)(40℃)65.4、(100℃)10.9危険物の性状非水溶性
ダブルアールS WR50S WAKO'S(ワコーズ)ダブルアールS WR50SWAKO'S(ワコーズ)
10,080税込11,088
1缶(2L)
当日出荷
Full Synthetic ハイパースペックエンジンオイル 究極の耐熱ダレ性能の実現を目的とした、4サイクルエンジンオイル。 湿式クラッチ採用の3輪車に対応しています。 チューニングエンジンや大排気量車などの熱負荷の高いエンジンの熱ダレを防止し、安定した油膜を持続します。
SAE20W-50容量(L)2引火点(℃)248流動点(℃)-45危険等級動粘度(mm2/s)133(40℃)、17.4(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2L粘度指数145塩基価8.5危険物の性状非水溶性
BP バービスキュート 0W-20 BPBP バービスキュート 0W-20BP
3,998税込4,398
1缶(4L)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
0W-20推奨車のために開発された高性能省燃費型オイルです。
SAE0W-20APISMベースオイル部分合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ILSACGF-5危険物の性状非水溶性
Magnatec 5W-30 SN GF5 カストロールMagnatec 5W-30 SN GF5カストロール(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(1L)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
省燃費タイプのエンジンオイル 国際的な省燃費規格のILSAC GF-5を取得しています。 インテリジェント分子はエンジン停止後もエンジンに吸着し、始動直後からエンジンを保護します。 省燃費性とエンジン保護を高度にバランスさせたエンジンオイルです。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用SAE5W-30ベースオイル部分合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
スノコ スヴェルト SQ 0W20 20L SUNOCOスノコ スヴェルト SQ 0W20 20LSUNOCO
22,980税込25,278
1缶(20L)
3日以内出荷
最新規格「API:SQ/ILSAC:GF-7A」取得従来規格に比べ、より省燃費性能の要求が厳しくなったSQ規格を高い基準でクリアしました。独自のハイブリッド添加剤技術を採用することで、最高レベルの省燃費性能を発揮します。・ベースオイル全てに合成油を採用。潤滑性、耐蒸発性、酸化安定性、ロングライフ性能を最大限に高めています。・エステル技術「ESーCOMBINATION(エスーコンビネーション)」。SUNOCO が最も得意とするエステル技術「ESーCOMBINATION」を採用し、低温時から金属表面にエステル吸着膜を形成することで、街乗りにおいても優れた省燃費性能を発揮します。・ハイブリッド添加剤技術。摩擦調整剤の最適化により、金属表面への吸着作用を大幅に向上させました。その結果、カム-タペット間やピストンリング-シリンダー間等の、金属間の接触が多い箇所における抵抗を大幅に低減することが可能となり、一般のエンジンオイルと比較して約 1/2 まで摩擦を低減させることに成功しました。・直噴ターボで発生する「LSPI」、「チェーン摩耗」を防止直噴ターボ車で発生する LSPI:Low Speed Pre Ignition(低速早期着火)とタイミングチェーンの摩耗を防止します。・低温スラッジ防止性能に優れるハイブリッド車やアイドリングストップ車は、発進-停止運転が多い日本の道路事情では低温スラッジが発生しやすい事が知られています。Svelt シリーズはエンジン始動直後から清浄分散性能を発揮し、低温スラッジの抑制性能を高めました。
規格API:SQ、ILSAC:GF-7A適合車省燃費型ガソリンエンジン車、ハイブリッド車、アイドリングストップ車、直噴ターボ車引火点(℃)232粘度【SAE】0W-20【高温高せん断】2.6 (150℃)※HTHS密度(g/cm3)0.8465(15℃)流動点(℃)-42.5危険等級動粘度(mm2/s)8.047 (100℃)42.32(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数166危険物の性状非水溶性
SRオイル RG(レーシングギア)SRオイルRG(レーシングギア)
3,998税込4,398
1缶(4L)
翌々日出荷
最新API規格を取得。全てのエンジンオイルに100%合成油を採用。高温化での過酷な環境下においても、エンジンを保護し、優れた潤滑性、低燃費性を発揮します。
用途自動車用エンジンオイル容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LAPISP/CFSAE10W30ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
Magnatec 10w-40 SP カストロールMagnatec 10w-40 SPカストロール
12,980税込14,278
1セット(1L×6缶)
4日以内出荷
高速走行に最適なエンジンオイル インテリジェント分子はエンジン停止後もエンジンに吸着し、始動直後からエンジンを保護します。 吸着したインテリジェント分子は金属表面に保護膜を形成します。 負荷の多い高速走行でも優れた耐摩耗性能を発揮します。
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類SAE10W-40危険物の性状非水溶性
エンジンオイル NEXT STAGE 0W-20 スピードマスターエンジンオイル NEXT STAGE 0W-20スピードマスター
1,898税込2,088
1個(1L)ほか
4日以内出荷
低粘度指定車、ハイブリッド車専用エコオイル。 グループⅢ系合成油を主体とした設計でSPL.FM剤(摩擦低減剤)配合でフリクションロス低減と金属磨耗を防止します。 対蒸発損失性能にも優れロングライフです。
SAE0W-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPベースオイル化学合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性

エンジンオイル』には他にこんなカテゴリがあります

ガソリン専用