絞り込み
ブランド
- スワンボンド
- PERMATEX(17)
- 3M(スリーエム)(5)
- エスコ(3)
- DJ(ドライブジョイ)(3)
- 武蔵ホルト(2)
- PITWORK(日産)(2)
- SOFT99(1)
- タキロン(1)
特価

シリコーン シーラント
スワンボンド(18件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(100g)当日出荷一液硬化型シリコーンゴム系のシーラントです。有機溶剤を含有せず、チューブから押し出すと常温で弾力性の有るゴム状に硬化します。 耐熱性に優れ、-60℃から250℃の広範囲で使用可能です。 非流動型は垂れ止めに優れています。 空気中の水分と化学反応をして硬化します。用途自動車エンジンの各部、ミッション、デフ、ハウジング、リヤーアクスル等のフランジ面への液状ガスケットとして。 自動車ボデー、ボンネット等の接合部や隙間のシールに。 配管ジョイントネジ部のシールに(燃料系統には不適)。 ガラス同士又はアルミサッシとの接合部コーキング剤に。 屋根、壁、風呂場、流し台、ベランダ等の防水シールに。使用方法塗布面の水分、油、錆、塵、汚れ等をワイヤブラシやウエスで、きれいにして下さい。ノズルを取り付け、最適の所で切って下さい。押し出した後は、ノズルの先か、ヘラでならして下さい。使用後はチューブからノズルをはずし、チューブ内の空気を完全に抜いてから、キャップを堅く締めて下さい。空気が残っていたり、キャップの締め方が不完全な場合は、チューブの中で固まる原因となります。使用温度範囲(℃)-60~250硬化速度塗布厚み、温度、湿度により多少変わりますが、大体、3mm厚塗布で指触硬化45分、24時間でゴム状になり、完全硬化には3日を要します。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1kg














![フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269199-260910-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)