ガラスコーティングとは、洗車の際に車のガラス部分に使用するコーティング剤。どの製品もメインの特徴は雨粒を弾くための「撥水加工」です。それに加えて「ツヤ出し」「光沢出し」「水アカ除去」などの効果が同時に出せる製品も数多くあります。コーティング剤の使い方にも数種類があり、ガラス面に対し吹き付けるタイプのスプレータイプや、固形タイプで直接手に持ガラスにこすり付ける商品など豊富です。製品によりそれぞれですが、「撥水加工」の効果が1年持つとうたっている商品もあります。
175件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
  • ぬりぬりガラコ デカ丸 SOFT99

    ぬりぬりガラコ デカ丸

    SOFT99(110件のレビュー)
    949税込1,044
    1本(120mL)
    当日出荷
    従来の2倍以上のどデカヘッドと手の平に絶妙にフィットするボトルのコンビネーションでスピーディかつ、スムーズな作業を実現!内容量60%UPのビッグサイズガラコ。 もちろん45km/hで雨がはじき飛び、爽快な視界が得られます。
    トラスコ品番478-7781タイプ塗り込みタイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量120mL危険物の性状水溶性
  • 超ガラコ SOFT99

    超ガラコ

    SOFT99(112件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(70mL)
    当日出荷
    従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。 年1回の使用で1年間撥水効果が持続。最新技術のフッ素処理(PAT-P)によって、ワイピングの摩擦や砂塵、洗車、洗剤にも耐える強力な被膜を維持します。
    トラスコ品番478-7820タイプ塗り込みタイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量70mL特性耐砂塵危険物の性状水溶性
  • ダブルジェットガラコ耐久強化 SOFT99

    ダブルジェットガラコ耐久強化

    SOFT99(32件のレビュー)
    899税込989
    1個(180mL)
    当日出荷
    新機構のダブルジェットノズルと、従来品より向上したガス圧の力で、超飛距離スプレーを実現。 パワフルな噴射力で風の影響も受けにくく、大きなフロントガラスも約3秒でコーティングできます。 撥水力の耐久性も従来品と比較し、約50%アップし、効果が長期間持続します。 キャップ部分は、ガス抜き対応になっており、使用後取り外しも可能なので、分別廃棄にも便利です。
    用途自動車用窓ガラス及びミラー(ガラス用)の撥水用
  • ガラコミラーコートZERO SOFT99

    ガラコミラーコートZERO

    SOFT99(48件のレビュー)
    779税込857
    1個(40mL)
    当日出荷
    目に見えないナノレベルの超微細な連続突起により、水滴がミラーに留まることができない、超撥水性能を実現。 さらに、極限まで薄く均等で平滑な被膜を形成するので、水や汚れのひっかかりを大幅に軽減。これにより、超撥水性、耐久性が飛躍的に向上。 従来のポンプ式ではなく、エアゾール式なのでムラのない均一な被膜が短時間で簡単に施工できます。
    用途自動車用サイドミラー(ガラス製)の撥水用トラスコ品番820-6921タイプスプレータイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量32mL危険物の性状水溶性
  • ぬりぬりガラコハヤデキ SOFT99

    ぬりぬりガラコハヤデキ

    SOFT99(25件のレビュー)
    699税込769
    1本(75mL)
    当日出荷
    乾燥待ち不要の時短コーティングです!。塗布後、瞬時にガラス面へ定着する「高反応性シリコン」を採用。従来5~10分間必要だった拭き取りまでの乾燥時間が不要になりました。施工作業もますますカンタンになりました!。ガラスの隅から隅までボ卜ルを使ってキッチリ塗り込む必要はありません。塗った液を、乾いたタオルで全面に塗り広げながら、透明に仕上げていくだけのラクラク施工です。油膜溶解成分を配合し、多少の油膜が残ったガラス面にもはじかず定着します。雨ハジキは強力です!。ウインドーに降りかかる雨を瞬時に水玉にはじき、吹き飛ばします。ノーワイパー走行可能速度は約45Km/h~。市街地走行時でもクリアで快適な視界が得られます。
    仕様塗布時間/約70秒(フロントガラス1枚)トラスコ品番773-6355質量(g)127タイプ塗り込みタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×220×55危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量70mL特性油膜溶解乾燥時間不要危険物の性状水溶性
  • ミストガラコ SOFT99

    ミストガラコ

    SOFT99(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(100mL)
    当日出荷
    従来より劇的に簡単な作業で、強力に雨をはじく新スタイルの「ガラコ」。 塗り込みや乾燥不要、フロントガラスにスプレーして拭くだけで塗り込みタイプに迫るパワーを発揮します。 洗車時の濡れたガラスにも使用OK。ガラスに水滴が残ったままで施工いただけます。 中型車のフロントガラス約10枚分使用可能。
    トラスコ品番820-6928タイプスプレータイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量100mL危険物の性状水溶性
  • ガラス用研磨パッド 撥水道場

    ガラス用研磨パッド

    撥水道場
    389税込428
    1個
    当日出荷
    ガラスの油膜除去やウロコ除去に。 黒いスポンジ面に液剤を付けてご使用ください。
    サイズ(mm)100×45×22危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油膜とり くもり止め SUPER リンレイ

    油膜とり くもり止め SUPER

    リンレイ(20件のレビュー)
    299税込329
    1本(180mL)
    当日出荷
    【油膜とり効果】ワイパーを作動させながら、フロントガラスに吹き付けるだけで、油膜をすっきり落とします。 【くもり止め効果】タオルなどにスプレーし、ガラスの内側に塗り付けるだけで、長時間くもり止め効果を持続します。 水滴付着防止 サイドミラーやガラスにスプレーし、塗りのばしておくと、水滴が付着しにくくなります。
    用途自動車窓ガラス及びガラス製ミラーの油膜取り、洗浄用成分陰イオン系界面活性剤、グリコール類(5%)、アルコール類(5%)形式エアゾール液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物特性油膜取り効果、曇り止め効果
  • SOFT99 ガラコQ SOFT99

    SOFT99 ガラコQ

    SOFT99(7件のレビュー)
    879税込967
    1本(70mL)
    当日出荷
    ガラスに固着した油膜を落としながらコーティングするので、面倒な下地処理なしで、強力な水ハジキ・持続力を発揮。 パソコンのマウス型のボトルで握りやすく、塗りこみもラクラク。 大面積の塗り込みヘッドで、スイスイ塗れて、重ね塗り不要!従来の約1/3の時間で塗り込みが完了します。
    タイプ塗り込みタイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量70mL危険物の性状非水溶性
  • キイロビン ミラクリア PROSTAFF(プロスタッフ)

    キイロビン ミラクリア

    PROSTAFF(プロスタッフ)(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    雨降りでもうしろがよく見える!サイドミラー用親水剤! 雨の日の運転時、サイドミラーに水滴が付いてて、「うしろが見にくくて危ない」と思ったことはありませんか そんな危険を解消する、サイドミラー用親水剤がキイロビンシリーズから新登場! 作業はとっても簡単。付属の油膜取り剤で油膜を落とし、親水コート剤をひと塗りするだけで、水滴を水の膜に変え、サイドミラーの視界をハッキリさせます。 しかも、効果は5ヶ月持続!高濃度ガラス系親水剤が、ミラー表面を強固にコーティングし、雨上がり時の汚れの付着を防ぎます。 これだけで、雨の日の昼夜も安心して運転ができます。
    付属品親水コート剤(6ml)×1、油膜取り剤(20g)×1、スポンジ×1、ヘルパー×1、クロス×6、取扱説明書×1タイプ塗り込みタイプ危険物の類別非危険物特性親水性
  • 元祖スーパー レインエックス オリジナル 錦之堂

    元祖スーパー レインエックス オリジナル

    錦之堂(42件のレビュー)
    899税込989
    1本(70mL)
    当日出荷
    一度塗りで強力な撥水被膜 長期間の耐久力を発揮
    用途自動車用窓ガラス及びガラス製ミラーの撥水性及び洗浄並びに表面保護用付属品専用スポンジ種類塗布型形式ボトルタイプ液性弱酸性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.07L危険物の性状水溶性
  • Stoner クリーン&リペル 呉工業(クレ)

    Stoner クリーン&リペル

    呉工業(クレ)(14件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(651mL)
    当日出荷
    ワンステップで透明感のあるクリアな視界と抜群の撥水効果を実現します。 雨や雪をはじくと同時に、鳥のフンや虫の死骸、霜などがガラスに固着するのを防ぎます。
    用途自動車及びマリーン用 窓ガラス・ガラス製ミラーの洗浄・撥水成分撥水剤、水性洗浄剤、アルコール類、水トラスコ品番828-2670タイプスプレータイプ液性弱酸性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.651L危険物の性状水溶性
  • ゼロプレミアム シュアラスター

    ゼロプレミアム

    シュアラスター(18件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(150mL)ほか
    当日出荷
    ゼロシリーズ最上級モデルのコーティング剤(撥水性)。ゼロシリーズコーティング最高の艶・光沢・耐久性を実現。 専用に開発したガラス系特殊シリコーンにより、高級ワックスのような艶・光沢・上質な滑らかさを実現。 繰り返し使用するたびに艶が深まっていきます。強力な耐久性被膜により長期間汚れから愛車を保護します。 汚れが付きにくく落ちやすくなるのでパーツの劣化も防ぎます。ボディー以外にも、樹脂製のライトやダッシュボードなどの内装パーツ、ホイールにも使用可能。ノーコンパウンドなのでコーティング施工車にも安心して使用できます。
    タイプスプレータイプ耐久性約6ヶ月危険物の類別非危険物適合塗装色全塗装色特性艶・光沢
  • レインモンスター ストロング PROSTAFF(プロスタッフ)

    レインモンスター ストロング

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    2,198税込2,418
    1本(80mL)
    当日出荷
    雨の日の視界を良好にする窓ガラス専用塗り込みタイプの撥水コーティング剤です。 手を汚さず塗り込んで拭き取るだけで手軽に施工が完了します。 高純度のフッ素変性シリコーンで撥水効果が約12ヶ月の超耐久を実現。 有効成分がガラス表面を覆い定着することで強固な撥水被膜を形成し、摩擦に強く耐久性に優れた仕上がりになります。 雨はもちろん豪雨や台風時の大雨、さらに対向車の水はねなどの際も安全な視界を確保します。 フェルトにもこだわり、ビッグなティアドロップ(雫)形状でガラスの広い面を一気に塗り込めます。 また三角の部分で隅々まで塗り込め、ガラス全体を満遍なくスピーディーに施工ができます。フェルトサイズ:約88×70(mm)※業界最大級(発売時) ワイパー摩擦に強い!リア・サイドガラスにも最適
    幅(mm)142高さ(mm)224質量(g)165タイプ塗りこみタイプ奥行(mm)82危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量80mL危険物の性状水溶性
  • スーパーレイン・X 「THE BIG」 錦之堂

    スーパーレイン・X 「THE BIG」

    錦之堂(51件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(105mL)
    当日出荷
    長期間の雨弾き効果!40km/hから雨を弾き、耐久性能を従来品の約2倍にパワーアップしました。 ワイドなフェルト面ですばやく、一度塗りで強力な撥水被膜ができる塗り込みタイプです。 従来品の50%増量タイプですので、1本で長期間使えます。
    タイプ塗り込みタイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.105L危険物の性状水溶性
  • ガラスのくもり止め ウイルソン

    ガラスのくもり止め

    ウイルソン(6件のレビュー)
    499税込549
    1本(180mL)
    当日出荷
    ガラスの内側に使用するとエアコンを使用しなくても長時間くもりを防ぐコーティングタイプのくもり止めスプレーです。乱反射防止剤配合でギラギラを解消し、安全運転に役立ちます。
    形状ムースタイプスプレータイプ危険物の類別非危険物特性曇り止め
  • レインモンスター スプラッシュ PROSTAFF(プロスタッフ)

    レインモンスター スプラッシュ

    PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(100mL)
    当日出荷
    雨の日の視界を良好にする窓ガラス専用塗り込みタイプの撥水コーティング剤です。 手を汚さず塗り込んで拭き取るだけで手軽に施工が完了します。 シリコーンとフッ素化合物を組み合わせたハイブリッド処方により約4ヶ月持続する超撥水を実現。 突然の豪雨や台風時の大雨、さらに対向車の水はねなどの際も優れた撥水力で安全な視界を確保します。 フェルトにもこだわり、ビッグなティアドロップ(雫)形状でガラスの広い面を一気に塗り込めます。 また三角の部分で隅々まで塗り込め、ガラス全体を満遍なくスピーディーに施工ができます。フェルトサイズ:約88×70(mm)※業界最大級(発売時) ワイパー摩擦に強い!リア・サイドガラスにも最適
    幅(mm)142高さ(mm)224質量(g)184タイプ塗りこみタイプ奥行(mm)82危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量100mL危険物の性状水溶性
  • エクスクリア 超撥水ミラーコート カーメイト

    エクスクリア 超撥水ミラーコート

    カーメイト(4件のレビュー)
    759税込835
    1本(80mL)
    当日出荷
    停車中0km/hでも雨がつかない超撥水被膜が、サイドミラーの視界を確保します。スプレーするだけで台風・霧雨でもクリアな視界。サイドミラー・サイドガラスに使える。
    質量(g)92タイプスプレータイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×35×35危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.072LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • 業務用ガラスコート コート剤 DJ(ドライブジョイ)

    業務用ガラスコート コート剤

    DJ(ドライブジョイ)
    3,998税込4,398
    1本(300mL)
    当日出荷
    雨・雪・汚れをはじく撥水剤です。
    タイプ塗布タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L使用可能回数約30台危険物の性状非水溶性
  • ガラコブレイブ SOFT99

    ガラコブレイブ

    SOFT99(13件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(70mL)
    当日出荷
    フロントガラスはもちろん、ヘッドライトカバーやサイドバイザー、テールランプカバー、リアカメラなどの透明樹脂パーツにも使用可能。また、自動車だけでなく、兼ねてから要望の高かったバイクのヘルメットシールド、ゴーグル、スクリーンシールドにもご利用いただけます。ドライバー・ライダーの雨天走行で雨をはじき、快適な視界を確保します。 ガラス平面はもちろん、湾曲面が多い透明樹脂パーツにもしっかりフィットする可動式ヘッドを採用しました。 乾燥待ち時間不要。塗り込んですぐに拭き取るだけで、凄まじい雨ハジキパワーを実現します。
    付属品専用クロストラスコ品番799-7540タイプ塗り込みタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×220×42危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量70mL危険物の性状水溶性
  • 激速ガラコ SOFT99

    激速ガラコ

    SOFT99(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    塗り込むだけで乾燥もふき取りも不要。 大面積フロントガラスの車両でもスピーディーに塗りこみできるよう、握りやすく塗り面積の広い専用パッドと専用クロスをセットにしました。 新開発のフッ素樹脂採用により、1回の使用で約6ヶ月撥水効果が持続。雨滴もより吹き飛びやすい大きさの水玉に弾きます。
    用途自動車用窓ガラス及びミラー(ガラス用)の撥水用セット内容本体50mL、専用パッド、専用クロス×5枚タイプ塗り込みタイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量50mL危険物の性状水溶性
  • お手入れガラコ SOFT99

    お手入れガラコ

    SOFT99(2件のレビュー)
    459税込505
    1個(10枚)
    当日出荷
    超お手軽!コーティングできるガラスクリーニングシートです。 使い方はとても簡単。 パッケージからシートを取り出しサッと拭くだけ、ウインドーの汚れ落としと同時に、強力雨ハジキコーティングが完成! 既にコーティング済みのガラスに使えば、弱った部分が修復されてコーティング効果がバッチリ復活! 車内側のガラスクリーニングにも使えてとってもベンリです。
    タイプシートタイプシートサイズ(mm)265×300危険物の類別非危険物
  • ウィンドウ撥水 3ヶ月 ガラス撥水・油膜取 PITWORK(日産)

    ウィンドウ撥水 3ヶ月 ガラス撥水・油膜取

    PITWORK(日産)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(100mL)
    当日出荷
    研磨剤(ケイソウ土)とシリコン系撥水コート剤を組み合わせた商品です。 油膜取りと撥水コーティングが同時にできます。シリコン系コーティングですべりが良く、ワイパージャダー(ビビリ)を抑えます。 撥水効果持続期間は約3ヶ月。 使用量は車種によって異なります。
    付属品施工用スポンジタイプ塗布タイプ特性油膜除去
  • クリンビューガラスコートハイブリッドストロンガ― クリンビュー

    クリンビューガラスコートハイブリッドストロンガ―

    クリンビュー(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    シリコ―ンとフッ素のハイブリッドで強靭撥水。撥水効果が4か月持続します。約15台分使用可能。
    用途車の洗車成分イソプロピルアルコール/シリコーン/無機酸/フッ素系撥水剤幅(mm)155高さ(mm)220奥行(mm)76内容量(mL)110危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量110mL危険物の性状水溶性
  • らくらくガラコ SOFT99

    らくらくガラコ

    SOFT99
    1,198税込1,318
    1個(120mL)
    当日出荷
    洗車の前に塗るガラコ!洗車と合わせて速くラクに施工できます。新技術「Q-AD」で高速密着&速乾性を実現。乾燥時間最短1分(冬は約3分)。塗りやすさを追求した容器で、コーナー部分までムラなくスピーディに施工できます。1本で中型車のフロントガラス約10枚に使える120mlの大容量。
    用途自動車用窓ガラス及びミラー(ガラス製)の撥水用成分アルコール類、シリコーン使用方法施工前にガラス面に目立つ汚れ、付着物などがある場合は、キズ・ムラ防止のため、取り除いてから使用する。ガラス面は完全に乾燥させた状態で使用する。1.ネジキャップを反時計回りにまわしてカバーを外す。液が飛び散らないようにフェルト部をガラス面につけ、ボトルを押して液を出し、フェルト全体に液を染み込ませる。2.容器を軽く持ち、液量を調整しながら塗りのこしがないように塗り込み乾燥させる。乾燥時間:春秋夏1分、冬3分。3.中性ノーマルカーシャンプーを使用して洗車用スポンジなどで施工面全体を洗浄する。※同時にボディなど他の箇所を洗浄しても問題ありません。4.じゅうぶんに水ですすぎ施工面全体の水滴を拭き取って完了。種類塗布型・ボトルタイプ警告※人体に害があるので吸入、飲用しない。※目・皮膚に接触しないよう注意する。※皮膚の弱い人はかぶれる恐れがあるので、保護手袋を使用する。※引火性があるので火気に近づけない。※逆光の時やトンネルなどの暗闇から抜けた時、一時的に白くなる場合があるので注意する。すぐにワイパーを作動させ、視野を確保する。※子供や認知症の疑いのある方の手の届くところに置かない。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量120mL危険物の性状水溶性
  • 撥水G125ML ジョイフル

    撥水G125ML

    ジョイフル
    759税込835
    1本(125mL)
    当日出荷
    雨はじき効果で視界をクリアにするガラスコーティング剤。握りやすく持ちやすい大きいヘッドで作業性に優れた塗り込みタイプ。
    寸法(mm)57×30×30容量(mL)125タイプ塗り込み危険物の類別非危険物
  • ガラス系コーティング剤 RESIN R-800 クリスタルプロセス

    ガラス系コーティング剤 RESIN R-800

    クリスタルプロセス(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    これ以上の撥水は見たことない! 頑固な汚れを一緒に弾き飛ばす撥水力。 なんと水玉が滑り落ちるのではなく、球状のままコロコロ転がり落ちる! 常に進化を遂げる次世代のコーティング剤
    用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤危険物の類別非危険物
  • レインモンスター スライダー PROSTAFF(プロスタッフ)

    レインモンスター スライダー

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    1,698税込1,868
    1個(190mL)
    当日出荷
    フロントガラス・リアガラス・サイドガラス・サイドミラーに対応。
    用途革新的な効果のレインモンスターシリーズから、窓ガラスにスプレーして拭くだけで速仕上がる窓ガラス・サイドミラー用撥水コーティング剤が登場! トリプルシリコーンが、ガラス表面に定着し撥水被膜で覆い、雨が水玉となってコロコロと滑り落ち、塗り込みタイプの撥水に迫るほどの効果を与えます。時間をかけずに下地処理や面倒な塗り込み・乾燥無しで誰でも簡単に施工が完了。車の外ガラス全箇所からサイドミラーまで幅広く使用できます。洗車の都度施工すれば撥水効果を維持し同時にウロコ汚れの付着を抑えます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量190mL危険物の性状水溶性
  • レインモンスター ワンショット PROSTAFF(プロスタッフ)

    レインモンスター ワンショット

    PROSTAFF(プロスタッフ)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(220mL)
    当日出荷
    突然の雨でも、一発約2秒噴射してワイパーするだけで雨粒を弾く窓ガラス用撥水スプレーです。 瞬着撥水成分配合により雨の中でも窓ガラスに定着し、水弾きが悪く見えにくい視界を解消します。 驚異の噴射力!飛距離2m以上で、豪雨時でも窓ガラスに届き瞬時に撥水。 またミニバンやトラック等の広いガラスでも、驚く程簡単に施工できスピーディーに仕上がります。 さらに、重ね塗りできるので視界不良時に手軽に使用できます。 視界を切り開くような優れた撥水効果で、雨の日の運転が見やすく快適になります。 大容量220mlで、フロントガラス(普通車サイズ)約20枚分使用可能。 汚れの付着防止や、冬季の凍結対策にも最適。
    幅(mm)160高さ(mm)235質量(g)307タイプスプレータイプ奥行(mm)60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量220mL危険物の性状水溶性
  • ダンク 撥水ジェット PROSTAFF(プロスタッフ)

    ダンク 撥水ジェット

    PROSTAFF(プロスタッフ)(3件のレビュー)
    699税込769
    1個(220mL)
    当日出荷
    雨の日の視界を良好にする窓ガラス用撥水スプレーが「ダンクシリーズ」から新登場! 急な雨降り時のフロントガラスにシュッと2秒スプレー! あとはワイパーするだけで速撥水コーティングがかかり、雨を瞬時にはじきます。 軽自動車・コンパクトカーに最適な拡散噴射により、広い面を素早くコーティング可能。 密着性の高い有機ガラス成分が撥水被膜を形成して雨を強力にはじき、激しい豪雨の際でも安全な視界を確保します。 また、塗装を傷めにくい中性タイプで安心してご使用いただけます。
    質量(g)292寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×160×55危険物の類別非危険物
  • ゼロウィンドウ シュアラスター

    ゼロウィンドウ

    シュアラスター(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(100mL)
    当日出荷
    時速35~50kmでフロントガラスの水滴が飛び視界が確保されるので、雨の日でもストレスなく運転ができる。スプレーして付属のクロスで拭き上げるだけで強力な撥水コーティングが完成。乾いていても、濡れていても使えます。フロントガラス約30枚分利用可能。
    付属品クロス質量(g)163タイプスプレータイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×41×216危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量100mL危険物の性状水溶性
  • クリンビューガラスコートウルトラタフドロップ クリンビュー

    クリンビューガラスコートウルトラタフドロップ

    クリンビュー
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    フッ素とシリコンのハイブリッド仕様。Gコート史上最高峰の視界保持率。雨弾き効果4ヶ月持続します。
    用途車の洗車成分イソプロピルアルコール/シリコーン/無機酸/フッ素系撥水剤幅(mm)155高さ(mm)220奥行(mm)76内容量(mL)80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量80mL危険物の性状非水溶性
  • RAIN・X アメハジキクリーナー 錦之堂

    RAIN・X アメハジキクリーナー

    錦之堂
    1,098税込1,208
    1個(680mL)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ラクリア 晴香堂(旧:オカモト産業)

    ラクリア

    晴香堂(旧:オカモト産業)(15件のレビュー)
    879税込967
    1本(250mL)
    当日出荷
    晴れの日に使う。窓ガラスにスプレーして拭くだけ! 雨の日に使う。窓ガラスにスプレーしてワイパーを動かすだけ!ガラスがぬれた状態でも使えます。
    用途自動車用窓ガラス及びガラス製ミラーの撥水成分アルコール類、シリコーン、界面活性剤使用方法キズの原因となる砂や泥等のひどい汚れがある場合は、あらかじめ洗い流してください。容器をよく振り、トリガー先端部を「ON」にセットしてください。ガラス以外に液が付着した場合は、タオル等で拭き取ってください。タイプスプレータイプ使用面積普通車フロントガラスで約30枚分(普通車ガラス全面施工で、6~7台分)液性弱酸性有効期間約2ヶ月(重ね塗りする事でより長持ちします)危険物の類別非危険物
  • ルックスウィンドウデュアル LOOX

    ルックスウィンドウデュアル

    LOOX(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    油膜除去と撥水コーテイングをワンステップで実現。下地から仕上げる為、抜群の撥水効果を発揮します。コーテイング効果が最長3ヶ月持続します。
    用途車のガラスメンテナンス成分アルコール/酸/シリコーン/特殊研磨剤液性酸性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量80mL危険物の性状非水溶性
  • エクスクリアガラス内側クリーナEX カーメイト

    エクスクリアガラス内側クリーナEX

    カーメイト(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ガラスの内側専用に開発したガラスクリーナー。油溶性クリーナー&レベリング効果で、拭きにくいフロントガラスの内側も、拭きムラゼロに仕上げます。内容量50ml。専用クロス付き。
    付属品専用クロス質量(g)95寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×36×36危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
  • ゼロウィンドウ コート シュアラスター

    ゼロウィンドウ コート

    シュアラスター(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    1年耐久撥水!45-60km/h※で水滴飛ぶ!。シリコーンオリゴマーを新配合したガラス系耐久撥水コーティング。。【ガラス系耐久撥水コーティング】。反応型低分子シリコーン(シリコーノリゴマー)が、高密度三次元ガラス被膜を形成しウィンドウガラスと密着。また、ガラス被膜上に撥水基を均一に配向しつつ強力に固定することで長期に渡って撥水力を維持します。。黄砂、ワイパー摩耗にも強く、長期(約1年)に渡って撥水し、雨の日のクリアな視界を確保します。
    用途ウィンドウガラス/サイドミラーの撥水付属品専用スポンジ容量(mL)80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.08L危険物の性状水溶性
  • ファイナルコートR 横浜油脂工業(Linda)

    ファイナルコートR

    横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    快速10分の作業で驚きの撥水力です。独自の技術により、油膜取り作業なしでコーティングが可能です。新開発の撥水成分により、高い撥水性と耐久性で長期間クリアな視界を確保します。快速10分の作業で驚きの撥水力です独自の技術により、油膜取り作業なしでコーティングが可能です新開発の撥水成分により、高い撥水性と耐久性で長期間クリアな視界を確保します
    用途窓用ガラスコーティング剤(フッ素系)トラスコ品番858-7638セット内容スポンジ材質溶剤、研磨剤、フッ素系撥水剤容量(mL)250質量(g)253危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25mL2018年トラスコ掲載ページ4 1596危険物の性状非水溶性
  • 内窓専用 くもりませんげん! PROSTAFF(プロスタッフ)

    内窓専用 くもりませんげん!

    PROSTAFF(プロスタッフ)(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(45mL)
    当日出荷
    内窓に塗って拭くだけで約2ヶ月くもりを防止する、スプレーキットです。 主成分のガラス系ポリマーが、内窓ガラスに強力密着コーティング。くもりの原因である細かな水滴を親水状態にすることで、くもりを解消しクリアな視界にします。 さらに、耐久力が高く1回の使用で長期間効果を持続。冬季・雨天時等くもりやすい時期に最適です。 また、スポンジに専用クロスを巻いて使用することで、拭きにくい内窓もラクに作業でき、白ムラになりにくく誰でも簡単キレイに仕上がります。くもりのない視界で、安全ドライブをサポートします。 たっぷり使えるフロントガラス約15枚分。
    付属品スポンジ、専用クロス、アンケートハガキ質量(g)100タイプスプレータイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×108×38危険物の類別非危険物特性親水性、曇り止め

ウインドウ用・ウォッシャー液』には他にこんなカテゴリがあります

ガラスコーティング