絞り込み
粒度
- 150
- 40(7)
- 60(10)
- 80(11)
- 100(8)
- 120(15)
- 180(15)
- 220(1)
- 240(18)
- 280(3)
- 320(16)
- 400(20)
- 600(14)
- 800(5)
- 1000(4)
- 1200(2)
- 1500(3)
- 2000(3)
- 4000(2)
- 10000(1)
- 粒度をもっと見る
ブランド
- FUJI STAR(三共理化学)(12)
- NCA(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「粒度」から絞り込む
60(10)
80(11)
100(8)
120(15)
150
180(15)
240(18)
320(16)
400(20)
600(14)
粒度をもっと見る

ハイピッチ・ブルー
FUJI STAR(三共理化学)¥3,598税込¥3,9581箱(50枚)当日出荷から5日以内出荷用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。適合機種コンパクト803CD-MP(98×175)仕様目詰まり防止処理種別マジック式、穴あき寸法(mm)100×180基材Cw紙砥粒AA接着剤R/R危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
サンダー用ペーパー
FUJI STAR(三共理化学)¥3,398税込¥3,7381箱(50枚)6日以内出荷から25日以内出荷マジック式研磨紙で番手の取り替えが簡単です。HNタイプは熱に強い接着剤を使用しています。目づまりが少なくロングライフです。用途自動車補修研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。タイプマジック式危険物の類別非危険物
アストラディスクマジックタイプ
NCA¥3,298~税込¥3,628~1箱(100枚)4日以内出荷メーカー独自のアストラパターンが目詰まりを防ぐので切れ味が持続します。用途パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨に。タイプマジック式危険物の類別非危険物
”アストラディスク” マジックタイプ穴なし
NCA¥6,398税込¥7,0381箱(100枚)当日出荷メーカー独自のアストラパターンが目詰まりを防ぐので切れ味が持続します。用途パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨に。タイプマジック式外径(Φmm)125対応穴有無:無危険物の類別非危険物
”アストラディスク” マジックタイプ穴あり
NCA¥6,398税込¥7,0381箱(100枚)当日出荷から4日以内出荷メーカー独自のアストラパターンが目詰まりを防ぐので切れ味が持続します。用途パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨に。タイプマジック式外径(Φmm)125対応穴有無:有危険物の類別非危険物
サンダー用ペーパー
FUJI STAR(三共理化学)¥4,398税込¥4,8381箱(100枚)6日以内出荷のり付き研磨紙です。強化砥粒を使用し、ロングライフです。研削力重視の設計です。タイプのり付き穴の有無W穴外径(mm)125危険物の類別非危険物
サンダー用ペーパー
FUJI STAR(三共理化学)¥5,598税込¥6,1581箱(100枚)6日以内出荷強靭なセラミック研磨材を採用しているため研磨性が良好です。特殊な目詰まり防止剤を採用しているためロングライフです。取り換え頻度の削減が可能です。用途自動車、バス、トラック、重機などの塗膜研磨に。色紫タイプマジック式回転数[最高使用]12000rpm外径(mm)125危険物の類別非危険物
ディスクペーパー
FUJI STAR(三共理化学)¥3,498税込¥3,8481箱(50枚)6日以内出荷マジック式研磨紙で番手の取り替えが簡単です。目づまりが少なくロングライフです。穴なしタイプです。用途自動車補修・塗装・木工・金属研磨作業長さ(mm)180幅(mm)100タイプマジック式穴の有無無危険物の類別非危険物













![バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553839-260814-02.jpg)
![バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553857-260814-02.jpg)