絞り込み
粒度
- 60
- 40(7)
- 80(11)
- 100(8)
- 120(15)
- 150(15)
- 180(15)
- 220(1)
- 240(18)
- 280(3)
- 320(16)
- 400(20)
- 600(14)
- 800(5)
- 1000(4)
- 1200(2)
- 1500(3)
- 2000(3)
- 4000(2)
- 10000(1)
- 粒度をもっと見る
ブランド
- FUJI STAR(三共理化学)(8)
- NCA(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「粒度」から絞り込む
60
80(11)
100(8)
120(15)
150(15)
180(15)
240(18)
320(16)
400(20)
600(14)
粒度をもっと見る

ハイピッチ・グリーン
FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(50枚)当日出荷用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。仕様目詰まり防止処理種別マジック式、穴なし寸法(mm)100×180基材Cw紙砥粒AA接着剤R/G危険物の類別非危険物
ハイピッチ・グリーン
FUJI STAR(三共理化学)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(100枚)当日出荷取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。 目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。 仕上げ重視のためペーパー目がやさしいです。用途乾式研磨に向きます。仕様目詰まり防止処理種別マジック式、穴なし基材Cw紙外径(Φmm)50砥粒AA接着剤R/G危険物の類別非危険物
ハイピッチ・グリーン
FUJI STAR(三共理化学)¥4,898税込¥5,3881箱(50枚)当日出荷から5日以内出荷仕様目詰まり防止処理種別マジック式、穴あき寸法(mm)95×180基材Cw紙砥粒AA接着剤R/G危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ハイピッチ・グリーン
FUJI STAR(三共理化学)¥3,998税込¥4,3981箱(50枚)当日出荷から5日以内出荷用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。適合機種コンパクト803CD-MP(98×175)仕様目詰まり防止処理種別マジック式、穴あき寸法(mm)100×180基材Cw紙砥粒AA接着剤R/G危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
サンダー用ペーパー
FUJI STAR(三共理化学)¥3,398~税込¥3,738~1箱(50枚)6日以内出荷から25日以内出荷マジック式研磨紙で番手の取り替えが簡単です。HNタイプは熱に強い接着剤を使用しています。目づまりが少なくロングライフです。用途自動車補修研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。タイプマジック式危険物の類別非危険物
アストラディスクマジックタイプ
NCA¥3,698~税込¥4,068~1箱(100枚)4日以内出荷メーカー独自のアストラパターンが目詰まりを防ぐので切れ味が持続します。用途パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨に。タイプマジック式危険物の類別非危険物
”アストラディスク” マジックタイプ穴あり
NCA¥7,498税込¥8,2481箱(100枚)当日出荷から4日以内出荷メーカー独自のアストラパターンが目詰まりを防ぐので切れ味が持続します。用途パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨に。タイプマジック式外径(Φmm)125対応穴有無:有危険物の類別非危険物
サンダー用ペーパー
FUJI STAR(三共理化学)¥8,598税込¥9,4581箱(100枚)6日以内出荷マジック式のため、番手の取替えがワンタッチです。強化砥粒を使用しロングライフです。クローズドコートで研削力重視の設計です。用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。タイプマジック式危険物の類別非危険物
サンダー用ペーパー
FUJI STAR(三共理化学)¥6,998税込¥7,6981箱(100枚)6日以内出荷強靭なセラミック研磨材を採用しているため研磨性が良好です。特殊な目詰まり防止剤を採用しているためロングライフです。取り換え頻度の削減が可能です。用途自動車、バス、トラック、重機などの塗膜研磨に。色紫タイプマジック式回転数[最高使用]12000rpm外径(mm)125危険物の類別非危険物















![バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553839-260814-02.jpg)
![バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553857-260814-02.jpg)