7ページ目: マーカーランプ

283件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JBマーカーステー 2連タイプ Z型・L型 JB(日本ボデーパーツ工業)

    JBマーカーステー 2連タイプ Z型・L型

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    SUS430 BA材を使用 JB激光角BIGマーカー用ステーです。 Z型・L型2種類 取付穴は80mmピッチ 取付穴は長穴になりますので、上下好きな位置に取付可能です。
    用途マーカーランプ用ステー材質SUS430 BA材厚さ(mm)1.5
  • 花魁JAPAN マーカーランプ 交換基盤 花魁JAPAN

    花魁JAPAN マーカーランプ 交換基盤

    花魁JAPAN
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    ドライバー1本で車両に取り付けたままLED基盤の交換が可能です。
    用途マーカーランプ補修部品タイプクリアレンズ用電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 花魁JAPAN マーカーランプ 交換基盤 花魁JAPAN

    花魁JAPAN マーカーランプ 交換基盤

    花魁JAPAN
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    ドライバー1本で車両に取り付けたままLED基盤の交換が可能です。
    用途マーカーランプ補修部品タイプカラーレンズ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 24V LEDキャブマーカー2 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    24V LEDキャブマーカー2

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    フロントマスクをやさしく彩り、他車と一線を引くかのようなインパクトも演出。拡散するLEDは視認性も抜群で、ルーフ等の取付けにおいて最適。
    寸法(mm)273×97×高さ約70定格電流(mA)約250
  • LED 16連バスマーカーランプ 12-24V兼用 ダウンライトSMD10連付 MAD MAX(マッドマックス)

    LED 16連バスマーカーランプ 12-24V兼用 ダウンライトSMD10連付

    MAD MAX(マッドマックス)
    18,980税込20,878
    1セット
    4日以内出荷
    従来のバスマーカーより更にパワーアップ! サイドは、明るさ控え目のLEDを16連、ダウンライトにはSMD10連で更に明るく、車幅、路面状況がすぐわかります。 12Vから24V兼用なので、幅広い車種に取付が可能!
    高さ(mm)82ねじピッチ(mm)61レンズプラスチック適合車種汎用直径(mm)88
  • LEDサイドマーカーランプ 丸型 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDサイドマーカーランプ 丸型

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    自由な発想で取付できる丸い形状をしたLEDマーカー。
    径(Φmm)ランプ部分:57ピッチ(mm)67(螺子)LED10PCS明るさ(Lm)2W/60LM
  • LO-100 前開 24V 耐震球付 アイケイケイ

    LO-100 前開 24V 耐震球付

    アイケイケイ
    1,298税込1,428
    1個
    15日以内出荷
    前開きのため、電球交換が簡単 ※電球ソケット、ソケット内スプリング共ステンレス製
    材質(本体)ステンレス寸法高さ29 幅45 長さ84 取付ピッチ70電球(W)24V6材質(枠)ステンレス
  • フラットマーカー取付ステー 60H JET INOUE(ジェットイノウエ)

    フラットマーカー取付ステー 60H

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    フラットマーカーを車高灯として使う際に便利です!
    用途フラットマーカー/角マーカーを連結して配列する為のステー
  • 中間サイドランプ用バイザー ウロコ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    中間サイドランプ用バイザー ウロコ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    ワンポイントアクセント!中間サイドランプを飾る新しい発想!中間サイドマーカーランプ用バイザー ステンレス ウロコタイプの登場。レトロ感を演出し、サイドマーカーランプ廻りを引き締める効果と、さりげないオシャレを感じさせます。
  • 路肩灯ステー 信和自動車工業

    路肩灯ステー

    信和自動車工業
    249税込274
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • テールランプ 06-24V R CGC CGC(千代田)

    テールランプ 06-24V R CGC

    CGC(千代田)
    5,998税込6,598
    1個
    20日以内出荷
    定格電圧(V)24パーツNo.81550-37180適合メーカーHINO
  • テールランプ 99-24V R CGC CGC(千代田)

    テールランプ 99-24V R CGC

    CGC(千代田)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)24
  • A型バスマーカーランプ用 補修部材 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    A型バスマーカーランプ用 補修部材

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    259税込285
    1個
    4日以内出荷
    ジェットイノウエ製A型バスマーカーランプ用の補修部材。
  • 角マーカー/ミニフラットマーカー取付ステー ピッタリタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    角マーカー/ミニフラットマーカー取付ステー ピッタリタイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    角マーカー/ミニフラットマーカーステーにぴったりタイプ新登場!!隙間をなくして見た目すっきり!!
    用途電装パーツ適合角型マーカーランプ/ミニフラットマーカーランプ
  • LED6 ウルトラフラットマーカー用レンズ クリアー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED6 ウルトラフラットマーカー用レンズ クリアー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    ジェットイノウエ製ウルトラフラットマーカー用の補修レンズ。
  • キャブマーカー用ブラケット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    キャブマーカー用ブラケット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,998税込3,298
    1セット
    4日以内出荷
    キャブマーカーを両面テープで固定するブラケットです!
  • 中間サイド イエローレンズ バルブ無し JET INOUE(ジェットイノウエ)

    中間サイド イエローレンズ バルブ無し

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    サイドターンシグナルを彩る中間サイドランプレンズに新色登場。鮮やかに映えるイエローレンズ。シックに決めるスモークレンズ。お好みに合わせてサイドをコーディネイト
    イエロー
  • フラットマーカーランプ取付ステー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    フラットマーカーランプ取付ステー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
  • LED4 超ミニフラットマーカー取付ステー ステンレス JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED4 超ミニフラットマーカー取付ステー ステンレス

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    ジェットイノウエ製超ミニフラットマーカー用のステンレスステー。
  • 24V専用LEDクリスタルマーカー(ランプタイプ Z型) 市光工業

    24V専用LEDクリスタルマーカー(ランプタイプ Z型)

    市光工業(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    白熱球からLEDへチェンジ!! 従来のマーカーに比べ、約1/10以下の消費電力で長寿命なLEDを使用。 しかも、白色、青色、赤色、橙色の4色でクリアな輝きを実現しています。 LEDの消費電力はわずか0.85W。(本商品1個あたり) 通常のマーカーランプの電球10Wの1/10以下の消費電力です。 台当り10個装着している車両においては90W以上の省電力が図れます。 LEDはその特性上非常に長くご使用になれます。 (但し、使用環境や静電気、サージ等で寿命は大きく影響を受けます。) サージ吸収回路により、車両側サージ電圧や静電気等の異常電圧に対しLEDを保護します。 (静電気は状況により数万ボルトに達するケースもあり製品の耐静電気量を超える場合もあります。) LED光源用専用設計のレンズプリズムを採用する事で、'06年保安基準適合の配光を実現し、点灯時はきらびやかなクリスタル感あふれる光を放ちます。 単独で使用するランプタイプは完全密封構造となっておりますので、水の浸入による不灯等の心配がありません。
    種別Z型タイプランプタイプ外径×高さH(Φmm×mm)45×47口金ハーネス結線定格消費電力(W)0.85LED使用数(個)8
  • マーカーステー 槌屋ヤック

    マーカーステー

    槌屋ヤック(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    マーカー用パーツ(ステー)
    材質(本体)タイプストレート外径×高さH(Φmm×mm)274×38材質(ベース)取付ピッチ(mm)80
  • プリズム  マーカーランプ JB(日本ボデーパーツ工業)

    プリズム マーカーランプ

    JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ダイヤカットを施したレンズのマーカーランプです。24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています
    材質レンズ/ガラス本体/鉄メッキ枠/ステンレス定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)86×70.5
  • ストロボライト STRANDS DUO DIRECTIONAL WARNING LIGHT WHITE / AMBER 4 LED Strands

    ストロボライト STRANDS DUO DIRECTIONAL WARNING LIGHT WHITE / AMBER 4 LED

    Strands
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    車両用のLED警告灯(Warning Light)で、アンバー(橙色)警告灯とホワイト警告灯の2つの機能を備えています。DC10~32V対応。トラック、建設機械、農業機械、作業車両など幅広い車両に対応。デュアルカラー仕様。機能として。アンバー警告灯。ホワイト警告灯。を搭載。LEDカラーは「White | Amber」と記載されており、白色とアンバー色の発光に対応しています。15種類の発光パターン。用途に応じて警告灯の点滅パターンを選択可能。コンパクト設計。サイズ:73 × 55 × 14.2mm。取付ピッチ(CC):64mm。小型で取付スペースを選びません。耐久性。ハウジング:アルミニウム。レンズ:ポリカーボネート。防塵・防水性能:IP67。使用温度範囲:-40℃~+65℃。過酷な屋外環境や車両外装への取付に適した仕様です。認証。ECE R65認証取得。欧州の警告灯基準に適合。ECE R10.06認証取得。電磁適合性(EMC)認証。入数:1個。電圧:DC10~32V。理論消費電力:8W。消費電力:8.5W。機能:。アンバー警告灯。ホワイト警告灯。発光パターン:15種類。接続方式:ケーブル。ケーブル長:300mm。本体色:ブラック。レンズ色:クリア。LED色:ホワイト/アンバー。ハウジング材質:アルミニウム。レンズ材質:ポリカーボネート。長さ:73mm。奥行:14.2mm。高さ:55mm。重量:0.078kg。取付ピッチ(CC):64mm。保護等級:IP67。使用温度範囲:-40℃~+65℃。Eマーク認証:あり。ECE認証:R10.06、R65
    用途車両の警告灯(ストロボ灯・フラッシュライト)です。ホワイトとアンバーの2色発光に対応した4LEDタイプで、車両の注意喚起や被視認性向上を目的として使用されます。サービスカー・作業車の警告表示。路肩作業や点検作業時に周囲へ注意を促す。トラック・商用車の安全対策。停車中や低速作業時に車両の存在を目立たせる。建設車両・特殊車両。工事現場や構内での警告灯として使用。緊急時・故障時の注意喚起。車両故障や事故などで停車した際の視認性向上。
  • ストロボライト DARKKNIGHT LED (ホワイト) (EC Strands

    ストロボライト DARKKNIGHT LED (ホワイト) (EC

    Strands
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    「Dark Knight Strobe Light LED」は、現代的なスリムデザイン, 豊富な色・点灯パターン, 高い耐久性・防水性, 同期対応などを兼ね備えた、視認性とスタイルを両立した高性能警告灯です。建設・緊急車両など、視線を集めつつもスマートな外観を求める用途に非常に適しています。スリムかつダークな外観(ダークレンズ/ブラックハウジング)により、車両への馴染みがよく、非点灯時もスタイリッシュ。Click-On”フレームによる無駄のない取り付け。ネジが隠れ、腐食や飛び石から保護されます。フレームは ブラック/クロームで塗装可能で、見た目のカスタマイズ性も高められます。フラッシュパターン数:最大21種類(モデルにより20種類含む)を切り替え可能。高/低強度モードを使い分けることもできます。複数台の点灯同期機能:最大12本まで同期が可能で、統一感ある視覚インパクトを演出。防塵・防水性能:IP67およびIP69Kに対応し、過酷な屋外条件でも耐久性抜群。動作温度:-30 ℃~+60 ℃と、寒冷~高温環境にも対応可能。堅牢構造:アルミニウム筐体とポリカーボネートレンズで強靭かつ軽量。電圧範囲:10-32 V DC対応で、幅広い車輌へ接続可能。
    用途重機・車両の警告灯として、建設現場や工事現場、トウ機器など、人目を引く必要がある場面に最適です。12 V~24 Vの車両(トラック、重機、商用車など)に直接取り付けて使用可能。同シリーズを 最大12台まで同期点灯でき、大規模な車両やラインで統一感のある視認性を発揮できます。
  • Strands Lighting Division FOR9T SCALE SIDE MARKER Strands

    Strands Lighting Division FOR9T SCALE SIDE MARKER

    Strands
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    独創的なデザイン。FOR9Tシリーズは Strands のデザイン性を重視した製品群です。発光ラインが広がる特徴的なデザインで、従来のポジションランプとは異なる未来的な外観を演出します。明るく目立つサイドマーカー。ホワイト、アンバー(橙)、レッドの発光バリエーションが用意されています。トラックや商用車の視認性向上とドレスアップ効果を両立しています。幅広い電圧に対応。10~40V DC対応。12V車・24V車のどちらにも使用できるため、大型トラックや商用車への取付に適しています。コンパクトサイズ。本体サイズは 116.5 × 54 × 22 mm。取付ピッチ(CC)は 90 mm。比較的小型で、多くの車両に取り付けやすい設計です。ダークデザイン。レンズやハウジングはダークトーンを採用。消灯時もスタイリッシュで、特にダークカラーの車両との相性が良いと説明されています。長期保証。3年間保証付き。
    用途車両側面の視認性向上とデザイン性向上を目的とした、トラック・商用車向けLEDサイドマーカーです。トラックの側面表示灯。夜間や悪天候時に車両の存在や全長を周囲へ知らせる。商用車・大型車の視認性向上。他車や歩行者から車両位置を認識しやすくする。トラック・トレーラーのドレスアップ。特徴的なライン発光デザインにより、車両の外観をスタイリッシュに演出する。12V車・24V車への装着。10~40V対応のため、小型商用車から大型トラックまで幅広く使用可能。
  • DARK KNIGHT SM6 DIRECTIONAL WARNING LIGHT 6 LED Strands

    DARK KNIGHT SM6 DIRECTIONAL WARNING LIGHT 6 LED

    Strands
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    DARK KNIGHT SM6は、トラックなどの車両向けに設計された**LED方向指示型警告灯(Warning Light)**です。6個のアンバーLEDを搭載し、高い視認性を確保しながら、ダークレンズを採用することで消灯時にもスタイリッシュな外観を実現しています。超薄型設計。奥行わずか 8mm。サイズ:120 × 28 × 8mm。取付ピッチ(CC):110mm。車両の外観を損なわず、スマートな取付が可能です。高い視認性。6個のアンバーLEDを搭載。4種類の点灯パターン。警告灯として周囲への注意喚起に適しています。低消費電力。消費電力:6.5W。省電力設計のため、複数個の装着にも適しています。高耐久性。アルミニウムボディ。ポリカーボネートレンズ。IP69K の防水・防塵性能。過酷な環境や車両外装への取付に対応します。認証。ECE R65 認証取得。警告灯としての性能基準を満たしています。ECE R10.06 認証取得。EMC(電磁両立性)認証取得済みです。
    用途車両用の LED警告灯(方向指示型フラッシュ警告灯) です。トラックや作業車両の視認性向上と注意喚起を目的に使用されます。トラックの警告灯。作業車・サービスカーの注意喚起。工事車両・特殊車両の安全対策。路肩作業時や停車時の被視認性向上。車両側面・後部・前面への補助警告灯取付
  • LEDマーカー&アンダーⅡグリーン KOITO(小糸製作所)

    LEDマーカー&アンダーⅡグリーン

    KOITO(小糸製作所)
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷
    形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証
    用途自動車専用その他灯火グリーン質量(g)163定格24V 2.6Wコード長さ(mm)180取付ピッチ(mm)60
  • マーカーランプ補修用 メッキ・ボデー+パッキン+固定ボルト 花魁JAPAN

    マーカーランプ補修用 メッキ・ボデー+パッキン+固定ボルト

    花魁JAPAN
    1,498税込1,648
    1セット
    翌日出荷
    用途マーカーランプ補修部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型マーカーステー MAD MAX(マッドマックス)

    L型マーカーステー

    MAD MAX(マッドマックス)
    379税込417
    1枚
    4日以内出荷
    バスマーカー、角マーカー等サイズが合えば何にでも適合致します。
    用途電装パーツ材質400系ステンレス長さ(mm)100厚さ(mm)46取付幅(mm)(マーカー)40~68取付芯々(mm)(車両)50
  • LEDマーカーランプ LED2個タイプ HELLA

    LEDマーカーランプ LED2個タイプ

    HELLA
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    HELLA製のサイドマーカー。 埋め込みタイプのスマートなマーカーで、バーへ埋め込む方も多いです。
    用途電装パーツ/車高灯消費電力(W)0.5レンズ色ホワイト入力電圧(V)10-33LED色ホワイトコード長さ(cm)約10本体寸法(長さL×高さH)(mm)79×22.4LED使用数(個)2
  • M4-203 Lガタマーカーランプステー SYS

    M4-203 Lガタマーカーランプステー

    SYS
    589税込648
    1個
    翌日出荷
  • M4F-3 マーカーランプ SYS

    M4F-3 マーカーランプ

    SYS
    589税込648
    1個
    翌日出荷
  • M4Z-3 マーカーランプハンシャ SYS

    M4Z-3 マーカーランプハンシャ

    SYS
    459税込505
    1個
    翌日出荷
  • マーカー プラスチック ミドリ CGC CGC(千代田)

    マーカー プラスチック ミドリ CGC

    CGC(千代田)
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
  • マーカー プラスチック アンバー CGC CGC(千代田)

    マーカー プラスチック アンバー CGC

    CGC(千代田)
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
  • マーカー プラスチック アカ CGC CGC(千代田)

    マーカー プラスチック アカ CGC

    CGC(千代田)
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
  • マーカー プラスチック キ CGC CGC(千代田)

    マーカー プラスチック キ CGC

    CGC(千代田)
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
  • マーカーランプ反射ユニット エスワイエス

    マーカーランプ反射ユニット

    エスワイエス
    539税込593
    1個
    3日以内出荷
  • マーカーランプステー エスワイエス

    マーカーランプステー

    エスワイエス
    839税込923
    1個
    3日以内出荷
  • アクリルレンズマーカーランプ 樹脂リング、フリービス エスワイエス

    アクリルレンズマーカーランプ 樹脂リング、フリービス

    エスワイエス(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    翌日出荷
    仕様【接続形状】切りっぱなし1、【アース】ボデーアース寸法(mm)Φ87×80取付ビス可動式定格24V12W(G18.5 BA15s)取付ピッチ45~58mm
マーカーランプ