カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー
          • PC・CPUスタンド
            • ノートPCスタンド(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

PC・CPUスタンド :「HDMI micro」の検索結果

PCプラットフォーム・スタンドは、コンピュータなどを乗せたり置くことが可能な棚です。ノートパソコンや液晶ディスプレイを収納するだけでなく、使いやすい位置まで容易に移動させることができます。企業の情報システム部門を中心に、様々な場所で利用されています。金属製のローラーを使用しているので滑らかに回転でき、電子書籍端末を立てかけることも可能。使用する目的に応じて様々な形のものがあるため、適切なものを選択することができるでしょう。
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノートPCスタンド USBハブ機能付き 8in1 Type-C接続 HDMI PD入力 ポート搭載 折りたたみ式 17インチ対応 メディアカバーマーケット

    ノートPCスタンド USBハブ機能付き 8in1 Type-C接続 HDMI PD入力 ポート搭載 折りたたみ式 17インチ対応

    メディアカバーマーケット
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷
    ・HDMI、USB-A、USB-C、PD入力、SDカード、microSDカードに対応した、USBハブ機能付きノートPCスタンドです。・ノートPCやタブレットを8段階の角度調整機能で見やすい角度に設置でき、デスク作業時の目線調整や作業しやすい環境づくりに役立ちます。・スタンドとして使用しながら、USB機器や周辺機器の接続にも便利です。・ノートPCを浮かせて設置できるため、底面に空間ができ、放熱を妨げにくい構造です。・折りたたみ式のため、使用しない時は省スペースで収納できます。・HDMIポートを搭載し、対応するPC・表示機器との接続時に最大4K/30Hzの映像出力に対応します。・USB-Aポート2口、USB-Cポート1口を搭載し、USB規格上、最大5Gbpsのデータ転送に対応します。実際の速度は接続機器・使用環境により異なります。・PD3.0対応の充電専用USB-Cポートを搭載し、接続機器・電源アダプタの仕様により、最大100Wの電源入力に対応します。実際の充電出力は使用環境により異なります。・SDカードとmicroSDカードのスロットを搭載し、カメラやスマートフォンなどで使用するメモリーカードのデータ読み取りに対応します。
    付属品USB Type-Cケーブル(60cm)、収納袋色シルバー質量(g)620寸法(cm)【展開時】22.5×26.5×11~23【折りたたみ時】26.5×5.5ポートHDMI×1、USB-A×2、USB-C×1、PD対応USB-C×1、PC接続用USB-C×1、SDカード×1、microSDカード×1
PC・CPUスタンド
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
PC・CPUスタンド "HDMI micro" 【通販モノタロウ】 PCアクセサリー