67件中 4167
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネオ・プルプレート11 デンゲン

    ネオ・プルプレート11

    デンゲン
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    多連溶着ワイヤーへの脱着が早く簡単にでき、作業も軽いので楽である。 多連引きにより、パネルを一度に引き出せるので、ラインはきれいに出る。 3ヶ所のマルチフックで左右・中央どこからでも自由に引き出し作業ができる。
    用途11連用材質(本体)硬質アルミ材危険物の類別非危険物
  • スタッドリング ビッグ

    スタッドリング

    ビッグ(5件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1袋
    当日出荷
    スタッド溶接用ワッシャ
    材質銅メッキ質量(kg)1.6危険物の類別非危険物
  • スライドハンマー(フックタイプ) REX(レックス)[自動車用品]

    スライドハンマー(フックタイプ)

    REX(レックス)[自動車用品]
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷
    板金作業の必需品です。ワッシャー等に引っかけて使ってください!
    用途車のボディ修復に危険物の類別非危険物
  • スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]

    スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用)

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    (RT13-203C用)パネルの裏側など手が入らない場所の凹みを外側から引っ張り出すのに欠かせない重要な工具です。
    用途車のボディ修復に危険物の類別非危険物
  • スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]

    スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用)

    REX(レックス)[自動車用品]
    7,598税込8,358
    1個
    5日以内出荷
    (RT13-203C用)パネルの裏側など手が入らない場所の凹みを外側から引っ張り出すのに欠かせない重要な工具です。
    用途車のボディ修復にシルバーサイズ(mm)81x63危険物の類別非危険物
  • スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]

    スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用)

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    (RT13-203C用)パネルの裏側など手が入らない場所の凹みを外側から引っ張り出すのに欠かせない重要な工具です。
    用途車のボディ修復に危険物の類別非危険物
  • スタッド溶接スライディングハンマー REX(レックス)[自動車用品]

    スタッド溶接スライディングハンマー

    REX(レックス)[自動車用品]
    22,980税込25,278
    1本
    5日以内出荷
    パネルの裏側など手が入らない場所の凹みを外側から引っ張り出すのに欠かせない重要な工具です。チップ先端をパネルに溶接し、そのまま引出作業ができます。ワッシャーを使用しないので作業効率がアップします。
    用途車のボディ修復に危険物の類別非危険物
  • 丸ワッシャ 東安

    丸ワッシャ

    東安
    1,798税込1,978
    1セット(100枚)
    3日以内出荷
    銅メッキあり。電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き。従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。
    用途自動車板金時の高張力鋼板パネル。及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用寸法(mm)全長約24危険物の類別非危険物
  • エアーバキュームデントプーラー WOLF'S HEAD

    エアーバキュームデントプーラー

    WOLF'S HEAD
    29,980税込32,978
    1セット
    5日以内出荷
    負圧を利用し吸盤を使用することで、外側から容易に作業することができます。
    用途大きく凹んだボディーに対して外側から粗出しをするための鈑金用工具です。材質(本体)スチール・プラスチック(吸盤)ゴム寸法(mm)(付属吸盤3種)75/100/125+汎用フック全長(mm)590(本体のみ)質量(kg)(本体)4.7、(ハンマー)1.22エアーインレット1/4”危険物の類別非危険物
  • プルプレートASSY KOTO

    プルプレートASSY

    KOTO
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 新・曲線専用スライド式爪フック ビッグ

    新・曲線専用スライド式爪フック

    ビッグ
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷
    従来品に比べ、600g軽量化を致しました。 スライド式の爪は押しバネ付きで、ぐらぐらしないので掛けやすい。
    用途曲線専用材質ステンレス質量(g)1400全幅(mm)230爪数13危険物の類別非危険物
  • フェニックスワッシャー(2.3ミリ厚) ワールドオートツール

    フェニックスワッシャー(2.3ミリ厚)

    ワールドオートツール
    11,980税込13,178
    1袋(100枚)
    4日以内出荷
    厚さ(mm)2.3全長(mm)73内寸幅(mm)楕円部分/10高さ内寸(mm)楕円部分/23幅外寸(mm)楕円部分/19危険物の類別非危険物
  • マルチワッシャー3点式(1.6ミリ厚) ワールドオートツール

    マルチワッシャー3点式(1.6ミリ厚)

    ワールドオートツール
    7,798税込8,578
    1袋(50枚)
    5日以内出荷
    超長持ち。3点使えて便利です。
    厚さ(mm)1.6全長(mm)53外径(Φmm)円部分/44内寸幅(mm)円部分/22高さ内寸(mm)円部分/22危険物の類別非危険物
  • マルチワッシャー3点式(2.3ミリ厚) ワールドオートツール

    マルチワッシャー3点式(2.3ミリ厚)

    ワールドオートツール
    7,798税込8,578
    1袋(50枚)
    4日以内出荷
    超長持ち。3点使えて便利です。
    厚さ(mm)2.3全長(mm)53外径(Φmm)円部分/44内寸幅(mm)円部分/22高さ内寸(mm)円部分/22危険物の類別非危険物
  • マルチワッシャーロング(1.6ミリ厚) ワールドオートツール

    マルチワッシャーロング(1.6ミリ厚)

    ワールドオートツール(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1袋(50枚)
    4日以内出荷
    高張力鋼板に最適。 タイマーは最低でも良く付く。
    厚さ(mm)1.6全長(mm)73内寸幅(mm)楕円部分/10高さ内寸(mm)楕円部分/23幅外寸(mm)楕円部分/19危険物の類別非危険物
  • マルチワッシャーロング(2.3ミリ厚) ワールドオートツール

    マルチワッシャーロング(2.3ミリ厚)

    ワールドオートツール
    7,798税込8,578
    1袋(50枚)
    4日以内出荷
    超長持ちでしかも業界最長の長さなのでハンマリングしやすい
    厚さ(mm)2.3全長(mm)73内寸幅(mm)楕円部分/10高さ内寸(mm)楕円部分/23幅外寸(mm)楕円部分/19危険物の類別非危険物
  • プーラーアダプターM10×1.5 M6×1 ワールドオートツール

    プーラーアダプターM10×1.5 M6×1

    ワールドオートツール
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    このアダプターを使用する事でお持ちのプーラーでプーラー用フックR型(WPF-01)がご使用頂けます。 M6ピッチ1のフックをM10ピッチ1.5のプーラーに取付けるアダプターです。
    危険物の類別非危険物
  • 波線対応用ホルダー ワールドオートツール

    波線対応用ホルダー

    ワールドオートツール
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    ウェーブワッシャーを溶着させる時に使用するホルダーです。
    寸法(mm)フライス部分/26全長(mm)55危険物の類別非危険物
  • マルチプーラ ワールドオートツール

    マルチプーラ

    ワールドオートツール(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    アースの準備が不要なプーラー。(チップはWPT-01を使用) 少しのヘコミ、粗出し後の仕上げに。 これを使えばもうアースの悩みは解消! プーラージョイントを使用することにより、お使いの機種に合わせてスタッドはもちろんスポット溶接でも取り付けが可能となります。 アースが近い分付きが良いのでタイマーは最低で使用でき、裏焼けが極端に少ない。 アースのための剥離をしないので余分な前処理、後処理がない。 毎回引くたびにアースの位置が変わるので焼けが分散される。 パネルごとにアースを取らなくても常時アースがついて廻るのでアースを移動させる手間がない。 ハンマーを引いている時はセンターシャフトの廻りに何もなくなるのでハンマーリングしやすい。
    危険物の類別非危険物
  • ボディープーラーセット 日平機器

    ボディープーラーセット

    日平機器
    69,980税込76,978
    1セット
    3日以内出荷
    車のへこんだボディーの引き出し、ドア締まり具合調整、部品の取り外しなどができます。 スライドハンマーの打撃で、へこみが平らに復元します。 車体の板金、下作業用です。
    トラスコ品番853-5934寸法(mm)(ハンマー)Φ57×119質量(kg)3シャフト長さ(mm)520危険物の類別非危険物
  • ネオ・プルプレート5 デンゲン

    ネオ・プルプレート5

    デンゲン
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    ライン引き出し用。 5連の引き出し爪(フック)がどの位置でも1列に並び作業性抜群です。 溶着させたウェーブワイヤーを、手引き又はスライドハンマーに依って引きだしが出来る。 引きだし用のフックが一列に揃うので、脱着が素早く出来る。 フックの作動角度も90°~0°~8°(ストッパー付)で使いやすい。
    用途ハンド用危険物の類別非危険物
  • ネオ・プルプレート17 デンゲン

    ネオ・プルプレート17

    デンゲン
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    多連溶着ワイヤーへの脱着が早く簡単にでき、作業も軽いので楽である。 多連引きにより、パネルを一度に引き出せるので、ラインはきれいに出る。 3ヶ所のマルチフックで左右・中央どこからでも自由に引き出し作業ができる。
    用途17連用材質(本体)硬質アルミ材危険物の類別非危険物
  • L型チップ ビッグ

    L型チップ

    ビッグ
    5,798税込6,378
    1袋(10本)
    当日出荷
    マイティプーラー用
    付属品6角ナット全長(mm)65ねじ径(mm)6危険物の類別非危険物
  • スライド式爪フック(ハンド用) ビッグ

    スライド式爪フック(ハンド用)

    ビッグ
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    ハンドフックを使用しての仕上げ、パネルが薄い場合はハンドフックのみでも充分作業出来ます。
    用途ハンド用材質(本体)アルミ質量(g)386全幅(mm)58爪数4危険物の類別非危険物
  • スライド式爪フック(プラー用) ビッグ

    スライド式爪フック(プラー用)

    ビッグ
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    用途プラー用材質(本体)アルミ質量(g)946全幅(mm)150爪数9危険物の類別非危険物
  • BSプーラー・大 ビッグ

    BSプーラー・大

    ビッグ
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    煩わしいワッシャ交換不要の連続引き出しプーラー(※スタッド機接続)
    用途電極2ヶ所自由選択。 スライド巾が大きく引き出しが早い。付属品ニードルチップ半球型/1本、ニードルチップ円錐型/2本適合電極径(Φmm)/10材質(チップ)鉄全長(mm)460質量(g)2000危険物の類別非危険物
  • ウェーブワイヤーL デンゲン

    ウェーブワイヤーL

    デンゲン
    4,898税込5,388
    1袋(50本)
    4日以内出荷
    太さ(Φmm)2.3危険物の類別非危険物

自動車溶接関連』には他にこんなカテゴリがあります

車用スタッド/ワッシャ溶植関連