絞り込み
プラグ形状
種類
ボディ
ブランド
明工社・Panasonic(パナソニック)・アメリカン電機・オーム電機・H&H・エスコ・ELPA・SK11・タイカツ・TRUSCO・大黒屋ホールディングス(森電機)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
78件中 4178
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ形状から絞り込む
  • ゴムボディ オーム電機

    ゴムボディ

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状平刃種類ボディ
  • コードコネクタボディ平刃形 接地3P アメリカン電機

    コードコネクタボディ平刃形 接地3P

    アメリカン電機
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番442-9443形状平刃タイプタイプゴムカバー種類ボディ極数接地3P寸法L(mm)99定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)5.5(2RNCT、4心)寸法B(Φmm)18適合プラグR342差込口形状接地3P 30A 250V
  • 15A 125V 接地防水コネクターボデー(S形) 明工社

    15A 125V 接地防水コネクターボデー(S形)

    明工社
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    形状平刃種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V
  • 防水ゴムボディ接地3P ELPA

    防水ゴムボディ接地3P

    ELPA
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-231PH
    形状平刃種類ボディ定格250V 20A
  • 防水ゴムボディ2P ELPA

    防水ゴムボディ2P

    ELPA
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    高容量・特殊配線用 適合プラグと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合プラグ:AG-12PH
    形状平刃種類ボディ定格125V 15A
  • ゴムボディ2P ELPA

    ゴムボディ2P

    ELPA
    879税込967
    1個
    3日以内出荷
    高容量・特殊配線用
    形状平刃種類ボディ定格125V 15A
  • AC250V/15A 防水型コネクター(接地3P) エスコ

    AC250V/15A 防水型コネクター(接地3P)

    エスコ
    1,150税込1,265
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BH-12形状平刃種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地3P 15A 250V
  • AC250V/20A コネクターボディー(3P) エスコ

    AC250V/20A コネクターボディー(3P)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BE-12形状平刃種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V
  • コードコネクタ ボディ Panasonic(パナソニック)

    コードコネクタ ボディ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    4日以内出荷
    形状平刃タイプブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類ボディ極数3P定格電圧(V)250
  • 強電用ゴムボディ オーム電機

    強電用ゴムボディ

    オーム電機
    649税込714
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状平刃種類ボディ
  • コードコネクタ ボディ Panasonic(パナソニック)

    コードコネクタ ボディ

    Panasonic(パナソニック)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2・3.5差込口形状2P 20A 250V
  • 250V コネクターボディ エスコ

    250V コネクターボディ

    エスコ
    745税込820
    1個
    4日以内出荷
    形状平刃種類ボディ
  • 接地防水ゴムボデー タイカツ

    接地防水ゴムボデー

    タイカツ
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    電気機器の電源コードに取り付けて使用する、15A・130V対応の電源接続用品です。
    用途電気機器への電源接続に。タイプ2極接地型電圧(V)125本体寸法(mm)90×45×45本体質量(g)75容量(A)15
  • オーバーサイズコードコネクタボディ アメリカン電機

    オーバーサイズコードコネクタボディ

    アメリカン電機
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    電線の端末に結線して、プラグと組み合わせて中継に使用する器具です。高いレベルで通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適なコードコネクタボディです。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」です。メーカー30A定格のコードコネクタボディは、2PNCT/VCT 5.5mm2あるいは1サイズ上の太い電線8mm2の接続が可能ですが、オーバーサイズコネクタボディは更なる導体サイズアップが可能で、2CT/VCT 8mm2あるいは14mm2の結線ができます。8mm2電線を結線する際には、あらかじめ付属のブッシングチューブを電線に通しておき、本体に結線後、製品のグリップ近傍にチューブを移動させてグリップを締めてください。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状引掛形備考プラカバー極数接地形2P定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT/VCT 8、14難燃性UL94 V-0適合圧着端子R8-5、R14-5電線接続方式圧着端子式
  • オーバーサイズコードコネクタボディ アメリカン電機

    オーバーサイズコードコネクタボディ

    アメリカン電機
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    電線の端末に結線して、プラグと組み合わせて中継に使用する器具です。高いレベルで通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適なコードコネクタボディです。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」です。メーカー20A定格のコードコネクタボディは、2PNCT/VCT 3.5mm2あるいは1サイズ上の太い電線5.5mm2の接続が可能ですが、オーバーサイズコネクタボディは更なる導体サイズアップが可能で、2CT/VCT 8mm2あるいは14mm2の結線ができます。8mm2電線を結線する際には、あらかじめ付属のブッシングチューブを電線に通しておき、本体に結線後、製品のグリップ近傍にチューブを移動させてグリップを締めてください。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状引掛形備考プラカバー極数接地形2P定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT/VCT 8、14難燃性UL94 V-0適合圧着端子R8-4S、R14-5N電線接続方式圧着端子式
  • 引掛防水コネクターボデー H&H

    引掛防水コネクターボデー

    H&H
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    工場・鉱山・農村・建築現場から一般家庭の電気機器に至るまで、いろんな機械器具の電源接続用として広く使用いただけます。 結線は圧着端子とはさみ込み接続ができます。
    形状平刃種類ボディ電流(A)15電圧(V)125
  • VCT専用防水コネクターボデー H&H

    VCT専用防水コネクターボデー

    H&H
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    工場・鉱山・農村・建築現場から一般家庭の電気機器に至るまで、いろんな機械器具の電源接続用として広く使用いただけます。
    形状平刃種類ボディ電流(A)15電圧(V)125
  • 接地防水コネクターボデー H&H

    接地防水コネクターボデー

    H&H
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    工場・鉱山・農村・建築現場から一般家庭の電気機器に至るまで、いろんな機械器具の電源接続用として広く使用いただけます。
    形状平刃種類ボディ電流(A)15電圧(V)125
  • 2Pゴムコネクターボデー H&H

    2Pゴムコネクターボデー

    H&H
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
    工場・鉱山・農村・建築現場から一般家庭の電気機器に至るまで、いろんな機械器具の電源接続用として広く使用いただけます。
    形状平刃種類ボディ電流(A)15電圧(V)125
  • 防水ゴムボディ3P ELPA

    防水ゴムボディ3P

    ELPA
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-23PH
    形状平刃種類ボディ定格250V 20A
  • 防水コネクターボディ SK11

    防水コネクターボディ

    SK11
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    交換用防水コネクターボディです。交流電圧250V20Aまでの機器に対応しています。4芯アース接続です。
    用途掃除機、電動工具などの交換用電源ソケット。形状平刃種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)AC250定格電流(A)20対応防雨差込口形状接地2P 20A 250V
  • 接地防水コネクターボディー SK11

    接地防水コネクターボディー

    SK11
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    電気製品などの電源交換用コネクターボディです。125V15A3芯アース接続です。
    用途掃除機、電動工具などの交換用電源ソケット。形状平刃種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)AC125定格電流(A)15対応防雨、アースピン接続差込口形状接地2P 15A 125V
  • 防水コネクターボディー SK11

    防水コネクターボディー

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    電気製品などの電源交換用コネクターボディです。125V15A2芯接続です。
    用途掃除機、電動工具などの交換用電源ソケット。形状平刃種類ボディ極数2P定格電圧(V)AC125定格電流(A)15対応防雨差込口形状2P 15A 125V
  • ゴムコネクターボディー SK11

    ゴムコネクターボディー

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    電気製品などの電源交換用コネクターボディです。125V15A2芯接続です。
    用途掃除機、電動工具などの交換用電源ソケット。形状平刃種類ボディ極数2P定格電圧(V)AC125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V
  • AC250V/20A 防水型コネクター(3P) エスコ

    AC250V/20A 防水型コネクター(3P)

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BH-7形状平刃種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V
  • コードコネクタ ボディ Panasonic(パナソニック)

    コードコネクタ ボディ

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    形状平刃タイプブラックタイプ圧着端子結線可否:×種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25・2差込口形状接地2P 15A 250V
  • 防水コネクターボデー3P 明工社

    防水コネクターボデー3P

    明工社
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    種類ボディ極数3P
  • 強電用ボディ オーム電機

    強電用ボディ

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    形状平刃種類ボディ
  • 防水型コネクター エスコ

    防水型コネクター

    エスコ
    580税込638
    1個
    翌日出荷
    形状平刃種類ボディ
  • 2P防水コネクターボディー H&H

    2P防水コネクターボディー

    H&H
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    工場建築現場等色々な機械器具の電源接続用として使用いただけます。
    形状平刃種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2G-2RNCT(0.75~2)2PNCT(2)VCT(S)(2)適合端子(圧着)0.75~1.25(R1.25~3.5)2(R2~3.5)差込口形状2P 15A 125V
  • 防水型コンセント 大黒屋ホールディングス(森電機)

    防水型コンセント

    大黒屋ホールディングス(森電機)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
  • 接地3P 30A 防水コネクターボデー (MC2623と同等) 明工社

    接地3P 30A 防水コネクターボデー (MC2623と同等)

    明工社
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    形状平刃種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V
  • 3P 20A コネクターボデー(3M)A形 明工社

    3P 20A コネクターボデー(3M)A形

    明工社
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番827-9789形状平刃種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 20A 250V
  • 3P 20A コネクターボデー(3M) 明工社

    3P 20A コネクターボデー(3M)

    明工社
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    形状平刃種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 20A 250V
  • 2P 20A コネクターボデー(3M)A形 明工社

    2P 20A コネクターボデー(3M)A形

    明工社
    749税込824
    1個
    5日以内出荷
    形状平刃種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V
  • 2P 20A コネクターボデー(3M) 明工社

    2P 20A コネクターボデー(3M)

    明工社
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    形状平刃種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V
  • 2P 15A 防水コネクター(組) 明工社

    2P 15A 防水コネクター(組)

    明工社(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    形状平刃種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V
  • 15A 接地防水ラインコネクターボデー(VCT約0.5m付) 明工社

    15A 接地防水ラインコネクターボデー(VCT約0.5m付)

    明工社
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    形状平刃種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V

標準/平刃タイプ』には他にこんなカテゴリがあります

標準/平刃ボディ(ソケット)