0
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベアリングヒーター用温度センサ 江藤電機

    ベアリングヒーター用温度センサ

    江藤電機(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1本
    翌々日出荷
    ベアリングヒーター 101SR~402SR用標準付属品
    用途マグネット内蔵の小型・高感度温度センサ質量(kg)0.01
  • ベアリングヒーター用キャリングケース 江藤電機

    ベアリングヒーター用キャリングケース

    江藤電機
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    ベアリングヒーター 101SR~202SR用オプション品
    用途ベアリングヒーター本体と付属品を収納して持ち運ぶことが出来ます。質量(kg)3.2
  • ベアリングヒーター 江藤電機

    ベアリングヒーター

    江藤電機
    209,800税込230,780
    1台
    翌々日出荷
    作業環境を改善したい。生産品質を向上させたい。生産性を向上させたい
    用途均一に、すばやく、きれいに加熱する環状金属焼きはめ装置タイプ汚染度:2周波数(Hz)50/60ベアリング加熱可能:密封型ベアリング:可/開放型ベアリング:可温度センサーK型熱電対周囲湿度(%RH)85以下最大磁束密度1.5T使用場所屋内カテゴリー過電圧:2
  • ポータブルベアリングヒーター エスコ

    ポータブルベアリングヒーター

    エスコ
    533,500税込586,850
    1台(1台)
    翌日出荷
    渦巻き電流方式の誘導電磁を採用し、コンパクト、簡単作業、加熱が早い。
    質量(kg)3.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力1kVA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×250×121機能自動脱磁機能 ・5段階出力切り替え機能(さらに各段階ごとに出力半減モード搭載)設定温度範囲20~180℃適合ベアリング内径(Φmm)最小20加熱時間【目安(20~110℃)】ベアリングNo.6408(内径40mm):1分38秒、ベアリングNo.6010(内径50mm):1分21秒、ベアリングNo.6215(内径75mm):1分05秒適合ベアリング質量:10kg適合ベアリング外径(Φmm)最大160
  • インダクションヒーター TIH SKF(日本エスケイエフ)

    インダクションヒーター TIH

    SKF(日本エスケイエフ)
    399,800税込439,780
    1台
    翌々日出荷
    大小様々な軸受や部品を効率的に加熱できるインダクションヒーターです。高精度な電流制御で温度上昇を制御します。2段階の出力設定(50%/100%)で、小型軸受を安全かつ低消費電力で加熱することができます。全てのヒーターに加熱時間モードを搭載しています。過熱保護機能により、誘導コイルや電子機器の損傷リスクを低減し、信頼性と安全性を高めます。自動消磁機能により、加熱後の鉄粉混入リスクを低減します。
    用途40 kgまでの軸受加熱に。20 kgまでの部品加熱に。幅(mm)450質量(kg)最大軸受:40高さ(mm)210奥行(mm)195温度範囲(℃)0-250RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングヒーター 江藤電機

    ベアリングヒーター

    江藤電機
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    Nシリーズベアリングヒーター用I型コア
  • ベアリングヒーターIHEシリーズ 江藤電機

    ベアリングヒーターIHEシリーズ

    江藤電機
    399,800税込439,780
    1台
    3日以内出荷
    火や油を使わず安全に素早くベアリング等を加熱できます。 軸受をいためず均一に加熱できます。 遠隔操作用の外部入出力端子を搭載しています。
    用途ベアリング等環状金属の焼き嵌めスピード・品質・安全性UPに。セット内容温度センサN-CTC-300、I型コアN-CI-1815、I型コアN-CI-1825、I型コアN-CI-1835材質/仕上ベース:アルミダイカストADC-12、本体側面:アルミ質量(kg)16
  • ベアリングヒーター用I型コア収納箱 江藤電機

    ベアリングヒーター用I型コア収納箱

    江藤電機
    8,598税込9,458
    1個
    翌々日出荷
    ベアリングヒーター 101SR用オプション品。151SR~402SR用標準付属品
    用途I型コア4本と温度センサを収納して持ち運ぶことが出来ます。質量(kg)0.8
  • ベアリングヒーター用I型コア 江藤電機

    ベアリングヒーター用I型コア

    江藤電機
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
ベアリングヒーター