絞り込み
テープ幅(mm)
- 19(1)
- 38(1)
- 76(1)
特長
- 耐水(1)
- 超強力(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.13(1)
- 0.76(2)
用途
補修用(1)
基材
- その他(1)
- ゴム系(1)
- ポリエチレン(1)
テープ長さ(m)
- 4.6
- 1(165)
- 1.5(51)
- 2(196)
- 3(124)
- 4(83)
- 5(317)
- 6(61)
- 9(54)
- 10(624)
- 11(60)
- 12(46)
- 15(160)
- 16(47)
- 18(221)
- 20(633)
- 25(424)
- 30(192)
- 33(132)
- 50(642)
- 100(170)
- テープ長さ(m)をもっと見る
色
ブラック(2)
ブラック
ブランド
- エスコ(1)
- ストロングホールド(1)
- セルパック(1)
エスコ・ストロングホールド・セルパック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。

76mmx4.6m 超強力万能補修テープ
エスコ¥4,210税込¥4,6311個当日出荷UV耐性を持つ透明な粘着材とフィルム 強力な粘着力で、凸凹した表面にも使用可能。 耐水性の為、テントや雨具等の補修にも使用可能。エスコ品番EA944MT-63A主な用途補修用特性耐水性粘着タイプ超強力
No.61半導電性自己融着テープ
セルパック¥5,498税込¥6,0481個当日出荷高い柔軟性、耐久性、耐オゾン性。電界腐食がない。寒冷地対応(40~100℃)。テープ間違いを防止する目的で注意喚起の表示を剥離紙に印刷。材質EPR系幅(mm)19厚さ(mm)0.76色黒長さ(m)4.6伸び(%)【破壊時】9接着強度(N/mm2)【破断時】3.0適合温度(℃)40~105体積固有抵抗(Ωcm)10
ラバースプライシングテープ
ストロングホールド¥2,598税込¥2,8581巻当日出荷防水端末に最適なビニールテープです。 69KVまでの電圧で使用可能です。用途防水端末処理に。仕様耐湿性・耐UV性、剥離ライナー無しトラスコ品番390-5388材質エチレンプロピレンゴム幅(mm)38厚さ(mm)0.76色黒電圧600V~69KV質量(g)181長さ(m)4.6最高使用温度(℃)90引張強度(N/cm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応