絞り込み
テープ幅(mm)
- 25.4
- 10(9)
- 12(5)
- 13(3)
- 15(6)
- 18(5)
- 19(113)
- 20(20)
- 25(60)
- 30(3)
- 38(19)
- 40(5)
- 48(3)
- 50(58)
- 50.8(4)
- 75(8)
- 100(11)
- 150(5)
- 200(6)
- 300(4)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.21(1)
- 0.5(2)
- 0.51(4)
- 1(3)
用途
電気・電子用(1)
テープ長さ(m)
- 0.3(1)
- 1(1)
- 3(1)
- 3.65(4)
- 10.9(2)
- 33(1)
特長
- 気密(1)
- 絶縁(8)
- 耐候(1)
- 耐寒(1)
- 耐油(1)
- 耐熱(2)
- 防水(3)
基材
- ゴム系(9)
- 塩ビ(1)
ゴム系・塩ビ
粘着剤
- ゴム系(2)
ゴム系
色
クリア(1)
グレー(2)
ブラック(6)
ホワイト(3)
レッド(2)
クリア・グレー・ブラック・ホワイト・レッド
ブランド
- エスコ(5)
- KVK(1)
- オー・エル・アイ(1)
- GTG ENGINEERING(1)
- W.A.S(1)
- ストロングホールド(1)
エスコ・KVK・オー・エル・アイ・GTG ENGINEERING・W.A.S・ストロングホールド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
商品豆知識

LLFAテープ シリコーン自己融着テープ
KVK(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷接着成分を使用せずにテープ同士が互いに融着し、一体化するシリコーンゴム製のテープです。 施工後20年以上の耐候性を有し、安心です。 高い耐紫外線性を有します。基材シリコーンゴム粘着剤ゴム系伸び(%)325以上耐熱温度(℃)-90~260特性自己融着、耐候性、耐紫外線
シリコンゴムテープ
オー・エル・アイ(20件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷ゴムとゴムが完全融合(完全接着)のため、 接着剤のベタベタが一切残りません。テープを取れば元の状態です。 シリコン・シリカ配合のため、-50℃.260℃で 安心して気密・絶縁・非伝導・防水のシール材、 又、柔軟グリップ材、耐熱緩衝剤としてご使用 いただけます。 用途は、ホース・パイプの補修材として、 配管・ホース・排気管。防錆・防水シール材 として、庖丁の柄元、水道ホース・管。 柔軟グリップ・緩衝剤として、料理道具の 耐熱ハンドル・スポーツ用品のグリップ等で ご使用いただけます。材質シリコンゴム質量(g)27引張強度700psimin伸び(%)300耐電圧(V)400~800
シリコン・ゴムテープ 超ぴた
W.A.S(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281巻当日出荷-50~260℃超耐熱性。 水パイプ、排気パイプ、ケーブル結束。 防水・防サビ 自己融着テープは水廻りの配管などの水漏れ箇所、絶縁箇所など幅広くご利用いただけます。また、テープ同士が融着するため、はがした後のベトベトした粘着質が残りません。伸度(%)300耐熱温度(℃)-50~260引張強度(N/cm2)49.2特性耐熱性、防水、防サビ、絶縁絶縁耐力400V
ビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 ヘビーデューティーグレード
ストロングホールド¥2,398税込¥2,6381巻当日出荷耐熱・耐寒・難燃性のヘビーデューティグレードのビニールテープです。用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。材質PVC伸び(%)300粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)38RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒
25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(ホワイト)
エスコ¥1,840税込¥2,0241個当日出荷エスコ品番EA944RG-7材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(クリアー)
エスコ¥1,840税込¥2,0241個当日出荷エスコ品番EA944RG-1材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
LLFAテープ
GTG ENGINEERING¥24,980税込¥27,4781個当日出荷濡れたままでも自己融着可能なテープです。用途水漏れの補修テープとしてトラスコ品番580-1632材質シリコンゴム色黒使用温度範囲(℃)-90~260テープ幅(mm)25.4テープ長さ(m)10.9テープ厚さ(mm)1絶縁電圧(kV)69(最大)
25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(レッド)
エスコ¥1,840税込¥2,0241個翌日出荷エスコ品番EA944RG-2材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
25.4x300mm 自己融着絶縁テーフ(シリコーンゴム/3本)
エスコ¥2,380税込¥2,6181個翌日出荷EA934REのパテと融着し一緒にご利用頂けます。 絶縁、漏洩修理、防食、結束が可能。 内圧10kgf/cm2程度であれば恒久修理可能。 20年以上鉄管・鉄製品を腐食させない、水を通さない、優れた紫外線耐性。エスコ品番EA944RE-25B材質シリコーンゴム特性水中使用可能、【絶縁処理】69000Vまで可能
25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(ブラック)
エスコ¥1,840税込¥2,0241個当日出荷エスコ品番EA944RG-6材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁